カテゴリ

  • 切削工具(9)
    • ハイスストレートシャンク(4)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(17)
  • 岡崎精工(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • THECUT(2)
  • 協和精工(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.4
  • 3(78)
  • 3.5(31)
  • 4(54)
  • 4.5(17)
  • 4.8(26)
  • 5(39)
  • 6(71)
  • 7.9(27)
  • 8(37)
  • 9(36)
  • 9.5(86)
  • 10(32)
  • 10.5(31)
  • 12(51)
  • 12.7(52)
  • 15(37)
  • 18(35)
  • 21(22)
  • 24(20)
シャンク径(Φmm)
  • 6.4(4)
全長(mm)
  • 65(2)
  • 100(1)
  • 105(4)
  • 110(2)
材質
  • ハイス(4)
  • ロー付(8)
  • 超硬合金(8)
表面処理
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
  • 51(2)
  • 73(2)
51・73
シャンク形状
  • ストレートシャンク(4)
ストレートシャンク
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キリ」の検索結果

商品豆知識

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
アルミ加工に特化した超高速加工用リーマ。150~300m/minの高速加工が可能。独自の不等分割形状でビビリ低減&3穴オイルホールによる高いクーラント効果。
用途アルミ合金・銅材質超硬K10刃数5刃形右刃右ねじれ表面処理水素フリーDLCコーティングねじれ角5゜食付角(°)60
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
超硬底刃付リーマー 協和精工超硬底刃付リーマー協和精工
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングノンコート
超硬バー MPシリーズ(球・ロー付け) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(球・ロー付け)MRA(ムラキリアルアドバンス)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。タイプロー付け表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー MPシリーズ(球・ロー付け) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(球・ロー付け)MRA(ムラキリアルアドバンス)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。タイプロー付けRoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー MPシリーズ(テーパー・ロー付け) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(テーパー・ロー付け)MRA(ムラキリアルアドバンス)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
用途マシン・ロボット用形状テーパー型(スパイラルカット)タイプロー付け表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー MPシリーズ(テーパー・ロー付け) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(テーパー・ロー付け)MRA(ムラキリアルアドバンス)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
用途マシン・ロボット用形状テーパー型(スパイラルカット)タイプロー付けRoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー MPシリーズ(円筒・ロー付け・TiAlNコーティング) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(円筒・ロー付け・TiAlNコーティング)MRA(ムラキリアルアドバンス)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
用途マシン・ロボット用形状円筒型(スパイラルカット)タイプロー付け表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー MPシリーズ(円筒・ロー付け・ノンコート) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(円筒・ロー付け・ノンコート)MRA(ムラキリアルアドバンス)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。形状円筒型(スパイラルカット)タイプロー付けRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンド刃付リーマ 岡崎精工超硬ソリッドエンド刃付リーマ岡崎精工
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬エンド刃付リーマ オイルホール付 岡崎精工超硬エンド刃付リーマ オイルホール付岡崎精工
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル刃数4
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(23件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10本)
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(185件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
超硬バー Bスパイラルシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー BスパイラルシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
シャンク径3mm、軸長30mmスチールシャンクです。
軸径(Φmm)3形状テーパー(スパイラルカット)刃径(mm)6.4タイプロー付刃長(mm)13.0トラスコ品番835-8326材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸長(mm)32.0角度(°)222018年トラスコ掲載ページ5 1138
超硬バー Bシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー BシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
シャンク径3mm、軸長30mmスチールシャンクです。
軸径(Φmm)3形状テーパー(クロスカット)刃径(mm)6.4タイプロー付刃長(mm)13.0トラスコ品番835-8325材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸長(mm)32.0角度(°)222018年トラスコ掲載ページ5 1138
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUS THECUT多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUSTHECUT
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
先端角130° (D≦1.9 125°)、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用で、位置決め良好!さらに軽い
材質高級ハイス表面処理V2(TiCN)コーティングドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸 THECUT多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸THECUT
999税込1,099
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い
材質高級ハイス先端角(°)130ドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
超硬バーACシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バーACシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウム切削用の超硬バーです。
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
形状タイプ8シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
形状タイプ6シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)6.4シャンク長(mm)30角度(°)22推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)36.4刃長(mm)6.4刃径(Φmm)6.4材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け)形状タイプ52カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番105-7243シャンク長(mm)30角度(°)10対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)43刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)43刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(16件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
形状タイプ1シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
下穴キリ特集