カテゴリ

  • 切削工具(35)
    • ハイスストレートシャンク(4)
    • ハイス六角軸ドリル(1)
    • 木工用ドリル(7)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • トップ工業(1)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(36)
  • プロトティップ(9)
  • スターエム(5)
  • 岡崎精工(4)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • 協和精工(3)
  • 大西工業(2)
  • サンドビック(2)
  • 大日商(2)
  • THECUT(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6
  • 3(78)
  • 3.5(31)
  • 4(54)
  • 4.5(17)
  • 4.8(26)
  • 5(39)
  • 6.4(26)
  • 7.9(27)
  • 8(37)
  • 9(36)
  • 9.5(86)
  • 10(32)
  • 10.5(31)
  • 12(51)
  • 12.7(52)
  • 15(37)
  • 18(35)
  • 21(22)
  • 24(20)
シャンク径(Φmm)
  • 6(17)
  • 6.35(9)
全長(mm)
  • 53(1)
  • 57(9)
  • 60(1)
  • 65(6)
  • 70(1)
  • 80(2)
  • 94(1)
  • 100(5)
  • 102(4)
  • 105(2)
  • 120(2)
  • 135(3)
  • 180(1)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • その他(1)
  • ハイス(6)
  • 超硬合金(57)
  • (2)
表面処理
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(2)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
  • 9(3)
  • 12(1)
  • 12.5(2)
  • 12.7(1)
  • 15(1)
  • 15.875(1)
  • 16.25(2)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 30(1)
  • 31(1)
  • 40(1)
  • 49(2)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 60(3)
  • 70(5)
  • 84(1)
  • 115(1)
9・12・12.5・12.7・15・15.875・16.25・20・21・30・31・40・49・50・55・60・70・84・115
シャンク形状
  • ストレートシャンク(4)
ストレートシャンク
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キリ」の検索結果

商品豆知識

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
アルミ加工に特化した超高速加工用リーマ。150~300m/minの高速加工が可能。独自の不等分割形状でビビリ低減&3穴オイルホールによる高いクーラント効果。
用途アルミ合金・銅材質超硬K10刃数5刃形右刃右ねじれ表面処理水素フリーDLCコーティングねじれ角5゜食付角(°)60
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートル細目ねじ) プロトティップSupreme TC610超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートル細目ねじ)プロトティップ
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN+ZrN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートル細目ねじ) プロトティップSupreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートル細目ねじ)プロトティップ
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNFねじ) プロトティップSupreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNFねじ)プロトティップ
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNFねじ) プロトティップSupreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNFねじ)プロトティップ
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートルねじ) プロトティップSupreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートルねじ)プロトティップ
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートルねじ) プロトティップSupreme TC610超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートルねじ)プロトティップ
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN+ZrN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートルねじ) プロトティップSupreme TC611超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートルねじ)プロトティップ
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN+ZrN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートルねじ) プロトティップSupreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートルねじ)プロトティップ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(Gねじ) プロトティップSupreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(Gねじ)プロトティップ
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬油穴付リブ用エンドミル 協和精工超硬油穴付リブ用エンドミル協和精工
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
切粉の排出性を向上させる事が可能です。耐溶着性に効果があります。深彫り加工などに最適です。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬底刃付リーマー 協和精工超硬底刃付リーマー協和精工
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングノンコート
CBNネジ切カッター 協和精工CBNネジ切カッター協和精工
63,980税込70,378
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBN全長(mm)50シャンク径(Φmm)6角度(°)60表面処理ノンコート
超硬バー MPシリーズ(先丸テーパー・オール超硬・TiAlNコーティング) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(先丸テーパー・オール超硬・TiAlNコーティング)MRA(ムラキリアルアドバンス)
6,898税込7,588
1本
当日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
用途マシン・ロボット用タイプオール超硬表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー MPシリーズ(先丸テーパー・オール超硬) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(先丸テーパー・オール超硬)MRA(ムラキリアルアドバンス)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。タイプオール超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー MPシリーズ(テーパー・オール超硬) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(テーパー・オール超硬)MRA(ムラキリアルアドバンス)
6,898税込7,588
1本
当日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
用途マシン・ロボット用タイプオール超硬先端角(°)14表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー MPシリーズ(テーパー・超硬) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(テーパー・超硬)MRA(ムラキリアルアドバンス)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。タイプオール超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー MPシリーズ(円筒・オール超硬・TiAlNコーティング) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(円筒・オール超硬・TiAlNコーティング)MRA(ムラキリアルアドバンス)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
用途マシン・ロボット用タイプオール超硬表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー MPシリーズ(円筒・オール超硬) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(円筒・オール超硬)MRA(ムラキリアルアドバンス)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。タイプオール超硬RoHS指令(10物質対応)対応
CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミルサンドビック
7,498税込8,248
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラントEIKO(栄工舎)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組大西工業
969税込1,066
1パック(2本)
翌日出荷から8日以内出荷
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。シャンク径(Φmm)6.35適合電気ドリル/インパクトドライバー(12V以上)/ドリルドライバー(12V以上)RoHS指令(10物質対応)対応
No. 1-Vx 木工用ショートビット 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット大西工業(2件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から翌日出荷
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンド刃付リーマ 岡崎精工超硬ソリッドエンド刃付リーマ岡崎精工
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬エンド刃付リーマ オイルホール付 岡崎精工超硬エンド刃付リーマ オイルホール付岡崎精工
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル刃数4
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(23件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10本)
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(185件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
超硬バー Cシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー CシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から6日以内出荷
シャンク径6mmの超硬バーです。
2018年トラスコ掲載ページ5 1140
超硬バー Cスパイラルシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー CスパイラルシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
シャンク径6mmの超硬バーです。
軸径(Φmm)6材質超硬2018年トラスコ掲載ページ5 1140
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUS THECUT多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUSTHECUT
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
先端角130° (D≦1.9 125°)、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用で、位置決め良好!さらに軽い
材質高級ハイス表面処理V2(TiCN)コーティングドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸 THECUT多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸THECUT
829税込912
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い
材質高級ハイス先端角(°)130ドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
石膏ボード切り抜きビット 大日商石膏ボード切り抜きビット大日商
4,798税込5,278
1本
5日以内出荷
刃径(Φmm)6シャンク径d(Φmm)6.35材質超硬全長(mm)94刃長(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸切り抜きビット 大日商六角軸切り抜きビット大日商
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
刃径(Φmm)6シャンク径d(Φmm)6.35材質超硬全長(mm)53刃長(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ショート下穴錐Bセット スターエム六角軸ショート下穴錐Bセットスターエム
2,198税込2,418
1セット(3本)
翌日出荷
セット内容刃径Φ4、5、6mm 各1本入サイズ4・5・6シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)4・5・6有効長(mm)50・60・60適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ 14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
ハイスチタンコーティング下穴錐 Bセット スターエムハイスチタンコーティング下穴錐 Bセットスターエム
4,198税込4,618
1セット(3本)
翌日出荷
セット内容刃径Φ4、5、6mm 各1本入サイズ4・5・6シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)4・5・6有効長(mm)60・70・70適合電動機インパクトドライバ14.4V以上、ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミルサンドビック
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐トップ工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(1個)
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
材質高速度鋼(HSS)
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
両頭使用可能
トラスコ品番144-8552
No.75HT ハイスチタンコーティング下穴錐 スターエムNo.75HT ハイスチタンコーティング下穴錐スターエム(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌日出荷
高耐久の下穴錐堅木・集成材の下穴あけに抜群の性能
材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下