板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材
材質S45C
シャンク径(Φmm)6.35
先端形状先ネジ式
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。
通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
こんなお得な商品も!

ショートビット 木工用 先三角タイプ
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。
ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用
適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤
適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。
用途一般木材
材質S45C
シャンク径(Φmm)6.35
先端形状先三角式
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。
バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
刃先は、喰い付きの良い螺旋タイプ。インパクトドライバー対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えて素早く穴あけ。
用途合板やコンパネの穴あけ
材質炭素鋼
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ビット 木工兼用 先ネジタイプ
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。
シャンク径(Φmm)6.35
適合電気ドリル/インパクトドライバー(12V以上)/ドリルドライバー(12V以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に
材質普通鋼
最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材
材質S45C
シャンク径(Φmm)6.35
先端形状先ネジ式
【扱いやすさ抜群!Super ショート木工用ドリル こびっと!】。全長わずか65mm! 全長を短くすることで扱いやすくなりました。従来のショートビットで長さを持て余すときに最適です。小さくなったことにより、ペン型ドライバーでも使用可能!。(※ペン型ドライバーですと小回りが利き、向きに関係なく「こびっと」をお使いいただけます。)
用途ご家庭でのDIYや、既製品の後加工、木製丸棒の貫通に。学校(技術)での木工用品の制作、DIY作業等に。工房・建具関連の制作時に。ベニヤ合板、構造用合板、コンパネにも対応。
全長(mm)65
溝長(mm)30
シャンク径d(Φmm)六角軸:6.35
チャック径(mm)六角軸:6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
関連キーワード