折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。
材質MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚)
タイプ折りたたみタイプ
天板厚さ(mm)30
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
ワンタッチ操作で簡単に折りたため、ネスティングできます。
材質(天板):ステンレス(SUS430)、(フレーム)鋼鉄パイプ・AAS樹脂、(キャスター)ゴム
棚板耐荷重(kg)約100
材質(天板)ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)100
材質(キャスター)ゴム
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)100
材質(フレーム)スチールパイプ・AAS樹脂
材質(天板)アクリル変性ポリエステル樹脂合板
天板に芯材にテクセル、脚部にアルミを使用した非常に軽い折りたたみ軽作業台です。
バネ脚を採用しているため、組立時も折りたたみも簡単に行えます。
軽量で持ち運びが容易なため、臨時に作業台が必要な場合など多様な用途に幅広く使えます。
高さ(mm)740
間口(mm)1800
材質(天板)リノリューム張り
均等耐荷重(kg)100
芯材テクセル(ポリプロピレン)
材質(脚部)アルミ
工具不要で簡単設置できる折りたたみテーブルです。折りたたみ式で、コンパクト収納できます。取っ手付きで、持ち運びに便利です。ストッパーがあります。高さは四段階の調整可能。
材質天板:HDPE 脚:スチール
質量(kg)約8.1
色本体:ホワイト、脚;グレー
耐荷重(kg)約100
寸法(cm)展開:約122×61xH90
高さ(cm)調整:約56/63/74/90(4段階)
折りたたみ寸法(cm)約61×61xH7.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
折畳みがワンタッチで行え、収納が容易です。 キャスター付きで、フリースペースを作業場として活用できます。
材質本体/イレクター、キャスター/鉄、Φ100ゴム車輪(ストッパー付)、天板/ステンレスSUS430
高さ(mm)800
奥行(mm)900
耐荷重(kg)100
材質(天板)ステンレスSUS430
上下昇降可能な折りたたみ作業台です。
天板は上下昇降が可能です(ラチェット式・50mm×6段階)。
折りたたみが可能で収納に場所を取りません。
リフトロックキャスター付きでキャスターロック時の安定性に優れます。
高さ(mm)700~1000
材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装
奥行(mm)900
キャスターナイロン製リフトロックキャスター
キャスター径(Φmm)50
材質(天板)メラミン化粧板
均等耐荷重(kg)100
高さ調節50mm×6段階
グリーン購入法適合
関連キーワード