2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業台としても収納棚としても使える1台2役の軽量作業向けワゴン。 4輪自在のキャスター付きなので移動も簡単。 キャスター2個にはストッパー付きなので、動かないように固定する事も可能。 天板は傷がつきにくい低圧メラミン化粧板を使用。 棚板は裏表どちらの向きでも使う事ができます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 アイボリー 高さ(mm)739 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)450 材質(キャスター)ポリウレタン 天板耐荷重(kg)20 キャスター径(Φmm)50 棚板耐荷重(kg)20 材質(天板)低圧メラミン化粧板 キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個 取扱説明書(1.0MB) 総耐荷重(kg)50(自重含む)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK-645N 【軽量作業台】ワークテーブル昇降傾斜タイプ(H800~H1100mm) 山金工業 動画あり
簡単に天板の高さと角度を変えられ、移動もできる簡易作業用テーブルです。高さ調整はラチェット式で、天板を持ち上げるだけで20mmピッチで調整可能です。天板角度はノブ操作により調整でき、6段階(15度単位)、0~90度の間で調整可能です。天板には脱着可能なコボレ止め付で、傾斜時のモノの落下を防止します。
用途書見台や図面台におすすめです。 質量(kg)20 高さ(mm)800~1100 奥行(mm)450 間口(mm)600 キャスター75Φエラストマーキャスター(自在ストッパー付き4個) 材質(天板)ポリエステル化粧合板(白) 均等耐荷重(kg)20 材質(脚部)スチール 色(脚部)シルキーホワイト
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷