9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 動画あり
使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作業向け汎用作業台。天板:ポリエステル天板、脚部:スチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色、脚部色:アイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ調整範囲:H600~900mmの間で25mmピッチで調整が可能です。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
1台
29,478 税込32,426
翌日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 動画あり
使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作業向け汎用作業台。天板は塩ビシート天板、脚部はスチール製です。天板色・脚部色はアイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ調整範囲:H600~900mmの間で25mmピッチで調整が可能です。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×P1.5×L30 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)200
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル 山金工業 動画あり
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、脚部折りたたみタイプ。天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。組立は、天板と脚部をボルトで固定するだけの簡単組み立て!組立後は工具なしで開閉ができるので、設置/片付けがスムーズです。足元にツナギ(カンヌキ)がないので、足元が収納スペースにもなり空間を有効活用できます。車いすでのご利用も問題ございません。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学専門学校高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体)スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)W3/8×L20 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.61MB) 総耐荷重(kg)200 色(脚部)アイボリー
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

大型作業台/天板折りたたみ_キャスター付き_ワークテーブルフライトタイプ 山金工業 動画あり
使用時のみ設置。片付け時はコンパクトに収納!限られたスペースの有効活用に最適な、天板折りたたみ型のキャスター付き大型作業台。全体均等耐荷重は200kg(自重を含む)です。作業台中央にセンター補助脚を標準装備。荷重をしっかりと受け止める堅牢さを実現しました。天板サイズは間口2400×奥行1200mm、間口1800×奥行900mm、間口1800×奥行750mmの3種類。作業時は大きな天板で広々と作業ができます。天板折り畳み時の幅は355mm!省スペースで収納することが可能!。天板表面材のメラミン化粧板は、耐久性・耐水性・耐汚染性・耐薬品性に優れています。オフィス家具の表面材によく使用されています。表面硬度が高く耐摩耗性にも優れ傷がつきにくいです。オフィスや店舗、工場、研究所の作業机など幅広く活躍します。さらに天板角は丸み(R20)を付けた安全設計。病院、学校、福祉施設などで使用する作業テーブルにもおすすめです。移動式の為、作業場所の移動が簡単。レイアウト変更の多い現場に適しています。折りたたみ時の収納場所の変更もスムーズです。4輪自在のキャスター付で小回り抜群です。キャスター:100Φストッパー付ゴムキャスター。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 キャスター種類自在ストッパー付き4個 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.21MB) 総耐荷重(kg)200(自重含む)
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル 山金工業 動画あり
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、脚部折りたたみタイプ。天板は塩ビシート貼り天板、脚部はスチール製です。天板色:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。組立は、天板と脚部をボルトで固定するだけの簡単組み立て!組立後は工具なしで開閉ができるので、設置/片付けがスムーズです。足元にツナギ(カンヌキ)がないので、足元が収納スペースにもなり空間を有効活用できます。車いすでのご利用も問題ございません。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学専門学校高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体)スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)W3/8×L20 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.61MB) 総耐荷重(kg)200 色(脚部)アイボリー
1台
29,579 税込32,537
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H900~1200_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 動画あり
使いやすい高さにセット!軽作業・立ち作業におすすめの汎用作業台。天板:ポリエステル天板、脚部:スチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色、脚部色:アイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ調整範囲:H900~1200mmの間で25mmピッチで調整が可能です。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×P1.5×L30 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)200
1台
32,490 税込35,739
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H900~1200_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 動画あり
使いやすい高さにセット!軽作業・立ち作業におすすめの汎用作業台。天板・脚部ともにスチール製です。色はアイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ調整範囲:H900~1200mmの間で25mmピッチで調整が可能です。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板は粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。 高さ(mm)900~1200 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(天板)スチール(粉体塗装) 均等耐荷重(kg)200 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×P1.5×L30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)200
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 動画あり
使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作業向け汎用作業台。天板・脚部ともにスチール製です。色はアイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ調整範囲:H600~900mmの間で25mmピッチで調整が可能です。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板は粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×P1.5×L30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)200
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H900~1200_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 動画あり
使いやすい高さにセット!軽作業・立ち作業におすすめの汎用作業台。天板は塩ビシート天板、脚部はスチール製です。天板色・脚部色はアイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ調整範囲:H900~1200mmの間で25mmピッチで調整が可能です。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 高さ(mm)900~1200 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(天板)塩ビシート 均等耐荷重(kg)200 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×P1.5×L30 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)200
1台
35,596 税込39,156
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)