5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流れ作業用、軽作業のロング用で、大型製品、長尺物の対面作業として使用範囲の広いテーブルです。脚部はグリーン色です。
トラスコ品番242-4339 種別組立式 材質(本体)スチール、(天板)ダップ樹脂 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

流れ作業用、軽作業のロング用で、大型製品、長尺物の対面作業として使用範囲の広いテーブルです。脚部はグリーン色です。
トラスコ品番242-4347 種別組立式 材質(本体)スチール、(天板)ダップ樹脂 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

軽量作業台/耐荷重300kg_ワイドタイプ固定式H740_半面棚板付_ワークテーブル 山金工業 動画あり
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、収納に便利な半面棚板付。大きな天板なので梱包等の作業がスムーズ!両側からの使用にも適したサイズです。天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。カラーは温かみのあるアイボリー色です。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!天板角に丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元に半面棚板付です。半面分の為、足元の邪魔になりません。棚板耐荷重:均等50kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) 色(本体)アイボリー アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で半面分) グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)300 棚板有効寸法(mm)W1573×D510.5(半面棚板2枚+ツナギ分)
1台
82,341 税込90,575
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重300kg_ワイドタイプ固定式H740_ワークテーブル 山金工業 動画あり
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本形。大きな天板なので梱包等の作業がスムーズ!両側からの使用にも適したサイズです。天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。カラーは温かみのあるアイボリー色です。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!天板角に丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 色(本体)アイボリー アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)300
1台
67,311 税込74,042
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流れ作業用、軽作業のロング用で、大型製品、長尺物の対面作業として使用範囲の広いテーブルです。流れ作業用、軽作業のロング用、大型製品、長尺物の対面作業として使用範囲の広いテーブル。ダップ樹脂天板:暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れ、そりや割れの発生も減少。ノックダウン方式。脚部はグリーン色です。
トラスコ品番242-4401 材質本体:スチール、天板:ダップ化粧 高さ(mm)740 奥行(mm)1200 間口(mm)2400 均等荷重(kg)300 材質(天板)ダップ化粧 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 グリーン購入法適合
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷