アジャストSUS304 幅+30mm
脚高(mm)150
棚板耐荷重(kg)天板250、中棚100、底板200
高さ(mm)外寸/内寸800/560
仕様片面ステンレス戸仕様・一段式
付属品中棚1枚:SUS430 No.4仕上 (間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。)
板厚(mm)横板:1.0後板・底板:0.8ステンレス戸:0.8中棚:1.0
材質(戸)本体:SUS430 No.4仕上引手:ステンレスプレス製品戸車:樹脂成型品
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
総耐荷重(kg)500
関連キーワード