7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量高さ調整作業台 TKWタイプ サカエ 動画あり
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン購入法適合 取扱説明書(0.73MB) アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
1台
81,980 税込90,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。組立加工、仕分け、梱包作業に。 仕様バイス取付可能 材質(底板)合板製 天板厚さ(mm)38 グリーン購入法適合
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れ難くなっています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番241-5496 種別組立式 材質(本体)スチール アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!! ノブボルト付金具の採用により天板からの衝撃に強く、また板ナットとボルトにより、ぐらつき防止の高い強度を確保しています。 スライド脚にはガイド穴が入っているので、高さ調整が簡単に行なえます。 木目調の天板が、どんな空間にもフィット。研究室、事務所、食堂等にも最適です。 メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)740~1040 材質(本体)スチール 奥行(mm)800 材質(天板)木目(メラミン) 色(天板)木目 均等耐荷重(kg)500 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB) アジャスター防振 ネジ径M16P=2.0 色(脚部)グリーン
1台
85,980 税込94,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。ペダル昇降移動式で本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。 木目調の天板が、どんな空間にもフィット。研究室、事務所、食堂等にも最適です。 メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)740~1040 材質(本体)スチール/底板MDF 奥行(mm)800 材質(キャスター)ハードゴム キャスター径(Φmm)100 材質(天板)木目(メラミン) 色(天板)木目 均等耐荷重(kg)(固定/移動/昇降)500/250/250 、(底板)30 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB) (1.38MB) アジャスター防振 ネジ径M16P=2.0 色(脚部)グリーン
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用! アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験・研究施設に最適です。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方にも向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板(ダークグレー色)+本体色(ホワイト色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 三方パネル付きで目隠しとなりスッキリと整理された現場となり、作業環境改善が可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)705 奥行(mm)750 耐荷重(kg)(中板)50 材質(天板)特殊アクリル系樹脂 均等耐荷重(kg)500 色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.36MB) アジャスターネジ径M12×P1.75
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用! メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に最適です。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方にも向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板(ホワイト色)+本体色(ホワイト色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 三方パネル付きで目隠しとなりスッキリと整理された現場となり、作業環境改善が可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)705 奥行(mm)750 耐荷重(kg)(中板)50 材質(天板)メラミン天板 均等耐荷重(kg)500 色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.36MB) アジャスターネジ径M12×P1.75
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)