カテゴリ

  • 物流用品(61)
    • 汎用タイプ(51)
    • 移動タイプ(キャスター付)(2)
    • 高さ調整タイプ(5)
絞り込み
ブランド
  • サカエ(9)
  • TRUSCO(30)
  • 山金工業(7)
  • 大阪製罐(5)
  • エスコ(4)
  • 大阪タイユー(3)
  • ダイシン(3)
間口(mm)
  • 700(1)
  • 900(27)
  • 1200(33)
  • 1500(30)
  • 1800(46)
高さ(mm)
  • 55(2)
  • 600~850(2)
  • 700(1)
  • 715(1)
  • 728(1)
  • 735(3)
  • 740(38)
  • 742(1)
  • 745(1)
  • 750(4)
  • 900(2)
  • 915(2)
  • 950(1)
奥行(mm)
  • 450(5)
  • 600(23)
  • 700(1)
  • 750(47)
  • 760(1)
  • 900(32)
  • 910(1)
  • 1010(1)
均等耐荷重(kg)
  • 800
  • 16.5(24)
  • 20(24)
  • 30(30)
  • 40(24)
  • 50(272)
  • 80(50)
  • 100(111)
  • 120(39)
  • 128(38)
  • 150(326)
  • 200(182)
  • 250(74)
  • 300(375)
  • 350(95)
  • 400(63)
  • 500(183)
  • 1200(41)
  • 2000(52)
  • 3000(104)
材質(天板)
  • スチール天板(17)
  • ダップ化粧天板(11)
  • メラミン天板(7)
  • リノリューム張天板(15)
  • 塩ビシート張り(4)
  • (3)
  • 樹脂(8)
スチール天板・ダップ化粧天板・メラミン天板・リノリューム張天板・塩ビシート張り・木・樹脂
色(天板)
  • 色(天板)グリーン(9)
  • 色(天板)グレー(4)
  • 色(天板)ホワイト(8)
  • 色(天板)木目(4)
グリーン・グレー・ホワイト・木目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(25)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「作業台」の検索結果


専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
年末限定!!サカエ商品SALE
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中荷重作業台GWP型(2段引出し付) TRUSCO中荷重作業台GWP型(2段引出し付)TRUSCO
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
六角穴付きボタンボルトを使用しているため、ボルト締めがしやすく六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
高さ(mm)740
スチール天板作業台 1段引出付き ダイシンスチール天板作業台 1段引出付きダイシン
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
3種類と豊富なサイズバリエーションと、平型・1段引出し型・2段引出し型の3つのタイプ、また4種類の天板のタイプを選択することが可能です。スチール天板は強度が高く、また均等荷重は800kgと頑丈です。汚れもつきにくく、メンテナンスもしやすい作業台です。
用途工場、病院、オフィス、研究施設など幅広い場所に。材質天板、脚部:スチール(表面粉体塗装)脚ブラック高さ(mm)735奥行(mm)750耐荷重(kg)800材質(天板)スチール色(天板)ライトグレー天板厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スチール天板作業台 ダイシンスチール天板作業台ダイシン
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
3種類と豊富なサイズバリエーションと、平型・1段引出し型・2段引出し型の3つのタイプ、また4種類の天板のタイプを選択することが可能です。スチール天板は強度が高く、また均等荷重は800kgと頑丈です。汚れもつきにくく、メンテナンスもしやすい作業台です。
用途工場、病院、オフィス、研究施設など幅広い場所に。材質天板、脚部:スチール(表面粉体塗装)脚ブラック高さ(mm)735奥行(mm)750耐荷重(kg)800材質(天板)スチール色(天板)ライトグレー天板厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スチール天板作業台 2段引出付き ダイシンスチール天板作業台 2段引出付きダイシン
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
3種類と豊富なサイズバリエーションと、平型・1段引出し型・2段引出し型の3つのタイプ、また4種類の天板のタイプを選択することが可能です。スチール天板は強度が高く、また均等荷重は800kgと頑丈です。汚れもつきにくく、メンテナンスもしやすい作業台です。
用途工場、病院、オフィス、研究施設など幅広い場所に。材質天板、脚部:スチール(表面粉体塗装)脚ブラック高さ(mm)735奥行(mm)750耐荷重(kg)800材質(天板)スチール色(天板)ライトグレー天板厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
移動式作業台 大阪製罐移動式作業台大阪製罐
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
身軽にすいすい作業もリズミカル、バイス台におすすめです。足踏みだけで自由に移動します。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(本体)
材質本体:スチール製、天板:木製、下棚:木製高さ(mm)750奥行(mm)750キャスターゴム車輪100Φ(固定車・自在車各2コ)材質(天板)プライコン加工(天板表面)+合板(上部)+パーティクルボード(中間部)+合板(底部)+側面樹脂エッジグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)800(固定使用時)
中量作業台/A型 大阪製罐中量作業台/A型大阪製罐
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
機能、機構、堅牢、耐久力、すべて高品質な中量作業台です。 粉体塗装のためキズがつきにくいです。
材質本体(下部):スチール高さ(mm)750奥行(mm)750色(脚部)OSグリーン
立作業台 大阪製罐立作業台大阪製罐
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
工場現場の作業におすすめです。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
材質本体:スチール高さ(mm)950
ワークベンチ エスコワークベンチエスコ
96,100税込105,710
1台
8日以内出荷
1段引出し型。1.2mm厚スチール製。粉体塗装。荷重に対する強度も優れています。アジャスター付。引出しは左脚・右脚間で任意の位置に取付できます。
耐荷重(kg)800天板厚さ(mm)32
ワークベンチ エスコワークベンチエスコ
110,000税込121,000
1台
8日以内出荷
2段引出し型。1.2mm厚スチール製。粉体塗装。荷重に対する強度も優れています。アジャスター付。引出しは左脚・右脚間で任意の位置に取付できます。
耐荷重(kg)800天板厚さ(mm)32
中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/固定式) サカエ中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/固定式)サカエ
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)740材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(天板)メラミン天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)800色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.76MB)アジャスター防振タイプ ネジ径M16×2.0
中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/特殊アクリル系樹脂天板/H740/固定式) サカエ中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/特殊アクリル系樹脂天板/H740/固定式)サカエ
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。また天板(ダークグレー色)+本体色(ダークグレー色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)740材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(天板)特殊アクリル系樹脂天板色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)800色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.76MB)アジャスター防振タイプ ネジ径M16×2.0
1500x750x735mm/800kg ワークベンチ エスコ1500x750x735mm/800kg ワークベンチエスコ
68,800税込75,680
1台
翌日出荷
天板厚さ(mm)32アズワン品番64-2290-79
1200x750x735mm/800kgワークベンチ エスコ1200x750x735mm/800kgワークベンチエスコ
66,600税込73,260
1台
翌日出荷
天板厚さ(mm)32アズワン品番64-2290-78
中量一人用作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740) サカエ中量一人用作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740)サカエ
58,980税込64,878
1台
翌日出荷から翌々日出荷
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
中量作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/ペダル昇降移動式) サカエ中量作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/ペダル昇降移動式)サカエ
91,980税込101,178
1台
翌日出荷から3日以内出荷
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。 金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。材質(キャスター)ハードゴム天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合取扱説明書(0.77MB) (0.78MB)アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
中量作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ中量作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/固定式)サカエ
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
中量作業台のベストセラー。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.41MB)アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
【中量作業台】ワークテーブルペダル移動タイプ耐荷重800kg・H728mm 山金工業【中量作業台】ワークテーブルペダル移動タイプ耐荷重800kg・H728mm山金工業
111,354税込122,489
1台
翌日出荷
種類移動式グリーン購入法適合
【中量作業台】ワークテーブル高さ調整タイプ耐荷重800kg・H600~850・塩ビシート天板 山金工業【中量作業台】ワークテーブル高さ調整タイプ耐荷重800kg・H600~850・塩ビシート天板山金工業
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
仕様高さ調整式脚+アジャスター付き天板厚さ(mm)22.5材質(天板表面)塩ビシート貼り天板高さ調整範囲(mm)アジャスター/915グリーン購入法適合材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻脚の種類アジャスター
【中量作業台】ワークテーブル高さ調整タイプ耐荷重800kg・H600~850・メラミン天板 山金工業【中量作業台】ワークテーブル高さ調整タイプ耐荷重800kg・H600~850・メラミン天板山金工業
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
仕様高さ調整式脚+アジャスター付き天板厚さ(mm)21.5材質(天板表面)メラミン化粧板高さ調整範囲(mm)アジャスター/915グリーン購入法適合材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
中量作業台(KT/耐荷重800kg/スチール天板/H740/ペダル昇降移動式) サカエ中量作業台(KT/耐荷重800kg/スチール天板/H740/ペダル昇降移動式)サカエ
92,980税込102,278
1台ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。 スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合取扱説明書(0.77MB) (0.78MB)
中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/固定式) サカエ中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/固定式)サカエ
33,980税込37,378
1個ほか
翌日出荷
中量作業台のベストセラー。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.41MB)
マワールでん 大阪タイユーマワールでん大阪タイユー
509,800税込560,780
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
回転させながらの作業や荷物の積込みなど様々なシーンでお使いいただけます。 回転ディスプレイとして展示品を回して集客アップ。
中荷重作業台GWS型(2段引出し付) TRUSCO中荷重作業台GWS型(2段引出し付)TRUSCO
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
仕分けに便利な2段引出し付です。 引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
材質本体:スチール
中量作業台 大阪製罐中量作業台大阪製罐
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
ボード付作業台 大阪製罐ボード付作業台大阪製罐
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷
仕様組立式・ハンガーボード付{フックHF12(10コ)付}天板厚さ(mm)31
ワークテーブル800シリーズ(固定式H900塩ビシート天板) 山金工業ワークテーブル800シリーズ(固定式H900塩ビシート天板)山金工業
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
仕様アジャスター付き天板厚さ(mm)22.5グリーン購入法適合材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
ワークテーブル800シリーズ(固定式H900メラミン天板) 山金工業ワークテーブル800シリーズ(固定式H900メラミン天板)山金工業
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
仕様アジャスター付き天板厚さ(mm)21.5グリーン購入法適合材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
ワークテーブル800シリーズ(固定式H740塩ビシート天板) 山金工業ワークテーブル800シリーズ(固定式H740塩ビシート天板)山金工業
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
仕様アジャスター付き天板厚さ(mm)22.5グリーン購入法適合材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
ワークテーブル800シリーズ(固定式H740メラミン天板) 山金工業ワークテーブル800シリーズ(固定式H740メラミン天板)山金工業
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
仕様アジャスター付き天板厚さ(mm)21.5グリーン購入法適合材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
中量作業台(KT/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/ペダル昇降移動式) サカエ中量作業台(KT/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/ペダル昇降移動式)サカエ
90,980税込100,078
1台ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/スチール天板/H740/固定式) サカエ中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/スチール天板/H740/固定式)サカエ
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
中量作業台のベストセラー。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
定盤専用台 完成品仕様 TRUSCO定盤専用台 完成品仕様TRUSCO
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。
用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。仕様完成品、定盤は別売材質スチール
中量作業台GW型(ビニールマット張り) TRUSCO中量作業台GW型(ビニールマット張り)TRUSCO
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
種別組立式材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ダップ樹脂厚さ(mm)(マット)2アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中荷重作業台GWR型(1段引出し付) TRUSCO中荷重作業台GWR型(1段引出し付)TRUSCO
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
中荷重作業台GWP型(1段引出し付) TRUSCO中荷重作業台GWP型(1段引出し付)TRUSCO
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
中荷重作業台GWS型(1段引出し付) TRUSCO中荷重作業台GWS型(1段引出し付)TRUSCO
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。グリーン
中量作業台GW型(ゴムマット張り) TRUSCO中量作業台GW型(ゴムマット張り)TRUSCO
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。仕様5mm厚ゴムマット張り種別組立式材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量作業台GWR型(基本タイプ) TRUSCO中量作業台GWR型(基本タイプ)TRUSCO
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量作業台GWP型(基本タイプ) TRUSCO中量作業台GWP型(基本タイプ)TRUSCO
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量作業台GWS型(基本タイプ) TRUSCO中量作業台GWS型(基本タイプ)TRUSCO
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。種別組立式材質(本体)スチールグリーンアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら