23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の安全積み重ね構造!!
材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1台
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪径(Φmm)65 ブレーキ有無なし 特性取っ手付き、滑り止め(荷台面) 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車) サカエ 動画あり
銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サカエメッシュキャリー サカエ 動画あり
超軽量ボルトレス平台車。連結・スタッキングも可能な万能台車です。
車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面) 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1個ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

CSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車) サカエ 動画あり
銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスターオール自在 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 特性取っ手付き 材質(荷台) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで 仕様組立式 材質SUS430 キャスター75Φエラストマー車(スチール金具)×4(内2個ストッパー付) 仕上No.4 均等耐荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。 アイボリー キャスター75Φエラストマー車 均等耐荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サカエ樹脂台車
エコ商品
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン) 車輪径(Φmm)65 高さ(mm)104 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)104 RoHS指令(10物質対応)対応 特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性 取扱説明書(0.97MB) 騒音対策 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカエ樹脂台車
エコ商品
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
材質PP樹脂(ポリプロピレン) 車輪径(Φmm)65 高さ(mm)104 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)104 RoHS指令(10物質対応)対応 特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き 取扱説明書(0.97MB) 騒音対策 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪径(Φmm)50 材質(本体) 材質(車輪)ゴム キャスター自在車×4個 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)450 板厚(mm)21 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性取っ手付き グリーン購入法適合 材質(荷台) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否不可
1台
8,398 税込9,238
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れたサカエリュームを表面に張った板台車。 衝撃を吸収する樹脂エッジを側面に採用。 長手側に取手穴があります。
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。引越し作業に。 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 特性取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所) 、耐久性、耐薬品性、防水性、耐摩耗性、耐傷性、耐衝撃(側面) 材質(荷台)木/サカエリューム張り 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可 連結可否不可
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエメッシュキャリー(ストッパー付) サカエ 動画あり
メッシュ構造の超軽量平台車にストッパー付が新登場!
車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)100 ブレーキ種類ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面) 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面) 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(車輪)エラストマー 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

持ち運び便利な超軽量アルミフラットキャリーが新登場!
車輪径(Φmm)65 材質(本体)A5052-H32 材質(車輪)ナイロン キャスター4輪自在 均等荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、無害無臭で衛生的 材質(荷台)アルミ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエボンベキャリー
エコ商品
キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。
用途ボンベ運搬用台車として アイボリー 高さ(mm)1260 キャスター250Φゴム車×2、100Φゴム車×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(車輪)ナイロン 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、耐候性、耐水性、耐薬品 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CSパールワゴン(軽量タイプ/ゴム車/H600/2段) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(車輪)サイレントエラストマー 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス製に比べ半分以下の質量で非常に軽量です。製薬・食品工場など幅広くご使用いただけます。キャスターはボルトレス構造。
用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場、店舗、バックヤード、などにて。 材質アルミ(A5052-H32) キャスター65Φナイロンウレタン車(スチール金具) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CSパールワゴン(軽量タイプ/ナイロンウレタン車/H600/2段) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)