カテゴリ

  • 物流用品(21)
    • 折りたたみハンドル式(7)
    • 平台車(8)
    • ストックカート(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • 石川製作所(1)
  • 日東(3)
  • TRUSCO(2)
  • サカエ(5)
  • ナンシン(3)
  • JAPPY(1)
  • アルミス(1)
  • クラフトワーク(1)
  • 大一産業(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 370(2)
  • 410(2)
  • 420(1)
  • 500(1)
  • 515(1)
  • 600(5)
  • 615(1)
  • 730(1)
  • 750(1)
  • 900(1)
耐荷重(kg)
  • 100
  • 20(2)
  • 35(2)
  • 50(4)
  • 60(3)
  • 80(6)
  • 120(4)
  • 130(1)
  • 150(60)
  • 200(63)
  • 240(1)
  • 250(8)
  • 300(91)
  • 350(4)
  • 400(19)
  • 500(27)
  • 600(6)
  • 1000(4)
  • 1200(1)
  • 1600(1)
床面高さ(mm)
  • 104(2)
  • 115(3)
  • 118(2)
  • 120(1)
  • 125(5)
  • 135(1)
  • 137(1)
  • 146(1)
  • 265(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 370(1)
  • 380(1)
  • 385(1)
  • 390(2)
  • 400(2)
  • 415(1)
  • 455(1)
  • 470(1)
  • 500(2)
  • 600(2)
  • 680(1)
  • 778(1)
特性
  • その他(13)
  • スタッキング可(1)
  • ブレーキ付(3)
  • 軽量(6)
  • 静か(6)
その他・スタッキング可・ブレーキ付・軽量・静か
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(5)
スチール・ステンレス・樹脂
キャスター径(Φmm)
  • 65(4)
  • 75(8)
  • 85(1)
  • 100(2)
  • 170(1)
  • 240(1)
65・75・85・100・170・240
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(11)
  • 4輪(自在×4)(6)
  • その他(1)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・その他
  • 色グリーン(3)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(9)
  • 色ブルー(8)
  • 色ホワイト(2)
グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「台車 大」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 モノタロウ台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製モノタロウ(122件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付いています。
用途荷物の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)26ブレーキ有無なしキャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)ハンドル高さ(mm)820折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145材質(ハンドル)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否不可連結可否不可
台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 モノタロウ台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪モノタロウ(98件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
静音ベアリングを使用しているため、使用時に通常の台車と比較して音が鳴りにくい静かな台車です。折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付きています。
用途荷物の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)26ブレーキ有無なしキャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)ハンドル高さ(mm)820折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145材質(ハンドル)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.0MB)騒音対策あり材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否不可連結可否不可
台車 二段式 スチール製 モノタロウ台車 二段式 スチール製モノタロウ(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
2段台車なので、通常台車では運びにくい運搬物などを運ぶのに適しています。 荷物の積み下ろしなど作業性が高いのでピッキング作業などにも適しています。
用途荷物の運搬にブラック棚間隔(mm)517関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100取扱説明書(4.1MB)
ルートバン まとめ買い TRUSCOルートバン まとめ買いTRUSCO(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(6台)
当日出荷から翌日出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)75材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1061前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
樹脂台車 サカエ樹脂台車サカエ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷から翌日出荷
軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
軽量 静音 フラット台車 コンパクトキャリー ナンシン軽量 静音 フラット台車 コンパクトキャリーナンシン(3件のレビュー)
5,688税込6,257
1台
当日出荷
手軽で便利に使える小型軽量タイプ。ハンドルがピッタリ収納できるので、平台車としても使用できる。持ち運びに便利な3箇所取っ手付き。荷台やトランクにすっきり収納できる。らくらく移動ができる本格派キャスター付き。走行跡が床に残りにくいグレーエラストマー車輪を採用。ハンドルの伸縮はクイック操作で簡単。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。折りたためば平台車にもなるので家具の運搬にも。仕様滑り止め:2ヶ所車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)820材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性取っ手付き、軽量荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮
樹脂運搬車 コンパクトキャリー ナンシン樹脂運搬車 コンパクトキャリーナンシン(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
軽々運搬・楽々収納のコンパクト樹脂運搬車。ハンドルがぴったり収納できますので、持ち運び・収納が簡単です。走行跡が残りにくいグレーエラストマー車輪を採用しています。
ブラック車輪径(Φmm)75種類折畳式ブレーキ有無なし積載荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)820材質(ハンドル)スチール折りたたみ時高さ(mm)125荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
連結平台車 楽走くん 日東連結平台車 楽走くん日東(4件のレビュー)
3,188税込3,507
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できる。すべり防止ゴム付(2カ所)、お好みで3色から選べる。 油類・薬品類に強く、機械的強度に優れ床面を汚す心配がありません。また、車輪が歪まないため重たいものも軽く運べるという利点があります
用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。車輪径(Φmm)65スタッキング可否連結可否
サカエキャリー(ナイロン車) サカエサカエキャリー(ナイロン車)サカエ
3,398税込3,738
1台
翌日出荷
ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、耐候性、耐水性、耐薬品材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
台車  2段式 樹脂製  環境静音タイプ モノタロウ台車 2段式 樹脂製 環境静音タイプモノタロウ(26件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
金沢車輛製造の環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性能の高品質な環境静音2段樹脂台車です。 キャスター音が静かなので室内作業や夜間作業で大活躍します。また上段には50Kg、下段には100Kg(合計150Kg)の積載が可能です。2段タイプなので大量に物が運べて便利です。
ブルーキャスター自在×2個、固定×2個関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100取扱説明書(0.4MB)騒音対策あり
樹脂台車 サカエ樹脂台車サカエ
4,398税込4,838
1台
翌日出荷
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)車輪径(Φmm)65高さ(mm)104材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし床面高さ(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き取扱説明書(0.97MB)騒音対策材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) サカエサカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様)サカエ
4,998税込5,498
1台ほか
翌日出荷
メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。材質(本体)PP(ポリプロピレン)均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
ステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様 サカエステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様サカエ
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで仕様組立式材質SUS430キャスター75Φエラストマー車(スチール金具)×4(内2個ストッパー付)仕上No.4均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応
電動運搬台車「ハコボU」 アルミス電動運搬台車「ハコボU」アルミス
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
狭い畝間でも大活躍!
用途C24Vの充電式電動モーター式でエンジン音も排気ガスも無いクリーンでエコな運搬車です。後輪にはアルミスのオリジナルのソフトウレタンノーパンクタイヤを搭載。モーターはホイールの中に搭載したオリジナルのホイルインモーターです。右手でアクセル、左手でブレーキと操作は非常に簡単です。質量(kg)27(バッテリー含む)最大積載荷重(kg)60(傾斜7°)、100(平地)ハンドル高さ(mm)990バッテリー24V/12Ah 鉛バッテリーモーター出力(W)250ホイルインモーター充電時間(時間)6荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)435~675×830~1070×415前輪タイプ2.50-4ノーパンクタイヤ後輪タイプ3.25-8ノーパンクハートタイヤ
連結平台車 楽走くん (ゴムキャスター) 8台組 日東連結平台車 楽走くん (ゴムキャスター) 8台組日東(1件のレビュー)
26,880税込29,568
1セット(8台)
翌々日出荷
家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できます。ゴム製キャスターで屋外でも静かで走行が滑らか。すべり防止ゴム付(2カ所)。
用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。材質ポリプロピレン(PP)車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴムキャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)400材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)65特性コンパクト、静か、すべり防止ゴム付き荷台寸法(奥行)(mm)600スタッキング可否連結可否
カートラックDO-MOVE用部品 大一産業カートラックDO-MOVE用部品大一産業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から11日以内出荷
2段式ステンレス台車 クラフトワーク2段式ステンレス台車クラフトワーク
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
水に強いステンレス台車の棚2段仕様。 荷物を仕分けして上下の棚に入れたり、小さな荷物も大きな荷物も同時に運べます。
段数2積載荷重(kg)200(下棚100+上棚100)全高(mm)830材質SUS304タイプ2段式キャスターウレタン車輪使用車輪(Φmm)100
オフロード台車 オリーブドラブ 日東オフロード台車 オリーブドラブ日東
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
オフロード台車は、小さな段差や未舗装路面でも軽快に走行可能な台車です。可倒式のストッパーで荷ズレを防止します。溝付ゴム製のノーパンクタイヤを採用しております。未舗装路面などの悪路でもグリップ性を発揮します。車輪径が大きく多少の段差もらくらくです。
用途重たい荷物の移動に。オリーブドラブ高さ(mm)【ハンドル折りたたみ時】304耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×750×860
折り畳みキャリーカート JAPPY折り畳みキャリーカートJAPPY
13,980税込15,378
1台
当日出荷
大容量130L悪路も安心の大型タイヤコンパクトに収納可能
質量(kg)10.3容量(L)130耐荷重(kg)100材質(シート)オックスフォード布PVCコーティング材質(フレーム)スチール最大寸法(mm)460×960×970折りたたみ寸法(mm)240×340×740
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ オフロード(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ オフロード(折りたたみハンドルタイプ)TRUSCO
52,980税込58,278
1台
当日出荷
凸凹悪路や災害現場でも活躍! 前輪に大径車輪を使用することにより、走行時の段差乗り換えに優れています。
仕様取り替えゴム:天板中央に4個、キャスター取付ねじ部に小16個適合【キャスター】TKT250NP/TKT175NP質量(kg)19.68高さ(mm)265タイプ折り畳みハンドルキャスター4輪(自在×2、固定×2)均等荷重(kg)100床面高さ(mm)265荷台寸法(mm)900×778荷台寸法(幅)(mm)778タイヤタイプノーパンクタイヤ材質(金具)スチール特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付荷台寸法(奥行)(mm)900ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ固定後輪タイプ自在
プラミニ 石川製作所プラミニ石川製作所(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷から6日以内出荷
押して軽い。 耐久性・無音性バツグン。
車輪径(Φmm)85タイプ折り畳み式ハンドル積載荷重(kg)100キャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)380ハンドル高さ(mm)747材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性騒音対策、耐久性荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)プラスチックハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂連結ドーリー ナンシン樹脂連結ドーリーナンシン
7,898税込8,688
1台
翌日出荷
位置調整可能な折畳み式位置決めガイド搭載。位置決めガイドは各種コンテナに合わせて最適な位置に調整可能。積重ね時のキャスター受部を花びら形にすることでスタッキング性を大幅に向上。キャスターの向きを合わせなくても乗せるだけでしっかり固定。位置決めガイドを立てたままでもスタッキングOK。位置決めガイドを畳めばクロスして重ねることでより低くスタッキング可能。微音キャスターによるすぐれた操作性に加え、キャスター取付けにはボルトレスロックを採用。縦横に連結できるため、大きな荷物やかさばる大箱の運搬にも対応。
用途各種コンテナの搬送台車として仕様微音キャスター、スベリ止付アズワン品番64-3963-65特性スタッキング可
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら