手押し車としても平台車としても使える2WAY台車。後輪はブレーキ付き固定キャスターで安全性に優れています。キャスター収納もできるので、車での移動や保管にも便利です。
用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車
質量(kg)12
車輪径(Φmm)100
タイプ折り畳み式
ブレーキ有無有り
積載荷重(kg)100
床面高さ(mm)231
荷台寸法(幅)(mm)519
ハンドル高さ(mm)870
材質(ハンドル)アルミ
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×519×101
荷台寸法(奥行)(mm)802
材質(荷台)樹脂
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
凸凹悪路や災害現場でも活躍!
前輪に大径車輪を使用することにより、走行時の段差乗り換えに優れています。
仕様取り替えゴム:天板中央に4個、キャスター取付ねじ部に小16個
適合【キャスター】TKT250NP/TKT175NP
質量(kg)19.68
高さ(mm)265
タイプ折り畳みハンドル
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
均等荷重(kg)100
床面高さ(mm)265
荷台寸法(mm)900×778
荷台寸法(幅)(mm)778
タイヤタイプノーパンクタイヤ
材質(金具)スチール
特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付
荷台寸法(奥行)(mm)900
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ固定
後輪タイプ自在
2017年度GOOD DESIGN AWARD受賞。連結機能とスタッキング性(積重)を備えた平台車。積重ね時のキャスター受部を花びら形にすることでスタッキング性を大幅に向上。キャスターの向きを合わせなくても乗せるだけで固定。位置決めガイドを立てたままでもスタッキング可能。位置決めガイドを畳めばクロスして重ねることでより低くスタッキング可能。強度を維持しながらもメッシュ構造で総重量3.3kgの軽量化を実現。取っ手部側面には切り欠きを設け、持ちやすい形状。横に並べて重ねるだけで簡単連結。キャスターの取り付けはボルトレスロック。微音キャスターによる優れた操作性。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。連結して大型台車にも。
仕様滑り止め:4ヶ所
材質床板:PP、キャスター:ナイロン
車輪径(Φmm)75
荷台寸法(幅)(mm)420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×120
荷台寸法(奥行)(mm)680
脚付機器の安定移動に。
4面ガード付で脱落防止。
安定の双輪キャスター仕様。
屋外でもらくらく搬送。
【RoHS対応】
アルミフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
用途コンパクトで省スペース収納
ネスティング収納時の転倒防止用ホルダー対応
大型什器でも各脚に使用で安定移動
車輪径(Φmm)50
高さ(mm)積載部:58(周囲折曲25H)、外周ガイド:25
材質(車輪)ナイロン
穴径(Φmm)12(センター)
荷台寸法(幅)(mm)170
寸法(幅W×長さL)(mm)163(125)×163(125)(積載部(ナット取付部))
材質(車輪・金具)鉄
材質(フレーム)3.2tスチール製鋼板
有効寸法(mm)175(積載部)
荷台寸法(奥行)(mm)170
材質(荷台)鉄
大容量130L。悪路も安心の大型タイヤ。コンパクトに収納可能
質量(kg)10.3
容量(L)130
耐荷重(kg)100
材質(シート)オックスフォード布PVCコーティング
材質(フレーム)スチール
最大寸法(mm)460×960×970
折りたたみ寸法(mm)240×340×740
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
75ℓオリコンまで対応したピッキングカートです。2段のステップで少し高さのある商品も楽々ピックアップできます。Φ100の大型キャスター採用で滑らかな取り回しができます。後方キャスターにはストッパーが付いているので角度がある面でカートを仮止めできます。下面に商品を入れやすいように切欠き構造になっています。角面には不意の接触にも安心なクッションを装備しています
仕様■出荷形態:ノックダウン組立式■個口数:2個口■必要工具:プラスドライバー, スパナ, 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4, 6■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:460mm■天板サイズ_D:675mm■キャスター材質:エラストマー
材質スチール+焼付塗装
耐荷重(kg)総:100、天板・底板:各50
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
システナー用台車で大型キャスター・小物トレー付で保管や移動に便利です。
トラスコ品番760-2570
材質プラスチック
幅(mm)600
質量(kg)6.5
高さ(mm)1100
奥行(mm)440
耐荷重(kg)100
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
関連キーワード