9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脚付機器の安定移動に。 4面ガード付で脱落防止。 安定の双輪キャスター仕様。 屋外でもらくらく搬送。 【RoHS対応】 アルミフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
用途コンパクトで省スペース収納 ネスティング収納時の転倒防止用ホルダー対応 大型什器でも各脚に使用で安定移動 車輪径(Φmm)50 高さ(mm)積載部:58(周囲折曲25H)、外周ガイド:25 材質(車輪)ナイロン 穴径(Φmm)12(センター) 荷台寸法(幅)(mm)170 寸法(幅W×長さL)(mm)163(125)×163(125)(積載部(ナット取付部)) 材質(車輪・金具) 材質(フレーム)3.2tスチール製鋼板 有効寸法(mm)175(積載部) 荷台寸法(奥行)(mm)170 材質(荷台)
1台ほか
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凸凹悪路や災害現場でも活躍! 前輪に大径車輪を使用することにより、走行時の段差乗り換えに優れています。
仕様取り替えゴム:天板中央に4個、キャスター取付ねじ部に小16個 適合【キャスター】TKT250NP/TKT175NP 質量(kg)19.68 高さ(mm)265 タイプ折り畳みハンドル キャスター4輪(自在×2、固定×2) 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)265 荷台寸法(mm)900×778 荷台寸法(幅)(mm)778 タイヤタイプノーパンクタイヤ 材質(金具)スチール 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付 荷台寸法(奥行)(mm)900 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ固定 後輪タイプ自在
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連結機能と積み重ね機能を備えた台車。連結すれば大型の荷物にも対応。スタッキング(積み重ね)ができ、使わない時コンパクトに収納できる。キャスターがゴム製なので屋外(アスファルト)でも静かで走行が滑らか。楽走くんにも連結可能。すべり防止ゴム付き(2カ所)。お得な4個組。
用途エクステリア、台車、キャリーカート、ワゴン、キャスターとして。 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)65 特性コンパクト、静か、すべり防止ゴム付き 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否 連結可否
1セット(4台)
13,880 税込15,268
翌々日出荷

オフロード台車 タフカート YAMAZEN(山善) 動画あり
芝生、砂利道、デコボコ道など様々な路面をタフに走行可能 ノーパンクタイヤ 前方ストッパー標準装備
用途デコボコ道など様々な路面をタフに走行できる樹脂製運搬車、折りたたみ台車、大型 キャリーカートとして。 仕様前輪/固定・後輪/自在 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)エラストマー 荷台寸法(幅)(mm)480 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性ノーパンクタイヤ仕様、前方ストッパー標準装備 荷台寸法(奥行)(mm)750 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ固定 後輪タイプ自在
1台
24,880 税込27,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手押し車としても平台車としても使える2WAY台車。後輪はブレーキ付き固定キャスターで安全性に優れています。キャスター収納もできるので、車での移動や保管にも便利です。
用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車 質量(kg)12 車輪径(Φmm)100 タイプ折り畳み式 ブレーキ有無有り 積載荷重(kg)100 床面高さ(mm)231 荷台寸法(幅)(mm)519 ハンドル高さ(mm)870 材質(ハンドル)アルミ 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×519×101 荷台寸法(奥行)(mm)802 材質(荷台)樹脂
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

2017年度GOOD DESIGN AWARD受賞。連結機能とスタッキング性(積重)を備えた平台車。積重ね時のキャスター受部を花びら形にすることでスタッキング性を大幅に向上。キャスターの向きを合わせなくても乗せるだけで固定。位置決めガイドを立てたままでもスタッキング可能。位置決めガイドを畳めばクロスして重ねることでより低くスタッキング可能。強度を維持しながらもメッシュ構造で総重量3.3kgの軽量化を実現。取っ手部側面には切り欠きを設け、持ちやすい形状。横に並べて重ねるだけで簡単連結。キャスターの取り付けはボルトレスロック。微音キャスターによる優れた操作性。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。連結して大型台車にも。 仕様滑り止め:4ヶ所 材質床板:PP、キャスター:ナイロン 車輪径(Φmm)75 荷台寸法(幅)(mm)420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×120 荷台寸法(奥行)(mm)680
1台ほか
5,188 税込5,707
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

システナー用台車で大型キャスター・小物トレー付で保管や移動に便利です。
トラスコ品番760-2570 材質プラスチック 幅(mm)600 質量(kg)6.5 高さ(mm)1100 奥行(mm)440 耐荷重(kg)100
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷

大容量130L。悪路も安心の大型タイヤ。コンパクトに収納可能
質量(kg)10.3 容量(L)130 耐荷重(kg)100 材質(シート)オックスフォード布PVCコーティング 材質(フレーム)スチール 最大寸法(mm)460×960×970 折りたたみ寸法(mm)240×340×740
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

75ℓオリコンまで対応したピッキングカートです。2段のステップで少し高さのある商品も楽々ピックアップできます。Φ100の大型キャスター採用で滑らかな取り回しができます。後方キャスターにはストッパーが付いているので角度がある面でカートを仮止めできます。下面に商品を入れやすいように切欠き構造になっています。角面には不意の接触にも安心なクッションを装備しています
仕様■出荷形態:ノックダウン組立式■個口数:2個口■必要工具:プラスドライバー, スパナ, 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4, 6■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:460mm■天板サイズ_D:675mm■キャスター材質:エラストマー 材質スチール+焼付塗装 耐荷重(kg)総:100、天板・底板:各50
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷