キャスターの取り付けをボルトレスにした為、廃棄時の分別リサイクルが容易です。
長辺・短辺ともに連結ができます。
4辺の大型持ち手孔により持ち運びが容易です。
材質PP
車輪径(Φmm)75
キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車
外寸(mm)680×390×125
荷台寸法(幅)(mm)390
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)樹脂
2輪にも4輪にもトランスフォームする次世代カート
大きな車輪のためアウトドアやキャンプといった悪路でも相性が良く最適です。
4輪時は大型運搬も可能で、2輪時では狭い場所での運搬も可能です。
収納も13cmの隙間に収納可能です。
質量(kg)7.4
車輪径(Φmm)127/86.5
床面高さ(mm)4輪時:200
荷台寸法(mm)2輪時:250×385、4輪時:630×385
最大積載荷重(kg)2輪時:70、4輪時:120
ハンドル高さ(mm)2輪時:1100、1220、1340(3段階);4輪時:670、790、910(3段階)
特性2輪・4輪可変式
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
表面抵抗値約105Ωで、大型精密機器の移動の際、大変便利です。
2段の天板に、別々の精密部品を載せ工場ライン脇を搬送できます。
種別完成品
材質樹脂
タイプ片袖2段
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
表面処理(ハンドル)粉体塗装
特性導電性
収納時は薄さ130mm
でこぼこ道でも平気な大型車輪
ハンドル高さは三段階
用途二輪台車、四輪台車に変形できる!
材質プラスチック・スチール・ゴム
車輪径(Φmm)固定車輪127、自在車輪86.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)二輪台車時:385×250(有効225)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)四輪台車時:385×630×200
ハンドル高さ(mm)二輪台車時:1100/1220/1340(三段階)、四輪台車時:670/790/910(三段階)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×130
関連資料(1.61MB)
取扱説明書(4.05MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
関連キーワード