軽量で持ち運びが簡単な折りたたみコンテナー専用台車。
折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品とピッタリ段載可能。
保管時安定した段積みが可能。
床面へのマーキングの少ないエラストマー車を採用。
しゃがまなくてもワンタッチロック可能の縦踏みストッパー採用により作業負荷軽減。
また、こまめにロック可能なため安全対策にも最適
用途折りたたみコンテナーの搬送用
適合折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品
材質PP
色グリーン
質量(g)2500
タイプ折コン台車
積載荷重(kg)120
キャスターエストラマー車、自在×2、自在ストッパー×2
床面高さ(mm)123
キャスター径(Φmm)75
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)568×373×123
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
有効寸法(幅)(mm)335
有効寸法(奥行)(mm)493
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
2輪車にもなる折りたたみ4輪台車です。保管時はキャスターも収納されるのでコンパクトになります。ハンドル長さは二段階(1340・1100mm)で調整できます。
用途荷物の運搬。
トラスコ品番257-2863
材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール
長さ(mm)450
全長(mm)385
質量(kg)7.5
車輪径(Φmm)前輪130、後輪85
タイプ折りたたみハンドル
奥行(mm)630
キャスター(mm)前輪85Φ・後輪130Φ
均等荷重(kg)2輪時60、4輪時120
テーブル寸法(mm)550×380(350)
荷台寸法(mm)550×380(350)
ハンドル高さ(mm)1340(1100)
キャスター径(Φmm)前輪130、後輪85
すくい板幅(mm)230
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×385
特性2輪・4輪可変式、コンパクト
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ固定
後輪タイプ自在
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
驚異のスムーズ走行を可能にした微音キャスター。騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。すべり止めパッドは積載物の落下防止に効果的。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)グレーゴム
ブレーキ有無なし
積載荷重(kg)120
キャスター微音キャスター、 自在×2個 固定×2個
ハンドル高さ(mm)775
キャスター金具スチール
特性微音、騒音対策、滑り止め
騒音対策あり
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
折りたたみいす用の台車です。
材質/仕上スチールパイプ/メラミン焼付塗装(本体)
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)825
材質(車輪)ウレタン
ブレーキ有無無
シリーズ折りたたみイス用台車
キャスター4輪共自在キャスター
荷台寸法(幅)(mm)560
ハンドル高さ(mm)825
材質(荷台)スチール
商品タイプ本体
サービス分類組立・設置・取付
ハンドルタイプサイドハンドル式
キャスターが畳めるコンパクト設計の軽量折り畳み台車です。
滑り止め用のゴムを荷台に3箇所取り付けています。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)樹脂
荷台寸法(幅)(mm)410
ハンドル高さ(mm)920
材質(ハンドル)アルミ
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)樹脂
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード