16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分けて整理しやすい3段式でピッキングに最適な台車です。
仕様組立式 材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装 タイプ片袖3段タイプ キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター) 組立時間2人30分 騒音対策あり
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押して軽い。耐久性・無音性バツグン。
キャスター固定車×2個、自在車×2個 棚間隔(mm)230 天板形状合せ板 騒音対策あり 有効寸法(高さ)(mm)230
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製無音キャスター標準装備。オールステンレス使用(SUS304)。ハセップ対応台車。積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的。荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。
材質ステンレス キャスター固定車×2個、自在車×2個 板厚(mm)(上板)0.8、(下板)0.8 棚間隔(mm)230 天板形状合せ板 騒音対策あり
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質樹脂 キャスター自在×2個、固定×2個 RoHS指令(10物質対応)対応 騒音対策あり
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールの頑丈さ!ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な3段タイプです。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別3段式 キャスター2輪自在2輪固定 音量標準 棚間隔(mm)240
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付が簡単なブッシュを用いたワゴンです。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) キャスター種類省音タイプ 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

分けて整理しやすい3段式でピッキングに最適な台車です。中心部に固定キャスターが付き四輪自在構造になっているので狭い所で小回りができます。
仕様組立式5輪タイプ片袖3段タイプ トラスコ品番414-5046 材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装 キャスター自在キャスター4個、固定キャスター1個(ラジアルベアリング入省音キャスター) 組立時間2人30分 騒音対策あり
1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷

環境に配慮したシリーズ。軽量化・耐衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成形。
種別固定片袖 キャスター自在×2個、固定×2個 横×高さ(mm)375×245(1段目~2段目棚間隔)/375×250(2段目~3段目棚間隔) 特性軽量 騒音対策サイレント仕様 有効寸法(幅)(mm)375 有効寸法(奥行)(mm)605
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。 緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
用途荷物の運搬。 仕様コボレ止め機能付 材質樹脂 ブラック タイプ片袖3段、ハンドル固定 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理(ハンドル)粉体塗装
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CSパールワゴン(軽量タイプ/ナイロンウレタン車/H740/3段) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.5MB)
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製無音キャスター標準装備。オールステンレス使用(SUS304)。ハセップ対応台車。積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的。荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。
材質ステンレス キャスター固定車×2個、自在車×2個 板厚(mm)(上板)0.8、(下板)0.8 棚間隔(mm)230 天板形状合せ板 騒音対策あり
1台
169,800 税込186,780
23日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
サイズ キャスター自在×2個、固定×2個 ハンドル片ハンドル式 外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張り 騒音対策サイレント仕様
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 。ぐらつかないハンドル 。横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 。高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
キャスター自在×2個、固定×2個
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。ものに合わせて積載量を選べる多段台車の三段式。高さが低いものをたくさん置く際に便利。
用途複数ある段ボールなどの配達に。オフィスでのコピー用紙や備品の運搬などに。ご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に。各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに。枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に。複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに 仕様後付可能オプション:XL用ペダルブレーキ(XL-PB) 種別3段固定片袖 タイプ三段式 キャスター自在×2個、固定×2個 騒音対策サイレント仕様
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

大径Φ180mm空気入りタイヤ付き。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。
仕様フットブレーキ付き ブレーキフットブレーキ付き 使用キャスター自在×2、固定×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×610×1046 キャスター径(Φmm)180 キャスター種類空気入りグレータイヤ付 自重(kg)49.7 積載均等耐荷重(kg)150
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

大径Φ180mm空気入りタイヤ付き。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。
仕様フットブレーキなし ブレーキフットブレーキなし 使用キャスター自在×2、固定×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×610×1046 キャスター径(Φmm)180 キャスター種類空気入りグレータイヤ付 自重(kg)49.7 積載均等耐荷重(kg)150
1台
96,980 税込106,678
6日以内出荷