軽量で取り回しのしやすいコンパクトタイプのカゴ台車です。
床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音も静かです。
総重量約25.5kgなのでトラックや車への積み込みも楽に行えます。
用途運搬用途に
材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム
質量(kg)約25.5
色アイボリー
車輪径(Φmm)125
積載荷重(kg)150
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200
使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個
間口(mm)外寸/内寸850/780
奥行(mm)外寸/内寸650/620
高さ(mm)外寸/内寸1200/950
取扱説明書(0.7MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
軽量で持ち運びが容易です。
アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
仕様完成品
材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ
キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
床面高さ(mm)147
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等
付属品キャスター自在4個(ストッパー付2個)
材質SUS304#400仕上げ
キャスター75Φナイロンウレタン車SUS304金具
床面高さ(mm)115
均等耐荷重(kg)150
色(本体)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ枠を使い軽量で持ち運びが容易です。枠台車の弱点だったスタッキングを可能にするためコーナーを嵩上げをして上に積めるようにしました。キャスターの取付はボルトレスのため取り外しが簡単です。
用途50Lオリコンの積上搬送
トラスコ品番660-7299
材質コーナー部:PP(ポリプロピレン)、バー:アルミ、キャスター:ナイロン、キャスター金具:スチール
高さ(mm)199.7
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)413.8×577.8×199.7
キャスター取替キャスター(自在)TYE-75N、取替キャスター(自在ストッパー付)TYE-75NS
均等荷重(kg)150
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)371.6×535.6
キャスター径(Φmm)75
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
壁面の傷つきを防止する保護カバー付。
簡単に荷台とフレームを3分割できるので携帯・収納に便利です。
エスコ品番EA520LE-1
質量(kg)23
高さ(mm)1100
材質(車輪)ゴム
均等荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)645
キャスター径(Φmm)125×2(固定ブレーキ付)、100mm×4(自在)
材質(フレーム)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)945
材質(荷台)プラスチック
1個
¥76,500
税込¥84,150
当日出荷
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。無積載時には、積み重ねが可能です。プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。50L・75Lのコンテナなど、定型物の搬送や保管に最適です。
材質キャスター金具:新素材特殊鋼 車輪:ナイロン コーナー:プラスチック 連結バー:アルミ
高さ(mm)134
均等荷重(kg)150
キャスター径(Φmm)75
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として
色シルバー/ブルー
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)150
床面高さ(mm)137
材質(車輪・金具)スチール
材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂)
特性スタッキング可
サイズが自在に変えられる新しいコンテナ用台車です。
コンテナをそのまま山積みするよりずっと整理ができ、移動もらくらく。枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
工場で、倉庫で、あるいはスーパーで〔ルートボーイ〕は、生産・物流の合理化に役立ちます。
プラスチックと金属を合体させる事により、たがいの長所と欠点をおぎないあわせ、機能とデザインを一層向上させることに重点をおきました。
仕様4輪自在仕様
種別コンテナ・箱台車
材質樹脂
積載荷重(kg)150
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)75
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車。アルミ製で軽く、サビに強い。スタッキング(積み重ね)機能で場所をとらない。
用途コンテナ台車、折りたたみコンテナ台車、オリコン台車、運搬用アルミ台車、キャリーカートとして。
材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:ナイロン
色ネイビー
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)150
床面高さ(mm)137
特性スタッキング可
積載するコンテナーサイズに合わせてオーダーメイド(カスタマイズ)で製作します。
キャスターの取付がボトルレスになりました。
自在・固定キャスターの取付が可能です。キャスター交換が簡単にできるので製品を長くご使用いただけます。
積載するコンテナーサイズに合わせて製作できますので安定した運搬が可能です。
フレーム5色+アルミ、コーナー4色の中から、用途に合わせてカラーが選べます。
従来品(アングルキャリーL、Ⅱ)と同じ高さ。混在しても問題なくご使用いただけます。
短辺(mm)310~1100(1mm単位で指定可)
長辺(mm)310~1500(10mm単位で指定可)
耐荷重(kg)150(3インチナイロン車)、150(3インチエラストマー車)、200(4インチナイロン車)、200(4インチエラストマー車)
フレーム色赤、緑、青、白、黒、アルミ
コーナー赤、緑、青、黒
キャスター種類自在×4輪、自在×2輪+固定×2輪、自在×2輪+自在ストッパー付×2輪、自在ストッパー付×2輪+固定×2輪
板幅(mm)(アルミ補強板)50、140
キャスタータイプ3インチナイロン車、3インチエラストマー車、4インチナイロン車、4インチエラストマー車
サービス分類オーダー・加工
積載するコンテナーサイズに合わせてオーダーメイド(カスタマイズ)で製作します。
コーナー、アングルの色分けによって積載物の管理が容易です。
従来のアングルキャリーと比較し、約30%程度(コーナー部)軽量なので作業される方の負担を軽減できます。
積載するコンテナーサイズに合わせて製作できますので安定した運搬が可能です。
フレーム5色+アルミ、コーナー4色の中から、用途に合わせてカラーが選べます。
配送先やフロア別に色を使い分けることにより、目で見る管理が容易になります。
短辺(mm)310~1100(1mm単位で指定可)
長辺(mm)310~1500(10mm単位で指定可)
耐荷重(kg)150(3インチナイロン車)、150(3インチエラストマー車)、150(4インチナイロン車)、150(4インチエラストマー車)
フレーム色赤、緑、青、白、黒、アルミ
コーナー赤、緑、青、黒
キャスター種類自在×4輪、自在×2輪+固定×2輪、自在×2輪+自在ストッパー付×2輪、自在ストッパー付×2輪+固定×2輪
板幅(mm)(アルミ補強板)50、140
特性軽量
キャスタータイプ3インチナイロン車、3インチエラストマー車、4インチナイロン車、4インチエラストマー車
サービス分類オーダー・加工
折りたたみコンテナ。持ち手穴付用の平台車です。
ボルトレスキャスターで軽量かつ交換もラクラク!
スタッキング機能付きで省スペースで保管も可能!
また組立式なので持ち運びもラクラク!
用途折りたたみコンテナ 持ち手穴付用の平台車として
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4
荷台寸法(幅)(mm)354
材質(車輪・金具)スチール
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約387×513×137
特性スタッキング可
取扱説明書(3.3MB)
荷台寸法(奥行)(mm)480
材質(荷台)再生PP樹脂
有効寸法(幅)(mm)354
有効寸法(奥行)(mm)480
スタッキング可否可
連結可否不可
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
材質スチール
キャスター50Φナイロン車(オール自在)
均等耐荷重(kg)150
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。
用途コンテナ用台車、折りコン用台車として。折りたたみコンテナ/運ぶ/オリコン台車/キャリーカート/台車/運搬台車/コンテナボックス/日本製/軽量/業務用/家庭用/屋内/室内/持ち運び/運搬/備蓄/保管/物流保管用品/エラストマーキャスター/アルミ製
材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:エラストマー
質量(kg)2.2
耐荷重(kg)150
キャスター4輪(自在×4)
キャスター径(Φmm)75
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)56×39.5×13.7
特性軽量
内寸(cm)(積載面)54×37.5
可動範囲(°)キャスター:(前輪・後輪)360
本体は耐錆性、耐薬品性に優れたステンレスを採用。
コンテナサイズに合わせた最適なステンレス台車です。
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで
仕上2B
均等耐荷重(kg)150
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターは202PP型共通のスチール製を採用し低コスト化を実現。ボルト、ナットで交換取付が出来るキャスター。10mmピッチで伸縮は自在です。
用途食品工場、食品加工工場や製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境に。
仕様4輪自在仕様
種別コンテナ・箱台車
材質コーナー/PP樹脂、連結レール/ステンレスSUS304、キャスター金具/スチール
積載荷重(kg)150
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)75
オール樹脂製なので軽量です。ボルトレス機構を採用し、工具不要で組立も簡単です。
用途工場内などオリコンを使用する場面。また、コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
材質荷台:PP樹脂、キャスター金具:スチール
色ネオスターブルー・ホワイト
導電性のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。
パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
用途帯電防止が必要な電機・電子部品の工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。
種別コンテナ・箱台車
最大積載量(kg)150
キャスター径(Φmm)75
特性導電性
折り畳みコンテナにセットして使える専用コーナードーリー。防水性、耐油性に優れたナイロン車輪を採用。折り畳みコンテナ75Lに対応
用途折り畳みコンテナの運搬に。樹脂ドーリー 75L コンテナ 運搬
材質フレーム:アルミ、キャスター:ナイロン
質量(kg)2.6
積載荷重(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.8×46.8×10.7
高さ(cm)積載面:10.7
内寸(cm)有効:65.4×44.4
車輪サイズ(cm)7.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
種別SK80242001BL
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)378
荷台寸法(奥行)(mm)542
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。
無積載時には、積み重ねが可能です。
プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。
50L・75Lのコンテナ等、定型物の搬送や保管に最適です。
仕様完成品、自在キャスター4個
材質アルミ
均等荷重(kg)150
床面高さ(mm)134
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
騒音対策あり
折タタミコンテナー専用のキャリーです。キャリーの周囲に立ち上がりがあり、コンテナーのずれを防止します。各メーカーの業務用オリコンに使用できます。
材質本体:PP、キャスター:エラストマー
パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
種別コンテナ・箱台車
キャスターゴム 自在キャスター4コ
最大積載量(kg)150
キャスター径(Φmm)75
現場で支持される定番品はコレ!
その他折りたたみコンテナ75L用
材質コーナーPP、LアングルPVC
色Lコーナー黒、アングル青
質量(g)2650
耐荷重(kg)150
アズワン品番65-0393-39
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×474×133
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
防錆性の高いステンレス製のコンテナドーリー。静音キャスターを採用。
材質ステンレス
耐荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)570
キャスター径(Φmm)100(自在4コ)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×210
荷台寸法(奥行)(mm)570
1cmピッチで最大10cmのサイズ調節ができます。
高強度リブ構造を採用し、機能性とデザイン性を両立しました。
Φ7.5cmキャスター仕様ですので、屋内・人工芝に適しています。
材質スチール、樹脂製
材質(キャスター)ウレタン
最大積載量(kg)150
キャスター径(Φmm)75
コンテナ積載可能なドーリー
質量(kg)2.3
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
積載荷重(kg)150
外寸(mm)557×394
内寸(mm)539×376
アズワン品番64-3963-74
1ケース(5台)
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
ストッパー金具付コンテナー専用のキャリーなので安定した運搬が可能です。
積載荷重(kg)最大150(サイズにより変化します)
全高(mm)133
種別SK56412GR
材質PP
色グリーン
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
外寸(mm)587×460×221
荷台寸法(幅)(mm)411
荷台寸法(奥行)(mm)565
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80246301BLBLL
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)410
荷台寸法(奥行)(mm)565
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
空パレットを積み重ね管理できるパレットカートです。強度があるΦ32パイプを使用しており、最大5枚の空パレットを積み重ねて管理ができます。空パレットを載せたまま移動させることができます。フォークリフトやハンドフォークを使用せずに複数枚の搬送が可能で、作業効率が向上します。カートに載せておくことで、パレットを引きずることがなくなるので削れ防止や破損防止につながります。
材質本体:イレクター・スチール、キャスター:スチール・ウレタン(車輪)
質量(kg)41.9
色クリームグレー
キャスターΦ130 自由車/固定車(ストッパー4か所)
最大積載量(kg)150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1176×1214×925
1台
¥109,800
税込¥120,780
15日以内出荷
オリコンEP33Aシリーズ、サンテナーB♯20、B♯30シリーズをピッタリ積載可能です。
材質PP
質量(kg)4.71
色ブルー/ブルー
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
積載面寸法(mm)606×406
耐荷重(kg)150
キャスター4輪自在ナイロン車
外寸(mm)700×460×162
床面高さ(mm)162
荷台寸法(幅)(mm)406
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)604
材質(荷台)ポリプロピレン
材質PP
質量(kg)4.16
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
積載面寸法(mm)542×378
耐荷重(kg)150
キャスター4輪自在ゴム車
外寸(mm)557×393×177
床面高さ(mm)152
荷台寸法(幅)(mm)378
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)542
材質(荷台)ポリプロピレン
現場で支持される定番品はコレ!
その他折りたたみコンテナ30から50L用
材質コーナーPP、LアングルPVC
色コーナー黒、Lアングル青
質量(g)2410
耐荷重(kg)150
アズワン品番65-0393-38
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)564×400×133
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
軽量で持ち運びが容易です。アルミ材と樹脂コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。使い終わったら積重ね可能です。クッション性があり、静かなエラストマーゴム車です。自在2個+自在 S付 2個
用途コンビニやスーパーマーケット等へのコンテナ搬入台車として最適です
最大積載量(kg)150
連結金具の収納:連結金具が無理なく収納でき、左右対称であるため方向性がなく、扱いやすくなります。安定した段積み:回収時の段積みの安定性を考慮して、キャスターが深く収納できるようになりました。コーナーゴム:4コーナーにはゴムが取り付けてあるため、連結時や配送時の台車同士の当たりから保護し、騒音防止にもなります。洗浄性に優れた面リブ:表面のリブは洗浄性を考慮して、汚れのたまりにくい面リブ形状にしました。積載荷重:MAX150kg
用途折りたたみコンテナー50Lシリーズ専用RSキャリー
材質PP
質量(kg)3.2
色グリーン
積載荷重(kg)150
キャスター3インチ ゴム車(自在×4又は自在×2、固定×2)
床面高さ(mm)136
荷台寸法(幅)(mm)376
荷台寸法(奥行)(mm)560
騒音対策あり
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
種別SK80242301OR
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)410
荷台寸法(奥行)(mm)501
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
片短辺が開口しているため、コンテナをスライドしての積み降ろしが可能です。連結棒にて長辺に連結が可能です。
仕様完成品
種別SKCAR6645BL
材質PP
色ライトブルー
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(車輪)ゴム
積載荷重(kg)150
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
外寸(mm)715×490×153
床面高さ(mm)153
荷台寸法(幅)(mm)(内枠)450
キャスター径(Φmm)75
材質(金具)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)(内枠)664
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。
無積載時には、積み重ねが可能です。
プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。
50L・75Lのコンテナ等、定型物の搬送や保管に最適です。
仕様完成品、自在キャスター4個
材質アルミ
均等荷重(kg)150
床面高さ(mm)134
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
騒音対策あり
関連キーワード
1
2
次へ