分けて整理しやすい3段式でピッキングに最適な台車です。
仕様組立式
材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
タイプ片袖3段タイプ
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
組立時間2人30分
騒音対策あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.5MB)
関連キーワード