金沢車輌製造の純国産、高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。
荷台の前方2ヶ所にローラーバンパーが付いているので、壁や柱に傷が付きにくいです。
荷台はメッシュ構造になっており、走行音が反響しにくく静音性がアップします。
ハンドル折りたたみ時に指づめを防止するためにイエローキャップを付けております。
一般的な台車よりも軽く、女性でも作業しやすいです。
台車を持ち運ぶ際、ハンドルを折り畳んだ状態でも、荷台に付属しているローラーバンパーを利用して、転がしながら移動が可能で、台車を持ち上げずに済むので、女性でも楽に持ち運びができます。
荷台の前方に向けて約2°の傾斜をつけているため、前方への荷物の落下リスクを軽減します。
床を汚しにくいグレーゴムキャスターを使用しているため、医療現場や研究現場に適しています。
用途運搬用途に
仕様ハンドル折り畳み、指づめ防止、イエローキャップ付
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
タイプ静音
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)200
荷台寸法(幅)(mm)505
ハンドル高さ(mm)900
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量、静音
荷台寸法(奥行)(mm)790
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
関連キーワード