水に強いステンレス台車の棚2段仕様。
荷物を仕分けして上下の棚に入れたり、小さな荷物も大きな荷物も同時に運べます。
段数2
積載荷重(kg)200(下棚100+上棚100)
全高(mm)830
材質SUS304
タイプ2段式
キャスターウレタン車輪
使用車輪(Φmm)100
溶接構造のSUS製の2段式台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。ハンドル高さが1050mmと高く背の高い方も楽に使用できます。
用途食品工場、研究所など。
材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)
高さ(mm)164
キャスター取替:(自在)SUS-E-100、取替:(固定)SUS-ER-100
均等荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)1050
キャスター径(Φmm)100
溶接構造のSUS製の2段式台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
用途食品工場、研究所など。
材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)
長さ(mm)1200
幅(mm)750
高さ(mm)164
タイプ帯電防止ウレタン車
キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止
均等荷重(kg)200
キャスター径(Φmm)100
溶接構造のSUS製の2段式台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
用途食品工場、研究所など。
材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)
高さ(mm)164
タイプ帯電防止ウレタン車
キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止
均等荷重(kg)200
キャスター径(Φmm)100
堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。
関連キーワード