9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アシスト台車 両備ホールディングス 動画あり
両備ホールディングス電動アシスト台車
最大積載量は300kgです。昇り6°の場合100kgです。 電動アシスト方式なので公道で御使用になれます。 難しい操作はなく、台車を感覚的に押すことができます。 加速度センサー内蔵で上りはアシスト、下りはブレーキがかかります。 お持ちの台車に取り付けることができるユニットのみの販売が可能です。
用途鉄鋼材料・書籍・飲料などの運搬作業、下り坂運搬でのブレーキ機能による安全確保 仕様【アシストレベル】速度:3段階(初期トルク:2段階) セット内容台車、制御ボックス、駆動前ユニット、操作力検知ユニット、バッテリー、充電器 質量(kg)約21 ブルー 積載荷重(kg)300 ユニット質量(kg)約8 定格電流(A)20 定格入力電圧(V)100~240(国内・海外兼用) 荷台寸法(幅)(mm)605 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×605×900 キャスター径(Φmm)150 バッテリーリチウムイオンバッテリー 使用環境屋内外(IPX3相当)※段差乗り越えは総質量にもよりますが10~20cm程度まで乗り越え可能 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)25.2 使用環境温度(℃)0~40 充電時間(時間)約2 検知方式【操作力】ハンドルグリップ部押力検知方式 適合安全規格【バッテリー】PSE(日本)/CB(欧州)/UN輸送試験、【充電器】PSE(日本)/CB(欧州)/UL(北米) 最高速度(km/h)3.5(アシスト) 駆動源DCブラシレスモーター 荷台寸法(奥行)(mm)905 稼働時間(時間)約6
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に トラスコ品番208-2534 材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール 長さ(mm)900 幅(mm)600 高さ(mm)218 タイプ折りたたみハンドル 均等荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)985 運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム) バッテリーLi-ion14.4V/2.5h 充電時間(時間)約3 傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬) 走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2 走行距離(km)約7
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷

近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に トラスコ品番208-2538 材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 長さ(mm)900 幅(mm)600 高さ(mm)218 均等荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)914 運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム) バッテリーLi-ion14.4V/2.5h 充電時間(時間)約3 傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬) 走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2 走行距離(km)約7
1台
479,800 税込527,780
7日以内出荷

近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に トラスコ品番208-2536 材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール 長さ(mm)900 幅(mm)600 高さ(mm)218 タイプ固定ハンドル 均等荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)988 運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム) バッテリーLi-ion14.4V/2.5h 充電時間(時間)約3 傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬) 走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2 走行距離(km)約7
1台
369,800 税込406,780
7日以内出荷

ハンドルを「押す」、「引く」だけでアシスト機能が働きます。小型リチウムイオンバッテリーで充電の手間も減りました。小型高効率モーターでパワフルにアシスト。アシスト機能で運搬作業がカンタン、ラクチン。女性・高齢者の活躍を期待する、物流現場をより快適に。日本語、英語、中国語(※)に対応した音声ガイドなど、使い手を選びません。(※:購入後の言語変更はできません)。安全性の高いホールド・トゥ・ラン制御。小型・高効率モーターにより省エネでありながらパワフルにアシスト。小型リチウムイオンバッテリーを採用することで充電時間ロスが低減。
全幅(mm)605 最大積載量(kg)300 バッテリー14.4V-2.5Ah ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴムΦ125×幅32 ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタンΦ100×幅32
1台
339,800 税込373,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に トラスコ品番208-2539 材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール 長さ(mm)900 幅(mm)600 高さ(mm)218 均等荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)1376 運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム) バッテリーLi-ion14.4V/2.5h 充電時間(時間)約3 傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬) 走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2 走行距離(km)約7
1台
529,800 税込582,780
7日以内出荷

センシング機能により自然な感覚で使えるアシスト台車です。 下り坂でもセンサーでブレーキが働き速度調整をアシストします。
用途工場・倉庫など。 トラスコ品番207-3506 セット内容バッテリー・充電器 ブレーキ 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)620 ハンドル高さ(mm)910 バッテリーリチウムイオンバッテリー 25.2V 4Ah アズワン品番64-8612-52 傾斜角度(°)最大6(100kg以下積載時)対応 特性センシング機能付、下り坂用、電動 走行速度(km/h)(無負荷)0~3.5、(負荷)0~3.5 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)再生ポリプロピレン 走行タイプ電動走行 最小旋回半径(mm)780 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
409,800 税込450,780
7日以内出荷

近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に トラスコ品番208-2537 材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール 長さ(mm)900 幅(mm)600 高さ(mm)218 均等荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)909 運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム) バッテリーLi-ion14.4V/2.5h 充電時間(時間)約3 傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬) 走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2 走行距離(km)約7
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷

ライトボーイLBキャリー807N
安全を考慮したフットストッパー、安定走行のステアリングハンドルです。悪路走破性の高い大型タイヤを装備しています。
用途工事現場。倉庫物流。農業。 仕様組立式逆ハンドル仕様最小回転半径2.3mノーパンクタイヤ トラスコ品番467-5801 材質荷台:スチールハンドル:スチールハンドル表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ 長さ(mm)800 幅(mm)700 高さ(mm)320 ハンドル高さ(mm)900 組立時間1人20分 適合ストッパー- ブレーキ/ストッパーあり
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷