各種機械のサイドテーブルに使用し、作業の高能率・省力化に利用してください。
車輪:自在ストッパー付
品名サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り)
品名サイドテーブル作業台車(床、天面共木張りベニヤ板12mm)
樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。
トラスコ品番125-8938
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:樹脂
長さ(mm)900
質量(kg)19.8
色ブルー
車輪径(Φmm)125
高さ(mm)230
材質(車輪)ゴム
タイプサイドハンドルタイプ
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)400
床面高さ(mm)230
荷台寸法(mm)900×605
荷台寸法(幅)(mm)605
ハンドル高さ(mm)850
騒音値(dB)44
キャスター径(Φmm)125
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性静音、環境配慮商品(リサイクル材使用など)
適合ストッパーTP-X900FB
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。地下などの音が共鳴しやすい場所での荷物の集配作業に大変便利です。ストッパーを一度踏むとブレーキがかかり、もう一度踏むとブレーキが解除されます。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:樹脂
色ブルー
材質(車輪)ゴム
タイプサイドハンドルタイプ
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性静音、環境配慮商品(リサイクル材使用など)
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
地下などの音が共鳴しやすい場所での荷物の集配作業に大変便利です。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
種別完成品
材質(車輪)ゴム
表面処理(ハンドル)粉体塗装
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具樹脂
特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音
騒音対策あり
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
関連キーワード