ストッパー付フリーキャスター(二輪)、固定キャスター(二輪)です。チェスト等を上乗せ可能です。
引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用。
寸法(mm)中間棚:705×400×90、底部棚:705×400×90
質量(kg)24
色シルバー
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)中間棚:15、底部:20
キャスターストッパー付フリーキャスター(二輪)、固定キャスター(二輪)
本体寸法(mm)715×410×880
天板耐荷重(kg)20
引出し寸法(mm)570×275×65
ストッパーあり
棚段数(段)3
引出し耐荷重(kg)5
引出しあり
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
山金工業製コンビニワゴン/色彩ワゴン用の部材、引出し(キャビネット)です。コンビニワゴン・色彩ワゴンの<オープンタイプ(棚板2段型・3段型)>に引出しを後付けされたい場合に。小物の保管や収納が便利になります。引き出しは奥行き方向(短手方向)に開閉できます。<引出しの構造>。・引出しと上部の棚板は一体型構造のため、引出し上部の棚板向きは皿型でのみご使用いただけます。<※注意※ワゴン本体への引出しの取り付け方法>。・引出しは最上段に取り付けをお願いいたします。(最下段には取り付けできません。)。・オープンタイプ_棚板2段または3段型:。 ご使用中のワゴン最上段の棚板位置を中間にずらし、引出しを最上段に取り付けしてください。 引出しを追加する分、ワゴン本体の棚板間の有効寸法は狭くなります。 棚板間の有効寸法を広く取りたい場合は、本体の棚板を1枚抜いてご使用ください。※「オープンタイプの棚板4段」型および、「こぼれ止め付き」型に引き出しの後付けはできません。※引出しを後付けするには本体の棚板を最低1枚は抜く必要があります。・ワゴン本体にあらかじめ引出しが付いている品番もございます。「コンビニワゴン 引き出し付」「色彩ワゴン 引き出し付」でご検索下さい。
用途コンビニワゴン/色彩ワゴン_オープンタイプへ後付け用の引き出しのみ品番。工具や文具などの小物の収納に。
材質(本体)スチール
耐荷重(kg/段)【引出し】5
寸法(幅W×奥行D)(mm)【適合本体】600×400
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×291×75
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【引き出し時(開口)】400×291×75
引出し耐荷重(kg)5/段
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
関連キーワード