2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善) 動画あり
空間をデザインする平台車。生活がより便利にオシャレに。キャスター付き台車なので、奥行きのある収納空間を活用。 キャスター自体も上・横から見えにくいデザイン。床を傷付けにくいエラストマー樹脂製のキャスターを使用。
用途たて・よこ自由に連結できる台車。耐荷重も50kgあり、重たいものの移動にも便利できる台車、カートとして。平台車 台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート 車輪径(Φmm)38 ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)285 最大積載荷重(kg)50 特性軽量、静音 荷台寸法(奥行)(mm)410 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シンプルでちょっとした置台としても使える平台車です。収納物の引き出しがスムーズに行えます。縦、横の連結が可能です。軽量で持ち運びが楽です。キャスターが見えにくいのでオフィスやご家庭でも違和感なく使用できます。
用途オフィスや家庭で使える置台兼平台車 材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャスター取付座:スチール、キャスター:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.5 車輪径(Φmm)40 高さ(mm)71.5 材質(車輪)ポリプロピレン(PP) 奥行(mm)400 間口(mm)258.2 ブレーキ有無なし 耐荷重(kg)50 床面高さ(mm)71.5 荷台寸法(mm)400×258.2 キャスター径(Φmm)40 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 連結可否
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)