優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
仕様棚板取付可能枚数2枚
色アイボリー
床面高さ(mm)261
キャスター金具スチール
中央車輪が前後車輪より大きく、狭い場所でも楽々旋回出来、扱いやすい6輪台車です。両サイド枠は差込タイプで、簡単分解出来るため収納にも優れています。
用途物流センター・店舗の商品陳列などに。
材質(本体)スチール/(キャスター)天然ゴム
質量(kg)28
色黒(荷台)
耐荷重(kg)500
キャスター前輪・後輪:120/中央車輪150
使用キャスター前輪・後輪:自在/中央車輪:固定
荷台寸法(幅)(mm)1265
ハンドル高さ(mm)1370(地面から)
有効内寸法(奥行×間口)(mm)345×1170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
荷台寸法(奥行)(mm)415
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
側面ガードとしても使用できます。未使用時は、台車本体に収納できます。
用途台車内での棚として。
トラスコ品番147-5875
材質スチール
均等荷重(kg)500
1枚
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
ゼブラは組立式です。使用しない場合はバラして保管。
収納もラクラクです。
仕切棒は5ヵ所で枠は4分割で取り外しができ、4分割の枠を全て取り外せば台車になります。
キャスターはブレーキ付で従来のポニーと同じように天秤式で、小回りも利きます。
ガラス収納幅は25mmで積載荷重は500kgです。
キャスター6輪(自在×4、固定×2)
最大積載量(kg)500
収納幅(mm)ガラス収納:25
1台
¥259,800
税込¥285,780
15日以内出荷
観音扉型金網台車/SHタイプ/フットブレーキ付き仕様の台車です。
前側ハンドルを低くして金網高さに合わせたSHタイプで、ハンドルが邪魔にならず床下収納にも便利です。
扉は床面から左右に大きく開き、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。
開口時の扉は側面に並行するまで開きますので扉が邪魔になることもなく、必要に応じて着脱もできます。
特許取得商品です。床面に配慮した200mmグレーゴムB入りキャスターを使用しています。組立式。組立説明書在中。
用途運搬保管業務全般
使用車輪(mm)200
金網高さ(mm)520
内寸法(縦×横)(mm)(金網)690×1130
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
頑丈なメッシュパネルで盗難・紛失を防ぎます。
カゴ車初!テンキー採用。
アナログテンキー採用により鍵持出不要。
電池交換も不要で安全に積載物の保管が可能。
暗証番号は変更可能。
ネスティング収納。
L字に折りたたむことで、省スペース化に貢献。
複数台を重ねて収納することも可能。
用途高額商品の保管・運送に!
お預かりしたお客様のお荷物管理に!
色ブラック
ストッパー有
キャスター数4
関連キーワード