中央車輪が前後車輪より大きく、狭い場所でも楽々旋回出来、扱いやすい6輪台車です。両サイド枠は差込タイプで、簡単分解出来るため収納にも優れています。
用途物流センター・店舗の商品陳列などに。
材質(本体)スチール/(キャスター)天然ゴム
質量(kg)28
色黒(荷台)
耐荷重(kg)500
キャスター前輪・後輪:120/中央車輪150
使用キャスター前輪・後輪:自在/中央車輪:固定
荷台寸法(幅)(mm)1265
ハンドル高さ(mm)1370(地面から)
有効内寸法(奥行×間口)(mm)345×1170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
荷台寸法(奥行)(mm)415
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ゼブラは組立式です。使用しない場合はバラして保管。
収納もラクラクです。
仕切棒は5ヵ所で枠は4分割で取り外しができ、4分割の枠を全て取り外せば台車になります。
キャスターはブレーキ付で従来のポニーと同じように天秤式で、小回りも利きます。
ガラス収納幅は25mmで積載荷重は500kgです。
キャスター6輪(自在×4、固定×2)
最大積載量(kg)500
収納幅(mm)ガラス収納:25
1台
¥259,800
税込¥285,780
15日以内出荷
関連キーワード