カテゴリ

  • 物流用品(23)
    • 運搬台車(21)
    • カゴ台車(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(10)
  • ワコーパレット(2)
  • 石川製作所(1)
  • サカエ(6)
  • エスコ(1)
  • ナカオ(1)
  • 両備ホールディングス(1)
  • 暁製作所(1)
  • ダンディ(1)
耐荷重(kg)
  • 500
  • 60(2)
  • 80(4)
  • 100(3)
  • 120(3)
  • 130(1)
  • 150(28)
  • 200(14)
  • 230(1)
  • 250(5)
  • 300(36)
  • 400(12)
  • 550(2)
  • 600(15)
  • 700(9)
  • 800(2)
  • 907(2)
  • 1000(6)
  • 1200(1)
  • 1600(1)
キャスター径(Φmm)
  • 85(1)
  • 130(6)
  • 150(12)
  • 200(2)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 650~750(1)
  • 900(5)
  • 1010(4)
  • 1050~1150(1)
  • 1110(5)
  • 1200(2)
  • 1210(4)
  • 1218(1)
  • 1225(1)
材質
  • スチール(9)
特性
  • その他(2)
  • ストッパー付(6)
  • ブレーキ付(4)
その他・ストッパー付・ブレーキ付
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 530~630(1)
  • 600(9)
  • 730~830(1)
  • 750(2)
  • 768(1)
  • 775(1)
  • 1010(4)
  • 1110(5)
530~630・600・730~830・750・768・775・1010・1110
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(3)
  • 6輪(自在×4、固定×2)(1)
  • その他(9)
4輪(自在×2、固定×2)・6輪(自在×4、固定×2)・その他
床面高さ(mm)
  • 118(1)
  • 231(5)
  • 240(2)
  • 245(1)
  • 252(1)
  • 253(4)
  • 295(1)
118・231・240・245・252・253・295
  • 色グリーン(6)
グリーン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量用 台車」の検索結果

年末限定!!サカエ商品SALE
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アシスト台車 両備ホールディングス電動アシスト台車両備ホールディングス
619,800税込681,780
1台
66日以内出荷
【労働負荷軽減】電動アシスト付き台車操作は簡単でアシストハンドルを「押す」「引く」のみで力に応じてアシストします。
幅(mm)768奥行(mm)1218積載荷重(kg)500(※台車性能)使用温度範囲バッテリー:充電:0~40℃・放電:-10~40℃/充電器:0~40℃定格電流(A)20機能アシスト:前進←→後進の進行アシストおよび停止動作 降坂時のブレーキアシストキャスター径(Φmm)150使用時間稼動:約6時間(※総重量500kgで平地を走行した場合の目安時間)充電時間約120分(バッテリーの使用環境により異なる)電池種類:リチウムイオンバッテリー(25.2V 4Ah)使用環境屋内/屋外(IPX3 相当) ※段差乗り越えは総重量にもよりますが、10~20mm 程度まで乗り越え可能使用環境温度(℃)0~40安全規格【取得】バッテリー:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UN38.3(国連勧告輸送試験)、充電器:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UL(北米)検知方式操作力:ハンドルバーグリップ部押力検知方式能力(kg)【アシスト】傾斜 0°:1000 、傾斜 10°:100動作速度範囲外:モーターフリー(降坂時はブレーキ)最高速度(km/h)アシスト速度:5.0定格入力AC100V~240V(国内・海外兼用)駆動源DC ブラシレスモーター登坂角度傾斜 10°(※積載荷重 100kg 以下の場合)レベル数【アシストレベル】速度:3 段階 (初期トルク:2 段階)
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ストッパー付)TRUSCO
94,980税込104,478
1台
5日以内出荷
鋳物製キャスターの採用で鋼板製キャスターを採用した台車に比べてより過酷な使用環境にも耐え、堅牢で強靭です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。ハンドル側に自在車輪が付いているため、重量運搬の操作性が向上します。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:鋳物、車輪:ゴムタイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)900適合ストッパーTLS909-WJ2-BAR01
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)Lストッパー付 TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)Lストッパー付TRUSCO
57,980税込63,778
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装タイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)880
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)TRUSCO
48,980税込53,878
1台
10日以内出荷
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
タイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)880
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ハンドル側自在車輪) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ハンドル側自在車輪)TRUSCO
65,980税込72,578
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装タイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)880
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 ダンディスチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式ダンディ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。
用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。トラスコ品番208-2451材質スチール寸法(mm)1200×750×935耐荷重(kg)500材質(キャスター)ゴム、スチール使用車輪(mm)200材質(表面)ユニクロメッキ・全周
500kg ドーリー(ブレーキ付) エスコ500kg ドーリー(ブレーキ付)エスコ
19,300税込21,230
1台
7日以内出荷
重量用キャスターを使用した6輪仕様のコンテナ台車(伸縮キャリーです。) フラットタイプ、幅広い用途にご利用いただけます。 サブプレートやセンターレールで補強してあり、大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナ2個載せ用としてご使用いただけます。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
材質スチール車輪径(Φmm)85最大積載量(kg)500使用キャスター6輪:固定×2、自在×2、自在(ブレーキ付)×2床面高さ(mm)118ブレーキ/ストッパーブレーキあり
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・観音扉付) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・観音扉付)TRUSCO
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 サイドにトビラがあり廃棄物などの排出が容易です。 重量運搬時は自在キャスター側ハンドルを使うことで操作性が向上します。 両袖ハンドルのため扉の開閉方向を進行方向に向かって左右どちらも運用可能です
トラスコ品番207-7186材質/仕上荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:プレス、車輪:ゴム車輪径(Φmm)150キャスター取り替えキャスター:TYJK-150(固定)、TYWJ-150(自在)荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)900アズワン品番64-8638-69適合ストッパーLSP-2SET荷台寸法(奥行)(mm)900
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・観音扉付・ストッパー付) ストッパー付 TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・観音扉付・ストッパー付) ストッパー付TRUSCO
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 サイドにトビラがあり廃棄物などの排出が容易です。 重量運搬時は自在キャスター側ハンドルを使うことで操作性が向上します 両袖ハンドルのため扉の開閉方向を進行方向に向かって左右どちらも運用可能です
ストッパーLSP-2SETトラスコ品番207-7187材質/仕上荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:プレス、車輪:ゴム車輪径(Φmm)150キャスター取り替えキャスター:TYJK-150(固定)荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)900アズワン品番64-8638-70荷台寸法(奥行)(mm)900
ステンレス台車 暁製作所ステンレス台車暁製作所
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
耐錆性・耐薬品性など耐久性に優れたステンレス製の重量用台車です。
用途病院・研究所・食品関係から一般工場に至るまで幅広く使用されています。仕様完成品材質(キャスター)ウレタン車押手高さ(mm)800キャスター径(Φmm)150均等耐荷重(kg)500キャスター金具スチール
鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ) TRUSCO鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ)TRUSCO
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です。ハンドル側自在キャスターのため、重量運搬時の操作性が向上します。
ストッパー付き
鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付) TRUSCO鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付)TRUSCO
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
上段・下段荷台は、コボレ止め付です。強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。ハンドル側自在キャスターのため、重量運搬時の操作性が向上します。
キャスターTYWK-150(固定)/TYWJB-150A(自在)ストッパー付き
コンテナ台車 サカエコンテナ台車サカエ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。 パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車としてサカエグリーン材質(車輪)ゴム床面高さ(mm)252荷台寸法(mm)1110×1110荷台寸法(幅)(mm)1110材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合荷台寸法(奥行)(mm)1110材質(荷台)スチール
固定ハンドル式 サカエ固定ハンドル式サカエ
129,800税込142,780
1個
30日以内出荷
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として車輪径(Φmm)130高さ(mm)931材質(車輪)ゴムタイプ重量型荷台寸法(幅)(mm)1110材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合荷台寸法(奥行)(mm)1110材質(荷台)スチール
カーゴプレスタ エアーキャスター ワコーパレットカーゴプレスタ エアーキャスターワコーパレット
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
旋回始動力が従来品と比べ25%~30%向上し軽く動きます。 耐蝕性に優れ弾性があり、衝撃にも強く長寿命です。 静音作動します。
用途飲料類や印刷物などの重量物の運搬に仕様床板ワンタッチ機構、カチオン電着+粉体塗装のダブル塗装キャスター金具特殊鋼
鋼鉄製運搬車 ハンドル側自在車 鋳物車輪 LS付 TRUSCO鋼鉄製運搬車 ハンドル側自在車 鋳物車輪 LS付TRUSCO
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)鋳物材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ)TRUSCO
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
ハンドル高さ(mm)900
自在移動回転台車 センターベース付 サカエ自在移動回転台車 センターベース付サカエ
99,980税込109,978
1台
39日以内出荷
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類ストッパー前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否
固定ハンドル式 サカエ固定ハンドル式サカエ
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴムグリーン購入法適合
自在移動回転台車 サカエ自在移動回転台車サカエ
81,980税込90,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
ブレーキ有無ありブレーキ種類ストッパー前輪タイプ自在後輪タイプ自在
固定ハンドル式 サカエ固定ハンドル式サカエ
129,800税込142,780
1台
39日以内出荷
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
運ぱん君 ナカオ運ぱん君ナカオ
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
スチール製の約半分の重量です。 荷台、手すりはアルマイト(表面処理)付です。
仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ
ジャンボ折畳み台車 石川製作所ジャンボ折畳み台車石川製作所(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
22日以内出荷
ハンドルを折りたためば収納スペースに困りません。 大きな荷物や重量物を運ぶのに最適です。
仕様自在キャスター2個 固定キャスター2個トラスコ品番385-5392車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)775板厚(mm)1.6ハンドル高さ(mm)885材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール天板形状1枚絞り荷台寸法(奥行)(mm)1225材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
カーゴプレスタ床板スチールタイプ ワコーパレットカーゴプレスタ床板スチールタイプワコーパレット(4件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。 積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら