平台車により幅を必要とする長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在キャスター4個なので取り回しに便利です。
トラスコ品番555-8189
材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
幅(mm)750
質量(kg)34
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)297
材質(車輪)ゴム
タイプ平台車
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター4個、取替:HW-200J(自在)
均等荷重(kg)550
床面高さ(mm)297
荷台寸法(mm)1200×297
キャスター径(Φmm)200
適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
荷台寸法(奥行)(mm)1200
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
●両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J
トラスコ品番555-8188
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、マット:脱塩ビ樹脂
長さ(mm)1200
幅(mm)750
質量(kg)40
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)297
材質(車輪)ゴム
タイプ両袖ハンドル
均等荷重(kg)550
床面高さ(mm)298
荷台寸法(mm)1200×750
ハンドル高さ(mm)930
キャスター径(Φmm)200
特性長尺物搬送、静音
適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥70,980
税込¥78,078
7日以内出荷
両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
付属品【ストッパー】500LSS
トラスコ品番699-4435
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、マット:脱塩ビ樹脂
長さ(mm)1200
幅(mm)750
高さ(mm)297
キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J
均等荷重(kg)550
ハンドル高さ(mm)927
キャスター径(Φmm)200
ハンドルタイプサイドハンドルタイプ
1台
¥89,117
税込¥98,029
8日以内出荷
関連キーワード