工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
2段引出付で便利です。引き出しはスチールベアリング式レール採用で出し入れスムーズです。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)17
材質(キャスター)プラスチック
板厚(mm)1.5
引出し内寸法(mm)575×400
トレー内寸(mm)705×435
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.0MB)
材質(荷台)EVA
引出し高さ(mm)約49mm(躯体の高さ)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
支柱にオリジナルの折りこみ式を採用し、用途に合わせて切断し、簡単に全高調整ができます。
材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、引出し取手/ABS樹脂
高さ(mm)800
段数2段
ハンドル径(Φmm)19
最大積載量(kg)100
天板耐荷重(kg)60/段
キャスター径(Φmm)自在式75(2個)、自在式(ストッパー付)75(2個)
棚板耐荷重(kg)40/段
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)※こぼれ止め高さ:34mm
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265~430×310~380×80
棚板調整ピッチ(mm)20
質量(kg)32.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×674~904
色(天板)グリーン
天板厚さ(mm)22.5
材質(天板表面)塩ビシート
芯材天板/パーチクルボード
グリーン購入法適合
1台
¥81,014
税込¥89,115
翌日出荷
ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など
段数天地2段
積載荷重(kg)60/段
間口(mm)600
奥行(mm)400
全高(mm)800
仕様自在キャスター(ゴム車)×2個、自在キャスターストッパー付(ゴム車)×2個
材質(天板)SUS304、(柱・補強材料)SUS202
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×800
使用車輪(Φmm)75
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
折りたたみ式ですので使用しない時には、コンパクトに折りたためます。両開きはもちろん片開きでも使用できます。溶接を一切使わず組み立てています。ステンレスを使用しているため、あらゆる現場でも適応し、丈夫で長持ちです。組み立て一切不要です。「安全」「安心」「安定」を備えたワゴンです。
奥行(mm)505
均等積載量(kg/段)30
材質SUS430
天板にこぼれ止めガードが付いているため、作業中や移動中に物がこぼれ落ちるのを防止します。下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、又裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。ハンドルとキャスターが付いたワゴンの天板にコボレ止めが付きました。食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取付け位置を上下に移動可能です。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組み立てラインなど
材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、引出し取手:ABS樹脂
高さ(mm)800、こぼれ止め:34
均等荷重(kg)100
キャスター径(Φmm)75
棚板(皿)深さ下段34mm、上段29mm
最大積載量(kg/台)100
棚板調整ピッチ(mm)20
ガーデニングやお車の工具棚などいろんなシーンや職場で使えるワゴン。丈夫で軽量なので気軽に安心して使えます。キャスターは180kgまで持つ強力タイプ。ステップを軽く踏むだけでON/OFF可能なステップストッパー付き
材質アルミ、プラ(PP)
耐荷重(kg/段)約60
プレート寸法(mm)495×860
スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。
付属品鍵2本
トラスコ品番194-8057
材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム
色ブラック
高さ(mm)880
奥行(mm)500
間口(mm)873
段数2段
引出し数なし
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)棚板:60
最大積載量(kg/台)200
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。3段の引出付で、うち1段には整理用の樹脂ボックスが付属しています。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。
付属品鍵2本
トラスコ品番194-8060
材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム
色ブラック
高さ(mm)880
奥行(mm)500
間口(mm)873
段数2段
引出し数3
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)棚板:60、引出し:25、棚板:15
最大積載量(kg/台)200
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:570×433×70
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
関連キーワード