支柱にオリジナルの折りこみ式を採用し、用途に合わせて切断し、簡単に全高調整ができます。
材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、引出し取手/ABS樹脂
高さ(mm)800
段数3段
ハンドル径(Φmm)19
最大積載量(kg)100
天板耐荷重(kg)60/段
キャスター径(Φmm)自在式75(2個)、自在式(ストッパー付)75(2個)
棚板耐荷重(kg)40/段
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)※こぼれ止め高さ:34mm
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265~430×310~380×80
棚板調整ピッチ(mm)20
質量(kg)36.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×974~1204
色(天板)グリーン
天板厚さ(mm)22.5
材質(天板表面)塩ビシート
芯材天板/パーチクルボード
グリーン購入法適合
1台
¥88,014
税込¥96,815
翌日出荷
スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。
トラスコ品番194-8059
材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム
色ブラック
高さ(mm)880
奥行(mm)500
間口(mm)873
段数3段
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)棚板:60
最大積載量(kg/台)200
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
ミゼットキャビネットを取付けられるワゴンです。ミゼットキャビネットを取付る場合は、下棚は逆付けになります。
材質スチール(粉体塗装)
色ライトグレー
奥行(mm)411
間口(mm)422
キャスター径(Φmm)50
棚板3段
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)60
棚板調整ピッチ(mm)120
ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。
中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。
中棚上下可動。
完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に
付属品棚板1枚付き。
材質SUS430
質量(kg)17
段数3段
全高(mm)800
棚ピッチ(mm)20
キャスターΦ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個
仕様中棚上下可動
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
寸法(幅W×奥行D)(mm)下部ワゴン/600×400
天板耐荷重(kg)60
ストッパーあり(×2)
材質(天板)塩ビシート貼り
ガーデニングやお車の工具棚などいろんなシーンや職場で使えるワゴン。丈夫で軽量なので気軽に安心して使えます。キャスターは180kgまで持つ強力タイプ。ステップを軽く踏むだけでON/OFF可能なステップストッパー付き
材質アルミ、プラ(PP)
耐荷重(kg/段)約60
プレート寸法(mm)495×860
天板にこぼれ止めガードが付いているため、作業中や移動中に物がこぼれ落ちるのを防止します。下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、又裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。ハンドルとキャスターが付いたワゴンの天板にコボレ止めが付きました。食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取付け位置を上下に移動可能です。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組み立てラインなど
材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、引出し取手:ABS樹脂
高さ(mm)800、こぼれ止め:34
均等荷重(kg)100
キャスター径(Φmm)75
棚板(皿)深さ下段34mm、上段29mm
最大積載量(kg/台)100
棚板調整ピッチ(mm)20
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に
仕様トレーにはゴム製シートが付いています。
質量(kg)15.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×470×870(ハンドル部含)
ストッパーあり(×2)
トレー深さ内寸(mm)56
天板厚さ(mm)0.8
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×393×252(上段)/257(下段)
フレーム厚さ(mm)1.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。3段の引出付で、うち1段には整理用の樹脂ボックスが付属しています。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。
付属品鍵2本
トラスコ品番194-8060
材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム
色ブラック
高さ(mm)880
奥行(mm)500
間口(mm)873
段数2段
引出し数3
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)棚板:60、引出し:25、棚板:15
最大積載量(kg/台)200
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:570×433×70
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
サッと広げて、すぐに使える折りたたみツールカート。工具やツールを収納・整理・整頓できるツールカートです。折りたたみ式なので使わない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。折り畳んだ状態で自立します。少しの力で移動が可能な大型キャスターを採用しています。アルミフレームを採用しているので非常に軽く、車のトランクなどに載せて移動先で使用することができます。各棚は収納物の落下を防ぐトレイ式なので、ロープなどで固定しなくてもすぐに運搬できます。
材質本体/樹脂、アルミ
材質(車輪)PP
段数3段
キャスターフリータイプ/PP素材、2本がストッパー付きキャスター
ストッパーあり
引出しなし
関連キーワード