4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,460 税込2,706
翌日出荷

これ1つで家庭のネジに対応します。ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm) 商品構成セット品
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット
スイスグリップタイプのハンドルを用いる差替式ドライバーと差替式精密ドライバーのセット。外箱付き。
セット内容差替式グリップドライバーハンドル(8215A)、差替ドライバーハンドル(53TELESCOPE)、マイナス(00-5)、プラス(00-2)、ポジ(0-2)、六角(1.5-6mm)、ヘクスローブ(T6-T25)、キリ、検電ドライバー(175-0-50) 商品構成セット アズワン品番65-2491-29
1セット
45,980 税込50,578
翌日出荷

エスコ品番EA552FA-1 セット内容(+)ビット:#000・#00・#0・#1/(-)ビット:1.0・1.5・2.0・2.5・3.0mm/六角ビット:0.7・0.9・1.3・1.5・2.0・2.5・3.0mm/トルクスビット:T4・T5・T6・T7・T8・T9/ポジドライブビット:#0・#1/ドライバーハンドル/マグネット付ビットホルダー 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
7,640 税込8,404
翌日出荷