「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。
中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。
平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。
最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。
バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様(最大階段角度)30~35度
付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機
質量(kg)24
最大積載量(kg)160
モーター24V、120W
荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900
荷台寸法(幅)(mm)515
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170
ハンドル2段階調節(最大548mm延長)
連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)
バッテリー24V、2600mAh
昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6
保証期間1年
充電器出力29.4V、2A
充電器入力100-240V、50/60Hz、2.5A
充電時間(時間)約3~4
荷台寸法(奥行)(mm)600
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行えます。(高さ200mm以下の段差に限る)
921129は、すくい面下部にハンドルが付いており、2人で作業する場合にも最適です。
用途階段昇降時における荷物に移動に最適
材質(本体)本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装
連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行えます。(高さ160mm以下の段差に限る)
軽量で強度の高いアルミ製のため、スチール製の昇降機に比べて作業がより楽です。
用途階段昇降時における荷物に移動に最適です
全長(mm)1300
質量(kg)14
材質(本体)アルミ
耐荷重(kg)150
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
車から現場までの運搬をラクに行えます。
大型タイヤで段差の乗り越えも容易。
コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料(5.4MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
質量(kg)約2.5
材質(本体)本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:発泡EVA、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)
耐荷重(kg)約40
収納時寸法(mm)(約)380×635×厚さ225
組立寸法(mm)(約)幅380×奥行535×高さ985
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。)
常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。
ハンドルの高さは3段階調整。
折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。
アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
質量(kg)3.4
材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP
耐荷重(kg)50
荷台寸法(mm)385×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000
収納時寸法(mm)385×100×640
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
約10~15cmの段差に対応しております
付属品保証書、取扱説明書、フック付きゴムバンド
質量(kg)約3.5
耐荷重(kg)段差時:30/平面時:60
荷台寸法(mm)390×270
荷台寸法(幅)(mm)390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×1020
収納時寸法(mm)400×90×750
荷台寸法(奥行)(mm)270
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
幅(mm)485
全長(mm)1067
質量(kg)6.8
材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)363
耐荷重(kg)125
荷台寸法(mm)363×485
タイヤサイズ177mm
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
バスケットの取り付けが可能な階段・道路の段差もラクラク登れる6輪仕様のハンドキャリー。丈夫で軽量なアルミフレーム採用。
用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。
材質(本体)本体:金属(アルミニウム)、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)3380
耐荷重(kg)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×414×1004
段差対応高さ(cm)~10
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×67×632
平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車
用途平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車
付属品個:本体、3輪2、ベース2、金具A、金具B(左右)、ゴムロープ、ネジ2、六角ネジ小2、六角ネジ大6、割りピン2、カラー2、ワッシャー2、ナイロンナット大6、ナイロンナット中2、ナイロンナット小2、日本語取扱説明書
トラスコ品番651-0411
材質スチール
幅(mm)460
高さ(mm)1100
奥行(mm)650
耐荷重(kg)階段使用時/補助輪使用時60
均等荷重(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全長:460×650×1100
すくい板長さ(mm)330
すくい板幅(mm)335
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)折りたたみ時:460×390×740
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
電動階段のぼれる台車用プレート
用途昇り降り運搬ができる【電動階段のぼれる台車】に固定して使う台車用プレート
セット内容本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書
幅(mm)475
厚さ(mm)5
質量(g)3400
奥行(mm)620
保証期間12ヶ月
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
二輪運搬車 アルミ
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
コンパクト設計で小回りがききます。
ノーパンクタイヤを採用しました。
質量(kg)6.3
高さ(mm)1100
材質(本体)アルミ合金製
耐荷重(kg)150
荷台寸法(長さ)(mm)260
荷台寸法(幅)(mm)350
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
幅(mm)484
全長(mm)1085
質量(kg)5
材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)350
耐荷重(kg)100
表面処理アルマイト
荷台寸法(mm)350×484
収納時寸法(mm)484×70×820
タイヤサイズ175mm
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。
セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書
車輪径(Φmm)75/125
定格電圧(V)24
角度(°)最大階段角度:30~35
定格電流(A)10
定格消費電力(W)240
床面高さ(mm)137.5
モーター24V 120W
荷台寸法(幅)(mm)460
ハンドル伸縮:2段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整
ハンドル高さ(mm)1310~1850
連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)
バッテリー容量(Ah)15.6
昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6
保証期間12ヶ月
充電器出力29.4V 2A
充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.5A
充電時間(時間)約3~4
耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度
荷台寸法(奥行)(mm)600
1個
¥309,800
税込¥340,780
翌々日出荷
荷台部分がコンパクトに折りたたみ可能。階段での荷物移動が楽になる電動階段昇降台車
仕様【ハンドルポール】伸縮:4段階調節(最大524mm延長)
付属品台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書
質量(kg)約30
色ブラック
角度(°)最大階段:35
最大積載量(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)483
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)524×1056~1586×655
連続使用時間約80分(80kgの荷物を載せた場合)
キャスター径(Φmm)125
バッテリー24V 13Ah
モニター出力24V 200W
充電時間(時間)約3~4
折りたたみ寸法(mm)524×1056×310
使用充電器入力:AC100-240V(50/60Hz)2.5A、出力:DC29.4V 2A
荷台寸法(奥行)(mm)515
昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。
3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。
エスコ品番EA520FD-2
幅(mm)300
質量(kg)15
車輪径(Φmm)160×40(6個)
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴムタイヤ
奥行(mm)480
全幅(mm)590
全高(mm)1300
耐荷重(kg)200
荷台寸法(mm)300×480
1個
¥94,800
税込¥104,280
翌日出荷
3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。
置くだけで階段がスロープに変身。
幅広で脱輪防止が付いていて安全です。
人・台車・車椅子用の段差スロープです。
車両の出入りではご使用できません!
12Φのアンカー穴上部に2ヶ所あります。
材質アルミ
幅(mm)905
色シルバー
最大荷重(kg)300
万一ワイヤーが切れても安心な台車落下防止装置付。
法面に限らず、階段の設置も別仕様にて可能。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途仮設工事用
1個
¥329,800
税込¥362,780
10日以内出荷
電動階段のぼれる台車、電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ専用の幅広プレートです。
用途電動階段のぼれる台車専用の幅広プレート。
トラスコ品番688-8337
セット内容本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書
材質アルミ
長さ(mm)600
幅(mm)600
高さ(mm)5
均等荷重(kg)約160
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
電動階段のぼれる台車用のバッテリーになります
付属品本体、カギ
寸法(mm)230×130×95(mm)
色ブラック
質量(g)2631
バッテリー定格電圧:24V定格電流:10A定格消費電力:240W電池容量:15.6Ah
充電時間(時間)約3~4
連続動作時間約80分
1個
¥58,900
税込¥64,790
翌々日出荷
ハンドル部が曲がることで階段移動がさらに楽になる、台車ごと階段昇降が可能な荷台が折りたためる電動階段昇降機です。
用途大型家電や家具、ビール瓶ケースやペットボトルなど、重い荷物を載せても階段を昇り降りできます。
トラスコ品番699-7158
セット内容台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書
長さ(mm)480
均等荷重(kg)150
伸縮範囲(mm)ハンドルポール:4段階調節(最大540延長)
最大積載量(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)通常時:524×655×1280~1820
ハンドル高さ(mm)1280~1820
最大角度範囲(°)ハンドルポール:180
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×310×1280
傾斜角度(°)[適合最大]35
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)483×515×154.5
昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
エスコ品番EA520CA-1
幅(mm)350
質量(kg)14
車輪径(Φmm)165×6個
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)45
奥行(mm)355
全幅(mm)610
全高(mm)1155
耐荷重(kg)120
荷台寸法(mm)355×350
材質(荷台)スチール
1個
¥17,500
税込¥19,250
当日出荷
畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車専用アタッチメント階段をラクに昇り降りできる電動階段のぼれる台車/電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプの専用のアタッチメントです。
電動階段のぼれる台車に取り付ければ、運搬が大変な建具や建材、畳みなどを安定して運べるようになります。
建材や建具などをラクに運搬畳や建具などの背の高い荷物を電動階段のぼれる台車で、ラクに階段の運搬ができるようになるアタッチメントです。
簡単に組み立て可能プレートを台車に取り付けて、アタッチメントをネジで固定するだけ。
高さ2m、重量100kg程度までの荷物を運搬可能に。
電動階段台車への取付は簡単です。
※台車への取付作業は2人以上で行う事を推奨します。
本製品には台車用のプレートが付属していますので、プレートのみの使用も可能です。
仕様●サイズ(mm):アタッチメント/幅580×高さ750×奥行85、プレート/幅440×高さ25×奥行600●重量:6.92kg●付属品:アタッチメント、台座プレート、ネジ×8本、蝶ナット×8本、アイボルト×4本、プレート小×4本、プレート大×1本、日本語取扱説明書●積載量について:高さ2m、重量100kg程度までを推奨●▼※重量バランスを保つため●保証期間:購入日より12ヶ月●注意事項●▼※台車への取付作業は2人以上で行う事を推奨します。●▼※取付作業時は怪我に注意して行って下さい。●▼※製品の特性上、細かな傷がございますがご了承下さい。●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。●パッケージ込み重量:7.76kg
アズワン品番67-9274-08
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車用アタッチメント
仕様●台車本体仕様●サイズ:幅515×奥行き780×高さ1340(mm)●重量:29.8kg(バッテリー含まず)●最大積載量:160kg●荷台サイズ:幅460×奥行き600×高さ900(mm)●ハンドルポール●▼伸縮:4段階調節(最大805mm延長)●▼角度:最大180度調整●最大階段角度:30~35度●昇降速度●▼上昇時:約28段 8.6m/分●▼下降時:約28段 8.6m/分●モーター/出力:24V 120W●バッテリー●▼定格電圧:24V●▼定格電流:10A●▼定格消費電力:240W●▼電池容量:15.6Ah●▼充電時間:約3~4時間●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電器:入力:100-240V,50/60HZ 2.5A出力:29.4V 2A●使用耐久目安:6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度●アタッチメント仕様●サイズ●▼アタッチメント:幅580×高さ750×奥行85(mm)●▼プレート:幅440×高さ25×奥行600(mm)●重量:6.92kg●付属品:アタッチメント、台座プレート、ネジ8本、蝶ナット8本、アイボルト4本、プレート小4本、プレート大1本、日本語取扱説明書●積載量について:高さ2m 重量100kg程度までを推奨※重量バランスを保つため
アズワン品番67-5757-12
1個
¥379,800
税込¥417,780
10日以内出荷
畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車用アタッチメント
仕様●サイズ:幅515×奥行き780×高さ1170(mm)●重量:29kg(バッテリー、アタッチメント含まず台車本体のみ)●最大積載量:160kg●荷台サイズ:幅460×奥行き600×高さ900(mm)●ハンドルポール:2段階調節(最大548mm延長)●最大階段角度:30~35度●昇降速度:上昇時:約28段 8.6m/分 下降時:約28段 8.6m/分●モーター/出力:24V 120W●バッテリー:定格電圧:24V 定格電流:10A 定格消費電力:240W 電池容量:15.6Ah 充電時間:約3~4時間●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電器:入力:100-240V,50/60HZ 2.5A 出力:29.4V 2A●使用耐久目安:6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度
アズワン品番67-3001-10
1台
¥349,800
税込¥384,780
11日以内出荷
軽量電動階段台車60専用バッテリー
付属品バッテリーのみ
質量(g)806、837(パッケージ込み)
パッケージサイズ(mm)幅92×高さ185×奥行60
バッテリーリチウムイオンバッテリー 24V 6400mAh
保証期間購入日より12カ月
サイズ(mm)幅80×高さ160×奥行45
発売年2021/03/12
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
軽量電動階段台車60専用バッテリー充電ケーブル
付属品充電アダプタA/Bのみ
色ブラック
質量(g)275
ケーブル長(cm)145/95
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
用途階段昇降台車キャスターの交換に
軸径(Φmm)8
全長(mm)150
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ポリウレタン
リム幅(mm)35
ボス幅(mm)40
許容荷重(N)730
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。
はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。
エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。
ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。
材質エラストマー(TPE)
長さ(mm)900
肌に優しいソフトエンボス加工
従来の紙やすりのような表面ではなく、ソフトな質感になっておりますので、肌や靴下にダメージを与える事なく、また磨耗時に粉が拡散する事はありません。
カットして使うので長さは自由自在!
軟質ビニールを使用しているので用途に合った長さで切って使用する事ができます。
住まいの安全対策用にフロアー・階段のすべり止めテープとしてご利用いただけます。
工場・倉庫などで使われる台車や脚立のすべり止めや足場の悪い作業場の転倒防止に効果を発揮します。
用途家庭のフロアー・階段の転倒事故防止
工場内の台車・脚立のすべり止め
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。屋内用。
材質エチレンプロピレンゴム(EPR)
幅(mm)25
厚さ(mm)1
色ブラック
重歩行用ノンスリップテープ。
駅構内等人通りの多い所や、貨物作業場など、フォークリフトや台車等重量車輌の通路に最適です。
用途屋外用。
駅の階段、プラットホーム、バス、電車の乗降ステップ。
フォークリフト等台車等の通路。交通量の多い公共施設。
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)400
耐候性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途屋外用階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。
仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要
材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子
幅(mm)50
厚さ(mm)1.185
タイプ屋外
長さ(m)18
粘着力(N/10mm)7.0
引張強度(N/10mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性、耐薬品性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。
材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、砥粒:鉱物粒子
幅(mm)50
厚さ(mm)1.185
長さ(m)18
粘着剤アクリル系
主な用途滑り止め用
粘着力(N/10mm)7
引張強度(N/10mm)40
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
使用場所屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候、耐薬品、強力、耐久
アルミ入りの基材で粗面・凹凸面へ良くフィットし、耐久性に優れます。
用途屋外用縞鋼板階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。
仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子
幅(mm)50
厚さ(mm)0.7
タイプ屋外
長さ(m)18
粘着力(N/10mm)8.0
引張強度(N/10mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性
床面からの粉塵などの発生を長期にわたり防止するエポキシ樹脂溶剤形の塗り床材です。とくに、耐摩耗性、耐薬品性に優れた性能を発揮
します。また、薄膜タイプのためローラーや刷毛での作業性に優れ、施工の翌日には実歩行も可能です。
耐摩耗性、耐薬品性に優れています。
優れた防塵効果があります。
施工が容易で経済的な塗り床材です。
用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、台車・手押し車などの通行床、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、ギャラリースタンド
特性耐薬品、耐摩耗
仕様防塵性、防滑性(工法により)
タイプ薄膜
硬度2H
主成分2液型溶剤エポキシ樹脂
主な用途床
危険等級Ⅱ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用。棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。
主な用途滑り止め用
エポキシ樹脂無溶剤形の塗り床材で、とくにレベリング性に優れ、シームレスで鮮やかな光沢のある床面が得られます。また、塗膜の収縮が
ほとんどなく、強靭な塗膜とともに抜群の耐久性を発揮します。さらに、工法も多くのバリエーションがあり、用途に適した各種の仕上げが可能です。
コンクリートなどの下地に強力な付着性を示します。
耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れ、高度な耐久性を発揮します。
レベリング性が良好なため施工が容易で、シームレスに仕上がります。
豊富な工法とカラーが揃っており、使用目的にあわせてお選びいただけます。
用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、冷蔵倉庫、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、厨房・給食センター・洗浄室、ギャラリースタンド、プラットホーム・コンコース、駐車場・駐輪場、展示場
特性耐薬品、耐摩耗、耐久
仕様防塵性、防滑性(工法により)
タイプ厚膜
硬度83
主成分エポキシ樹脂
主な用途コンクリート
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
折り畳み可能で持ち運びができるアルミスロープです。車イス、自転車、台車など、ちょっとした段差や階段などで使えます。運ぶ際も便利な持ち手がついてます。
材質アルミニウム
質量(kg)8.8
耐荷重(kg)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×70×5
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×37×7
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ