カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • 温度調節器本体(1)
  • 空調・照明・電設資材(8)
    • ダクトクリップ(4)
  • 介護用品(2)
  • 家電(2)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)(2)
  • ネグロス電工(3)
  • ダイア(2)
  • マックステル(2)
  • 南電機(2)
  • オフィス・ラボ(2)
  • 三菱電機(1)
  • 篠原電機(1)
  • DNライティング(1)
  • DJI(1)
  • BIVAR(1)
  • コンサス(1)
入力種類
  • その他(1)
電源電圧(V)
  • AC100~240(1)
制御出力
  • リレー接点(1)
制御方式
  • オートチューニング付PID制御(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdc25」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工

    ダクタークリップ ステンレス

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • SDC-25A用 チップソー ダイア

    SDC-25A用 チップソー

    ダイア
    ¥4,798税込¥5,278
    1枚
    当日出荷
    新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。
    トラスコ品番764-1109適合機種SDC-25A質量(g)70
  • ダクトハンガー金具 ダクトクリップ 南電機

    ダクトハンガー金具 ダクトクリップ

    南電機
    ¥3,098税込¥3,408
    1箱(10組)
    当日出荷から7日以内出荷
  • アームロックカップリング type-DC ダストキャップ ステンレス コンサス

    アームロックカップリング type-DC ダストキャップ ステンレス

    コンサス
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
  • ダイアソーコードタイプ ダイア

    ダイアソーコードタイプ

    ダイア
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D10~D25対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
    質量(kg)5.1(取手除く)電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D10~25(鉄筋径)適合チップソー:ZC1075Yモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m外径(mm)403×170×160(長×高×幅)(取手除く)
  • 配管支持金具 ネグロス電工

    配管支持金具

    ネグロス電工
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ベース材(ダクターチャンネル)に対して、任意方向に配管できます。
  • ステンレス ダクトクリップ 南電機

    ステンレス ダクトクリップ

    南電機
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工
    ¥3,490税込¥3,839
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • 基板カードガイド Bivar 縦置き取り付け 長さ63.5mm 最大PCB厚さ1.9mm BIVAR

    基板カードガイド Bivar 縦置き取り付け 長さ63.5mm 最大PCB厚さ1.9mm

    BIVAR
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ:縦置き取り付け●長さ:63.5mm●最大PCB厚さ:1.9mm●Bivar Comp-O-Gidesシリーズ基板カードガイド. Bivar COMP-O-GIDESシリーズは、交換可能なスナップイン式ナイロン基板カードガイドです。 厚さ1.6 mmの基板ボードでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4K8K対応ケーブル付2分配器(全端子電通型)袋入タイプ マックステル

    4K8K対応ケーブル付2分配器(全端子電通型)袋入タイプ

    マックステル
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    10日以内出荷
    2K・4K・8K対応出力ケーブル付2分配器(全端子電流通過型)ニッケルメッキ仕様(袋入タイプ)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子は極細2.5CFBケーブル仕様で長さ50cmとなっており、狭いスペースでの配線もスムーズに行えます。
    用途袋入出力ケーブル付2分配器(全電通)仕様ニッケルメッキタイプ全端子電流通過型長さ(m)0.5分配数2
  • 4K8K対応ケーブル付2分配器(全端子電通型)ブリスタータイプ マックステル

    4K8K対応ケーブル付2分配器(全端子電通型)ブリスタータイプ

    マックステル
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    10日以内出荷
    2K・4K・8K対応出力ケーブル付2分配器(全端子電流通過型)金メッキ仕様ブリスターパックタイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子は極細2.5CFBケーブル仕様で長さ50cmとなっており、狭いスペースでの配線もスムーズに行えます。
    仕様金メッキタイプ全端子電流通過型長さ(m)0.5分配数2
  • マルチカバーシステム DNライティング

    マルチカバーシステム

    DNライティング
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    21日以内出荷
    ドットレスにするディフューザーカバー 切断可能
    品種マルチカバーシステム
  • ブランクパネル 篠原電機

    ブランクパネル

    篠原電機(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    各メーカーのメーターに適合するサイズとなっております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル指示調節計:C25シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C25シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    当日出荷
    ●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。 → K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。 ●2. 高精度 ±0.3%FS・サンプリング周期 300ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。 ●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム ●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。
    用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
  • デジタル指示調節計:C15/C25/C26/C35/C36用スマートローダパッケージ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C15/C25/C26/C35/C36用スマートローダパッケージ

    azbil(旧:山武)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    デジタル指示調節計:C15/C25/C26/C35/C36パソコン用設定ツール
  • 有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防鳥網標準装備品 給排気形標準 三菱電機

    有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防鳥網標準装備品 給排気形標準

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)色ステンレス地金色(ツヤ消し)
  • DJI Power 1 kW車内超急速充電器 DJI

    DJI Power 1 kW車内超急速充電器

    DJI
    ¥50,000税込¥55,000
    1個
    6日以内出荷
    互換性:DJI Power 1000 V2、DJI power 2000、DJI Power 1000
    用途セット内容:DJI Power 1 kW超急速カーチャージャー ×1、。DJI Power 1 kW超急速カーチャージャー70 A車用充電ケーブル ×1、。ヒューズボックス ×1、。ヒューズ (100 A) ×1、。M5ねじ ×1、。M4ねじ ×1仕様【ポート】自動車用充電端子(プラス端子およびマイナス端子)×1組【ケーブル】SDCケーブル×1質量(kg)1.25出力【車両充電による電力供給】SDCポート(入力):40~58.4 V / 自動車用充電端子(出力):12 V車両システム:11~14.4 V、最大電力1000 W / 24 V車両システム:22~28.8 V、最大電力1000 W (周辺温度25℃の環境下で、車のオルタネーターを介し、最大出力電力1000 WでDJI Power 1000を充電できます。)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×93×83.5入力自動車用充電端子(入力):12~45 V、最大電流:最大電力70 A:1000 W SDCポート(出力):40~58.4 V 周辺温度25℃の環境下で、12 Vの車両システムに14.3 V/70 Aの入力で接続した場合の測定値です。
  • サイドクッション ひじスポっ オフィス・ラボ

    サイドクッション ひじスポっ

    オフィス・ラボ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    介助用車いすや介護いすのひじ掛けにスポっと簡単に設置でき、座位保持が難しい方の体幹を安定させるためのクッションです。やわらかくしっかりとしたウレタン素材がひじや腕の圧迫を軽減し、長時間の座位でも快適です。片マヒの方や、片側のみに身体が倒れる方にオススメです。両側に設置するとさらにホールドされ、上半身を支えてくれます。両サイドの厚みが違うので、体格に合わせて取り付ける向きを変えることで、ひじ間の幅を調節できます。背もたれにも取付できます。背もたれに体が届かない小柄な方には、フィット感が増し安定した座位をサポートします。(イスの形状によっては取付できない場合があります。)。テーブルにも取付できます。うつぶせや斜め前傾姿勢が取りやすく、食後のリラックス時や軽い居眠り時にも最適です。(天板の厚みが45mm前後のものに対応しています。)
    用途介助用車いすや介護いすのひじ掛けに簡単に設置でき、座位保持が難しい方の体幹を安定させるためのクッションです。質量(g)700サイズ(mm)W350xD195xH250素材ウレタン
  • サイドクッション ひじスポっ オフィス・ラボ

    サイドクッション ひじスポっ

    オフィス・ラボ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    介助用車いすや介護いすのひじ掛けにスポっと簡単に設置でき、座位保持が難しい方の体幹を安定させるためのクッションです。やわらかくしっかりとしたウレタン素材がひじや腕の圧迫を軽減し、長時間の座位でも快適です。片マヒの方や、片側のみに身体が倒れる方にオススメです。両側に設置するとさらにホールドされ、上半身を支えてくれます。両サイドの厚みが違うので、体格に合わせて取り付ける向きを変えることで、ひじ間の幅を調節できます。背もたれにも取付できます。背もたれに体が届かない小柄な方には、フィット感が増し安定した座位をサポートします。(イスの形状によっては取付できない場合があります。)。テーブルにも取付できます。うつぶせや斜め前傾姿勢が取りやすく、食後のリラックス時や軽い居眠り時にも最適です。(天板の厚みが45mm前後のものに対応しています。)
    用途介助用車いすや介護いすのひじ掛けに簡単に設置でき、座位保持が難しい方の体幹を安定させるためのクッションです。色グリーン質量(g)700張地グリーン:合成皮革(耐次亜塩素酸)サイズ(mm)W350xD195xH250素材ウレタン
dc24 dc12特集