カテゴリ
- 制御機器(10)
- 温度調節器本体(6)
- 空調・照明・電設資材(8)
- ダクトクリップ(4)
- 電動工具(5)
- 充電式カッタ(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 介護用品(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)(7)
- ネグロス電工(3)
- ダイア(4)
- SMC(13)
- マックステル(2)
- 南電機(2)
- ギガ・セレクション(2)
- オフィス・ラボ(2)
- コンサス(2)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- 三菱電機(1)
- 篠原電機(1)
- DNライティング(1)
- DJI(1)
- BIVAR(1)
- Murata Power Solutions(1)
入力種類
電源電圧(V)
制御出力
「sdc25」の検索結果

ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
アームロックカップリング type-DC ダストキャップ ステンレス
コンサス¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から6日以内出荷流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
充電式鉄筋冷間直角切断機
ダイア¥209,800税込¥230,7801台3日以内出荷コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です。 鉄筋の軸線に対して直角で平滑な高速切断が可能です。 SD490鉄筋切断可能です。 圧接端面の隙間が3mm以下と定めた数字を大きくクリアしていきます。用途鉄筋(丸棒)切断仕様チップソー(スプライン):26刃超硬セット内容電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋質量(kg)本体:5.7、電池パック:0.7切断能力D10~D25モーター直流ブラシレスモーター(ブレーキ付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:448×171×197、電池パック:117×80×69バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)約25(25℃時)チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)100
ダイアソーコードタイプ
ダイア¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D10~D25対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器質量(kg)5.1(取手除く)電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D10~25(鉄筋径)適合チップソー:ZC1075Yモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m外径(mm)403×170×160(長×高×幅)(取手除く)
基板カードガイド Bivar 縦置き取り付け 長さ63.5mm 最大PCB厚さ1.9mm
BIVAR¥9,998税込¥10,9981袋(100個)7日以内出荷仕様タイプ:縦置き取り付け●長さ:63.5mm●最大PCB厚さ:1.9mm●Bivar Comp-O-Gidesシリーズ基板カードガイド. Bivar COMP-O-GIDESシリーズは、交換可能なスナップイン式ナイロン基板カードガイドです。 厚さ1.6 mmの基板ボードでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
SUS 316 アームロック DC ダストキャップ SUS-DCシリーズ
コンサス¥7,920税込¥8,7121個6日以内出荷から8日以内出荷シール面を痛めたり、埃が付着するのを防ぐためのキャップ。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。仕様●使用環境・用途:標準●関連部品種類:保護カバー・キャップ
4K8K対応ケーブル付2分配器(全端子電通型)袋入タイプ
マックステル¥1,598税込¥1,7581個10日以内出荷2K・4K・8K対応出力ケーブル付2分配器(全端子電流通過型)ニッケルメッキ仕様(袋入タイプ)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子は極細2.5CFBケーブル仕様で長さ50cmとなっており、狭いスペースでの配線もスムーズに行えます。用途袋入出力ケーブル付2分配器(全電通)仕様ニッケルメッキタイプ全端子電流通過型長さ(m)0.5分配数2
4K8K対応ケーブル付2分配器(全端子電通型)ブリスタータイプ
マックステル¥1,998税込¥2,1981個10日以内出荷2K・4K・8K対応出力ケーブル付2分配器(全端子電流通過型)金メッキ仕様ブリスターパックタイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子は極細2.5CFBケーブル仕様で長さ50cmとなっており、狭いスペースでの配線もスムーズに行えます。仕様金メッキタイプ全端子電流通過型長さ(m)0.5分配数2
C95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷
デジタル指示調節計:C2Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥56,980~税込¥62,678~1個5日以内出荷から51日以内出荷・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
デジタル指示調節計:C2Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥65,980~税込¥72,578~1個26日以内出荷から36日以内出荷・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
デジタル指示調節計
azbil(旧:山武)¥79,980~税込¥87,978~1個26日以内出荷・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)質量(g)220電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台制御出力2なし
デジタル指示調節計:C2Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥67,980~税込¥74,778~1個27日以内出荷・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
デジタル指示調節計:C25シリーズ
azbil(旧:山武)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。 → K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。 ●2. 高精度 ±0.3%FS・サンプリング周期 300ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。 ●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム ●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
デジタル指示調節計:C15/C25/C26/C35/C36用スマートローダパッケージ
azbil(旧:山武)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷から21日以内出荷デジタル指示調節計:C15/C25/C26/C35/C36パソコン用設定ツール
卓上型ドリル研磨機
ギガ・セレクション¥339,800税込¥373,7801台翌々日出荷独自の刃先ポジショナーと微調整可能なコレットホルダの採用で。目視で素早く正確にドリルのセッティングができます。ハイスドリルはもちろん、超硬ドリル(オプション)も、誰でも簡単に高精度な円錐型研磨が可能です。独自の平面研磨方式により、強度の高い刃先形状に仕上がり、工具寿命が延びます。コレットやコレットホルダー(オプション)を追加することで、大径やエンドミルシャンクドリルの再研磨も可能です。砥石(オプション)を交換すればローソク(一文字)型の鉄骨ドリルの研磨にも対応します。独自の刃先ポジショナーと微調整可能なコレットホルダの採用で。目視で素早く正確にドリルのセッティングができます。(刃先ポジショナーの基準線と刃先が平行になるように調整)。独自の平面研磨方式による工具寿命の延長。一般的な円錐状の砥石の「外周」で研磨する外周研磨方式は、ドリルの刃先に砥石のRが転写され、刃先の強度が低下する課題がありました。対して本機は、砥石の「平面」で研磨する平面研磨方式により刃先を平面に仕上げることで、刃先強度を高め、工具寿命の延長を可能にしました。付属品刃先ポジショナー、コレットホルダー、吸塵アダプター形状Xシンニング(円錐型)種類本体電源(V)AC100(50/60Hz)ドリル先端角度(°)90~140/160~180(調整式)
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防鳥網標準装備品 給排気形標準
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)色ステンレス地金色(ツヤ消し)
DJI Power 1 kW車内超急速充電器
DJI¥50,000税込¥55,0001個6日以内出荷互換性:DJI Power 1000 V2、DJI power 2000、DJI Power 1000用途セット内容:DJI Power 1 kW超急速カーチャージャー ×1、。DJI Power 1 kW超急速カーチャージャー70 A車用充電ケーブル ×1、。ヒューズボックス ×1、。ヒューズ (100 A) ×1、。M5ねじ ×1、。M4ねじ ×1仕様【ポート】自動車用充電端子(プラス端子およびマイナス端子)×1組【ケーブル】SDCケーブル×1質量(kg)1.25出力【車両充電による電力供給】SDCポート(入力):40~58.4 V / 自動車用充電端子(出力):12 V車両システム:11~14.4 V、最大電力1000 W / 24 V車両システム:22~28.8 V、最大電力1000 W (周辺温度25℃の環境下で、車のオルタネーターを介し、最大出力電力1000 WでDJI Power 1000を充電できます。)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×93×83.5入力自動車用充電端子(入力):12~45 V、最大電流:最大電力70 A:1000 W SDCポート(出力):40~58.4 V 周辺温度25℃の環境下で、12 Vの車両システムに14.3 V/70 Aの入力で接続した場合の測定値です。
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 22.8 → 25.2 V dc, 1W, MEF1S2403SPC
Murata Power Solutions¥22,980税込¥25,2781セット(25個)7日以内出荷仕様●出力電圧: 3.3V dc●入力電圧範囲: 22.8 → 25.2 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 300mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SPC●絶縁電圧: 1kV dc●長さ: 19.65mm●シリーズ: MEF1●ロードレギュレーション: 0.01●最低温度: -40℃●UL60950. Murata 1 Wシングル出力絶縁DC-DCコンバータ - MEF1シリーズ. MurataパワーMEF1シリーズのDC-DCコンバータは、完全密閉のシングルインラインスルーホール形式でパッケージ化されており、占有する設置面積は1.17 cm2未満です。 MEF1コンバータには1 kV dc / 3 kV dcのいずれかの入出力絶縁モデルが用意されており、後者は電圧過渡への耐性が強化されています。 出力電圧オプションは3.3/5.0 V dcで、入力電圧は3.3 → 24 V dcの一般的な公称入力電圧に対応します。 このDC-DCコンバータは厳格に調整された電源が必要な場合に使用します。 入力電圧が厳格に制御されていない場合に最適です。 シングルレール調整型出力は、圧力トランデューサ、ホール効果センサ、大容量気流センサなどの電力センサに最適な選択肢です。. 短絡保護 ゼロ負荷まで動作 出力調整: ±1 % 電力密度: 0.85 W/cm3 シングル絶縁出力 UL94V-0パッケージ素材 設置面積: 1.17 cm2~ 絶縁オプション: 1 kV dc / 3.5 kV dc 入力: 3.3 V、5 V、12 V、24 V 出力: 3.3 V、5 V SMD構造 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用RoHS指令(10物質対応)対応
サイドクッション ひじスポっ
オフィス・ラボ¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷介助用車いすや介護いすのひじ掛けにスポっと簡単に設置でき、座位保持が難しい方の体幹を安定させるためのクッションです。やわらかくしっかりとしたウレタン素材がひじや腕の圧迫を軽減し、長時間の座位でも快適です。片マヒの方や、片側のみに身体が倒れる方にオススメです。両側に設置するとさらにホールドされ、上半身を支えてくれます。両サイドの厚みが違うので、体格に合わせて取り付ける向きを変えることで、ひじ間の幅を調節できます。背もたれにも取付できます。背もたれに体が届かない小柄な方には、フィット感が増し安定した座位をサポートします。(イスの形状によっては取付できない場合があります。)。テーブルにも取付できます。うつぶせや斜め前傾姿勢が取りやすく、食後のリラックス時や軽い居眠り時にも最適です。(天板の厚みが45mm前後のものに対応しています。)用途介助用車いすや介護いすのひじ掛けに簡単に設置でき、座位保持が難しい方の体幹を安定させるためのクッションです。質量(g)700サイズ(mm)W350xD195xH250素材ウレタン
サイドクッション ひじスポっ
オフィス・ラボ¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷介助用車いすや介護いすのひじ掛けにスポっと簡単に設置でき、座位保持が難しい方の体幹を安定させるためのクッションです。やわらかくしっかりとしたウレタン素材がひじや腕の圧迫を軽減し、長時間の座位でも快適です。片マヒの方や、片側のみに身体が倒れる方にオススメです。両側に設置するとさらにホールドされ、上半身を支えてくれます。両サイドの厚みが違うので、体格に合わせて取り付ける向きを変えることで、ひじ間の幅を調節できます。背もたれにも取付できます。背もたれに体が届かない小柄な方には、フィット感が増し安定した座位をサポートします。(イスの形状によっては取付できない場合があります。)。テーブルにも取付できます。うつぶせや斜め前傾姿勢が取りやすく、食後のリラックス時や軽い居眠り時にも最適です。(天板の厚みが45mm前後のものに対応しています。)用途介助用車いすや介護いすのひじ掛けに簡単に設置でき、座位保持が難しい方の体幹を安定させるためのクッションです。色グリーン質量(g)700張地グリーン:合成皮革(耐次亜塩素酸)サイズ(mm)W350xD195xH250素材ウレタン
デジタル指示調節計
azbil(旧:山武)¥189,800税込¥208,7801個26日以内出荷新アルゴリズム搭載と、±0.1%FSの高精度、100msの高速サンプリング周期により安定性と外乱応答性を大幅に向上。PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。位置比例出力などさらに豊富な入出力により、多彩なアプリケーションに対応。8点の設定値それぞれに勾配・保持時間が設定できる「ステップ運転」を装備その他追加処理:【1】なし、【2】UL対応品質量(g)280電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台制御出力1電圧パルス出力制御出力2電流出力
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDC63)
SMC¥18,980税込¥20,8781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド