36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:527.04(H)×296.46(V) 質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W)(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°)(チルト)上:20、下:5 対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まず コントラスト比1000:1(標準) 最大解像度1920×1080 保証期間3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー2W+2W(ステレオ) 取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm) 年間消費電力量(kWh/年)34.4 グリーン購入法適合 音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:597.888(H)×336.312(V) 質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W)(通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°)(チルト)上:20、下:5 対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まず コントラスト比(標準値)1000:1 最大解像度(表示)1920×1080 保証期間3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー2W+2W(ステレオ) 取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)38.7 グリーン購入法適合 音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114 最大輝度(cd/m2)300 モニターサイズ27型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 対応VESA規格100mm×100mm リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:18W/。広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:478.656(H)×260.28(V) 質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W)(通常使用時(オンモード))9.9、(最大時)18、(待機時)0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°)(チルト)上:20、下:5 対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377※突起部含まず、スタンドなし:約493×49×292※突起部含まず コントラスト比(標準値)1000:1 最大解像度(表示)1920×1080 保証期間3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー1W+1W(ステレオ) 取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)31.9 グリーン購入法適合 音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/。17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先でノートパソコンさえあれば仕事はできるが、画面が小さいためどうしても業務の効率が上がらないと感じている方におすすめのモバイルディスプレイ。コンパクトながらもフルHDの解像度があるので、これ1台をつなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:381.888(H)×214.812(V) 質量(kg)スタンドあり:約1.0 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)59.9~60.4、(USB-C)59.9~60.4 消費電力(W)最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3 定格電圧(V)DC5 角度(°)チルト上:20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず) コントラスト比1000:1(標準値)、CREXレベル2設定時:24400:1 最大解像度1920×1080 保証期間3年間 視野角上下:178° 左右:178° 応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時 入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) プラグ、プレイ規格VESA DDC2B 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)14.2 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.1989×0.1989 パネルTFT17.3型ワイド/AAS モニターサイズ17.3型 パネル駆動方式TFT 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時) 輝度(cd/m2)220(標準値)
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:14W/。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」など目に優しい機能や、LEDバックライトなどエコに使える機能を搭載し国際エネルギースタープログラムにも適合のスクエアディスプレイです。本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計とディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション」を採用し、目に優しい液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先では画面が小さいためかどうしても業務効率が上がらない。そう感じている方におすすめなのがモバイルディスプレイです。コンパクトながらもフルHDの解像度を持つため、これ1台つなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1つしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください 質量(kg)スタンドあり:約0.8 ブラック 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)スタンド20°~60°時: 約359×88~207×217~123(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時: 約359×16×226(突起部を含まず) 消費電力(W)通常使用時(オンモード) :4.8 定格電圧(V)DC5 角度(°)[チルト角] 上:20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 最大消費電力(W)7.7 プラグVESA DDC2B コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080 表示色1677万色 視野角上下:178°、左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5kHz、USB-C:31.0~67.5kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3Hz、USB-C:59.9~60.3Hz 応答速度5ms[GTG] 入力端子HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) 組立時間約1分(大人1人) 色(本体)ブラック ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5 年間消費電力量(kWh/年)14.96 画素ピッチ(H×V)(mm)0.17925×0.17925 パネルTFT15.6型ワイド/FFS 表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V) 最大輝度(cd/m2)300 待機時消費電力(W)0.1 モニターサイズ15.6型 パネル駆動方式FFS 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと) リフレッシュレート(Hz)60
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

輝度:350cd/m2/応答速度:1.9ms/最大消費電力:36W/。フルHD&120Hz対応の27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。三辺フレームレスで広視野角なHFSパネルを採用。オーバードライブ機能により1.9ms[GTG]の高速応答や約0.03フレームの低遅延での動作を実現。さらに、安心の無輝点保証付き。120Hzのリフレッシュレートに対応。1秒間に120回映像を書き換えるので、一般的な60Hzのディスプレイより、2倍高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示可能です。通常よりワンランク上のなめらかさを体験いただけます。動作確認済みなので、安心してゲームをお楽しみいただけます。「無輝点保証」とは、対象液晶ディスプレイに輝点が1つでもあった場合、ご購入から1か月以内であれば交換いたします。
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載の、100Hz対応23.8型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイより残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。一般的な60Hzのディスプレイより、1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。約3.3mmの極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 質量(kg)スタンドあり:約4.7/スタンドなし:約3.0 ブラック 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法 消費電力(W)通常使用時(オンモード) :12.1 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)[チルト角] 上:20 下:5、[スイベル角] 左:45 右:45 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約541×229×385~497(突起部を含まず)、スタンドなし:約541×47×329(突起部を含まず) 対応機種パソコン:Windowsパソコン/Mac/Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch/PS5/PS4(R) Pro/PS4(R)/Xbox Series X/Xbox Series S 最大消費電力(W)32 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 解像度1920×1080 視野角上下:178°、左右:178° 走査周波数(水平)HDMI1:31.0 ~ 110.0kHz、HDMI2:31.0 ~ 110.0kHz、DisplayPort:31.0 ~ 110.0kHz 走査周波数(垂直)HDMI1: 59.9 ~ 100.0Hz、HDMI2:59.9 ~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 ~ 100.0Hz 応答速度5ms[GTG] 入力端子HDMI×2/DisplayPort×1 組立時間約3分(大人1人) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 高さ調整範囲(mm)120 USBポートダウンストリーム USB Standard-A:USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)38.2 回転角度(°)左:90 右:90 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745 パネルTFT23.8型ワイド/ADS 表示寸法(mm)527.04(H)×296.46(V) 最大輝度(cd/m2)300 待機時消費電力(W)0.2 モニターサイズ23.8型 使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと) リフレッシュレート(Hz)100
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。USB Type-C搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載しているので、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178° 付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、必ずお読みください ブラック 質量(g)(スタンドあり)約4.6、(スタンドなし)約4.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) サイズ(inch)23.8ワイド 表面処理非光沢 対応VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)約540×215×407、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず) 最大消費電力(W)116 コントラスト比(標準値)1000:1 解像度1920×1080 保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)34.5 グリーン購入法適合 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:27W/。見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載、100Hz対応の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイより残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。一般的な60Hzのディスプレイより、1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。約3.2mmの極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもマッチします。
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:104W/。見やすい高さや角度に調節できる「フリースタイルスタンド」の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。100Hz対応なので一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけですぐ持ち出せます。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本) 質量(kg)スタンドあり:約5.0、スタンドなし:約3.3 規格【各種規格・法規制】VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 消費電力(W)最大時 104、通常使用時(オンモード) 12.0、待機時 0.3 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)【スイベル】左:45、右:45【チルト】上:20、下:5【視野】上下:178 左右:178 使用温度(℃)【条件】動作時:0~+40、収納時:-20~+60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理パネル:非光沢 対応機種パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4 Pro、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約558×229×385~503 ※突起部を含まず、スタンドなし:約558×59×323 ※突起部を含まず 機能プラグ&プレイ:VESA DDC2B 調整範囲(mm)高さ:120 コントラスト比【標準値】1300:1 最大解像度【表示】1920×1080 保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る 走査周波数(水平)HDMI:31.4 ~ 110kHz、USB Type-C:31.4 ~ 110kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~100.0Hz、USB Type-C:59.9 ~100.0Hz 入力端子映像:HDMI×1、USB Type-C×1 VESAマウント(mm)インターフェイス:○(100×100 ※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています 色(本体)ブラック ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kW)38.1h USBポートアップストリーム:USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム: -、その他:USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) 回転角度(°)【ピボット】左:90、右:90 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2832×0.2802 表示寸法(mm)面積:543.744(H)×302.616(V) モニターサイズ24.5型 パネル駆動方式TFT/HFS 湿度(%)使用条件:20~80(結露なきこと) 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)【最大解像度時】最大:100 輝度(cd/m2)300(標準値) 応答時間(ms)5[GTG] ※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 セキュリティ機能盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

輝度:400cd/m2/応答速度:0.2ms/最大消費電力:56W/。高速応答0.2ms[GTG]、最大180Hz高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。オーバードライブ機能とClear AIM機能で動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減し、よりクリアな視認性を実現します。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大180Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。一般的に液晶パネルのある色から別の色へ変化する際に色変化にわずかに時間がかかり、それが映像描写の遅延となりブレにつながります。Clear AIM機能はリフレッシュレートに応じてバックライトを点灯/消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減できます。各種可変リフレッシュレート技術に対応および認証を取得しています。ゲーム内FPS値が変動することによって発生する画面のずれやカクつきに対してモニターも合わせて変動(可変)させることで「画面のずれ、カクつき」の発生を抑え、快適なゲームプレイを体験いただけます。
仕様【HDR】HDMI、DisplayPort:DisplayHDR400、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、【可変リフレッシュレート】DisplayPort:NVIDIA G-SYNC Compatible、DisplayPort:VESA AdaptiveSync、HDMI:HDMI2.1 VRR、【パワーマネージメント】VESA DPM互換 付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル(A-B USB 2.0)、台座、台座ネック、VESAプレート、ケーブルホルダー、VESAプレート取付ネジ(4本)、リモコン(※1)、取扱説明書 適合ゲーム機:PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、Nintendo Switch(TM)、Xbox Series X、Xbox Series S 対象パソコンWindowsパソコン、Mac、Chromebook 質量(kg)スタンドあり:約6.6kg、スタンドなし:約4.2kg ブラック 使用温度範囲(℃)0~40 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク 消費電力(W)最大時:56、通常使用時(オンモード):24.9 定格電圧(V)AC100・50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)【スイベル】左:45、右:45、【チルト】上:25/下:5 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く/)※解像度および周波数が対応表範囲内にあること。※マイク入力機能については、Windows 10/Windows 11のみ対応。 表面処理パネル:非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約615×211×403~533(※突起部を含まず)、スタンドなし:約615×61×368(※突起部を含まず) 機能盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1000:1 最大解像度表示:2560×1440 保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:27~222.2kHz、DisplayPort:31~262.9kHz 走査周波数(垂直)HDMI:24~144Hz、DisplayPort:59.9~180Hz 応答速度0.7ms[MPRT]、0.2ms[GTG]※180Hz/オーバードライブレベル3、Clear AIMレベル3設定時 入力端子【映像】HDMI×2、DisplayPort×1 組立時間約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 高さ調整範囲(mm)130 ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートアップストリーム:USB Standard Bコネクタ、USB 2.0(マイク入力機能専用端子)、ダウンストリーム:USB Standard A コネクタ、USB 2.0(メンテナンス専用) 年間消費電力量(kWh/年)78.6 回転角度(°)左:90/右:90 音声入力マイク入力(ヘッドホン端子) 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331 音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm(3極) アスペクト比16:9 パネルTFT27型ワイド/AHVA 表示寸法(mm)596.74(H)×335.66(V) 待機時消費電力(W)0.4 モニターサイズ27 パネル駆動方式TFT 最大表示色1677万色(10億7374万色中)※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]最大180 輝度(cd/m2)400(標準値)
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷

輝度:350cd/m2/応答速度:1ms/最大消費電力:107W/。最大144Hzの高リフレッシュレートに対応した31.5型ゲーミングモニター「GigaCrysta」。フルHDの約4倍の情報量を表示できる4K解像度に対応!HDMI2.1で規定されるVRR(可変リフレッシュレート)機能を実現し、4K 120Hzにも対応するため、PS5(TM)を最大限お楽しみいただけます。144Hzの高速リフレッシュレート対応。1秒間に144回映像を書き換えるので一般的な60Hzのディスプレイより2.4倍高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示可能です。特にFPSなどのスピード感あふれるゲームなどに最適。※144Hzの出力に対応した機器が必要。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。PS5(TM)のスペックを余すことなくお楽しみいただけます。HDMIを3ポート搭載しており、すべて4K120Hzに対応。また、PS5(TM)のアップデートで対応したHDMI2.1規格のVRR機能に対応。快適な映像でゲームを楽しむことができます。※VRRはHDMIのみ対応。
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の23.8型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
仕様●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ピボット(回転):左:90° 右:90°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4 Pro、PS4、XBOX Series X、XBOX Series S●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°●高さ調整:130mm 付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください ブラック 質量(g)(スタンドあり)約6.4、(スタンドなし)約4.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) サイズ(inch)23.8ワイド 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理非光沢 対応VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)約540×229×374~503、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず) 最大消費電力(W)116 コントラスト比(標準値)1000:1 解像度1920×1080 保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)34.5 グリーン購入法適合 モニターサイズ23.8型ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:32W/。見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載の、100Hz対応23.8型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイより残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。一般的な60Hzのディスプレイより、1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。約3.3mmの極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもマッチします。
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。USB Type-C搭載の27型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載しているので マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V) 付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、必ずお読みください 質量(kg)スタンドあり:約5.7、スタンドなし:約5.0 サイズ27型 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理ノングレア 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×235×454(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず) コントラスト比1000:1(標準値) 解像度1920×1080 保証期間5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。 視野角上下:178° 左右:178° 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/。17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。モバイルディスプレイ単体に加えて、スタンドがセットされたモデルもラインアップ。セットモデルは利用シーンに合わせてお好みの高さ・角度に調整、回転ができるスタンドが標準で添付されています。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、スタンド、スタンド収納ケース、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:381.888(H)×214.812(V) 質量(kg)【本体】スタンドあり:約1.0、【スタンド】約0.46 ブラック 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:HDMI:59.9~60.4、USB-C:59.9~60.4 消費電力(W)最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3 定格電圧(V)DC5 角度(°)【本体】チルト角:上20~60、【スタンド】角度調節:上ヒンジ180/下ヒンジ90、スイベル角:360 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず)、【スタンド】最大高さ:約140×140×145(突起部を含まず)、折りたたみ時:約140×140×24(突起部を含まず)、モバイルディスプレイ組み合わせ時:約399×140×296(突起部を含まず) コントラスト比1000:1(標準値)、CREX レベル2設定時:24400:1 最大解像度表示:1920×1080 保証期間3年間 視野角上下:178° 左右:178° 応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時 入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) プラグ、プレイ規格VESA DDC2B 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)14.2 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.1989×0.1989 パネルTFT17.3型ワイド/AAS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時) 輝度(cd/m2)220(標準値)
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。モバイルディスプレイ単体に加えて、スタンドがセットになったモデルもラインアップ。セットモデルは利用シーンに合わせてお好みの高さ・角度に調整、回転ができるスタンドが標準で添付されています。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
仕様●チルト角:上:20~60°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●映像入力端子:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)●表示面積(mm×mm):344.16(H)×193.59(V) 付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、スタンド、スタンド収納ケース、必ずお読みください 質量(kg)約0.8 定格電圧DC5V 表面処理パネル:非光沢 消費電力最大時 7.7W/通常使用時(オンモード) 4.8W/年間消費電力量 14.96kWh/待機時 0.1W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド20°~60°時 )約359×88~207×217~123 ※ゴム足を含む(スタンド折りたたみ時 )約359×16×226 ※突起部を含まず コントラスト比1000:1(CREX レベル2設定時:13840:1) 画素ピッチ0.17925(H)×0.17925(V) 解像度最大表示:1920×1080 使用環境動作時:0℃~40℃/収納時:-20℃~60℃ 保証期間3年間 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5/USB-C:31.0~67.5 走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3/USB-C:59.9~60.3 応答速度5ms[GTG] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パネルTFT15.6型ワイド/FFS 最大輝度(cd/m2)(標準値)300 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大[最大解像度時]:60
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

輝度:350cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:101W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面43型(可視領域42.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:待機時:0.4W●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:○●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●VCCI:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:159.8kWh●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●最大消費電力:101W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約590(H)×960(W)×260(D)mm※突起部除く●標準消費電力:通常使用時(オンモード):51.3W●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★☆)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●パネル方式:ADS(IPS相当)●応答速度(G to G):6ms●最大消費電力(備考):101W(最大)●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為 サイズ43型 ピッチ0.2451(H)×0.2451(V)mm 電源電源内蔵 適合規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体) 本体質量(g)7300 表面処理ハーフグレア 入力信号HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス) コントラスト比1200:1 表示色10億7374万色 ※10bit入力時 解像度3840×2160 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)31.5-135.0 走査周波数(垂直)29.9-60.3 ケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源コード(1.8m、PSE適合品) 入力端子HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス) スピーカーあり5W+5W(ステレオ) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パネル駆動方式ADS 輝度(cd/m2)350 USBUSB Standard A×1(メディアプレーヤー用、メンテナンス用)
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の23.8型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもオフィスにもマッチします。
仕様●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ピボット(回転):左:90° 右:90°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°●高さ調整:130mm 付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル[C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)]、HDMIケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください ブラック 質量(g)(スタンドあり) 約6.4、(スタンドなし) 約4.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) サイズ(inch)23.8ワイド 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理非光沢 対応VESAマウントインターフェイス (100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり) 約540×229×374~503、(スタンドなし)約540×48×328※突起部含まず 最大消費電力(W)116 コントラスト比(標準値)1000:1 解像度1920×1080 保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:107W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面50型(可視領域49.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約670(H)×1110(W)×260(D)mm※突起部除く●本体(色):ブラック●上下角度調整(チルト)機能:なし●最大消費電力(備考):107W(最大)●J-Moss:対応●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W●応答速度(G to G):5ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★☆)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●標準消費電力:通常使用時(オンモード):64.1W●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●パネル方式:VA●最大消費電力:107W●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:なし●その他節電関連:年間消費電力量:198.1kWh●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●VCCI:対応 VCCI Class B●国際エネルギースター:登録●リフレッシュレート:60Hz●高さ調整:なし●PCリサイクル:○ サイズ49.5型 ピッチ0.285375(H)×0.285375(V)mm 電源電源内蔵 適合規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体) 本体質量(g)11200 サイズ(inch)50 表面処理ハーフグレア 入力信号HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス) コントラスト比5000:1 表示色10億7374万色 ※10bit入力時 解像度3840×2160 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)31.5-135.0 走査周波数(垂直)29.9-60.3 ケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源コード(1.8m、PSE適合品) 入力端子HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス) スピーカーあり5W+5W(ステレオ) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)350 USBUSB Standard A×1(メディアプレーヤー用、メンテナンス用)
1台
67,980 税込74,778
欠品中

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。オーバードライブ機能をONにすると、画面の応答速度を向上させることができます。動きの速いシーンの残像感を低減し、動きの激しい映像やゲームでもクッキリした映像をお楽しみいただけます。
仕様●チルト角:上:20~60°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●映像入力端子:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)●表示面積(mm×mm):344.16(H)×193.59(V) 付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください 質量(kg)約0.8 定格電圧DC5V 表面処理パネル:非光沢 消費電力最大時 7.7W/通常使用時(オンモード) 4.8W/年間消費電力量 14.96kWh/待機時 0.1W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド20°~60°時 )約359×88~207×217~123 ※ゴム足を含む(スタンド折りたたみ時 )約359×16×226 ※突起部を含まず コントラスト比1000:1(CREX レベル2設定時:13840:1) 画素ピッチ0.17925(H)×0.17925(V) 解像度最大表示:1920×1080 使用環境動作時:0℃~40℃/収納時:-20℃~60℃ 保証期間3年間 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5/USB-C:31.0~67.5 走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3/USB-C:59.9~60.3 応答速度5ms[GTG] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パネルTFT15.6型ワイド/FFS 最大輝度(cd/m2)(標準値)300 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大[最大解像度時]:60
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:2ms/最大消費電力:29W/。フルHD&120Hz対応の24.5型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。三辺フレームレスで広視野角なHFSパネルを採用。オーバードライブ機能により2ms[GTG]の高速応答や約0.03フレームの低遅延での動作を実現。さらに、安心の無輝点保証付き。120Hzのリフレッシュレートに対応。1秒間に120回映像を書き換えるので、一般的な60Hzのディスプレイより、2倍高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示可能です。通常よりワンランク上のなめらかさを体験いただけます。動作確認済みなので、安心してゲームをお楽しみいただけます。「無輝点保証」とは、対象液晶ディスプレイに輝点が1つでもあった場合、ご購入から1か月以内であれば交換いたします。
仕様盗難防止用ホール○(ケンジントンセキュリティスロット) 付属品電源コード(PSE適合品)、台座、台座ネック、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:543.744(H)×302.616(V) 質量(kg)スタンドあり:約3.6、スタンドなし:約3.3 ブラック 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:59.9~120.0 消費電力(W)最大時:29、通常使用時(オンモード):12.3、待機時:0.2 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)チルト:(上)20、(下)5 対応OSOSには依存しない(日本語版のみ)※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:31.4~137.3 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:[任天堂]Nintendo Switch、[SIE]PS5、PS4、PS4 Pro、[Microsoft]Xbox Series X、Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。※I ・O DATAが独自に動作を確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約556×219×419(突起部含まず)、スタンドなし:約556×47×327(突起部含まず) コントラスト比1500:1(標準値) 解像度最大表示1920×108 応答速度2ms[GTG]※120Hz/オーバードライブ レベル3設定時 視野角(左右:上下)178°:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B 画面サイズTFT24.5型ワイド ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kW)39 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2832×0.2802 映像入力HDMI×1、DisplayPort×1 パネル駆動方式HFS 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと) 最大表示色1677万色(10億7374万色中 ※10bit入力時) リフレッシュレート(Hz)最大120(最大解像度時) 輝度(cd/m2)300(標準値)
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:104W/。USB Type-C搭載の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。広視野角パネルを採用。100Hz対応なので、一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけですぐ持ち出せます。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。また、フロントベゼルも10.8mmと極細ですっきりした印象を与えるので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもマッチします。
付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、台座、台座ネック、必ずお読みください 質量(kg)スタンドあり:約3.7、スタンドなし:約3.3 ブラック 規格【各種規格・法規制】VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 消費電力(W)最大時 104、通常使用時(オンモード) 12.0、待機時 0.3 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)【チルト】上:23、下:5【視野】上下:178 左右:178 使用温度(℃)【条件】動作時:0~+40、収納時:-20~+60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理(パネル)非光沢 対応機種パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4 Pro、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約558×215×411 ※突起部を含まず、スタンドなし:約558×59×323 ※突起部を含まず 機能プラグ&プレイ:VESA DDC2B コントラスト比(標準値)1300:1 最大解像度(表示)1920×1080 保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る 走査周波数(水平)HDMI:31.4 ~ 110kHz、USB Type-C:31.4 ~ 110kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~100.0Hz、USB Type-C:59.9 ~100.0Hz 入力端子映像:HDMI×1、USB Type-C×1 VESAマウント(mm)インターフェイス:○(100×100 色(本体)ブラック ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kW)38.1h USBポートアップストリーム:USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム: -、その他:USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2832×0.2802 表示寸法(mm)面積:543.744(H)×302.616(V) モニターサイズTFT24.5型ワイド パネル駆動方式HFS 湿度(%)使用条件:20%~80%(結露なきこと) 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)【最大解像度時】最大:100 輝度(cd/m2)300(標準値) 応答時間(ms)5[GTG] ※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 セキュリティ機能盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで 目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●ピボット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)●高さ調整:130mm 付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください 質量(kg)スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約5.0 サイズ27型 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理ノングレア 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず) コントラスト比1000:1(標準値) 解像度1920×1080 保証期間5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。 視野角上下:178° 左右:178° 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色
1台
33,980 税込37,378
欠品中

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:98W/。3辺フレームレスパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能ですので、スッキリとした作業環境が実現できます。さらに、広視野角パネルを採用しています。USB 3.2 Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時も戸惑わずに、ケーブル1本抜くだけですぐ持ち出せます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。約2.5mmの極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもマッチします。LEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用いたしました。また、ディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。
表面処理非光沢 コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 色(本体)ブラック モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式ADS
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで 目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは 自室にもオフィスにもマッチします。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●ピボット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)●高さ調整:130mm 付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル[C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)]、HDMIケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください 質量(kg)スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約5.0 ブラック 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず) コントラスト比1000:1(標準値) 解像度1920×1080 保証期間5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。 視野角上下:178° 左右:178° 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 スピーカー2W+2W(ステレオ) 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 最大表示色1677万色
1台
35,980 税込39,578
欠品中

輝度:450cd/m2/応答速度:15ms/最大消費電力:32W/。2MPの解像度、最大450cd/m2。の広視野角パネルを採用した、医用画像参照用ディスプレイです。医用画像に適した階調表現であるDICOM Part 14に準拠し、パネルの明るさの均一性を向上する「輝度ムラ補正機能」に対応。パネルの標準状態における最大輝度です。医用画像に適した色階調特性で表示ができる「DICOM ガンマカーブ」機能を搭載。DICOM Part 14にて定められた、グレースケールに近い階調表現を行い、医用画像をGSDFに近付けた状態で参照することが可能です。出荷時はDICOMモードに設定されています。パネルの特性に応じて、パネル全体の輝度均一性を向上する機能を搭載。液晶パネルは、輝度の均一性(Unifomity)に個体差があるため、生産時に個体ごとに補正し、均一に表示できる機能を実装し、画面全体のムラが少ない状態で、DICOM形式のデータ閲覧等が可能です。専用センサー「DA-PH/CCS1-M(別売)」と添付されているソフトウェア MediCrysta Managerをお使いいただくことで、キャリブレーション、簡易的な品質管理が可能です。
仕様パワーマネージメント:VESA DPM互換、組立時間の目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、DVI-Dケーブル、USBケーブル(A-B USB 2.0)、台座、台座ネック、ネジ、取扱説明書、試験成績書 寸法(mm)画素ピッチ(H×V):527.04×296.46 質量(g)スタンドあり:約5.5k、スタンドなし:約3.5k 使用温度範囲(℃)0~40 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、IEC62368-1、CISPR35、JESRA X-0093(管理グレード2)※※JESRA X-0093の目視検査項目には対応しておりません。 消費電力(W)最大時:32、通常使用時(オンモード):13.9、待機時:0.5 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)【スイベル】左:45、右:45、【チルト】上:20、下:5、、【ピポット(回転)】左:90、右:90 表面処理パネル:非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約556×190×372~502、※突起部含まず、スタンドなし:約556×50×337※突起部含まず 機能盗難防止用ホール:〇(ケンジントンセキュリティスロット) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1000:1 解像度最大表示:1920×1080 保証期間5年間(セットモデルのキャリブレーションセンサー「DA-PH/CCS1-M」は1年間)※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 走査周波数(水平)HDMI:31.0~83.8kHz、DisplayPort:31.0~83.8kHz、DVI-D:31.02~75.0kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9~75.0Hz、DisplayPort:59.9~75.0Hz、DVI-D:56.25~75.0Hz 応答速度15ms[GTG] 入力端子映像:HDMI×1、DisplayPort×1、DVI-D×1 VESAマウント(mm)〇(100×100) プラグ、プレイ規格VESA DDC2B 視認角度(°)上下:178、左右:178 色(本体)ブラック 入出力【音声入力】ステレオミニジャック Φ3.5mm、【スピーカー】1W+1W(ステレオ)、【ヘッドフォン端子】ステレオミニジャック Φ3.5mm 高さ調整範囲(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB 2.0 USB Standard-B×1、【ダウンストリーム】USB Standard-A×2:USB 2.0(USB HUBポート)、USB Standard-A×1:USB 2.0(メンテナンス専用) 年間消費電力量(kWh/年)44.8 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745 モニターサイズTFT23.8型ワイド/AAS パネル駆動方式TFT 最大表示色[DisplayPort、HDMI]1677万色(10億7374万色中)※10bit入力時、[DVI-D]1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大:(最大解像度時)75 輝度(cd/m2)450(標準値)
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:98W/。見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能ですので、スッキリとした作業環境が実現できます。さらに、広視野角パネルを採用しています。USB 3.2 Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時も戸惑わずに、ケーブル1本抜くだけですぐ持ち出せます。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。約2.5mmの極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもマッチします。
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。USB Type-C搭載の27型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載しているので マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは 自室にもオフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V) 付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル[C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)]、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 質量(kg)スタンドあり:約5.7、スタンドなし:約5.0 ブラック 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×235×454(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず) コントラスト比1000:1(標準値) 解像度1920×1080 保証期間5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。 視野角上下:178° 左右:178° 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 スピーカー2W+2W(ステレオ) 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 最大表示色1677万色
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:140W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応し、見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイです。また、USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われます。さらに、USBハブを2ポート搭載。マウスやキーボードなど常時接続している機器を本商品につなげば、ノートPCとの接続がスッキリ。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B、搭載技術:HDR10 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 2)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください、目隠しシール(2枚) 寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V) 質量(kg)スタンドあり:約6.9、スタンドなし:約4.9 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)24.0 ~ 60.3、(DisplayPort)29.9 ~ 60.3、(USB-C)29.9 ~ 60.3 消費電力(W)(通常使用時(オンモード))22.1、(最大時)140、(待機時)0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°)(スイベル)左:45、右:45、(チルト)上:17、下:5 対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(HDMI)26.4 ~ 135.0、(DisplayPort)31.0 ~ 133.3、(USB-C)31.0 ~ 133.3 対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、Xbox Series S、パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×230×408~528 ※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×369 ※突起部を含まず コントラスト比(標準値)1000:1 最大解像度(表示)3840×2160 保証期間3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時 入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1 組立時間開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間:目安約5分(大人1人) 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー2W+2W(ステレオ) 取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体) 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5 高さ調整範囲(mm)120 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートアップストリーム:USB Type-C:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard A:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×2(最大5V/0.9A、HUB用)、USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)69.7 回転角度(°)(ピボット)左:90、右:90 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.1554×0.1554 最大輝度(cd/m2)350 モニターサイズ27型 パネル駆動方式AAS 最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)対応最大60(最大解像度時)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。USB Type-C搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載しているので、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもオフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4 Pro、PS4、XBOX Series X、XBOX Series S●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178° 付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル[C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)]、HDMIケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、必ずお読みください ブラック 質量(g)(スタンドあり) 約4.6、(スタンドなし)約4.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) サイズ(inch)23.8ワイド 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理非光沢 対応VESAマウントインターフェイス (100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)約540×215×407、(スタンドなし)約540×48×328※突起部含まず 最大消費電力(W)116 コントラスト比(標準値)1000:1 解像度1920×1080 保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 スピーカースピーカー 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)34.5 グリーン購入法適合 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

輝度:350cd/m2/応答速度:1ms/最大消費電力:38W/。最大180Hzの高リフレッシュレート、高速応答1.0ms[GTG]に対応したリモコン付き27型ゲーミングモニターです。NVIDIA G-SYNC Compatibleの認定を受け、HDMI 2.1 VRRにも対応。スルーモードやNight Clear Visionなど、ゲームに最適な機能を搭載。「無輝点保証」に対応!。最大180Hzの高速リフレッシュレート対応。1秒間に最大180回映像を書き換えるので、一般的な60Hzのディスプレイの3倍、120Hz対応のゲーミングディスプレイの約1.5倍も高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示可能です。各種可変リフレッシュレート技術に対応および認証を取得しています。ゲーム内FPS値が変動することによって発生する「ティアリング(画面のずれ)」「スタッタリング(カクつき)」に対してモニターも合わせて変動(可変)させることで「画面のずれ、カクつき」の発生を抑えます。「無輝点保証」とは、対象液晶ディスプレイに輝点が1つでもあった場合、ご購入から1か月以内であれば交換いたします。
仕様盗難防止用ホール○(ケンジントンセキュリティスロット) 付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、台座、リモコン、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V) 質量(kg)スタンドあり:約7.9、スタンドなし:約5.4 ブラック 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)59.9~180.0、(DisplayPort)59.9~180.0 消費電力(W)最大時:38、通常使用時(オンモード):13.0、待機時:0.3 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)スイベル:(左)65、(右)65、チルト:(上)20、(下)3、ピボット(回転):(右)90 対応OSOSには依存しない(日本語版のみ)※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(水平走査)31.4~199.8、(DisplayPort)31.4~199.8 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:[任天堂]Nintendo Switch、[SIE]PS5、PS4、PS4 Pro、[Microsoft]Xbox Series X、Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。※I ・O DATAが独自に動作を確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×231×424~534(突起部含まず)、スタンドなし:約614×55×366(突起部含まず) コントラスト比1000:1(標準値) 解像度最大表示1920×108 応答速度1ms[GTG]※180Hz/オーバードライブレベル3設定時 視野角(左右:上下)178°:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B スピーカー1W+1W(ステレオ) 画面サイズTFT27型ワイド 高さ調整範囲(mm)110 ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB-A(給電用:5V/1A、メンテナンス用) 画素ピッチ(H×V)(mm)0.3108×0.3108 映像入力HDMI×2、DisplayPort×1 パネル駆動方式ADS 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと) 最大表示色1677万色(10億7374万色中 ※10bit入力時) リフレッシュレート(Hz)対応最大180(最大解像度時) 輝度(cd/m2)350(標準値)
1台
43,980 税込48,378
8日以内出荷

輝度:400cd/m2/応答速度:1ms/最大消費電力:67W/。解像度WQHD、最大240Hzの高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。応答速度は0.2ms[GTG]、動きの激しい映像のブレを低減し、よりクリアな視認性を実現します。「Focus Mode」機能を搭載しサイズを瞬時に切り替えることが可能です。Focus Mode機能は27型の画面に24.3型相当の画面サイズで映すことができるようになる機能です。MMORPG等の大画面でプレイを楽しみたい27型表示とFPS等の大会準拠サイズでプレイに集中したい24.3型相当表示を本機能で瞬時に切り替えることが可能になっています。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大240Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。一般的に、液晶パネルのある色から別の色へ変化する際に、色変化にわずかに時間がかかり、それが映像描写の遅延となりブレにつながります。Clear AIM機能は、リフレッシュレートに応じてバックライトを点灯/消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ」を低減できます。
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●標準消費電力:通常使用時(オンモード):17.7W●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20° 下:3°●パネル方式:ADS(IPS相当)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●PCリサイクル:○●J-Moss:対応●電源OFF時消費電力:待機時:0.5W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約424(H)×614(W)×231(D)mm※突起部除く●最大消費電力(備考):67W(最大)●縦回転(ピボット)機能:あり 右:90°●最大消費電力:67W●応答速度(G to G):0.2ms●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●VCCI:対応 VCCI Class B●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:65° 右:65°●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●リフレッシュレート:240Hz●その他節電関連:年間消費電力量:56.5kWh●高さ調整:あり 110mm サイズ27型 ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm 電源AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク 本体質量(g)8100 サイズ(inch)27 表面処理ノングレア 入力信号HDMI、DisplayPort、USB2.0(USB Type-C、USB Std-B、USB Std-A)、ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極 CTIA) コントラスト比1000:1 表示色10億7374万色 ※10bit入力時 解像度WQHD(2560×1440) 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)31-355.2 走査周波数(垂直)59.9-240 ケーブル電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ケーブル、A-B USB 2.0ケーブル 入力端子HDMI、DisplayPort、USB2.0(USB Type-C、USB Std-B、USB Std-A)、ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極 CTIA) スピーカーあり2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)400 USBUSB Type-C(USB 2.0、DisplayPort Alt mode、USB PD 5V=1.5A(最大7.5W))×1、USB Std-B(USB 2.0)×1、USB Std-A(USB 2.0(5V/500mA))×1、システム更新用:USB Std-A(USB 2.0(5V/1A))×1
1台
83,980 税込92,378
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)スクエア液晶ディスプレイ 19型/ブラック/5年保証
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:16W/。省スペースを有効活用し、長時間の使用でも快適に使用いただけるように設計された19型スクエア液晶ディスプレイです。広視野角ADSパネルを採用し、フリッカーレス設計やブルーリダクション2機能はもちろん、目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。LEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用。またブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パソコンとの接続にはDVI-D(HDCP対応)とアナログRGBに対応。パソコンの出力に合わせてお使いいただけます。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品電源コード(約1.8、PSE適合品)、台座、アナログRGBケーブル(約1.5、DVI-Dケーブル(約1.5、オーディオケーブル(約1.5、必ずお読みください 適合チルト角:上:20° 下:0° ブラック 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理パネル:非光沢 表示方式パネルタイプ:TFT19型スクエア/ADS 対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット) 面積表示:374.784(H)×299.8272(V) コントラスト比(標準値)1000:1 最大解像度表示:1280×1024 保証期間保守:5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 走査周波数(水平)アナログRGB:24.8~80.0DVI-D:31.5~80.0(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:56.3~75.0DVI-D:56.3~75.0(Hz) 応答速度5ms[GTG]※オーバードライブ "入" 設定時 入力端子映像:アナログRGB、DVI-D 組立時間目安:約3分(大人1人) 視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178° スピーカー1W+1W(ステレオ) インターフェイスVESAマウント:○(100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2928×0.2928 音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm 最大輝度(cd/m2)250 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時75
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷

全ポートで最大240Hzの高リフレッシュレートに対応し、G-SYNC Compatibleの認定品です。広視野角ADSパネルを採用し、どの角度から見ても色鮮やかで表現豊かな映像を楽しめます。約0.05フレームの低遅延モードを実現し、暗いシーンもより鮮明に表示する「Night Clear Vision」などゲームに最適な機能を搭載。また、オーバードライブ機能により、1msの高速応答を実現!HDR10信号入力にも対応し、1台でFPS、MMORPGなど幅広いジャンルのゲームに使えるゲーミングモニターです。
仕様ケンジントンセキュリティスロット 付属品電源コード、Displayportケーブル、台座ネック、台座、リモコン、必ずお読みください、台座ネック取り付けネジ 質量(kg)スタンド有:4.5、スタンド無し:4.1 シャドウブラック 消費電力(W)最大53、通常22、待機時0.3 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)チルト:上20、下5 表面処理表面非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:540×215×418、スタンド無し:540×50×325 ※突起部含まず 機能HDR10入力対応、可変リフレッシュレート=Displayport:NVIDIA G-SYNC Compatible、Adaptive-Sync、HDMI:HDMI VRR、フリッカーレス、ブルーリダクション コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080 視野角上下178°左右178° 応答速度1ms VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2 色(本体)ブラック 端子HDMI(HDCP2.3)×2、Displayport(HDCP2.3)×1、USB-A(給電用:5V1A,メンテナンス用) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)69 グリーン購入法適合 音声スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン:ステレオミニジャックΦ3.5mm 最大輝度(cd/m2)350 モニターサイズTFT23.8型ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)240 グリーンマーク認定
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷