98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:527.04(H)×296.46(V) 質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W)(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°)(チルト)上:20、下:5 対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まず コントラスト比1000:1(標準) 最大解像度1920×1080 保証期間3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー2W+2W(ステレオ) 取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm) 年間消費電力量(kWh/年)34.4 グリーン購入法適合 音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2 消費電力(W)最大時:25、通常使用時(オンモード):10.7、待機時:0.3 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382(突起部含まず)、スタンドなし:約540×41×325(突起部含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比1000:1(標準) 最大解像度1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体)ブラック 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年)34.4 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745 パネル(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADS モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)300(標準値)
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:478.656(H)×260.28(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6 消費電力(W)最大時:18、通常使用時(オンモード):9.9、待機時:0.3 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理(パネル)非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377(突起部含まず)、スタンドなし:約493×49×292(突起部含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1000:1 解像度最大表示:1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体)ブラック 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年)31.9 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241 パネル(タイプ)TFT21.45型ワイド/ADS モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)250(標準値)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:597.888(H)×336.312(V) 質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W)(通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°)(チルト)上:20、下:5 対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まず コントラスト比(標準値)1000:1 最大解像度(表示)1920×1080 保証期間3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー2W+2W(ステレオ) 取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)38.7 グリーン購入法適合 音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114 最大輝度(cd/m2)300 モニターサイズ27型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 対応VESA規格100mm×100mm リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:18W/。広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:478.656(H)×260.28(V) 質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W)(通常使用時(オンモード))9.9、(最大時)18、(待機時)0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°)(チルト)上:20、下:5 対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377※突起部含まず、スタンドなし:約493×49×292※突起部含まず コントラスト比(標準値)1000:1 最大解像度(表示)1920×1080 保証期間3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー1W+1W(ステレオ) 取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)31.9 グリーン購入法適合 音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 27型
エコ商品
広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:597.888(H)×336.312(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2 消費電力(W)最大時:31、通常使用時(オンモード):12.2、待機時:0.3 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理(パネル)非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり: 約612×235×448(突起部含まず)、スタンドなし:約612×48×364(突起部含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1000:1 最大解像度(表示)1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体)ブラック 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年)38.7 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114 モニターサイズTFT27型ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)300(標準値)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 21.5型
エコ商品
広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:478.656(H)×260.28(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6 消費電力(W)最大時:18、通常使用時(オンモード):9.9、待機時:0.3 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理(パネル)非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377(突起部含まず)、スタンドなし:約493×49×292(突起部含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1000:1 最大解像度1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体)ホワイト 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年)31.9 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241 モニターサイズ21.5 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)250(標準値)
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 23.8型
エコ商品
広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2 消費電力(W)最大時:25、通常使用時(オンモード):10.7、待機時:0.3 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理(パネル)非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382(突起部含まず)、スタンドなし:約540×41×325(突起部含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1000:1 解像度最大表示:1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体)ホワイト 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年)34.4 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745 パネル(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADS モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)250(標準値)
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 21.5型
エコ商品
広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:478.656(H)×260.28(V)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6 消費電力(W)最大時:18、通常使用時(オンモード):9.9、待機時:0.3 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理(パネル)非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377(突起部含まず)、スタンドなし:約493×49×292(突起部含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1000:1 解像度最大表示:1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体)ブラック 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年)31.9 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241 モニターサイズ(タイプ)TFT21.45型ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)250(標準値)
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 27型
エコ商品
広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:597.888(H)×336.312(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2 消費電力(W)最大時:31、通常使用時(オンモード):12.2、待機時:0.3 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理(パネル)非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり: 約612×235×448(突起部含まず)、スタンドなし:約612×48×364(突起部含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1000:1 解像度最大表示:1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年)38.7 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114 パネル(タイプ)TFT21.45型ワイド/ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)300(標準値)
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 23.8型
エコ商品
広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2 消費電力(W)最大時:25、通常使用時(オンモード):10.7、待機時:0.3 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理(パネル)非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382(突起部含まず)、スタンドなし:約540×41×325(突起部含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1000:1 解像度最大表示:1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年)34.4 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241 パネル(タイプ)TFT21.45型ワイド/ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)250(標準値)
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 27型
エコ商品
広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:597.888(H)×336.312(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2 消費電力(W)最大時:31、通常使用時(オンモード):12.2、待機時:0.3 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理(パネル)非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり: 約612×235×448(突起部含まず)、スタンドなし:約612×48×364(突起部含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1000:1 解像度最大表示:1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年)38.7 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114 パネル(タイプ)TFT27型ワイド/ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)300(標準値)
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)15型スクエア液晶ディスプレイ
エコ商品
アイ・オー・データの液晶ディスプレイは5つの安心(設計、厳選された電源プラグ、高信頼コンデンサー、独自チューニング、シェアNo1の実績)&5年保証でずっと安心 どの角度からも美しく鮮やかに映し出す広視野角ADSパネル採用。 DVI-DとアナログRGBに対応しパソコンの出力に合わせて使用できます。 また、コンパクトサイズで、動作時の使用可能温度が50℃まで対応可能なため、工場や高温環境でも快適にご利用いただけます。
付属品電源コード、アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、台座、必ずお読みください 質量(kg)スタンド有り:約2.6、スタンド無し:約2.3 規格XGA 消費電力(W)最大18、通常8.9、待機0.2、年間消費電力量28.6kWh 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 表示サイズ(mm)304.128(H)×228.096(V) 表面処理非光沢※タッチパネル搭載のため、映り込みが発生することがあります 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook※アナログRGB端子もしくはDVI-D端子がない場合別途変換アダプターが必要になります 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:339×148×347、スタンド無し:339×52×287(いずれも突起部ふくまず) コントラスト比1000:1 液晶パネル表示面積:304.128(H)×228.096(V)mm 画素ピッチ0.297×0.297 解像度1024×768 走査周波数(水平)DVI-D:31.0 ~ 48.4khz、アナログRGB:24.8 ~ 48.4khz 走査周波数(垂直)DVI-D:56.3 ~ 60.3Hz、アナログRGB:56.3~60.3Hz 応答速度7ms[GTG] 入力端子【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz 視野角(左右:上下)178°/178° 色(本体)ホワイト 画面サイズTFT15型スクエア RoHS指令(10物質対応)対応 音声入力ステレオミニジャックΦ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297 音声出力スピーカー:1W+1W アスペクト比4:3 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大:60 入力ポート【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz 角度調節
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型
エコ商品
ビジネス向けに特化した23.8型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。 ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。 人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。 ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90° 付属品電源コード、C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)ケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、WEBカメラ取付ネジ(1本) 質量(kg)スタンドあり:約6.7、スタンドなし:約4.3 消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):15.5、待機時:1.1 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×229×374~503(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×55×327(突起部を含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比1000:1(標準値) 解像度最大表示:1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 83.9、DisplayPort:31.0 ~ 83.9、USB Type-C:31.0 ~ 67.5 走査周波数(垂直)HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USBType-C:59.9~60.3 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体)ブラック 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用) 入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA) 高さ調整範囲(mm)130 USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A) 年間消費電力量(kWh/年)53.5 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745 パネル(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADS モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)250(標準値) LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型
エコ商品
ビジネス向けに特化した27型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。 ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。 人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。 ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:596.736(H)×335.664(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90° 付属品電源コード(PSE適合品)、C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)ケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、WEBカメラ取付ネジ(1本) 質量(kg)スタンドあり:約7.6、スタンドなし:約5.2 消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):18.4、待機時:1.1 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理(パネル)非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×50×325(突起部を含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1000:1 解像度最大表示:1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 83.9、DisplayPort:31.0 ~ 83.9、USB Type-C:31.0 ~ 67.5 走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~ 75.0、DisplayPort:59.9 ~ 75.0、USB Type-C:59.9 ~ 60.3 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体)ブラック 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用) 入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA) 高さ調整範囲(mm)130 USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A) 年間消費電力量(kWh/年)62.2 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331 パネル(タイプ)TFT27型ワイド/ADS モニターサイズ27型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)300(標準値) LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1台
61,980 税込68,178
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型
エコ商品
ビジネス向けに特化した27型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。 ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。 人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。 ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:596.736(H)×335.664(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90° 付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg)スタンドあり:約7.6、スタンドなし:約5.2 消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):18.4、待機時:1.1 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理(パネル)非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×50×32(突起部を含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1000:1 解像度最大表示:1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 111.9、DisplayPort:31.0 ~ 111.9、USB Type-C:31.0 ~ 88.8 走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~ 75.0、DisplayPort:59.9 ~ 75.0、USB Type-C:59.9 ~ 60.3 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像) HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用) 入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA) USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A) 年間消費電力量(kWh/年)62.2 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331 パネル(タイプ)TFT27型ワイド/ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)300(標準値) LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1台
60,980 税込67,078
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型
エコ商品
ビジネス向けに特化した23.8型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。 ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。 人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。 ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90° 付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg)スタンドあり:約6.7、スタンドなし:約4.3 消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):15.5、待機時:1.5 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理(パネル)非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×229×374~503(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×55×327(突起部を含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1000:1 解像度最大表示:1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 83.9、DisplayPort:31.0 ~ 83.9、USB Type-C:31.0 ~ 67.5 走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~ 75.0、DisplayPort:59.9 ~ 75.0、USB Type-C:59.9 ~ 60.3 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用) 入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA) USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A) 年間消費電力量(kWh/年)53.5 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745 パネル(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)250(標準値) LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1台
46,980 税込51,678
8日以内出荷

10点マルチタッチ対応ワイド液晶ディスプレイ。Windows10などで標準サポートされている10点同時マルチタッチ操作が可能です。またセンサーはパネルに組み込まれ、静電容量方式のタッチパネルを採用しているので、軽快なタッチ操作で動かく事ができます。
付属品Displayportケーブル(1.8m)、アナログRGBケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、USBケーブル(A-B USB2.0 1.8m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書 質量(kg)約4.8(ゴム足含む) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)最大29、通常16.9、年間消費電力量53.2kWh、待機0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理ノングレア 対応機種Windowsパソコン/タッチパネル部分の動作に対応したOS(日本語版)のみ。※Microsoft「マウスセンサー」アプリがインストールされた環境下ではシングルタッチでの動作となります。マルチモニタ環境で使用する場合はコントロールパネルからtabletPC設定を起動し、タッチ可能なディスプレイを指定の上ご使用ください 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド15°~50°時約550×150~379×325~230、スタンド折り畳み時約550×49×333(ゴム足含む) コントラスト比3000:1 最大解像度1920×1080 保証期間5 視野角上下178°、左右178° 色(本体)ブラック タッチパネル方式入力(静電容量方式)、通信方式(USB2.0)マルチタッチ(10点対応) 音声入力音声入力Φ3.5ステレオミニジャック、スピーカー1w+1w(ステレオ)、ヘッドフォン端子Φ3.5ステレオミニジャック アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズTFT23.8型ワイド パネル駆動方式VA 最大表示色1677万 入力ポート【映像】HDMI、アナログRGB、DisplayPort
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。USB Type-C搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載しているので、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178° 付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、必ずお読みください ブラック 質量(g)(スタンドあり)約4.6、(スタンドなし)約4.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) サイズ(inch)23.8ワイド 表面処理非光沢 対応VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)約540×215×407、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず) 最大消費電力(W)116 コントラスト比(標準値)1000:1 解像度1920×1080 保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)34.5 グリーン購入法適合 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

DisplayPort搭載!超解像度技術でクッキリ美しい大画面ワイド液晶ディスプレイ。上下左右178°°の広視野角ADSパネルを採用し、見る位置や角度による色のコントラスが少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。DisplayPort×1、HDMI×2、アナログRGBの入力端子を備え様々な機器との接続も抜群です。
用途個人向けワイドモデル 付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×4、取扱説明書 質量(kg)スタンド有約6.9、スタンド無約6.3(突起部含まず) 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)最大45、通常20、年間消費電力量62.72kWh、待機時0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理ハーフグレア 対応機種Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有726×180×478、スタンド無726×47×423(突起部含まず) コントラスト比1200:1 最大解像度1920×1080 保証期間5 視野角上下178°、左右178° 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと) 音声入力音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(2.5W+2.5W)ステレオ、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック) アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300 モニターサイズTFT31.5ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万 入力ポート【映像】HDMI×2、アナログRGB、DisplayPort 角度調節
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

残像感低減で視認性が向上!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド!。本商品は、見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載、100Hz対応の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。また、高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。3辺フレームレスパネルの採用でスッキリと仕上げながらも、入力端子は「DisplayPort」「HDMI」を備えており、さまざまな機器と接続してお使いいただけます。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計や、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」機能を搭載し、長時間の使用にも最適です。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、ピボット:左90°右90°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 質量(kg)スタンド有:4.7、スタンド無し:3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵) 表面処理非光沢 定格消費電力(W)最大時:32、通常使用時:12.1、待機時:0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:541×229×385~497、スタンド無し:541×47×329(いずれも突起部含まず) コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時 視野角(左右:上下)左右178°:上下178° 色(本体)ブラック 端子HDMI×2、DisplayPort×1 入出力【音声】スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)38.2 グリーン購入法適合 最大輝度(cd/m2)300 モニターサイズTFT23.8型ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万 リフレッシュレート(Hz)100 グリーンマーク認定
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)3辺フレームレス4K液晶ディスプレイ
エコ商品
4K UHD(3840×2160Pixel)解像度に対応した大画面ワイド液晶ディスプレイです。広視野角パネルを採用し、どの角度からも見やすく大会議室等での利用にオススメです。3辺フレームレスでスッキリした見た目です。18時間連続稼働に対応しており、長時間可動が必要となる環境でも安心です。さらにメディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生することができます。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ×4本、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m) 適合65型(可視領域64.5型) 質量(kg)スタンド有:17、スタンド無し16.7 消費電力(W)最大時170、通常111.2、待機時0.2、年間消費電力量:342.1kWh /年 定格ACA100V50/60Hz(電源内蔵) 対応機種Windowsパソコン、Mac、ChromeBook、NintendoSwitch、PlayStation5・4・4Pro、XboxSeriesX・SeriesS 寸法(cm)スタンド有:幅145×奥行29×高さ86、スタンド無し:幅145×奥行9×高さ84(突起部含まず) インターフェイスウォールマウント:400×300mm※縦置き/前傾設置/天吊り設置不可 RoHS指令(10物質対応)対応 パネルTFT65型ワイド/ADS/非光沢、最大解像度:3840×2160、最大表示色10憶7374万色、(スペック)画素ピッチ(mm×mm):H0.372×V0.372、表示面積(mm×mm):H1428.48×803.52、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度(標準値):350cd/m2、コントラスト比:1200:1、応答速度:6ms[GTG]、プラグ&プレイ:VESA DDC2B 入出力端子HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub9ピン×1、USB-A(メディアプレーヤー用、給電用5V1A、メンテナンス用)、音声出力:ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:5W+5W リフレッシュレート(Hz)(最大)60
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

目に優しいヘルスケア機能搭載!23.8型ワイド液晶DisplayPort搭載モデル。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション2」など目に優しいヘルスケアを搭載。また大幅な省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合しています。
用途法人、文教向けワイドモデル モニターサイズTFT23.8型ワイド 最大解像度1920×1080 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1 パネル駆動方式ADS 対応機種Windowsパソコン、Mac 最大表示色1677万 視野角上下178°、左右178° 最大輝度(cd/m2)250 音声入力音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(1W+1W)、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 消費電力(W)最大25、通常12.6、年間消費電力量39.77kWh、待機時0.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有553×215×388、スタンド無553×51×330(突起部含まず) 質量(kg)スタンド有約3.9、スタンド無約3.5(突起部含まず) 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと) 付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書 保証期間5 規格2K/FHD(Full-HD) アスペクト比16:9 ブルーライトカット対応 入力ポート【映像】HDMI、アナログRGB、DisplayPort
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Windows 11などで標準サポートされている10点同時のマルチタッチ操作が可能です。また、センサーはパネルに組み込まれ、「静電容量方式」のタッチパネルを採用しているので、軽快なタッチ操作で動かすことができるワイド液晶ディスプレイです。Windows 11、Windows 10で標準サポートされている、10点マルチタッチ操作が可能です。マルチタッチパネルを採用しているので、指を使って絵を書いたり、ゲームをしたり、思う存分楽しめます。10点同時タッチ対応なので、両手を使った操作も可能です。軽いタッチ操作で軽快に動かせる、静電容量方式タッチパネルを採用。従来の抵抗膜方式と比較して、ディスプレイ画面に検出用フィルムが不要で、センサーがパネルに組み込まれていることで、よりスタイリッシュなデザインを実現。「VDTモード」を搭載しました。一定の時間連続して使用したときに、時間経過のお知らせがディスプレイに表示され、長時間の作業を避けることに役立ちます。目の負担をやわらげる「フリッカーレス」やブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」も搭載。
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、A-B USB 2.0ケーブル、必ずお読みください 質量(kg)約3.6(スタンドあり) ブラック 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)【垂直走査】HDMI:59.9 ~ 60.0、DVI-D:59.9 ~ 60.0、アナログRGB:59.9 ~ 60.0 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 対応OS(日本語版のみ)Windows 11/Windows 10 表面処理パネル:非光沢 消費電力最大時 27W、通常使用時(オンモード) 15.0W、年間消費電力量 47.7kWh、待機時 0.3W 周波数(kHz)【水平走査】HDMI:31.5 ~ 67.5、DVI-D:31.5 ~ 67.5、アナログRGB:31.5 ~ 67.5 対応機種Windowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド15°~50°時:約490×121~243×293~207(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約490×50×296(突起部を含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比1000:1 最大解像度(表示)1920×1080 保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は、30000時間以内に限る。 応答速度14ms[GTG](オーバードライブ オン時6.1ms[GTG]) 入力端子映像:HDMI×1、DVI-D ×1、アナログRGB×1 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー1W+1W(ステレオ) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート(アップストリーム 【タッチ操作】)USB Std-B×1:USB 2.0、(ダウンストリーム) - グリーン購入法適合 音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm)0.24825×0.24825 パネルTFT21.5型ワイド/ADSパネル 表示寸法(mm)H476.64×V268.11 最大輝度(cd/m2)212 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)60
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の23.8型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
仕様●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ピボット(回転):左:90° 右:90°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4 Pro、PS4、XBOX Series X、XBOX Series S●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°●高さ調整:130mm 付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください ブラック 質量(g)(スタンドあり)約6.4、(スタンドなし)約4.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) サイズ(inch)23.8ワイド 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理非光沢 対応VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)約540×229×374~503、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず) 最大消費電力(W)116 コントラスト比(標準値)1000:1 解像度1920×1080 保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)34.5 グリーン購入法適合 モニターサイズ23.8型ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

輝度:350cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:101W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面43型(可視領域42.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:待機時:0.4W●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:○●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●VCCI:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:159.8kWh●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●最大消費電力:101W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約590(H)×960(W)×260(D)mm※突起部除く●標準消費電力:通常使用時(オンモード):51.3W●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★☆)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●パネル方式:ADS(IPS相当)●応答速度(G to G):6ms●最大消費電力(備考):101W(最大)●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為 サイズ43型 ピッチ0.2451(H)×0.2451(V)mm 電源電源内蔵 適合規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体) 本体質量(g)7300 表面処理ハーフグレア 入力信号HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス) コントラスト比1200:1 表示色10億7374万色 ※10bit入力時 解像度3840×2160 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)31.5-135.0 走査周波数(垂直)29.9-60.3 ケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源コード(1.8m、PSE適合品) 入力端子HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス) スピーカーあり5W+5W(ステレオ) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パネル駆動方式ADS 輝度(cd/m2)350 USBUSB Standard A×1(メディアプレーヤー用、メンテナンス用)
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷

フルHDを超える高解像度WQHDに対応した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
用途個人向けワイドモデル 付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書 質量(kg)スタンド有4.1、スタンド無3.7 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 規格WQHD 消費電力(W)最大37、通常18.7、年間消費電力量59.0kWh、待機時0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理ノングレア 対応機種Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有541×210×408、スタンド無541×46×323 コントラスト比1000:1 最大解像度2560×1440 保証期間5 視野角上下178°、左右178° 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと) 音声入力スピーカー2.0W×2.0W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャック アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300 モニターサイズTFT23.8ワイドLED パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万 入力ポート【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用) 角度調節
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)3辺フレームレス 55型4K液晶ディスプレイ
エコ商品
4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面55型(可視領域54.6型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様●RS-232C端子:D-sub9ピン(オス)●USBポート(その他):USB Standard A(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)●VESAマウントインターフェイス:○(200×100mm)※縦置き/前傾設置/天吊り設置は不可●パネルタイプ:TFT55型ワイド/ADS●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●使用温度条件:動作時:0℃~+40℃収納時:-20℃~+60℃●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●動作確認済み機器:以下の機器(機種・対象世代)は、本商品の[USB]ポートのバスパワー電源を使用することで、機器に付属のACアダプターを使用せずに動作可能です。(本商品の「クイック起動」設定を「入」にしてご使用ください。)[Microsoft]Microsoft Wireless Display Adapter、Microsoft 4K Wireless DisplayAdapter※1[Amazon]Fire TV Stick(第3世代)、Fire TV Stick 4K(第1世代、第2世代)、Fire TVStick 4K Max(第1世代、第2世代)※画面に低電力の警告が表示される場合や、使用されるアプリケーションによっては、正常に動作しない場合があります。その際は機器に付属のACアダプターをご使用ください。)※1 Microsoft 4K Wireless Display Adapterを4K解像度で使用する場合は、「HDMI」設定からMicrosoft 4K Wireless Display Adapterを接続している端子を「1.4」にしてご使用ください。●垂直走査周波数(Hz):29.9~60.3●対応OS(日本語版のみ):OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。●対応ゲーム機:[任天堂]Nintendo Switch[SIE]PlayStation 5、PlayStation 4、PlayStation 4 Pro[Microsoft]Xbox Series X、Xbox Series S●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●映像入力端子:HDMI(HDCP 2.2)×3●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:60●最大輝度(標準値):350cd/m2●水平走査周波数(kHz):31.5~135.0●消費電力:年間消費電力量:254.2kWh●消費電力:待機時:0.4W●消費電力:最大時:130W●消費電力:通常使用時(オンモード):82.2W●添付品:HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m、PSE適合品)●画素ピッチ(mm×mm):0.315(H)×0.315(V)●組立時間の目安:約6分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。●表示面積(mm×mm):1209.6(H)×680.4(V)※可視領域54.6型●視野角度:上下:178° 左右:178° 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 表面処理ハーフグレア ※ハーフグレアパネルとは、グレアパネル(光沢)よりやや光沢が抑えられているパネルです。グレアパネルの特長である色鮮やかに見え、黒色が引き締まって見えることと、光の映り込みが少なく目への負担が軽いノングレアパネルの特性を兼ね備えたバランスのよいパネルです。 コントラスト比1200:1 最大解像度3840×2160 保証期間3年間※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。18時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。 応答速度7ms[GTG] 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 モニターサイズ55型 パネル駆動方式ADS 最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)3辺フレームレス 65型4K液晶ディスプレイ
エコ商品
輝度:350cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:170W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面65型(可視領域64.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品) ブラック 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理パネル:非光沢 表示方式パネルタイプ:TFT65型ワイド/ADS 対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 面積表示:1428.48(H)×803.52(V)※可視領域64.5型 コントラスト比(標準値)1200:1 最大解像度表示:3840×2160 保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。 走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz) 走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz) 応答速度6ms[GTG] 入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3 組立時間目安:約6分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178° スピーカー5W+5W(ステレオ) 端子RS-232C:D-sub9ピン(オス) インターフェイスウォールマウント:○(400×300mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート(その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.372×0.372 音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm 最大輝度(cd/m2)350 最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。USB Type-C搭載の27型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載しているので マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V) 付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、必ずお読みください 質量(kg)スタンドあり:約5.7、スタンドなし:約5.0 サイズ27型 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理ノングレア 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×235×454(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず) コントラスト比1000:1(標準値) 解像度1920×1080 保証期間5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。 視野角上下:178° 左右:178° 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:107W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面50型(可視領域49.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約670(H)×1110(W)×260(D)mm※突起部除く●本体(色):ブラック●上下角度調整(チルト)機能:なし●最大消費電力(備考):107W(最大)●J-Moss:対応●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W●応答速度(G to G):5ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★☆)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●標準消費電力:通常使用時(オンモード):64.1W●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●パネル方式:VA●最大消費電力:107W●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:なし●その他節電関連:年間消費電力量:198.1kWh●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●VCCI:対応 VCCI Class B●国際エネルギースター:登録●リフレッシュレート:60Hz●高さ調整:なし●PCリサイクル:○ サイズ49.5型 ピッチ0.285375(H)×0.285375(V)mm 電源電源内蔵 適合規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体) 本体質量(g)11200 サイズ(inch)50 表面処理ハーフグレア 入力信号HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス) コントラスト比5000:1 表示色10億7374万色 ※10bit入力時 解像度3840×2160 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)31.5-135.0 走査周波数(垂直)29.9-60.3 ケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源コード(1.8m、PSE適合品) 入力端子HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス) スピーカーあり5W+5W(ステレオ) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)350 USBUSB Standard A×1(メディアプレーヤー用、メンテナンス用)
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)3辺フレームレス 50型4K液晶ディスプレイ
エコ商品
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:107W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面50型(可視領域49.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品) ブラック 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理パネル:ハーフグレア 表示方式パネルタイプ:TFT50型ワイド/VA 対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット) 面積表示:1095.84(H)×616.41(V)※ 可視領域49.5型 コントラスト比(標準値)5000:1 最大解像度表示:3840×2160 保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。 走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz) 走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz) 応答速度5ms[GTG] 入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3 組立時間目安:約6分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178° スピーカー5W+5W(ステレオ) 端子RS-232C:D-sub9ピン(オス) インターフェイスVESAマウント:○(100×200mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート(その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.285375×0.285375 音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm 最大輝度(cd/m2)350 最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)3辺フレームレス 43型4K液晶ディスプレイ
エコ商品
輝度:350cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:101W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面43型(可視領域42.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品) ブラック 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 表面処理パネル:ハーフグレア 表示方式パネルタイプ:TFT43型ワイド/ADS 対応VESAマウントインターフェイス:○(100×200mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可、パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット) 面積表示:941.184(H)×529.416(V)※可視領域42.5型 コントラスト比(標準値)1200:1 最大解像度表示:3840×2160 保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。 走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz) 走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz) 応答速度6ms[GTG] 入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3 組立時間目安:約6分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178° スピーカー5W+5W(ステレオ) 端子RS-232C:D-sub9ピン(オス) OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)(その他) グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2451×0.2451 音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm 最大輝度(cd/m2)350 最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
43,980 税込48,378
欠品中

I ・O DATA(アイ・オー・データ)スクエア液晶ディスプレイ 19型/ホワイト/5年保証
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:16W/。省スペースを有効活用し、長時間の使用でも快適に使用いただけるように設計された19型スクエア液晶ディスプレイです。広視野角ADSパネルを採用し、フリッカーレス設計やブルーリダクション2機能はもちろん、目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。LEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用。またブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パソコンとの接続にはDVI-D(HDCP対応)とアナログRGBに対応。パソコンの出力に合わせてお使いいただけます。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品電源コード(約1.8、PSE適合品)、台座、アナログRGBケーブル(約1.5、DVI-Dケーブル(約1.5、オーディオケーブル(約1.5、必ずお読みください 適合チルト角:上:20° 下:0° ホワイト 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理パネル:非光沢 表示方式パネルタイプ:TFT19型スクエア/ADS 対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)、テンキー有無:あり 面積表示:374.784(H)×299.8272(V) コントラスト比(標準値)1000:1 最大解像度表示:1280×1024 保証期間保守:5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 走査周波数(水平)アナログRGB:24.8~80.0DVI-D:31.5~80.0(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:56.3~75.0DVI-D:56.3~75.0(Hz) 応答速度5ms[GTG]※オーバードライブ "入" 設定時 入力端子映像:アナログRGB、DVI-D 組立時間目安:約3分(大人1人) 視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178° スピーカー1W+1W(ステレオ) インターフェイスVESAマウント:○(100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2928×0.2928 音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm 最大輝度(cd/m2)250 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時75
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

フルHDを超える高解像度WQHDに対応した31.5型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
用途個人向けワイドモデル 付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×4、目隠しシール×1、取扱説明書 質量(kg)スタンド有約6.8、スタンド無約6.3(突起部含まず) 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 規格WQHD 消費電力(W)最大42、通常24.5、年間消費電力量76.7kWh、待機時0.4 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理ノングレア 対応機種Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有726×180×478、スタンド無726×47×423(突起部含まず) コントラスト比1200:1(CREXレベル2設定時3800:1) 最大解像度2560×1440 保証期間5 視野角上下178°、左右178° 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと) 音声入力スピーカー2.5W×2.5W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャック アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300 モニターサイズTFT31.5ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万 入力ポート【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用) 角度調節
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)3辺フレームレス 55型4K液晶ディスプレイ
エコ商品
輝度:350cd/m2/応答速度:7ms/最大消費電力:130W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面55型(可視領域54.6型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品) ブラック 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理パネル:ハーフグレア 表示方式パネルタイプ:TFT55型ワイド/ADS 対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 面積表示:1209.6(H)×680.4(V)※可視領域54.6型 コントラスト比(標準値)1200:1 最大解像度表示:3840×2160 保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。 走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz) 走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz) 応答速度7ms[GTG] 入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3 組立時間目安:約6分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178° スピーカー5W+5W(ステレオ) 端子RS-232C:D-sub9ピン(オス) インターフェイスVESAマウント:○(200×100mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート(その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.315×0.315 音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm 最大輝度(cd/m2)350 最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

フルHDを超える高解像度WQHDに対応した27型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
用途個人向けワイドモデル 付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×2、シール、取扱説明書 質量(kg)スタンド有5.3、スタンド無4.9 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 規格WQHD 消費電力(W)最大41、通常23.7、年間消費電力量74.5kWh、待機時0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理ノングレア 対応機種Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有620×240×443、スタンド無620×45×362 コントラスト比1000:1 最大解像度2560×1440 保証期間5 視野角上下178°、左右178° 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと) 音声入力スピーカー2.0W×2.0W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャック アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズTFT27ワイドLED パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万 入力ポート【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用) 角度調節
1台
39,980 税込43,978
欠品中

I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ 75型/3辺フレームレス/4K
輝度:350cd/m2/応答速度:7ms/最大消費電力:210W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した、大画面75型(可視領域74.5型)のワイド液晶ディスプレイです。広視野角パネルを採用し、3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応。万が一の時も安心な保守サービス付き。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの大きな会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。修理品の交換となると梱包など非常に手間がかかります。本商品は、標準で保守サービス(3年間)がついてきます。万が一の故障の際、専門サービススタッフが現地で修理品の梱包、発送、代替品との交換をすべて行います。※本サービスは、ご購入後60日以内にお申込みください。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品HDMIケーブル(約1.8、ネジ(6本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(約3.0、PSE適合品) 筐体:ブラック タイプパネル:TFT75型ワイド/ADS 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理パネル:ハーフグレア 対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 面積表示:1650.24(H)×928.26(mm×mm)※可視領域74.5型 コントラスト比(標準値)1400:1 最大解像度表示:3840×2160 保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。 走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz) 走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz) 応答速度7ms[GTG] 入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3 組立時間目安:約10分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178° スピーカー5W+5W(ステレオ) 端子RS-232C:D-sub9ピン(オス) インターフェイスウォールマウント:○(400×300mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可 USBポート(その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用) 画素ピッチ(H×V)(mm)0.42975×0.42975 音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm 最大輝度(cd/m2)350 最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ27型
エコ商品
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:27W/。100Hz対応の27型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
仕様●パネル方式:AHVA(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約444×611×197mm※突起部除く●VCCI:対応 VCCI Class B●PCリサイクル:○●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★★)●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●高さ調整:なし●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:100Hz●電波法備考:電波を発しない為●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W●応答速度(G to G):4ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●標準消費電力:通常使用時(オンモード):13.1W●その他節電関連:年間消費電力量:40.9kWh●最大消費電力(備考):27W(最大)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:22° 下:4° サイズ27型 ピッチ0.3114(H)×0.3114(V)mm 電源電源内蔵 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★★)、文部科学省 学校環境衛生基準 本体質量(g)3900 表面処理ノングレア 入力信号HDMI、DisplayPort 最大消費電力(W)27 コントラスト比1300:1 表示色1677万色 解像度HDTV(1920×1080) 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)30-110 走査周波数(垂直)59-100 ケーブル電源コード(PSE適合品、約1.5m)、HDMIケーブル(約1.5m)、DisplayPortケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック 入力端子HDMI、DisplayPort スピーカーあり2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)300
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ 27型/USB-C/WQHD/5年保証
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。A3サイズのPDFもスクロールせずに、全体を見ることができます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23° 下:5°●PCリサイクル:○●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電源OFF時消費電力:待機時:1.1W●縦回転(ピボット)機能:あり 左:90° 右:90°●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約443(H)×613(W)×227(D)mm※突起部除く●最大消費電力(備考):120W(最大)●VCCI:対応 VCCI Class B●応答速度(G to G):4ms●その他節電関連:年間消費電力量:56.4kWh●パネル方式:AAS(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:45° 右:45°●本体(色):ブラック●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●標準消費電力:通常使用時(オンモード):16.7W●高さ調整:あり 150mm サイズ27型 ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm 電源電源内蔵 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法 本体質量(g)6000 表面処理ノングレア 入力信号HDMI、DisplayPort、USB Type-C 最大消費電力(W)120 コントラスト比1300:1 表示色1677万色 解像度WQHD(2560×1440) 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)31-151 走査周波数(垂直)59.9-99.9 ケーブル電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、Mini PC取付ネジ×4、Mini PC取付ナット×4 入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C スピーカーあり2W+2W(ステレオ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)250 USBUSB Type-C×1、USB-A×3
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷