パソコン/周辺機器 (48) ブランド: I ・O DATA(アイ・オー・データ)すべて解除
強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働65型4K液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:450cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:230W/4K UHD解像度に対応した、大画面65型の液晶ディスプレイです。高輝度かつ広視野角パネルを採用。画面は強化ガラスで保護されており、防塵性能IP5Xも備えています。24時間連続稼働に対応し、メディアプレーヤー機能も搭載。※スタンドは付属しておりません。画面は強化ガラスで保護されているため、設置や移動、使用中に起こりうる不意な接触や衝撃からパネルを守り、破損リスクを大幅に軽減します。また、IP5X試験に基づく防塵性能も確認済みです。教室や商業施設など、人の往来が多い環境でも安定した運用が可能です。高輝度450cd/m2(パネル輝度520cd/m2)を実現。明るい室内でも、文字や写真なども見やすいので、サイネージに最適です。室内でも見やすい非光沢(ノングレア)パネルを採用し、強化ガラスの表面にはAG(アンチグレア)処理を施し、反射による見えづらさを軽減しています。24時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。
用途 動作確認済み機器メーカー製機器MPC-LVZ2、MPC-NCI3W1、MPC-NCI3W1U、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K取扱商品GOPPA製GP-HDSP14H460 仕様 フリッカーレス ※輝度設定16以上で有効となります。、盗難防止用ホール 付属品 HDMIケーブル(約1.8m)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、電源コード(約3.0m、PSE適合品)、RS-232Cケーブル(約1.8m) 色 ブラック タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40収納時:-20~60 表面処理 【パネル】非光沢+ガラス ※保護ガラスフィルターを搭載しているため、映り込みが発生することがあります。 表示方式 ADS 最大消費電力(W) 230 コントラスト比 1200:1 最大解像度 3840×2160 保証期間 3年 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) 31.5kHz~135.0kHz 走査周波数(垂直) 29.9Hz~60.3Hz 応答速度 5ms[GTG] 入力端子 【映像】HDMI(HDCP 2.2)×3 組立時間 約10分(大人2人)※スタンドなし VESAマウント(mm) ○(400×400※上下逆さ設置/傾斜設置は不可 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 10W+10W(ステレオ) 端子 【RS-232C】D-sub9ピン(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.372×0.372 パネル TFT65型ワイド 表示寸法(mm) 1428.48(H)×803.52(V)※可視領域64.5型 最大輝度(cd/m2 ) 450 ※パネル輝度520 最大表示色 10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]60
強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働55型4K液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:450cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:190W/4K UHD解像度に対応した、大画面55型の液晶ディスプレイです。高輝度かつ広視野角パネルを採用。画面は強化ガラスで保護されており、防塵性能IP5Xも備えています。24時間連続稼働に対応し、メディアプレーヤー機能も搭載。※スタンドは付属しておりません。画面は強化ガラスで保護されているため、設置や移動、使用中に起こりうる不意な接触や衝撃からパネルを守り、破損リスクを大幅に軽減します。また、IP5X試験に基づく防塵性能も確認済みです。教室や商業施設など、人の往来が多い環境でも安定した運用が可能です。高輝度450cd/m2(パネル輝度520cd/m2)を実現。明るい室内でも、文字や写真なども見やすいので、サイネージに最適です。室内でも見やすい非光沢(ノングレア)パネルを採用し、強化ガラスの表面にはAG(アンチグレア)処理を施し、反射による見えづらさを軽減しています。24時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。
用途 動作確認済み機器メーカー製機器MPC-LVZ2、MPC-NCI3W1、MPC-NCI3W1U、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K取扱商品GOPPA製GP-HDSP14H460 仕様 フリッカーレス ※輝度設定16以上で有効となります。、盗難防止用ホール 付属品 HDMIケーブル(約1.8m)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、電源コード(約1.8m、PSE適合品)、RS-232Cケーブル(約1.8m) 色 ブラック タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40収納時:-20~60 表面処理 【パネル】非光沢+ガラス ※保護ガラスフィルターを搭載しているため、映り込みが発生することがあります。 表示方式 ADS 最大消費電力(W) 190 コントラスト比 1200:1 最大解像度 3840×2160 保証期間 3年 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) 31.5kHz~135.0kHz 走査周波数(垂直) 29.9Hz~60.3Hz 応答速度 6ms[GTG] 入力端子 【映像】HDMI(HDCP 2.2)×3 組立時間 約10分(大人2人)※スタンドなし VESAマウント(mm) ○(300×300※上下逆さ設置/傾斜設置は不可 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 10W+10W(ステレオ) 端子 【RS-232C】D-sub9ピン(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.315×0.315 パネル TFT55型ワイド 表示寸法(mm) 1209.6(H)×680.4(V)※可視領域54.6型 最大輝度(cd/m2 ) 450 ※パネル輝度520 最大表示色 10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]60
「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ27型ホワイト I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:130W/USB Type-Cを搭載した27型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 付属品 電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座 色 ホワイト タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40収納時:-20~60 角度(°) 【チルト】上:20 下:5 表面処理 【パネル】非光沢 表示方式 ADS コントラスト比 1300:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間 約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 VESAマウント(mm) ○(100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 2W+2W(ステレオ) ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.3114×0.3114 パネル TFT27型ワイド 表示寸法(mm) 597.888(H)×336.312(V) 最大輝度(cd/m2 ) 250 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ27型ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷 から 8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:130W/USB Type-Cを搭載した27型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 角度(°) 【チルト】上:20 下:5 表面処理 非光沢 コントラスト比 1300:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間 約3分(大人1人)※開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間 VESAマウント(mm) 100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.3114×0.3114 表示寸法(mm) 597.888(H)×336.312(V) 最大輝度(cd/m2 ) 250 モニターサイズ 27 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ23.8型ホワイト I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:122W/USB Type-Cを搭載した23.8型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 付属品 電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座ネック、台座、台座ネック取付ネジ×2 色 ホワイト タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40収納時:-20~60 角度(°) 【チルト】上:20 下:5 表面処理 【パネル】非光沢 表示方式 ADS コントラスト比 1300:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間 約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 VESAマウント(mm) ○(100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 2W+2W(ステレオ) ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2745×0.2745 パネル TFT23.8型ワイド 表示寸法(mm) 527.04(H)×296.46(V) 最大輝度(cd/m2 ) 250 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ21.5型ホワイト I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:118W/USB Type-Cを搭載した21.5型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 付属品 電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座ネック、台座 色 ホワイト タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40収納時:-20~60 角度(°) 【チルト】上:20 下:5 表面処理 【パネル】非光沢 表示方式 ADS コントラスト比 1000:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間 約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 VESAマウント(mm) ○(100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 1W+1W(ステレオ) ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2493×0.241 パネル TFT21.5型ワイド 表示寸法(mm) 478.656(H)×260.28(V)※可視領域21.45型 最大輝度(cd/m2 ) 250 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
「5年保証」USB-C液晶ディスプレイ23.8型ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷 から 8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:122W/USB Type-Cを搭載した23.8型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 角度(°) 【チルト】上:20 下:5 表面処理 【パネル】非光沢 コントラスト比 1300:1 最大解像度 1920×1080 ディスプレイ 23.8型 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間 約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 VESAマウント(mm) ○(100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2745×0.2745 パネル TFT23.8型ワイド 表示寸法(mm) 527.04(H)×296.46(V) 最大輝度(cd/m2 ) 250 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
「5年保証」USB-C液晶ディスプレイ21.5型ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:118W/USB Type-Cを搭載した21.5型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 色 ブラック タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40収納時:-20~60 角度(°) 【チルト】上:20 下:5 表面処理 【パネル】非光沢 表示方式 ADS コントラスト比 1000:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間 約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 VESAマウント(mm) ○(100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 1W+1W(ステレオ) ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2493×0.241 パネル TFT21.5型ワイド 表示寸法(mm) 478.656(H)×260.28(V)※可視領域21.45型 最大輝度(cd/m2 ) 250 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
「5年保証」USB-C&フリースタイルスタンド液晶27型ホワイト I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:130W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した27型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる 付属品 電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座ネック、台座、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 色 ホワイト タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40収納時:-20~60 角度(°) 【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5 表面処理 【パネル】非光沢 表示方式 ADS コントラスト比 1300:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間 約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 VESAマウント(mm) ○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 2W+2W(ステレオ) 高さ調整範囲(mm) 150 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 回転角度(°) 【ピボット】左:90 右:90 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.3114×0.3114 パネル TFT27型ワイド 表示寸法(mm) 597.888(H)×336.312(V) 最大輝度(cd/m2 ) 250 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
「5年保証」USB-C&フリースタイルスタンド液晶27型ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:130W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した27型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40収納時:-20~60 角度(°) 【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5 表面処理 【パネル】非光沢 表示方式 ADS コントラスト比 1300:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間 約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 VESAマウント(mm) ○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック 高さ調整範囲(mm) 150 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 回転角度(°) 【ピボット】左:90 右:90 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.3114×0.3114 パネル TFT27型ワイド 表示寸法(mm) 597.888(H)×336.312(V) 最大輝度(cd/m2 ) 250 モニターサイズ 27 パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
「5年保証」USB-C&フリスタ液晶23.8型ホワイト I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:122W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる 付属品 電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座ネック、台座、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 色 ホワイト タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40収納時:-20~60 角度(°) 【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5 表面処理 【パネル】非光沢 表示方式 ADS コントラスト比 1300:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間 約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 VESAマウント(mm) ○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 2W+2W(ステレオ) 高さ調整範囲(mm) 150 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 回転角度(°) 【ピボット】左:90 右:90 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2745×0.2745 パネル TFT23.8型ワイド 表示寸法(mm) 527.04(H)×296.46(V) 最大輝度(cd/m2 ) 250 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
「5年保証」USB-C&フリスタ液晶23.8型ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷 から 8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:122W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる 色 ブラック タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40収納時:-20~60 角度(°) 【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5 表面処理 【パネル】非光沢 表示方式 ADS コントラスト比 1300:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間 約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 VESAマウント(mm) ○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 2W+2W(ステレオ) 高さ調整範囲(mm) 150 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 回転角度(°) 【ピボット】左:90 右:90 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2745×0.2745 パネル TFT23.8型ワイド 表示寸法(mm) 527.04(H)×296.46(V) 最大輝度(cd/m2 ) 250 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
「5年保証」USB-C&フリスタ液晶21.5型ホワイト I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:118W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した21.5型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる 付属品 電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座ネック、台座、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 色 ホワイト タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40収納時:-20~60 角度(°) 【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5 表面処理 【パネル】非光沢 表示方式 ADS コントラスト比 1000:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間 約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 VESAマウント(mm) ○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 1W+1W(ステレオ) 高さ調整範囲(mm) 150 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 回転角度(°) 【ピボット】左:90 右:90 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2493×0.241 パネル TFT21.5型ワイド 表示寸法(mm) 478.656(H)×260.28(V)※可視領域21.45型 最大輝度(cd/m2 ) 250 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
「5年保証」USB-C&フリスタ液晶21.5型ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷 から 8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:118W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した21.5型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる 色 ブラック タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40収納時:-20~60 角度(°) 【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5 表面処理 【パネル】非光沢 表示方式 ADS コントラスト比 1000:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間 約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 VESAマウント(mm) ○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 1W+1W(ステレオ) 色(本体) ブラック 高さ調整範囲(mm) 150 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 回転角度(°) 【ピボット】左:90 右:90 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2493×0.241 パネル TFT21.5型ワイド 表示寸法(mm) 478.656(H)×260.28(V)※可視領域21.45型 最大輝度(cd/m2 ) 250 モニターサイズ 21.5型 パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
液晶ディスプレイ 75型/3辺フレームレス/4K I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌々日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:7ms/最大消費電力:210W/4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した、大画面75型(可視領域74.5型)のワイド液晶ディスプレイです。広視野角パネルを採用し、3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応。万が一の時も安心な保守サービス付き。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの大きな会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。修理品の交換となると梱包など非常に手間がかかります。本商品は、標準で保守サービス(3年間)がついてきます。万が一の故障の際、専門サービススタッフが現地で修理品の梱包、発送、代替品との交換をすべて行います。※本サービスは、ご購入後60日以内にお申込みください。
仕様 プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品 HDMIケーブル(約1.8、ネジ(6本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(約3.0、PSE適合品) 色 筐体:ブラック タイプ パネル:TFT75型ワイド/ADS 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理 パネル:ハーフグレア 対応 パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 面積 表示:1650.24(H)×928.26(mm×mm)※可視領域74.5型 コントラスト比 (標準値)1400:1 最大解像度 表示:3840×2160 保証期間 保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。 走査周波数(水平) 31.5~135.0(kHz) 走査周波数(垂直) 29.9~60.3(Hz) 応答速度 7ms[GTG] 入力端子 映像:HDMI(HDCP 2.2)×3 組立時間 目安:約10分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 視野角(左右:上下) 上下:178° 左右:178° スピーカー 5W+5W(ステレオ) 端子 RS-232C:D-sub9ピン(オス) インターフェイス ウォールマウント:○(400×300mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可 USBポート (その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用) 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.42975×0.42975 音声出力 ステレオミニジャック Φ3.5mm 最大輝度(cd/m2 ) 350 最大表示色 10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]60
液晶DP 55型/18時間連続稼働 高輝度4K I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:500cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:210W/4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面55型(可視領域域54.6型)のワイド液晶ディスプレイです。高輝度かつ広視野角パネルを採用。18時間連続稼働に対応。メディアプレーヤー機能を搭載しており、接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生することができます。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの大きな会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。高輝度500cd/m2を実現。明るい室内でも、文字や写真なども見やすいので、サイネージに最適です。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。
仕様 プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品 HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品)、RS232-Cケーブル(1.8 色 筐体:ブラック タイプ パネル:TFT55型ワイド/ADS 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理 パネル:ハーフグレア※ ハーフグレアパネルとは、グレアパネル(光沢)よりやや光沢が抑えられているパネルです。グレアパネルの特長である色鮮やかに見え、黒色が引き締まって見えることと、光の映り込みが少なく目への負担が軽いノングレアパネルの特性を兼ね備えたバランスのよいパネルです。 対応 パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 面積 表示:1209.6(H)×680.4(mm×mm)※可視領域54.6型 コントラスト比 (標準値)1200:1 最大解像度 表示:3840×2160 保証期間 保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。 走査周波数(水平) 31.5~135.0(kHz) 走査周波数(垂直) 29.9~60.3(Hz) 応答速度 6ms[GTG] 入力端子 映像:HDMI(HDCP 2.2)×3 組立時間 目安:約10分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 視野角(左右:上下) 上下:178° 左右:178° スピーカー 5W+5W(ステレオ) 端子 RS-232C:D-sub9ピン(オス) インターフェイス VESAマウント:○(300×300mm)・傾斜角度可能範囲:上下20°※上下逆さ設置は不可。 USBポート (その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用) 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.315×0.315 音声出力 RCA(白色:L音声、赤色:R音声) 最大輝度(cd/m2 ) 500 最大表示色 10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]60
3辺フレームレス 50型4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌々日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:107W/4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面50型(可視領域49.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様 プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品 HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品) 色 ブラック 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OS (日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理 パネル:ハーフグレア 表示方式 パネルタイプ:TFT50型ワイド/VA 対応 パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット) 面積 表示:1095.84(H)×616.41(V)※ 可視領域49.5型 コントラスト比 (標準値)5000:1 最大解像度 表示:3840×2160 保証期間 保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。 走査周波数(水平) 31.5~135.0(kHz) 走査周波数(垂直) 29.9~60.3(Hz) 応答速度 5ms[GTG] 入力端子 映像:HDMI(HDCP 2.2)×3 組立時間 目安:約6分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 視野角(左右:上下) 上下:178° 左右:178° スピーカー 5W+5W(ステレオ) 端子 RS-232C:D-sub9ピン(オス) インターフェイス VESAマウント:○(100×200mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート (その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.285375×0.285375 音声出力 ステレオミニジャック Φ3.5mm 最大輝度(cd/m2 ) 350 最大表示色 10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]60
3辺フレームレス 43型4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 予約販売
輝度:350cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:101W/4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面43型(可視領域42.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様 プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品 HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品) 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) 表面処理 パネル:ハーフグレア 表示方式 パネルタイプ:TFT43型ワイド 対応 VESAマウントインターフェイス:○(100×200mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可、パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット) 面積 表示:941.184(H)×529.416(V)(可視領域42.5型) コントラスト比 (標準値)1200:1 最大解像度 表示:3840×2160 保証期間 保守:3年(ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります) 走査周波数(水平) 31.5~135.0(kHz) 走査周波数(垂直) 29.9~60.3(Hz) 応答速度 6ms[GTG] 入力端子 映像:HDMI(HDCP 2.2)×3 組立時間 目安:約6分(大人2人/開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間) 視野角(左右:上下) 上下:178°、 左右:178° スピーカー 5W+5W(ステレオ) 色(本体) ブラック 端子 RS-232C:D-sub9ピン(オス) OS (日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く/解像度及び周波数が対応表範囲内にあること) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)(その他) グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2451×0.2451 音声出力 ステレオミニジャック:Φ3.5mm アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 350 モニターサイズ 43型 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 10億7374万色 (10bit入力時) リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]60
3辺フレームレス 55型4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌々日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:7ms/最大消費電力:130W/4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面55型(可視領域54.6型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様 プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品 HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品) 色 ブラック 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理 パネル:ハーフグレア 表示方式 パネルタイプ:TFT55型ワイド/ADS 対応 パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 面積 表示:1209.6(H)×680.4(V)※可視領域54.6型 コントラスト比 (標準値)1200:1 最大解像度 表示:3840×2160 保証期間 保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。 走査周波数(水平) 31.5~135.0(kHz) 走査周波数(垂直) 29.9~60.3(Hz) 応答速度 7ms[GTG] 入力端子 映像:HDMI(HDCP 2.2)×3 組立時間 目安:約6分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 視野角(左右:上下) 上下:178° 左右:178° スピーカー 5W+5W(ステレオ) 端子 RS-232C:D-sub9ピン(オス) インターフェイス VESAマウント:○(200×100mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート (その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.315×0.315 音声出力 ステレオミニジャック Φ3.5mm 最大輝度(cd/m2 ) 350 最大表示色 10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]60
スクエア液晶ディスプレイ 19型/ホワイト/5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:16W/省スペースを有効活用し、長時間の使用でも快適に使用いただけるように設計された19型スクエア液晶ディスプレイです。広視野角ADSパネルを採用し、フリッカーレス設計やブルーリダクション2機能はもちろん、目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。LEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用。またブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パソコンとの接続にはDVI-D(HDCP対応)とアナログRGBに対応。パソコンの出力に合わせてお使いいただけます。
仕様 プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品 電源コード(約1.8、PSE適合品)、台座、アナログRGBケーブル(約1.5、DVI-Dケーブル(約1.5、オーディオケーブル(約1.5、必ずお読みください 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°) チルト:上:20 下:0 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理 非光沢 表示方式 パネルタイプ:TFT19型スクエア/ADS 対応 パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)、テンキー有無:あり 面積 表示:374.784(H)×299.8272(V) コントラスト比 (標準値)1000:1 最大解像度 表示:1280×1024 保証期間 保守:5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 走査周波数(水平) アナログRGB:24.8~80.0DVI-D:31.5~80.0(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:56.3~75.0DVI-D:56.3~75.0(Hz) 応答速度 5ms[GTG]※オーバードライブ "入" 設定時 入力端子 映像:アナログRGB、DVI-D 組立時間 目安:約3分(大人1人) 視野角(左右:上下) 上下:178° 左右:178° スピーカー 1W+1W(ステレオ) 色(本体) ホワイト インターフェイス VESAマウント:○(100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2928×0.2928 音声出力 ステレオミニジャック Φ3.5mm 最大輝度(cd/m2 ) 250 モニターサイズ 19型 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時75
3辺フレームレス 65型4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌々日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:170W/4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面65型(可視領域64.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様 プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品 HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品) 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理 パネル:非光沢 表示方式 パネルタイプ:TFT 対応 パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 面積 表示:1428.48(H)×803.52(V)※可視領域64.5型 コントラスト比 (標準値)1200:1 最大解像度 表示:3840×2160 保証期間 保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。 走査周波数(水平) 31.5~135.0(kHz) 走査周波数(垂直) 29.9~60.3(Hz) 応答速度 6ms[GTG] 入力端子 映像:HDMI(HDCP 2.2)×3 組立時間 目安:約6分(大人2人)※開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間 視野角(左右:上下) 上下:178° 左右:178° スピーカー 5W+5W(ステレオ) 色(本体) ブラック 端子 RS-232C:D-sub9ピン(オス) インターフェイス ウォールマウント:○(400×300mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート (その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.372×0.372 音声出力 ステレオミニジャック Φ3.5mm 最大輝度(cd/m2 ) 350 モニターサイズ 65型ワイド パネル駆動方式 ADS 最大表示色 10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]60
スクエア液晶ディスプレイ 19型/ブラック/5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:16W/省スペースを有効活用し、長時間の使用でも快適に使用いただけるように設計された19型スクエア液晶ディスプレイです。広視野角ADSパネルを採用し、フリッカーレス設計やブルーリダクション2機能はもちろん、目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。LEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用。またブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パソコンとの接続にはDVI-D(HDCP対応)とアナログRGBに対応。パソコンの出力に合わせてお使いいただけます。
仕様 プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品 電源コード(約1.8、PSE適合品)、台座、アナログRGBケーブル(約1.5、DVI-Dケーブル(約1.5、オーディオケーブル(約1.5、必ずお読みください 適合 チルト角:上:20° 下:0° 色 ブラック 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理 パネル:非光沢 表示方式 パネルタイプ:TFT19型スクエア/ADS 対応 パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット) 面積 表示:374.784(H)×299.8272(V) コントラスト比 (標準値)1000:1 最大解像度 表示:1280×1024 保証期間 保守:5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 走査周波数(水平) アナログRGB:24.8~80.0DVI-D:31.5~80.0(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:56.3~75.0DVI-D:56.3~75.0(Hz) 応答速度 5ms[GTG]※オーバードライブ "入" 設定時 入力端子 映像:アナログRGB、DVI-D 組立時間 目安:約3分(大人1人) 視野角(左右:上下) 上下:178° 左右:178° スピーカー 1W+1W(ステレオ) インターフェイス VESAマウント:○(100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2928×0.2928 音声出力 ステレオミニジャック Φ3.5mm 最大輝度(cd/m2 ) 250 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時75
3辺フレームレス 55型4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面55型(可視領域54.6型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様 ●RS-232C端子:D-sub9ピン(オス)●USBポート(その他):USB Standard A(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)●VESAマウントインターフェイス:○(200×100mm)※縦置き/前傾設置/天吊り設置は不可●パネルタイプ:TFT55型ワイド/ADS●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●使用温度条件:動作時:0℃~+40℃収納時:-20℃~+60℃●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●動作確認済み機器:以下の機器(機種・対象世代)は、本商品の[USB]ポートのバスパワー電源を使用することで、機器に付属のACアダプターを使用せずに動作可能です。(本商品の「クイック起動」設定を「入」にしてご使用ください。)[Microsoft]Microsoft Wireless Display Adapter、Microsoft 4K Wireless DisplayAdapter※1[Amazon]Fire TV Stick(第3世代)、Fire TV Stick 4K(第1世代、第2世代)、Fire TVStick 4K Max(第1世代、第2世代)※画面に低電力の警告が表示される場合や、使用されるアプリケーションによっては、正常に動作しない場合があります。その際は機器に付属のACアダプターをご使用ください。)※1 Microsoft 4K Wireless Display Adapterを4K解像度で使用する場合は、「HDMI」設定からMicrosoft 4K Wireless Display Adapterを接続している端子を「1.4」にしてご使用ください。●垂直走査周波数(Hz):29.9~60.3●対応OS(日本語版のみ):OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。●対応ゲーム機:[任天堂]Nintendo Switch[SIE]PlayStation 5、PlayStation 4、PlayStation 4 Pro[Microsoft]Xbox Series X、Xbox Series S●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●映像入力端子:HDMI(HDCP 2.2)×3●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:60●最大輝度(標準値):350cd/m2 ●水平走査周波数(kHz):31.5~135.0●消費電力:年間消費電力量:254.2kWh●消費電力:待機時:0.4W●消費電力:最大時:130W●消費電力:通常使用時(オンモード):82.2W●添付品:HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m、PSE適合品)●画素ピッチ(mm×mm):0.315(H)×0.315(V)●組立時間の目安:約6分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。●表示面積(mm×mm):1209.6(H)×680.4(V)※可視領域54.6型●視野角度:上下:178° 左右:178° 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) 表面処理 ハーフグレア ※ハーフグレアパネルとは、グレアパネル(光沢)よりやや光沢が抑えられているパネルです。グレアパネルの特長である色鮮やかに見え、黒色が引き締まって見えることと、光の映り込みが少なく目への負担が軽いノングレアパネルの特性を兼ね備えたバランスのよいパネルです。 コントラスト比 1200:1 最大解像度 3840×2160 保証期間 3年間※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。18時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。 応答速度 7ms[GTG] 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 モニターサイズ 55型 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 10億7374万色 ※10bit入力時
ワイド液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI、D-sub9ピン(オス)/ブラック/スピーカー:あり/3辺フレームレスの43型4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 予約販売
輝度:350cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:101W/4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面43型(可視領域42.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様 ●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:待機時:0.4W●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:○●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●VCCI:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:159.8kWh●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●最大消費電力:101W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約590(H)×960(W)×260(D)mm※突起部除く●標準消費電力:通常使用時(オンモード):51.3W●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★☆)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●パネル方式:ADS(IPS相当)●応答速度(G to G):6ms●最大消費電力(備考):101W(最大)●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為 サイズ 43型 ピッチ 0.2451(H)×0.2451(V)mm 電源 電源内蔵 適合規格 J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体) 本体質量(g) 7300 表面処理 ハーフグレア 入力信号 HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス) コントラスト比 1200:1 表示色 10億7374万色 ※10bit入力時 解像度 3840×2160 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) 31.5-135.0 走査周波数(垂直) 29.9-60.3 ケーブル HDMIケーブル(1.8m)、電源コード(1.8m、PSE適合品) 入力端子 HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス) スピーカー あり5W+5W(ステレオ) 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 パネル駆動方式 ADS 輝度(cd/m2 ) 350 USB USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、メンテナンス用)
ワイド液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI、D-sub9ピン(オス)/ブラック/スピーカー:あり/3辺フレームレスの50型4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:107W/4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面50型(可視領域49.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様 ●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約670(H)×1110(W)×260(D)mm※突起部除く●本体(色):ブラック●上下角度調整(チルト)機能:なし●最大消費電力(備考):107W(最大)●J-Moss:対応●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W●応答速度(G to G):5ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★☆)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●標準消費電力:通常使用時(オンモード):64.1W●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●パネル方式:VA●最大消費電力:107W●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:なし●その他節電関連:年間消費電力量:198.1kWh●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●VCCI:対応 VCCI Class B●国際エネルギースター:登録●リフレッシュレート:60Hz●高さ調整:なし●PCリサイクル:○ サイズ 49.5型 ピッチ 0.285375(H)×0.285375(V)mm 電源 電源内蔵 適合規格 J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体) 本体質量(g) 11200 サイズ(inch) 50 表面処理 ハーフグレア 入力信号 HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス) コントラスト比 5000:1 表示色 10億7374万色 ※10bit入力時 解像度 3840×2160 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) 31.5-135.0 走査周波数(垂直) 29.9-60.3 ケーブル HDMIケーブル(1.8m)、電源コード(1.8m、PSE適合品) 入力端子 HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス) スピーカー あり5W+5W(ステレオ) 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 輝度(cd/m2 ) 350 USB USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、メンテナンス用)
18時間連続稼働対応 高輝度4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 4日以内出荷
18時間連続稼働に対応!高輝度500cd/m2 で会議室やサイネージにオススメの4K大画面50型(可視領域49.5型)ワイド液晶ディスプレイ。高輝度&広視野角パネルの採用で明るい場所でも視認性がよく、オフィスの会議室での利用はもちろん、デジタルサイネージとしての利用もおすすめ。18時間連続稼働対応で長時間可動が必要になる環境でも安心してご使用いただけます。メディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生可能です。
仕様 VESA200×200mm、盗難防止用ホール、フリッカーレス、ブルーリダクション、 付属品 HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m)、RS232-Cケーブル(1.8m) 質量(kg) スタンド有13.1、スタンド無し13.0 サイズ 50型 表面処理 ハーフグレア 対応機種 WindowsPC、Mac、ChromeBook、I ・O DATA製機器:MPC-LVZ2、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K、GOPPA製GP-HDSP14H460 寸法(cm) スタンド有:幅112×奥行26×高さ68、スタンド無し幅112×奥行6×高さ64 機能 (メディアプレーヤー機能)ファイルシステム:FAT16/62(32GB)、NTFS(2TB)※セキュリティUSBメモリなどの暗号化されていたりパスワードロックがかかったものは使用できません。対応ファイル形式:JPEG・MP4・mPEG2 TS・MP3 コントラスト比 4000:1 液晶パネル 49.5型ワイド/最大表示色:10億7374万色※10bit入力時、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度500cd/m2 、応答速度:5ms[GTG] 最大解像度 3840×2160 定格消費電力 AC100V50/60Hz(電源内蔵)、消費電力:通常85.4W(最大142W、待機時0.4W)、年間消費電力量:264.5kWh 走査周波数(水平) 31.5~135.0kHz 走査周波数(垂直) 29.9~60.3Hz 色(本体) ブラック 端子 HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub98ピン(オス)、USBStandardA(メディアプレーヤー・メンテナンス用)、RCA(白:L音声、赤:R音声)、スピーカー:5W+5W RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 TFT/VA リフレッシュレート(Hz) 最大60 グリーンマーク 認定
ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×3、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/「5年保証」144Hz&4K対応 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 6日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:1ms/最大消費電力:107W/最大144Hzの高リフレッシュレートに対応した31.5型ゲーミングモニター「GigaCrysta」。フルHDの約4倍の情報量を表示できる4K解像度に対応!HDMI2.1で規定されるVRR(可変リフレッシュレート)機能を実現し、4K 120Hzにも対応するため、PS5(TM)を最大限お楽しみいただけます。144Hzの高速リフレッシュレート対応。1秒間に144回映像を書き換えるので一般的な60Hzのディスプレイより2.4倍高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示可能です。特にFPSなどのスピード感あふれるゲームなどに最適。※144Hzの出力に対応した機器が必要。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。PS5(TM)のスペックを余すことなくお楽しみいただけます。HDMIを3ポート搭載しており、すべて4K120Hzに対応。また、PS5(TM)のアップデートで対応したHDMI2.1規格のVRR機能に対応。快適な映像でゲームを楽しむことができます。※VRRはHDMIのみ対応。
液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/見やすい位置に簡単に調節可能! I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで 目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。
仕様 ●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●ピボット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2 ●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)●高さ調整:130mm 付属品 電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください 質量(kg) スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約5.0 サイズ 27型 使用温度範囲(℃) 動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W) 最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理 ノングレア 対応機種 【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず) コントラスト比 1000:1(標準値) 解像度 1920×1080 保証期間 5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。 視野角 上下:178° 左右:178° 応答速度 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法 適合 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色
液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ホワイト/スピーカー:あり/見やすい位置に簡単に調節可能! I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで 目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。
仕様 ●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●ピボット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2 ●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)●高さ調整:130mm 付属品 電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください 質量(kg) スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約5.0 サイズ 27型 使用温度範囲(℃) 動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W) 最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理 ノングレア 対応機種 【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず) コントラスト比 1000:1(標準値) 解像度 1920×1080 保証期間 5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。 視野角 上下:178° 左右:178° 応答速度 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ホワイト 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法 適合 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色
液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ホワイト/スピーカー:あり/給電も可能なUSB Type-C(R)搭載 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/USB Type-C搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載しているので、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様 ●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2 ●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178° 付属品 電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、必ずお読みください 色 ホワイト 質量(g) (スタンドあり)約4.6、(スタンドなし)約4.2 使用温度範囲(℃) 動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W) 通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) サイズ(inch) 23.8ワイド 表面処理 非光沢 対応 VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (スタンドあり)約540×215×407、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず) 最大消費電力(W) 116 コントラスト比 (標準値)1000:1 解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 走査周波数(水平) HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間 約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ホワイト 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年) 34.5 グリーン購入法 適合 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色
液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/給電も可能なUSB Type-C(R)搭載 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/USB Type-C搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載しているので、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様 ●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2 ●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178° 付属品 電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、必ずお読みください 色 ブラック 質量(g) (スタンドあり)約4.6、(スタンドなし)約4.2 使用温度範囲(℃) 動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W) 通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) サイズ(inch) 23.8ワイド 表面処理 非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (スタンドあり)約540×215×407、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず) 対応 VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 最大消費電力(W) 116 コントラスト比 (標準値)1000:1 解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 走査周波数(水平) HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間 約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年) 34.5 グリーン購入法 適合 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色
ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス I ・O DATA(アイ・オー・データ) (1件のレビュー) 翌々日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 寸法(mm) 表示面積:597.888(H)×336.312(V) 質量(kg) スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz) 垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W) (通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°) (チルト)上:20、下:5 対応OS (日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 非光沢 周波数(kHz) 水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まず コントラスト比 (標準値)1000:1 最大解像度 (表示)1920×1080 保証期間 3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下) 178°:178° スピーカー 2W+2W(ステレオ) 取得規格 VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体) ブラック 端子 ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 38.7 グリーン購入法 適合 音声入力 ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.3114×0.3114 最大輝度(cd/m2 ) 300 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 対応VESA規格 100mm×100mm リフレッシュレート(Hz) (最大解像度時)最大75
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス I ・O DATA(アイ・オー・データ) (1件のレビュー) 翌々日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 寸法(mm) 表示面積:527.04(H)×296.46(V) 質量(kg) スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz) 垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W) (通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°) (チルト)上:20、下:5 対応OS (日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 非光沢 周波数(kHz) 水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まず コントラスト比 1000:1(標準) 最大解像度 1920×1080 保証期間 3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下) 178°:178° スピーカー 2W+2W(ステレオ) 取得規格 VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体) ブラック 端子 ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) インターフェイス VESAマウント:対応(100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 34.4 グリーン購入法 適合 音声入力 ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2745×0.2745 最大輝度(cd/m2 ) 250 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) (最大解像度時)最大75
ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌々日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:18W/広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください 寸法(mm) 表示面積:478.656(H)×260.28(V) 質量(kg) スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz) 垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W) (通常使用時(オンモード))9.9、(最大時)18、(待機時)0.3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°) (チルト)上:20、下:5 対応OS (日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 非光沢 周波数(kHz) 水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約493×215×377※突起部含まず、スタンドなし:約493×49×292※突起部含まず コントラスト比 (標準値)1000:1 最大解像度 (表示)1920×1080 保証期間 3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下) 178°:178° スピーカー 1W+1W(ステレオ) 取得規格 VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体) ブラック 端子 ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) インターフェイス VESAマウント:対応(100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 31.9 グリーン購入法 適合 音声入力 ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2493×0.241 最大輝度(cd/m2 ) 250 モニターサイズ 21.5型 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) (最大解像度時)最大75
「5年保証」10点マルチタッチ対応21.5型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
Windows 11などで標準サポートされている10点同時のマルチタッチ操作が可能です。また、センサーはパネルに組み込まれ、「静電容量方式」のタッチパネルを採用しているので、軽快なタッチ操作で動かすことができるワイド液晶ディスプレイです。Windows 11、Windows 10で標準サポートされている、10点マルチタッチ操作が可能です。マルチタッチパネルを採用しているので、指を使って絵を書いたり、ゲームをしたり、思う存分楽しめます。10点同時タッチ対応なので、両手を使った操作も可能です。軽いタッチ操作で軽快に動かせる、静電容量方式タッチパネルを採用。従来の抵抗膜方式と比較して、ディスプレイ画面に検出用フィルムが不要で、センサーがパネルに組み込まれていることで、よりスタイリッシュなデザインを実現。「VDTモード」を搭載しました。一定の時間連続して使用したときに、時間経過のお知らせがディスプレイに表示され、長時間の作業を避けることに役立ちます。目の負担をやわらげる「フリッカーレス」やブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」も搭載。
付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、A-B USB 2.0ケーブル、必ずお読みください 質量(kg) 約3.6(スタンドあり) 色 ブラック 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz) 【垂直走査】HDMI:59.9 ~ 60.0、DVI-D:59.9 ~ 60.0、アナログRGB:59.9 ~ 60.0 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 対応OS (日本語版のみ)Windows 11/Windows 10 表面処理 パネル:非光沢 消費電力 最大時 27W、通常使用時(オンモード) 15.0W、年間消費電力量 47.7kWh、待機時 0.3W 周波数(kHz) 【水平走査】HDMI:31.5 ~ 67.5、DVI-D:31.5 ~ 67.5、アナログRGB:31.5 ~ 67.5 対応機種 Windowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド15°~50°時:約490×121~243×293~207(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約490×50×296(突起部を含まず) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 1000:1 最大解像度 (表示)1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は、30000時間以内に限る。 応答速度 14ms[GTG](オーバードライブ オン時6.1ms[GTG]) 入力端子 映像:HDMI×1、DVI-D ×1、アナログRGB×1 視野角(左右:上下) 178°:178° スピーカー 1W+1W(ステレオ) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート (アップストリーム 【タッチ操作】)USB Std-B×1:USB 2.0、(ダウンストリーム) - グリーン購入法 適合 音声入力 ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.24825×0.24825 パネル TFT21.5型ワイド/ADSパネル 表示寸法(mm) H476.64×V268.11 最大輝度(cd/m2 ) 212 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) (最大解像度時)60
液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 27型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 9日以内出荷
広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 表示面積:597.888(H)×336.312(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品 電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg) スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2 消費電力(W) 最大時:31、通常使用時(オンモード):12.2、待機時:0.3 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 (パネル)非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 (ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり: 約612×235×448(突起部含まず)、スタンドなし:約612×48×364(突起部含まず) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 (標準値)1000:1 解像度 最大表示:1920×1080 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度 5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 (目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 保守管理 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力 音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年) 38.7 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.3114×0.3114 パネル (タイプ)TFT27型ワイド/ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2 ) 300(標準値)
液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 27型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 当日出荷
広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 表示面積:597.888(H)×336.312(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品 電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg) スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2 消費電力(W) 最大時:31、通常使用時(オンモード):12.2、待機時:0.3 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 (パネル)非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 (ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり: 約612×235×448(突起部含まず)、スタンドなし:約612×48×364(突起部含まず) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 (標準値)1000:1 最大解像度 (表示)1920×1080 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度 5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 (目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体) ブラック 保守管理 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力 音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年) 38.7 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.3114×0.3114 モニターサイズ TFT27型ワイド パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2 ) 300(標準値)
液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 当日出荷
広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品 電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg) スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2 消費電力(W) 最大時:25、通常使用時(オンモード):10.7、待機時:0.3 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 (パネル)非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 (ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約540×215×382(突起部含まず)、スタンドなし:約540×41×325(突起部含まず) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 (標準値)1000:1 解像度 最大表示:1920×1080 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度 5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 (目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体) ホワイト 保守管理 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力 音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年) 34.4 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2745×0.2745 パネル (タイプ)TFT23.8型ワイド/ADS モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2 ) 250(標準値)
液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) (2件のレビュー) 翌日出荷
広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。
仕様 表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品 電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg) スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2 消費電力(W) 最大時:25、通常使用時(オンモード):10.7、待機時:0.3 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 (ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約540×215×382(突起部含まず)、スタンドなし:約540×41×325(突起部含まず) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 1000:1(標準) 最大解像度 1920×1080 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度 5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 (目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体) ブラック 保守管理 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力 音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年) 34.4 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2745×0.2745 パネル (タイプ)TFT23.8型ワイド/ADS モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2 ) 300(標準値)
液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 21.5型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 予約販売
広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 表示面積:478.656(H)×260.28(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品 電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg) スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6 消費電力(W) 最大時:18、通常使用時(オンモード):9.9、待機時:0.3 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 (パネル)非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 (ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約493×215×377(突起部含まず)、スタンドなし:約493×49×292(突起部含まず) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 (標準値)1000:1 最大解像度 1920×1080 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度 5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 (目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体) ホワイト 保守管理 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力 音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年) 31.9 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2493×0.241 モニターサイズ 21.5 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2 ) 250(標準値)