17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレワークに最適な16.5型モバイルディスプレイです。 最薄部約7mm、重さ約730gに加え、一体型スタンド(傾斜無段階調節)と専用収納ケース付属で手軽に持ち運びができます。 USBtype-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USBtype-Cなら映像と給電がケーブル1本で行うことができます。 ノートパソコンに接続すると作業領域が広がり、ウインドウを複数立ち上げられるので、業務効率もアップです。 SONYプレステや任天堂Switchなど各種ゲーム機との動作確認済み(詳細はアイ・オー・データホームページよりご確認ください)なので、平日はビジネスに、休日はゲーム機に繋いでエンターテイメントにとモバイルサイズならではの使い方をお楽しみください。
用途持ち運び楽々テレワークに最適 付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-CUSB3.2Gen1)、ACアダプター(PSE適合品)、キャリングケース、取扱説明書 質量(g)約730 規格2K/FHD(Full-HD) 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(ACアダプタより電源供給)、DC5(USB type-Cより電源供給) 対応OS(日本語版のみ)OSに依存しない。ただし、解像度及び周波数が対応範囲内であること。 表面処理非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、各種ゲーム機 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド45度355×167×161/スタンド折り畳み時355×224×14 コントラスト比800:1、(CREXレベル2設定時)33600:1 最大解像度1920×1080 視野角上下左右170° スピーカー0.5W+0.5W(ステレオ) 色(本体)ブラック アズワン品番64-8867-29 ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5 アスペクト比16:9 映像入力HDMI(ミニ):15.7~67.5、USB-C:59.9~60.3 モニターサイズTFT15.6型ワイド パネル駆動方式ADS
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

テレワークに最適な15.6型、10点マルチタッチ対応のモバイルディスプレイです。 最薄部で約6mm、重さ880gの手軽さでテレワークの機動力をサポート、使用後は専用キャリングケースに入れて安心快適。 静電容量方式のタッチパネルなので、軽快なタッチ操作。 ノートパソコンに接続すると、作業領域が広がり、業務効率UPです。
質量(g)約880 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)最大時10.0、通常使用時(オンモード)6.9、年間消費電力23.4kWh、待機時0.4 表面処理非光沢+ガラス 対応機種Windowsパソコン、Mac コントラスト比800:1、(CREXレベル2設定時)21010:1 最大解像度1920×1080 視野角上下170°/左右170° 色(本体)ブラック 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド45度時:355×166×161(ゴム足含む)、スタンド折り畳み時:355×224×13 タッチパネル方式入力方式:静電容量方式、通信方式:USB2.0(FullSpeed)、備考:マルチタッチ(10点対応) 動作確認済機器(ゲーム機)Sony PlayStation(R)3、Sony PlayStation(R)4、Sony PlayStation(R)4 Pro、Sony PlayStation(R)5、Nintendo SwitchTM、Microsoft Xbox One、Microsoft Xbox One S、Microsoft Xbox One X ※アイ・オー・データ独自調べ。各メーカーへのお問合せはご遠慮ください。 アスペクト比16:9 表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V) 映像入力HDMI(ミニ)、USB type-C(Displayport Alt Mode) モニターサイズTFT15.6型ワイド/ADS パネル駆動方式ADS
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:140W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応し、見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイです。また、USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われます。さらに、USBハブを2ポート搭載。マウスやキーボードなど常時接続している機器を本商品につなげば、ノートPCとの接続がスッキリ。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B、搭載技術:HDR10 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 2)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください、目隠しシール(2枚) 寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V) 質量(kg)スタンドあり:約6.9、スタンドなし:約4.9 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)24.0 ~ 60.3、(DisplayPort)29.9 ~ 60.3、(USB-C)29.9 ~ 60.3 消費電力(W)(通常使用時(オンモード))22.1、(最大時)140、(待機時)0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°)(スイベル)左:45、右:45、(チルト)上:17、下:5 対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(HDMI)26.4 ~ 135.0、(DisplayPort)31.0 ~ 133.3、(USB-C)31.0 ~ 133.3 対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、Xbox Series S、パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×230×408~528 ※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×369 ※突起部を含まず コントラスト比(標準値)1000:1 最大解像度(表示)3840×2160 保証期間3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時 入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1 組立時間開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間:目安約5分(大人1人) 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー2W+2W(ステレオ) 取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体) 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5 高さ調整範囲(mm)120 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートアップストリーム:USB Type-C:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard A:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×2(最大5V/0.9A、HUB用)、USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)69.7 回転角度(°)(ピボット)左:90、右:90 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.1554×0.1554 最大輝度(cd/m2)350 モニターサイズ27型 パネル駆動方式AAS 最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)対応最大60(最大解像度時)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:98W/。見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能ですので、スッキリとした作業環境が実現できます。さらに、広視野角パネルを採用しています。USB 3.2 Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時も戸惑わずに、ケーブル1本抜くだけですぐ持ち出せます。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。約2.5mmの極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもマッチします。
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

ノートパソコンへの給電も可能なUSB-C搭載!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド搭載の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB-C搭載のパソコンならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電もでき、すっきりとした作業環境の確保の実現が可能です。さらに広視野角パネルは画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出せます。豊富な接続端子を搭載しており、さまざまな機器と接続してご使用いただけます。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:130mm、ピボット:左90°右90°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有 付属品電源コード(PSE適合品)、USB C to Cケーブル、HDMIケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください 質量(kg)スタンド有:5.4、スタンド無し:3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵) 表面処理表面非光沢 定格消費電力(W)最大時:98、通常使用時:11、待機時:0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:493×229×361~485、スタンド無し:493×49×292 コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時 視野角(左右:上下)左右178°:上下178° 端子アナログRGB×1、HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 入出力【音声】音声入力:ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートアップストリーム:USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用)USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A) ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用 年間消費電力量(kWh/年)35.3 グリーン購入法適合 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズTFT21.45型ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万 リフレッシュレート(Hz)75 グリーンマーク認定
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)PD100W充電対応 Type-C接続 2.5GbE LANアダプター
「GP-CR452GHP/B」はPower Delivery 100W充電と2.5GBASE-Tに対応したUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)接続の有線LANアダプターです。本商品を使うことで、PCに充電しながら動画編集やデータバックアップ等、大量のデータやり取りを快適に行えます。 Gigabit(1Gbps)よりもさらに高速な2.5Gbps(規格値)に対応。2.5GbE対応機器とあわせてご利用いただくことで、ネットワーク機器の性能を発揮できます。動画編集やデータバックアップ等、大量のデータをやり取りする用途に最適です。 最大100W(20V/5A)のPower Delivery充電に対応。高スペックPCや、アートワークに使用するPCなど消費電力の大きいノートPCでも充電が可能です。 iPhone 15シリーズ/iPad Proにも対応。有線接続でゲームを低遅延で快適にプレイできます。充電しながら使用できるため、長時間使用でもバッテリ残量を気にする必要はありません。
仕様ドライバインストール:Windows 10/8.1/7は商品動作にインストールが必要、Power Delivery:対応(最大100W、20V/5A) 付属品取扱説明書 材質プラスチック 規格IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T) 電源USBバスパワー供給およびPower Delivery充電 本体質量(g)24 対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS 10.12 以降、macOS 11/12/13/14以降(※1)、ChromeOS 対応機種Windows、Mac、Chromebook、iPhone 15シリーズ※1/iPad Pro※2 対応(LANケーブル)カテゴリ5e以上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×22×15(ケーブル除く) 保守管理6ヶ月 環境(動作保証)0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと) ケーブル長(cm)(USB)約12(コネクタ除く) インターフェイス(USB)USB Type-C(R)コネクター オス×1(PC通信用、USB 3.2 Gen 1/USB 3.0)、USB Type-C(R)コネクター メス×1(PD充電用) ジャンボフレーム最大16,128bytes(初期値無効) 伝送速度(理論値)2.5Gbps/1000Mbps/100Mbps/10Mbps、(理論値)IEEE802.11ax(5GHz帯):最大4804Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大3467Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大600Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps LANRJ-45×1ポート
1台
6,398 税込7,038
翌日出荷

4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応し、見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイです。また、USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われます。さらに、USBハブを2ポート搭載。マウスやキーボードなど常時接続している機器を本商品につなげば、ノートPCとの接続がスッキリ。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。
仕様表示面積:596.736mm(H)×335.664mm(V)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、チルト角:上17°、下5°、スイベル角:左45°、右45°、ピボット(回転):左90°、右90°、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○、組立時間の目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間、搭載技術:HDR10 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 2)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください、目隠しシール(2枚) 質量(kg)スタンドあり:約6.9、スタンドなし:約4.9 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~+60 消費電力(W)最大時:140、通常使用時(オンモード):22.1、待機時:0.3 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること 表面処理非光沢 適合機器Windowsパソコン、Mac、Chromebook、Nintendo SwitchTM、PS4(R)、PS4(R) Pro、PS5TM、Xbox Series X、Xbox Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×230×408~528※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×369※突起部を含まず 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比1000:1 液晶パネルTFT27型ワイド/AAS 最大解像度3840×2160 保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 走査周波数(水平)HDMI:26.4 ~ 135.0kHz、DisplayPort:31.0 ~ 133.3kHz、USB-C:31.0 ~ 133.3kHz 走査周波数(垂直)HDMI:24.0 ~ 60.3Hz、DisplayPort:29.9 ~ 60.3Hz、USB-C:29.9 ~ 60.3Hz 応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時 入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1 視野角(左右:上下)178°:178° VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 高さ調整範囲(mm)120 ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートアップストリーム USB Type-C:USB 3.2 Gen 2(USB 3.1)/USB 2.0×1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム USB Standard A:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×2(最大5V/0.9A、HUB用)、USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)69.7 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.1554×0.1554 最大輝度(cd/m2)350 最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)最大60
1台
51,980 税込57,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:98W/。3辺フレームレスパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能ですので、スッキリとした作業環境が実現できます。さらに、広視野角パネルを採用しています。USB 3.2 Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時も戸惑わずに、ケーブル1本抜くだけですぐ持ち出せます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。約2.5mmの極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもマッチします。LEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用いたしました。また、ディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。
表面処理非光沢 コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 色(本体)ブラック モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式ADS
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ 27型/USB-C/WQHD/100Hz/5Y
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるのでA3サイズのPDFもスクロールせずに全体を見ることができます。写真や映像を細部まで美しく表示できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。上下左右178°の広視野角なAAS(Azimuthal Anchoring Switching)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
仕様●最大消費電力(備考):120W(最大)●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●本体(色):ブラック●電波法備考:電波を発しない為●標準消費電力:通常使用時(オンモード):16.7W●電源OFF時消費電力:待機時:1.1W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約444(H)×613(W)×197(D)mm※突起部除く●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:AAS(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●モニタ形状:平面●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●J-Moss:対応●その他節電関連:年間消費電力量:56.4kWh●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応 VCCI Class B●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●リフレッシュレート:100Hz●PCリサイクル:○ サイズ27型 ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm 電源電源内蔵 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法 本体質量(g)4500 表面処理ノングレア 入力信号HDMI、DisplayPort、USB Type-C 最大消費電力(W)120 コントラスト比1300:1 表示色1677万色 解像度WQHD(2560×1440) 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)31-151 走査周波数(垂直)59.9-99.9 ケーブル電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック 入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C スピーカーあり2W+2W(ステレオ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)250 USBUSB Type-C×1、USB-A×3
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型
エコ商品
ビジネス向けに特化した23.8型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。 ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。 人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。 ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90° 付属品電源コード、C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)ケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、WEBカメラ取付ネジ(1本) 質量(kg)スタンドあり:約6.7、スタンドなし:約4.3 消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):15.5、待機時:1.1 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×229×374~503(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×55×327(突起部を含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比1000:1(標準値) 解像度最大表示:1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 83.9、DisplayPort:31.0 ~ 83.9、USB Type-C:31.0 ~ 67.5 走査周波数(垂直)HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USBType-C:59.9~60.3 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体)ブラック 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用) 入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA) 高さ調整範囲(mm)130 USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A) 年間消費電力量(kWh/年)53.5 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745 パネル(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADS モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)250(標準値) LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型
エコ商品
ビジネス向けに特化した27型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。 ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。 人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。 ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:596.736(H)×335.664(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90° 付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg)スタンドあり:約7.6、スタンドなし:約5.2 消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):18.4、待機時:1.1 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理(パネル)非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×50×32(突起部を含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1000:1 解像度最大表示:1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 111.9、DisplayPort:31.0 ~ 111.9、USB Type-C:31.0 ~ 88.8 走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~ 75.0、DisplayPort:59.9 ~ 75.0、USB Type-C:59.9 ~ 60.3 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像) HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用) 入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA) USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A) 年間消費電力量(kWh/年)62.2 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331 パネル(タイプ)TFT27型ワイド/ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)300(標準値) LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1台
60,980 税込67,078
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ 27型/USB-C/WQHD/5年保証
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。A3サイズのPDFもスクロールせずに、全体を見ることができます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23° 下:5°●PCリサイクル:○●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電源OFF時消費電力:待機時:1.1W●縦回転(ピボット)機能:あり 左:90° 右:90°●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約443(H)×613(W)×227(D)mm※突起部除く●最大消費電力(備考):120W(最大)●VCCI:対応 VCCI Class B●応答速度(G to G):4ms●その他節電関連:年間消費電力量:56.4kWh●パネル方式:AAS(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:45° 右:45°●本体(色):ブラック●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●標準消費電力:通常使用時(オンモード):16.7W●高さ調整:あり 150mm サイズ27型 ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm 電源電源内蔵 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法 本体質量(g)6000 表面処理ノングレア 入力信号HDMI、DisplayPort、USB Type-C 最大消費電力(W)120 コントラスト比1300:1 表示色1677万色 解像度WQHD(2560×1440) 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)31-151 走査周波数(垂直)59.9-99.9 ケーブル電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、Mini PC取付ネジ×4、Mini PC取付ナット×4 入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C スピーカーあり2W+2W(ステレオ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)250 USBUSB Type-C×1、USB-A×3
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるので、A3サイズのPDFもスクロールせずに、全体を表示することが可能。効率的に作業を行えます。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920x1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560x1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷

【安心の長期5年保証&無輝点保証対象商品:安心してご使用いただくためにご購入のお客様対象に液晶パネル・バックライトを含めた5年間長期保証を実施しております。また、輝点があった場合、ご購入1ヶ月以内に限り商品ご交換をいたします。】ビジネス向け「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」の34型超ワイド液晶ディスプレイ(平面タイプ)です。UWQHD(3440×1440)の高解像度により、フルHDの約2.4倍の表示領域を実現しています。21:9のフラット(平面)なワイド画面は、表計算ソフトなどでの横スクロールを軽減し、快適な作業環境を提供します。また、複数ウィンドウを同時に表示できるため、切り替えが不要になり、業務効率が向上します。USB Type-Cケーブル1本で、映像入力とノートPCへの最大65W給電が同時に可能。
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型
エコ商品
ビジネス向けに特化した27型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。 ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。 人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。 ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:596.736(H)×335.664(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90° 付属品電源コード(PSE適合品)、C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)ケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、WEBカメラ取付ネジ(1本) 質量(kg)スタンドあり:約7.6、スタンドなし:約5.2 消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):18.4、待機時:1.1 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理(パネル)非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×50×325(突起部を含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1000:1 解像度最大表示:1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 83.9、DisplayPort:31.0 ~ 83.9、USB Type-C:31.0 ~ 67.5 走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~ 75.0、DisplayPort:59.9 ~ 75.0、USB Type-C:59.9 ~ 60.3 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体)ブラック 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用) 入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA) 高さ調整範囲(mm)130 USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A) 年間消費電力量(kWh/年)62.2 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331 パネル(タイプ)TFT27型ワイド/ADS モニターサイズ27型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)300(標準値) LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1台
61,980 税込68,178
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型
エコ商品
ビジネス向けに特化した23.8型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。 ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。 人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。 ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90° 付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg)スタンドあり:約6.7、スタンドなし:約4.3 消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):15.5、待機時:1.5 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理(パネル)非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×229×374~503(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×55×327(突起部を含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1000:1 解像度最大表示:1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 83.9、DisplayPort:31.0 ~ 83.9、USB Type-C:31.0 ~ 67.5 走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~ 75.0、DisplayPort:59.9 ~ 75.0、USB Type-C:59.9 ~ 60.3 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用) 入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA) USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A) 年間消費電力量(kWh/年)53.5 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745 パネル(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)250(標準値) LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1台
46,980 税込51,678
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)5年保証USBType-CフリースタイルスタンドWQHD27型液晶
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。また、省スペースなので、デスクの上を広く使うことができます。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B、miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる 付属品電源コード(PSE適合品、約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 適合対応パソコン機種@:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V) ブラック 消費電力(W)(オンモード)通常使用時:16.7 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)【ピボット(回転)】左:90 右:90、【スイベル角】左:45 右:45、【チルト角】上:23 下:5 対応OS【日本語版のみ】OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理パネル:非光沢 最大消費電力(W)120 コントラスト比(標準値)1300:1 液晶パネルパネルタイプ/表示方式:TFT27型ワイド/AAS 解像度最大表示:2560×1440 保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 走査周波数(水平)HDMI:31kHz ~ 151kHzDisplayPort:31kHz ~ 151kHzUSB Type-C:31kHz ~ 151kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 99.9HzDisplayPort:59.9Hz ~ 99.9HzUSB Type-C:59.9Hz ~ 99.9Hz(USB設定2.0時)/59.9Hz ~ 75.0Hz (USB設定3.2時) 応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 視野角(左右:上下)178/178 VESAマウント(mm)○(100×100)※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。 スピーカー音声入出力:2W+2W(ステレオ) 端子音声入出力/ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 高さ調整範囲(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kW)56.4h USBポート【その他】USB-A×1:USB 2.0 (最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331 映像入力HDMI×1、USB Type-C×1、DisplayPort×1 待機時消費電力(W)1.1 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250(標準値) USB【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、【ダウンストリーム】USB-A×2:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷