カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)
  • BUFFALO(バッファロー)(28)
  • Hisense(ハイセンス)(13)
  • StarTech.com(11)
  • SONY(7)
  • ラトックシステム(7)
  • Synology(シノロジー)(6)
  • 創朋(4)
  • エレコム(3)
  • QNAP(2)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • サンワサプライ(1)
  • センチュリー(1)
  • マスプロ電工(1)
  • JVCケンウッド(1)
  • SEAGATE(1)
  • ライフボート(1)
  • GROOVY(1)
  • CREMAXTECHNOLOGIES(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「交換用HDD」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイバーセキュリティ対策バックアップストレージセット I ・O DATA(アイ・オー・データ)サイバーセキュリティ対策バックアップストレージセットI ・O DATA(アイ・オー・データ)
229,800税込252,780
1セット
5日以内出荷
BCSP-LVREUTシリーズは、法人向けNAS「ランディスク」とカートリッジタイプの外付けHDDを組み合わせた堅牢なバックアップストレージセットです。HDDを物理的にネットワークから切り離す「エアギャップ」に加え、多層的なセキュリティ機能を備えることで、企業や医療機関を標的としたランサムウェアなどのサイバー攻撃から重要なデータを強力に保護します。また、万が一被害が発生した場合でも、迅速なデータ復旧を可能にし、事業継続をサポートします。5年間の保守サービス(交換品お届け保守)を標準添付。
寸法(mm)HD1-REUT:幅51×奥行205×高さ160、NAS(HDL2-LV):幅101×奥行210×高さ160 いずれもゴム足含む突起部含まず保証期間5年(交換品お届け保守のご登録は商品ご購入後60日以内にお申込みください)
HDW-UTシリーズ用交換ハードディスク 24TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)HDW-UTシリーズ用交換ハードディスク 24TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
HDW-UTシリーズ交換用HDDです。HDD故障時に本商品を使って故障したHDDと入れ替えることができます。RAID 1を利用していた場合、大切なデータが失われることを防ぐこともできます。※交換用のHDDは、お使いのHDW-UTシリーズの容量にあったものをご購入ください。
HD4-UTNシリーズ専用 交換用ハードディスク 24TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)HD4-UTNシリーズ専用 交換用ハードディスク 24TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
4ドライブ搭載ハードディスク「HD4-UTNシリーズ」専用の交換用ハードディスクです。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。HD4-UTNシリーズ専用の交換用HDDカートリッジです。ロックを解除しフロント側に引き出すことで、簡単に交換ができます。
ランディスク(Linux OSモデル)交換用HDD 24TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)ランディスク(Linux OSモデル)交換用HDD 24TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
249,800税込274,780
1台
8日以内出荷
ランディスク(Linux OSモデル)交換用HDDです。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。ランディスク(Linux OSモデル)交換用HDDです。省電性と耐振動性に優れ、長期3年保証を実現しています。ロックを解除しフロント側に引き出すことで、簡単に交換ができます。※対応する指定容量の交換用HDDをお買い求めください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104×164×27RoHS指令(10物質対応)対応PC接続接続なし
USB 5Gbps対応セキュリティハードディスク 24TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps対応セキュリティハードディスク 24TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
USB 5Gbps対応のセキュリティHDDです。ハードウェア自動暗号化&パスワードロック機能を搭載しており、情報漏洩を防ぎます。たとえ解体されても、解析される心配はありません。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載し、長期5年保証付きで長く安心してお使いいただけます。保存するデータは、すべて自動で暗号化されるため、簡単に情報漏えい対策ができ、データにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。「ハードウェア自動暗号化」と「パスワードロック」のダブルのセキュリティ機能でデータの流出を防ぐことができます。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼HDDを採用し、データをしっかり守ります。アイ・オー製NASやお使いのサーバーと合わせてバックアップ用ハードディスクとしての使用もおすすめ。NASやサーバーの急な故障やデータ紛失に備え、バックアップ体制を整えておくと安心です。長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。また、アイ・オー製NAS「ランディスク」も5年保証のため、NASとセットでのご使用もおすすめです。
仕様●データ暗号化機能:AES256bit●ホットスワップ(動作中の実装HDDの交換):非対応消費電力(W)1/2/4TB:8.5(typ)、6/8/12/16/20/24TB:11(typ)電源電源内蔵定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)約1(添付)対応OS(日本語版のみ)Windows 11/Windows 10/Windows Server 2025/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016コネクタ形状USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)USB-B コネクター対応機種Windowsパソコン電源コード(m)約1.5動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0ポート USB-Aコネクターを搭載した機種フォーマット形式NTFSファン搭載インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ランディスク(Linux OSモデル)交換用HDD HDLH-OPAシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)ランディスク(Linux OSモデル)交換用HDD HDLH-OPAシリーズI ・O DATA(アイ・オー・データ)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
HDLH-OPAシリーズはランディスク(LinuxOSモデル)交換用HDDです。省電性と耐振動性に優れ、長期3年保証を実現しています。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。対応する指定容量の交換用HDDをお買い求めください。(詳細はアイ・オー・データWEBサイト「NAS交換ハードディスク対応表」をご覧ください)※交換用HDDにはRAIDシステムは入っていません。
仕様PCとの接続形態:接続無し使用温度範囲本体の環境条件に準じる寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×164×27使用湿度範囲本体の環境条件に準じる対応商品出荷時に搭載されているハードディスクと同容量のハードディスクカートリッジをご利用ください。詳細はアイ・オー・データWEBサイトより「NAS交換ハードディスク対応表」をご覧ください。動作環境対応商品での使用のみ保証
HDL-Zシリーズ専用交換用ハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ)HDL-Zシリーズ専用交換用ハードディスクI ・O DATA(アイ・オー・データ)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
HDL-Z専用の交換用HDDカートリッジです。省電性と耐振動性に優れ、長期3年保証を実現しています。ロックを解除しフロント側に引き出すことで、簡単に交換ができます。※出荷時に搭載されているHDDと同容量のカートリッジをご利用ください。※対応する指定容量の交換HDDカートリッジをお買い求めください。※オプション品のカートリッジにはRAIDシステムは入っていません
付属品インデックスラベル、必ずお読みください使用温度範囲本体の環境条件に準じる外寸(mm)幅104×奥行164.2×高さ26.9(突起部含む)使用湿度範囲本体の環境条件に準じる対応商品I ・O DATAホームーページよりNAS交換ハードディスク対応表をご確認くださいRoHS指令(10物質対応)対応
LAN DISK Hシリーズ専用交換用ハードディスク 20TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)LAN DISK Hシリーズ専用交換用ハードディスク 20TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
HDLH-OPAシリーズは、LAN DISK Hシリーズ専用の交換用HDDカートリッジです。省電性と耐振動性に優れ長期3年保証を実現しています。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。※対応する指定容量の交換ハードディスクカートリッジをお買い求めください。※オプション品のカートリッジにはRAIDシステムは入っていません。
質量(g)830使用温度範囲本体の環境条件に準じる外寸(mm)幅104×奥行164×高さ27(突起部含まず)使用湿度範囲本体の環境条件に準じる対応商品I ・O DATAホームーページよりNAS交換ハードディスク対応表をご確認くださいRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
LAN DISK Hシリーズ専用交換用ハードディスク 16TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)LAN DISK Hシリーズ専用交換用ハードディスク 16TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
LAN DISK Hシリーズ専用の交換用HDDカートリッジです。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。※対応する指定容量の交換ハードディスクカートリッジをお買い求めください。省電性と耐振動性に優れ、長期3年保証を実現しています。ロックを解除しフロント側に引き出すことで、簡単に交換ができます。※出荷時に搭載されているHDDと、同容量のカートリッジをご利用ください。
IdeaHub series OPS SAC 02313シリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)IdeaHub series OPS SAC 02313シリーズI ・O DATA(アイ・オー・データ)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
受注生産情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。加入済み保守パックの期間を延長する場合にご購入ください。1年延長ができる、6・7年目用です。交換した場合のHDDの所有権はアイ・オーのものといたします。ビジネスシーンでの利用を踏まえ、Windows10を使用可能にし、Windowsを搭載することでIdeaHubの可能性をさらに広げ、PC~IdeaHub間の連携をより強めます。
HDL-Zシリーズ専用交換用 ハードディスク HDLZ-OPAシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)HDL-Zシリーズ専用交換用 ハードディスク HDLZ-OPAシリーズI ・O DATA(アイ・オー・データ)
20,980税込23,078
1台
8日以内出荷
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。詳細はNAS交換ハードディスク対応表をご覧ください。HDL-Z専用の交換用HDDカートリッジです。※出荷時に搭載されているHDDと、同容量のカートリッジをご利用ください。
HDL-Zシリーズ専用交換用HDDカートリッジ 8TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)HDL-Zシリーズ専用交換用HDDカートリッジ 8TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
92,980税込102,278
1台
6日以内出荷
情報は発表当初のものです。HDL-Z専用の交換用HDDカートリッジです。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。※対応する指定容量の交換HDDカートリッジをお買い求めください。オプション品のカートリッジには、RAIDシステムは入っていません。Windows Storage Server 2016、Windows Server IoT 2019 for StorageおよびWindows 10 IoT Enterpriseを搭載したHDL-Zシリーズ専用の交換用HDDカートリッジ。省電性と耐振動性に優れ、長期3年保証を実現。ロックを解除しフロント側に引き出すことで、簡単に交換ができます。
アズワン品番65-3408-06
HDL-Zシリーズ専用交換用 ハードディスク HDLZ-OPAシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)HDL-Zシリーズ専用交換用 ハードディスク HDLZ-OPAシリーズI ・O DATA(アイ・オー・データ)
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。詳細はNAS交換ハードディスク対応表をご覧ください。HDL-Z専用の交換用HDDカートリッジです。※出荷時に搭載されているHDDと、同容量のカートリッジをご利用ください。
HDL-Zシリーズ専用交換用ハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ)HDL-Zシリーズ専用交換用ハードディスクI ・O DATA(アイ・オー・データ)
20,980税込23,078
1台
8日以内出荷
HDLZ-OPBシリーズは、HDL-Z専用の交換用HDDカートリッジです。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。対応する指定容量の交換ハードディスクカートリッジをお買い求めください。詳細はNAS交換ハードディスク対応表をご覧ください。本商品は、WD Red以外のHDDを採用する場合もございますが、WD Red採用商品の交換用カートリッジとしてご使用いただけます。
寸法(mm)幅104×奥行164×高さ27使用温度範囲本体の環境条件に準ずる使用湿度範囲本体の環境条件に準ずる保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応
HDS2-UTXSシリーズ用交換ハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ)HDS2-UTXSシリーズ用交換ハードディスクI ・O DATA(アイ・オー・データ)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
2ドライブ搭載の外付けハードディスク「HDS2-UTXSシリーズ」の交換用ハードディスクです。 万が一のハードディスク故障時に、本商品を使って「HDS2-UTXSシリーズ」のハードディスクを入れ替えることが可能です。
質量(g)約700対応機種HDS2-UTXSシリーズ、HDS2-UTXS/Eシリーズ保証期間1年
HDS2-UTXシリーズ用交換ハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ)HDS2-UTXシリーズ用交換ハードディスクI ・O DATA(アイ・オー・データ)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
HDUOPXシリーズは2ドライブ搭載の外付けハードディスク「HDS2-UTXシリーズ」の交換用ハードディスクです。 万が一のハードディスク故障時に、本商品を使って「HDS2-UTXシリーズ」のハードディスクを入れ替えることが可能です。
質量(g)約700使用温度範囲(℃)5~35適合規格RoHS指令準拠使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)保証期間1年保証インターフェイスSATA
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら