2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。映像が第三者のサーバーを経由しない安心・安全なネットワークカメラです。AIと動作/人感/音/気温/湿度の5つの検知機能を搭載しており、カメラの向こう側を正確に検知し、変化があればすぐに気づくことができます。カメラの映像はパソコン用視聴ソフト「Qwatch Monitor」、スマホ用アプリ「QwatchView」で確認することができます。ご自宅内での視聴はもちろん、外出先からご自宅、オフィスから店舗や工場の状況管理など、離れた場所からチェックしたい場合に活用いただけます。動作、人感、音、気温、湿度の5つのセンサーを使って、カメラの向こう側の変化を検知し、メールやスマートフォンのプッシュ通知、またはメールを使ってお知らせしたり、録画することができます。SONY製200万画素(最大1920x1080)高感度イメージセンサー「STARVIS IMX327」を搭載し、明るく鮮明な映像を撮影することができます。また、広角レンズを採用し従来モデルより広い範囲をみることができます。※スマホでの視聴時はHD画質になります。
使用場所屋内専用
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)マイク・スピーカー一体型360度USBカメラ
。周囲360度を映せるWebカメラです。参加者全員の顔がしっかり映るのでWeb会議に一体感が生まれます。マイク・スピーカーも付いたオールインワンタイプなので、これ1台ですぐにWeb会議がはじめられます。テーブルの真ん中に置いてパソコンにUSB接続するだけなので設置も簡単。周囲360度映す本商品なら、全員の真ん中に設置することができるため、カメラから近い人も遠い人も、全員の表情がオンラインで参加している相手側から見やすくなるため、Web会議に一体感が生まれます。本体上部のタッチセンサーやボタンを押すことで、映し方を変えることができます。映し方は6つのモードから選ぶことができ、特定の方向を拡大して映したり、「正面モード」で個人向けのカメラとして使用したりと、シチュエーションに応じて使い分けることができます。近年オンライン会議が増加し2~4人程度の小会議スペースのニーズが高まっています。本商品はそんな小会議スペースでの使用にピッタリ。周囲360度を映すことができマイク・スピーカーも一体型で参加者の真ん中に置けるので別途マイク・スピーカーを用意する必要もありません。
種類カメラ本体 画素数500万
1台
34,880 税込38,368
8日以内出荷