79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:527.04(H)×296.46(V) 質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W)(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°)(チルト)上:20、下:5 対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まず コントラスト比1000:1(標準) 最大解像度1920×1080 保証期間3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー2W+2W(ステレオ) 取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)34.4 グリーン購入法適合 音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:597.888(H)×336.312(V) 質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W)(通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°)(チルト)上:20、下:5 対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まず コントラスト比(標準値)1000:1 最大解像度(表示)1920×1080 保証期間3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー2W+2W(ステレオ) 取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)38.7 グリーン購入法適合 音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114 最大輝度(cd/m2)300 モニターサイズ27型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 対応VESA規格100mm×100mm リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:18W/。広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:478.656(H)×260.28(V) 質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W)(通常使用時(オンモード))9.9、(最大時)18、(待機時)0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°)(チルト)上:20、下:5 対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377※突起部含まず、スタンドなし:約493×49×292※突起部含まず コントラスト比(標準値)1000:1 最大解像度(表示)1920×1080 保証期間3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー1W+1W(ステレオ) 取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)31.9 グリーン購入法適合 音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。USB Type-C搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載しているので、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178° 付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、必ずお読みください ブラック 質量(g)(スタンドあり)約4.6、(スタンドなし)約4.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) サイズ(inch)23.8ワイド 表面処理非光沢 対応VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)約540×215×407、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず) 最大消費電力(W)116 コントラスト比(標準値)1000:1 解像度1920×1080 保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)34.5 グリーン購入法適合 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。USB Type-C搭載の27型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載しているので マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V) 付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、必ずお読みください 質量(kg)スタンドあり:約5.7、スタンドなし:約5.0 サイズ27型 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理ノングレア 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×235×454(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず) コントラスト比1000:1(標準値) 解像度1920×1080 保証期間5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。 視野角上下:178° 左右:178° 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色
1台
29,980 税込32,978
欠品中

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。USB Type-C搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載しているので、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178° 付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、必ずお読みください ホワイト 質量(g)(スタンドあり)約4.6、(スタンドなし)約4.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) サイズ(inch)23.8ワイド 表面処理非光沢 対応VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)約540×215×407、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず) 最大消費電力(W)116 コントラスト比(標準値)1000:1 解像度1920×1080 保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ホワイト 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)34.5 グリーン購入法適合 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。USB Type-C搭載の27型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載しているので マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは 自室にもオフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V) 付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル[C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)]、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 質量(kg)スタンドあり:約5.7、スタンドなし:約5.0 ブラック 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×235×454(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず) コントラスト比1000:1(標準値) 解像度1920×1080 保証期間5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。 視野角上下:178° 左右:178° 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 スピーカー2W+2W(ステレオ) 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 最大表示色1677万色
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。USB Type-C搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載しているので、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもオフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4 Pro、PS4、XBOX Series X、XBOX Series S●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178° 付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル[C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)]、HDMIケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、必ずお読みください ブラック 質量(g)(スタンドあり) 約4.6、(スタンドなし)約4.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) サイズ(inch)23.8ワイド 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理非光沢 対応VESAマウントインターフェイス (100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)約540×215×407、(スタンドなし)約540×48×328※突起部含まず 最大消費電力(W)116 コントラスト比(標準値)1000:1 解像度1920×1080 保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 スピーカースピーカー 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)34.5 グリーン購入法適合 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:104W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した、24.5型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、ディスプレイの下に15型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホール、台座にはスマホやキーボードなどを立てかけられるスリットを、ネックには移動に便利な持ち手と、ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダーを搭載しました。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2 消費電力(W)最大時:25、通常使用時(オンモード):10.7、待機時:0.3 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382(突起部含まず)、スタンドなし:約540×41×325(突起部含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比1000:1(標準) 最大解像度1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体)ブラック 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年)34.4 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745 パネル(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADS モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)300(標準値)
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:478.656(H)×260.28(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6 消費電力(W)最大時:18、通常使用時(オンモード):9.9、待機時:0.3 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理(パネル)非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377(突起部含まず)、スタンドなし:約493×49×292(突起部含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1000:1 解像度最大表示:1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体)ブラック 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年)31.9 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241 パネル(タイプ)TFT21.45型ワイド/ADS モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)250(標準値)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 27型
エコ商品
広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:597.888(H)×336.312(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2 消費電力(W)最大時:31、通常使用時(オンモード):12.2、待機時:0.3 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理(パネル)非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり: 約612×235×448(突起部含まず)、スタンドなし:約612×48×364(突起部含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1000:1 最大解像度(表示)1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体)ブラック 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年)38.7 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114 モニターサイズTFT27型ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)300(標準値)
1台
23,980 税込26,378
欠品中

I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 21.5型
エコ商品
広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:478.656(H)×260.28(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6 消費電力(W)最大時:18、通常使用時(オンモード):9.9、待機時:0.3 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理(パネル)非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377(突起部含まず)、スタンドなし:約493×49×292(突起部含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1000:1 最大解像度1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体)ホワイト 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年)31.9 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241 モニターサイズ21.5 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)250(標準値)
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶23.8型
エコ商品、RoHS
ディスプレイの下にノートPCを置ける!。広可動域なフリースタイルスタンド。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。また、画面の向きを見やすい位置に調整できるので、目線の移動が少なくなり、疲れにくく快適に作業ができます。さらに、100Hzに対応しているので、一般的な60Hzの液晶ディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCにディスプレイをプラスして、作業スペースを拡張すれば、2画面で作業が進められるので、効率がアップします。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。台座にはスマホやキーボードなどを立てかけられるスリットを、ネックには移動に便利な持ち手と、ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダーを搭載しました。スタンドはワンタッチで付け外しが可能なので、ディスプレイアームなどへ付け変える場合も便利です。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。ノートPCをはじめブルーレイレコーダー、ハイビジョンカメラなどさまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。スピーカーを本体に搭載しているので、音声を楽しむこともできます。※出力機器が音声出力に対応している必要があります。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。上下左右178°の広視野角パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パネルの種類はスペックよりご確認ください。ディスプレイアームやスタンドへの取り付けする際の共通規格「VESA」に対応。VESA規格100×100のディスプレイアームやディスプレイスタンドに取り付けが可能です!。環境に配慮しながらも使いやすい商品。再生資源の活用。本商品(スタンドを除く)の筐体樹脂に再生プラスチックを約35%使用しています。また、個装箱には再生紙のダンボールを利用しております。資源を大切に。ケーブル類は、お客様のニーズに合うものだけを添付しております。また、ライフサイクルを考慮した商品づくりに取り組んでいます。マニュアルをエコに&わかりやすく。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。お客様がより便利に使いやすくなるようにするとともに、資源の削減にもつながります。使用済み液晶ディスプレイをリサイクル。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。従来の一般的な液晶ディスプレイでは、LEDバックライトの輝度レベルを調整するためにLED自体を高速に点滅させています(PWM調光方式)。そのため、画面のちらつき(フリッカー)を感じたり、実際にちらつきを感じていなくても長時間のパソコン使用では目に負担を与えていると言われていますが、本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用いたしました。パソコンで作業をする際に目の疲れの原因とされるブルーライト(青色光)。専用のメガネをかけたり、モニターにフィルムを貼ったりといった対策が一般的ですが、本商品はディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能を搭載しています。専用のメガネやフィルムを購入することなく、ディスプレイ自体でブルーライトを抑制して快適にお使いいただけます。
仕様●miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm/取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下/ネジサイズ:M4×30mm以上 ※VESAマウンターの厚さにより異なる●パネル表面処理:非光沢●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●各種取得規格・法規制:VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム●上下:178°/左右:178°:上下:178°/左右:178°●垂直走査周波数(Hz):HDMI: 59 ~ 100/DisplayPort:59 ~ 100●水平走査周波数(kHz):HDMI:30 ~ 110/DisplayPort:30 ~ 110●組立時間の目安:約4分(大人1人)※開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●搭載技術:フリッカーレス/ブルーライト低減機能●盗難防止用ホール:あり●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V) 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 質量(kg)スタンドあり:約4.6/スタンドなし:約2.7 消費電力(W)最大時:25/通常使用時(オンモード):12.9/年間消費電力量:40.29kWh/待機時:0.3 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) フレーム3辺フレームレス 角度(°)【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5、【ピボット(回転)】左:90 右:90 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。(日本語版のみ) 表示方式AHVA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約539×227×443~535 ※突起部を含まず/スタンドなし:約539×49×323 ※突起部含まず 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比1300:1(標準値) 液晶パネルTFT23.8型ワイド 解像度最大表示:1920×1080 保証期間3年間 ※パネル、バックライトを含む。 使用環境温度(℃)動作時:0~+40/収納時:-20~+60 応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブレベル3設定時 スピーカー2W+2W(ステレオ) 出力端子映像:HDMI×1/DisplayPort×1 高さ調整範囲(mm)150 インターフェイスVESAマウント:100mm×100mm ※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最大輝度(cd/m2)(標準値)250 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載の、100Hz対応23.8型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイより残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。一般的な60Hzのディスプレイより、1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。約3.3mmの極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 質量(kg)スタンドあり:約4.7/スタンドなし:約3.0 ブラック 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法 消費電力(W)通常使用時(オンモード) :12.1 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)[チルト角] 上:20 下:5、[スイベル角] 左:45 右:45 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約541×229×385~497(突起部を含まず)、スタンドなし:約541×47×329(突起部を含まず) 対応機種パソコン:Windowsパソコン/Mac/Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch/PS5/PS4(R) Pro/PS4(R)/Xbox Series X/Xbox Series S 最大消費電力(W)32 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 解像度1920×1080 視野角上下:178°、左右:178° 走査周波数(水平)HDMI1:31.0 ~ 110.0kHz、HDMI2:31.0 ~ 110.0kHz、DisplayPort:31.0 ~ 110.0kHz 走査周波数(垂直)HDMI1: 59.9 ~ 100.0Hz、HDMI2:59.9 ~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 ~ 100.0Hz 応答速度5ms[GTG] 入力端子HDMI×2/DisplayPort×1 組立時間約3分(大人1人) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 高さ調整範囲(mm)120 USBポートダウンストリーム USB Standard-A:USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)38.2 回転角度(°)左:90 右:90 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745 パネルTFT23.8型ワイド/ADS 表示寸法(mm)527.04(H)×296.46(V) 最大輝度(cd/m2)300 待機時消費電力(W)0.2 モニターサイズ23.8型 使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと) リフレッシュレート(Hz)100
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)3辺フレームレス 65型4K液晶ディスプレイ
エコ商品、RoHS
輝度:350cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:170W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面65型(可視領域64.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品) ブラック 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理パネル:非光沢 表示方式パネルタイプ:TFT65型ワイド/ADS 対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 面積表示:1428.48(H)×803.52(V)※可視領域64.5型 コントラスト比(標準値)1200:1 最大解像度表示:3840×2160 保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。 走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz) 走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz) 応答速度6ms[GTG] 入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3 組立時間目安:約6分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178° スピーカー5W+5W(ステレオ) 端子RS-232C:D-sub9ピン(オス) インターフェイスウォールマウント:○(400×300mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート(その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.372×0.372 音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm 最大輝度(cd/m2)350 最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 21.5型
エコ商品
広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:478.656(H)×260.28(V)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6 消費電力(W)最大時:18、通常使用時(オンモード):9.9、待機時:0.3 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理(パネル)非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377(突起部含まず)、スタンドなし:約493×49×292(突起部含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1000:1 解像度最大表示:1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体)ブラック 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年)31.9 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241 モニターサイズ(タイプ)TFT21.45型ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)250(標準値)
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)100Hz対応&フリースタイルスタンド23.8型ワイド液晶ディスプレイ
エコ商品、RoHS
残像感低減で視認性が向上!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド!。本商品は、見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載、100Hz対応の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。また、高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。3辺フレームレスパネルの採用でスッキリと仕上げながらも、入力端子は「DisplayPort」「HDMI」を備えており、さまざまな機器と接続してお使いいただけます。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計や、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」機能を搭載し、長時間の使用にも最適です。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、ピボット:左90°右90°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 質量(kg)スタンド有:4.7、スタンド無し:3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵) 表面処理非光沢 定格消費電力(W)最大時:32、通常使用時:12.1、待機時:0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:541×229×385~497、スタンド無し:541×47×329(いずれも突起部含まず) コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時 視野角(左右:上下)左右178°:上下178° 色(本体)ブラック 端子HDMI×2、DisplayPort×1 入出力【音声】スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)38.2 グリーン購入法適合 最大輝度(cd/m2)300 モニターサイズTFT23.8型ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万 リフレッシュレート(Hz)100 グリーンマーク認定
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 23.8型
エコ商品
広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2 消費電力(W)最大時:25、通常使用時(オンモード):10.7、待機時:0.3 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理(パネル)非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382(突起部含まず)、スタンドなし:約540×41×325(突起部含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1000:1 解像度最大表示:1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体)ホワイト 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年)34.4 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745 パネル(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADS モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)250(標準値)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)15型スクエア液晶ディスプレイ
RoHS
アイ・オー・データの液晶ディスプレイは5つの安心(設計、厳選された電源プラグ、高信頼コンデンサー、独自チューニング、シェアNo1の実績)&5年保証でずっと安心 どの角度からも美しく鮮やかに映し出す広視野角ADSパネル採用。 DVI-DとアナログRGBに対応しパソコンの出力に合わせて使用できます。 また、コンパクトサイズで、動作時の使用可能温度が50℃まで対応可能なため、工場や高温環境でも快適にご利用いただけます。
付属品電源コード、アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、台座、必ずお読みください 質量(kg)スタンド有り:約2.6、スタンド無し:約2.3 規格XGA 消費電力(W)最大18、通常8.9、待機0.2、年間消費電力量28.6kWh 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 表示サイズ(mm)304.128(H)×228.096(V) 表面処理非光沢※タッチパネル搭載のため、映り込みが発生することがあります 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook※アナログRGB端子もしくはDVI-D端子がない場合別途変換アダプターが必要になります 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:339×148×347、スタンド無し:339×52×287(いずれも突起部ふくまず) コントラスト比1000:1 液晶パネル表示面積:304.128(H)×228.096(V)mm 画素ピッチ0.297×0.297 解像度1024×768 走査周波数(水平)DVI-D:31.0 ~ 48.4khz、アナログRGB:24.8 ~ 48.4khz 走査周波数(垂直)DVI-D:56.3 ~ 60.3Hz、アナログRGB:56.3~60.3Hz 応答速度7ms[GTG] 入力端子【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz 視野角(左右:上下)178°/178° 色(本体)ホワイト 画面サイズTFT15型スクエア RoHS指令(10物質対応)対応 音声入力ステレオミニジャックΦ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297 音声出力スピーカー:1W+1W アスペクト比4:3 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大:60 入力ポート【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz 角度調節
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の23.8型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
仕様●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ピボット(回転):左:90° 右:90°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4 Pro、PS4、XBOX Series X、XBOX Series S●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°●高さ調整:130mm 付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください ブラック 質量(g)(スタンドあり)約6.4、(スタンドなし)約4.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) サイズ(inch)23.8ワイド 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理非光沢 対応VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)約540×229×374~503、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず) 最大消費電力(W)116 コントラスト比(標準値)1000:1 解像度1920×1080 保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)34.5 グリーン購入法適合 モニターサイズ23.8型ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色
1台
29,980 税込32,978
欠品中

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:104W/。USB Type-C搭載の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。広視野角パネルを採用。100Hz対応なので、一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけですぐ持ち出せます。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。また、フロントベゼルも10.8mmと極細ですっきりした印象を与えるので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもマッチします。
付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、台座、台座ネック、必ずお読みください 質量(kg)スタンドあり:約3.7、スタンドなし:約3.3 ブラック 規格【各種規格・法規制】VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 消費電力(W)最大時 104、通常使用時(オンモード) 12.0、待機時 0.3 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)【チルト】上:23、下:5【視野】上下:178 左右:178 使用温度(℃)【条件】動作時:0~+40、収納時:-20~+60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理(パネル)非光沢 対応機種パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4 Pro、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約558×215×411 ※突起部を含まず、スタンドなし:約558×59×323 ※突起部を含まず 機能プラグ&プレイ:VESA DDC2B コントラスト比(標準値)1300:1 最大解像度(表示)1920×1080 保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る 走査周波数(水平)HDMI:31.4 ~ 110kHz、USB Type-C:31.4 ~ 110kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~100.0Hz、USB Type-C:59.9 ~100.0Hz 入力端子映像:HDMI×1、USB Type-C×1 VESAマウント(mm)インターフェイス:○(100×100 色(本体)ブラック ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kW)38.1h USBポートアップストリーム:USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム: -、その他:USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2832×0.2802 表示寸法(mm)面積:543.744(H)×302.616(V) モニターサイズTFT24.5型ワイド パネル駆動方式HFS 湿度(%)使用条件:20%~80%(結露なきこと) 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)【最大解像度時】最大:100 輝度(cd/m2)300(標準値) 応答時間(ms)5[GTG] ※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 セキュリティ機能盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)スクエア液晶ディスプレイ 19型/ホワイト/5年保証
エコ商品、RoHS
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:16W/。省スペースを有効活用し、長時間の使用でも快適に使用いただけるように設計された19型スクエア液晶ディスプレイです。広視野角ADSパネルを採用し、フリッカーレス設計やブルーリダクション2機能はもちろん、目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。LEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用。またブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パソコンとの接続にはDVI-D(HDCP対応)とアナログRGBに対応。パソコンの出力に合わせてお使いいただけます。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品電源コード(約1.8、PSE適合品)、台座、アナログRGBケーブル(約1.5、DVI-Dケーブル(約1.5、オーディオケーブル(約1.5、必ずお読みください 適合チルト角:上:20° 下:0° ホワイト 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理パネル:非光沢 表示方式パネルタイプ:TFT19型スクエア/ADS 対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)、テンキー有無:あり 面積表示:374.784(H)×299.8272(V) コントラスト比(標準値)1000:1 最大解像度表示:1280×1024 保証期間保守:5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 走査周波数(水平)アナログRGB:24.8~80.0DVI-D:31.5~80.0(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:56.3~75.0DVI-D:56.3~75.0(Hz) 応答速度5ms[GTG]※オーバードライブ "入" 設定時 入力端子映像:アナログRGB、DVI-D 組立時間目安:約3分(大人1人) 視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178° スピーカー1W+1W(ステレオ) インターフェイスVESAマウント:○(100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2928×0.2928 音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm 最大輝度(cd/m2)250 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時75
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)3辺フレームレス 55型4K液晶ディスプレイ
エコ商品、RoHS
輝度:350cd/m2/応答速度:7ms/最大消費電力:130W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面55型(可視領域54.6型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品) ブラック 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理パネル:ハーフグレア 表示方式パネルタイプ:TFT55型ワイド/ADS 対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 面積表示:1209.6(H)×680.4(V)※可視領域54.6型 コントラスト比(標準値)1200:1 最大解像度表示:3840×2160 保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。 走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz) 走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz) 応答速度7ms[GTG] 入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3 組立時間目安:約6分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178° スピーカー5W+5W(ステレオ) 端子RS-232C:D-sub9ピン(オス) インターフェイスVESAマウント:○(200×100mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート(その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.315×0.315 音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm 最大輝度(cd/m2)350 最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:140W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応し、見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイです。また、USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われます。さらに、USBハブを2ポート搭載。マウスやキーボードなど常時接続している機器を本商品につなげば、ノートPCとの接続がスッキリ。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B、搭載技術:HDR10 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 2)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください、目隠しシール(2枚) 寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V) 質量(kg)スタンドあり:約6.9、スタンドなし:約4.9 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)24.0 ~ 60.3、(DisplayPort)29.9 ~ 60.3、(USB-C)29.9 ~ 60.3 消費電力(W)(通常使用時(オンモード))22.1、(最大時)140、(待機時)0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°)(スイベル)左:45、右:45、(チルト)上:17、下:5 対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(HDMI)26.4 ~ 135.0、(DisplayPort)31.0 ~ 133.3、(USB-C)31.0 ~ 133.3 対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、Xbox Series S、パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×230×408~528 ※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×369 ※突起部を含まず コントラスト比(標準値)1000:1 最大解像度(表示)3840×2160 保証期間3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時 入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1 組立時間開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間:目安約5分(大人1人) 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー2W+2W(ステレオ) 取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体) 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5 高さ調整範囲(mm)120 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートアップストリーム:USB Type-C:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard A:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×2(最大5V/0.9A、HUB用)、USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)69.7 回転角度(°)(ピボット)左:90、右:90 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.1554×0.1554 最大輝度(cd/m2)350 モニターサイズ27型 パネル駆動方式AAS 最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)対応最大60(最大解像度時)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 27型
エコ商品
広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:597.888(H)×336.312(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2 消費電力(W)最大時:31、通常使用時(オンモード):12.2、待機時:0.3 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理(パネル)非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり: 約612×235×448(突起部含まず)、スタンドなし:約612×48×364(突起部含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1000:1 解像度最大表示:1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年)38.7 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114 パネル(タイプ)TFT21.45型ワイド/ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)300(標準値)
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)3辺フレームレス 43型4K液晶ディスプレイ
エコ商品、RoHS
輝度:350cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:101W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面43型(可視領域42.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品) ブラック 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 表面処理パネル:ハーフグレア 表示方式パネルタイプ:TFT43型ワイド/ADS 対応VESAマウントインターフェイス:○(100×200mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可、パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット) 面積表示:941.184(H)×529.416(V)※可視領域42.5型 コントラスト比(標準値)1200:1 最大解像度表示:3840×2160 保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。 走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz) 走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz) 応答速度6ms[GTG] 入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3 組立時間目安:約6分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178° スピーカー5W+5W(ステレオ) 端子RS-232C:D-sub9ピン(オス) OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)(その他) グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2451×0.2451 音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm 最大輝度(cd/m2)350 最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 23.8型
エコ商品
広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2 消費電力(W)最大時:25、通常使用時(オンモード):10.7、待機時:0.3 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理(パネル)非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382(突起部含まず)、スタンドなし:約540×41×325(突起部含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1000:1 解像度最大表示:1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年)34.4 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241 パネル(タイプ)TFT21.45型ワイド/ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)250(標準値)
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)5年保証USBType-CフリースタイルスタンドWQHD27型液晶
エコ商品、RoHS
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。また、省スペースなので、デスクの上を広く使うことができます。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B、miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる 付属品電源コード(PSE適合品、約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 適合対応パソコン機種@:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V) ブラック 消費電力(W)(オンモード)通常使用時:16.7 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)【ピボット(回転)】左:90 右:90、【スイベル角】左:45 右:45、【チルト角】上:23 下:5 対応OS【日本語版のみ】OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理パネル:非光沢 最大消費電力(W)120 コントラスト比(標準値)1300:1 液晶パネルパネルタイプ/表示方式:TFT27型ワイド/AAS 解像度最大表示:2560×1440 保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 走査周波数(水平)HDMI:31kHz ~ 151kHzDisplayPort:31kHz ~ 151kHzUSB Type-C:31kHz ~ 151kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 99.9HzDisplayPort:59.9Hz ~ 99.9HzUSB Type-C:59.9Hz ~ 99.9Hz(USB設定2.0時)/59.9Hz ~ 75.0Hz (USB設定3.2時) 応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 視野角(左右:上下)178/178 VESAマウント(mm)○(100×100)※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。 スピーカー音声入出力:2W+2W(ステレオ) 端子音声入出力/ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 高さ調整範囲(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kW)56.4h USBポート【その他】USB-A×1:USB 2.0 (最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331 映像入力HDMI×1、USB Type-C×1、DisplayPort×1 待機時消費電力(W)1.1 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250(標準値) USB【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、【ダウンストリーム】USB-A×2:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)3辺フレームレス 50型4K液晶ディスプレイ
エコ商品、RoHS
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:107W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面50型(可視領域49.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品) ブラック 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理パネル:ハーフグレア 表示方式パネルタイプ:TFT50型ワイド/VA 対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット) 面積表示:1095.84(H)×616.41(V)※ 可視領域49.5型 コントラスト比(標準値)5000:1 最大解像度表示:3840×2160 保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。 走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz) 走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz) 応答速度5ms[GTG] 入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3 組立時間目安:約6分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178° スピーカー5W+5W(ステレオ) 端子RS-232C:D-sub9ピン(オス) インターフェイスVESAマウント:○(100×200mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート(その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.285375×0.285375 音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm 最大輝度(cd/m2)350 最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

ノートパソコンへの給電も可能なUSB-C搭載!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド搭載の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB-C搭載のパソコンならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電もでき、すっきりとした作業環境の確保の実現が可能です。さらに広視野角パネルは画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出せます。豊富な接続端子を搭載しており、さまざまな機器と接続してご使用いただけます。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:130mm、ピボット:左90°右90°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有 付属品電源コード(PSE適合品)、USB C to Cケーブル、HDMIケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください 質量(kg)スタンド有:5.4、スタンド無し:3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵) 表面処理表面非光沢 定格消費電力(W)最大時:98、通常使用時:11、待機時:0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:493×229×361~485、スタンド無し:493×49×292 コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時 視野角(左右:上下)左右178°:上下178° 端子アナログRGB×1、HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 入出力【音声】音声入力:ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートアップストリーム:USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用)USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A) ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用 年間消費電力量(kWh/年)35.3 グリーン購入法適合 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズTFT21.45型ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万 リフレッシュレート(Hz)75 グリーンマーク認定
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hzフリースタイルスタンドワイド液晶27型
エコ商品、RoHS
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:27W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した27型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。
サイズ27型 ピッチ0.3114(H)×0.3114(V)mm 電源電源内蔵 本体質量(g)5400 表面処理ノングレア 入力信号HDMI、DisplayPort 最大消費電力(W)27 コントラスト比1300:1 表示色1677万色 解像度HDTV(1920×1080) 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)30-110 走査周波数(垂直)59-100 入力端子HDMI、DisplayPort スピーカーあり2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)300
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートPCへの給電も可能なUSB Type-C搭載!コンパクトモデルで省スペースにも最適の3辺フレームレスパネル21.5型ワイド液晶ディスプレイです。Type-Cならケーブル1本で映像、音声、ノートPCへの給電及び充電がこれ1本。配線類がごちゃつくことがなくデスク周りもスッキリ。さらにHDMI、DisplayPort、アナログRGBを搭載しており、幅広い機器を繋ぐことができます。ブルーライトカット、ちらつきを抑えるフリッカーレスなど目に優しい仕様です。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様チルト:上20°下5°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有 付属品電源コード(PSE適合品)、USB C to Cケーブル、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください 質量(kg)スタンド有り:3.5、スタンド無し:3.1 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵) 表面処理表面非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:493×215×377、スタンド無し:493×49×292(どちらも突起部含まず) コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時 視野角(左右:上下)左右178°:上下178° 端子アナログRGB×1、HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 入出力【音声】音声入力:ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートアップストリーム:USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)35.3 グリーン購入法適合 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズTFT21.45型ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万 リフレッシュレート(Hz)75 グリーンマーク認定
1台
20,980 税込23,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:104W/。見やすい高さや角度に調節できる「フリースタイルスタンド」の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。100Hz対応なので一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけですぐ持ち出せます。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本) 質量(kg)スタンドあり:約5.0、スタンドなし:約3.3 規格【各種規格・法規制】VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 消費電力(W)最大時 104、通常使用時(オンモード) 12.0、待機時 0.3 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)【スイベル】左:45、右:45【チルト】上:20、下:5【視野】上下:178 左右:178 使用温度(℃)【条件】動作時:0~+40、収納時:-20~+60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理パネル:非光沢 対応機種パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4 Pro、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約558×229×385~503 ※突起部を含まず、スタンドなし:約558×59×323 ※突起部を含まず 機能プラグ&プレイ:VESA DDC2B 調整範囲(mm)高さ:120 コントラスト比【標準値】1300:1 最大解像度【表示】1920×1080 保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る 走査周波数(水平)HDMI:31.4 ~ 110kHz、USB Type-C:31.4 ~ 110kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~100.0Hz、USB Type-C:59.9 ~100.0Hz 入力端子映像:HDMI×1、USB Type-C×1 VESAマウント(mm)インターフェイス:○(100×100 ※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています 色(本体)ブラック ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kW)38.1h USBポートアップストリーム:USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム: -、その他:USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) 回転角度(°)【ピボット】左:90、右:90 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2832×0.2802 表示寸法(mm)面積:543.744(H)×302.616(V) モニターサイズ24.5型 パネル駆動方式TFT/HFS 湿度(%)使用条件:20~80(結露なきこと) 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)【最大解像度時】最大:100 輝度(cd/m2)300(標準値) 応答時間(ms)5[GTG] ※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 セキュリティ機能盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型
エコ商品
ビジネス向けに特化した23.8型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。 ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。 人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。 ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90° 付属品電源コード、C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)ケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、WEBカメラ取付ネジ(1本) 質量(kg)スタンドあり:約6.7、スタンドなし:約4.3 消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):15.5、待機時:1.1 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×229×374~503(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×55×327(突起部を含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比1000:1(標準値) 解像度最大表示:1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 83.9、DisplayPort:31.0 ~ 83.9、USB Type-C:31.0 ~ 67.5 走査周波数(垂直)HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USBType-C:59.9~60.3 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体)ブラック 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用) 入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA) 高さ調整範囲(mm)130 USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A) 年間消費電力量(kWh/年)53.5 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745 パネル(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADS モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)250(標準値) LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 27型
エコ商品
広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:597.888(H)×336.312(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2 消費電力(W)最大時:31、通常使用時(オンモード):12.2、待機時:0.3 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理(パネル)非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり: 約612×235×448(突起部含まず)、スタンドなし:約612×48×364(突起部含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1000:1 解像度最大表示:1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年)38.7 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114 パネル(タイプ)TFT27型ワイド/ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)300(標準値)
1台
23,980 税込26,378
9日以内出荷

残像感低減で視認性が向上!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド!。本商品は、見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載、100Hz対応の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。また、高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。3辺フレームレスパネルの採用でスッキリと仕上げながらも、入力端子は「DisplayPort」「HDMI」を備えており、さまざまな機器と接続してお使いいただけます。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計や、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」機能を搭載し、長時間の使用にも最適です。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、ピボット:左90°右90°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 質量(kg)スタンド有:4.4、スタンド無し:2.7 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵) 表面処理非光沢 定格消費電力(W)最大時:27、通常使用時:12.3、待機時:0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:494×229×385~480、スタンド無し:494×47×292(いずれも突起部含まず) コントラスト比3000:1 解像度1920×1080 応答速度4ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時 視野角(左右:上下)左右178°:上下178° 色(本体)ブラック 端子HDMI×2、DisplayPort×1 入出力【音声】スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)38.9 グリーン購入法適合 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズTFT21.45型ワイド パネル駆動方式VA 最大表示色1677万 リフレッシュレート(Hz)100 グリーンマーク認定
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)3辺フレームレス 55型4K液晶ディスプレイ
エコ商品、RoHS
4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面55型(可視領域54.6型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様●RS-232C端子:D-sub9ピン(オス)●USBポート(その他):USB Standard A(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)●VESAマウントインターフェイス:○(200×100mm)※縦置き/前傾設置/天吊り設置は不可●パネルタイプ:TFT55型ワイド/ADS●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●使用温度条件:動作時:0℃~+40℃収納時:-20℃~+60℃●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●動作確認済み機器:以下の機器(機種・対象世代)は、本商品の[USB]ポートのバスパワー電源を使用することで、機器に付属のACアダプターを使用せずに動作可能です。(本商品の「クイック起動」設定を「入」にしてご使用ください。)[Microsoft]Microsoft Wireless Display Adapter、Microsoft 4K Wireless DisplayAdapter※1[Amazon]Fire TV Stick(第3世代)、Fire TV Stick 4K(第1世代、第2世代)、Fire TVStick 4K Max(第1世代、第2世代)※画面に低電力の警告が表示される場合や、使用されるアプリケーションによっては、正常に動作しない場合があります。その際は機器に付属のACアダプターをご使用ください。)※1 Microsoft 4K Wireless Display Adapterを4K解像度で使用する場合は、「HDMI」設定からMicrosoft 4K Wireless Display Adapterを接続している端子を「1.4」にしてご使用ください。●垂直走査周波数(Hz):29.9~60.3●対応OS(日本語版のみ):OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。●対応ゲーム機:[任天堂]Nintendo Switch[SIE]PlayStation 5、PlayStation 4、PlayStation 4 Pro[Microsoft]Xbox Series X、Xbox Series S●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●映像入力端子:HDMI(HDCP 2.2)×3●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:60●最大輝度(標準値):350cd/m2●水平走査周波数(kHz):31.5~135.0●消費電力:年間消費電力量:254.2kWh●消費電力:待機時:0.4W●消費電力:最大時:130W●消費電力:通常使用時(オンモード):82.2W●添付品:HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m、PSE適合品)●画素ピッチ(mm×mm):0.315(H)×0.315(V)●組立時間の目安:約6分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。●表示面積(mm×mm):1209.6(H)×680.4(V)※可視領域54.6型●視野角度:上下:178° 左右:178° 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 表面処理ハーフグレア ※ハーフグレアパネルとは、グレアパネル(光沢)よりやや光沢が抑えられているパネルです。グレアパネルの特長である色鮮やかに見え、黒色が引き締まって見えることと、光の映り込みが少なく目への負担が軽いノングレアパネルの特性を兼ね備えたバランスのよいパネルです。 コントラスト比1200:1 最大解像度3840×2160 保証期間3年間※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。18時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。 応答速度7ms[GTG] 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 モニターサイズ55型 パネル駆動方式ADS 最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」3.6MP医用画像参照用27型液晶
RoHS
3.6MPの解像度、最大輝度350cd/m2の広視野角パネルを採用した、医用画像参照用ディスプレイです。DICOM Part 14に準拠した階調表現を採用し、パネルの輝度均一性を向上する「輝度ムラ補正機能」に対応。これにより、医用画像の参照に適した個体調整を行っています。医用画像に適した色階調特性で表示ができる「DICOM ガンマカーブ」機能を搭載。DICOM Part 14にて定められた、グレースケールに近い階調表現を行い、医用画像をGSDFに近づけた状態で参照することが可能です。パネルの特性に応じて、パネル全体の輝度均一性を向上する機能を搭載。液晶パネルは、輝度の均一性(Unifomity)に個体差があるため、生産時に個体ごとに補正し、均一に表示できる機能を実装し、画面全体のムラが少ない状態で、DICOM形式のデータ閲覧等が可能です。バックライトの経年により変化する輝度、色温度やガンマカーブなどの表示特性について、キャリブレーション(専用センサー別売)を行うことで、DICOM Part 14に定められるグレースケール表示関数(GSDF)に適した階調表現を維持することができます。
仕様●USBハブポート:アップストリーム USB-B×1:USB 2.0:●USBハブポート:ダウンストリーム USB-A×2:USB 2.0(5V/500mA):●USBポート(その他):USB-A(メンテナンス用)×1●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/AHVA●ピポット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●使用温度条件:0℃~40℃●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●保証:5年間(セットモデルのキャリブレーションセンサー「DA-PH/CCS1-M」は1年間)※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.90~75.00DisplayPort:59.90~75.00DVI-D:56.25~75.00●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、DVI-D×1●最大リフレッシュレート(Hz):HDMI、DisplayPort:75HzDVI-D:60Hz●最大輝度(標準値):350cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.02~111.86DisplayPort:31.02~111.86DVI-D:31.02~75.00●消費電力:年間消費電力量:56.4kWh●消費電力:待機時:0.4W●消費電力:最大時:39W●消費電力:通常使用時(オンモード):17.8W●添付品:電源コード(1.5m、PSE適合品)、DVI-Dケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USBケーブル(A-B USB 2.0 1.5m)、取扱説明書、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、試験成績書●画素ピッチ(mm×mm):0.2331(H)×0.2331(V)●盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)●組立時間の目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。●表示面積(mm×mm):596.736(H)×335.664(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°●音声入出力:スピーカー:1W+1W(ステレオ)●音声入出力:ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●音声入出力:音声入力:ステレオミニジャック Φ3.5mm●高さ調整:130mm 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 表面処理非光沢 コントラスト比1300:1 最大解像度HDMI、DisplayPort:2560×1440、DVI-D:1920×1080 応答速度14ms[GTG] 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ27 パネル駆動方式AHVA 最大表示色[HDMI、DisplayPort]1677万色(10億7374万色中)※10bit入力時[DVI-D]1677万色
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで 目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●ピボット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)●高さ調整:130mm 付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください 質量(kg)スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約5.0 サイズ27型 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理ノングレア 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず) コントラスト比1000:1(標準値) 解像度1920×1080 保証期間5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。 視野角上下:178° 左右:178° 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷