ブランド: I ・O DATA(アイ・オー・データ)すべて解除
「5年保証」160Hz&4K対応27型ゲーミングモニター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:0.5ms/最大消費電力:83W/4K 160HzおよびFHD 320Hzに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。4K 160HzとFHD 320Hzを切り替えられる「Dual Frame Rate機能」と、画面を24型クラスに縮小して集中力を高める「Focus Mode機能」を組み合わせた「二刀流DFR」を搭載しています。DFR(Dual Frame Rate)機能とは、4KパネルをフルHDに切り替えることによって、4つのピクセルを1つとして表示することにより、リフレッシュレートを2倍にすることが可能です。そのため、用途に合わせて解像度とリフレッシュレートのどちらかを優先することが可能です。Focus Mode機能は27型の画面に24型相当の画面サイズで映すことができるようになる機能です。MMORPG等の大画面でプレイを楽しみたい27型表示とFPS等の大会準拠サイズでプレイに集中したい24型相当の表示を本機能で簡単に切り替えることが可能になっています。入力切換や音量の調節などをはじめ、ゲームのジャンルにあわせたモードの選択や各種機能のON/OFFなども簡単に設定できます。よく使う機能の操作ボタンを使いやすい位置に配置したこだわりのリモコンです。
仕様 スイベル角:左:25° 右:25°、チルト角:上:20° 下:5°、パネルタイプ:TFT27型ワイド、ピボット(回転):左:90° 右:90°、ポンプ部VRMファン仕様:400~2500RPM(PWM controlled)、搭載ファン:ARCTIC P12 Pro ARGBファン×2基、電流/電圧:0.33A/12V、風量/静圧:77CFM/6.9mmH2O 付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、リモコン、動作確認用電池(アルカリ)×2 適合 プラグ&プレイ:VESA DDC2B、保守:5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 表面処理 非光沢 表示方式 AHVA コントラスト比 1000:1 最大解像度 3840×2160 組立時間 目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック 高さ調整範囲(mm) 120 インターフェイス VESAマウント:○(100mm×100mm)※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。 RoHS指令(10物質対応) 対応 入出力端子 HDMI(HDCP 2.2)、DisplayPort(HDCP 2.2)、USB-A、ステレオミニジャック Φ3.5mm モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 TFT
「5年保証」320Hz対応24.5型ゲーミングモニター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:0.4ms/最大消費電力:50W/広視野角のAHVAパネルを採用した24.5型ゲーミングモニターで、最大320Hzの高リフレッシュレートに対応。応答速度0.4ms[GTG]、内部遅延約0.05フレーム(約0.15ミリ秒)という超低遅延設計により、FPSゲームにおいて圧倒的なパフォーマンスを発揮します。DisplayPort接続で最大320Hzの超高速リフレッシュレートに対応。1秒間に最大320回映像を書き換えができるため、一般的な60Hzモニターの約5.3倍、240Hzモニターの約1.3倍の滑らかさを実現。FPSゲームでは、正確なエイムやリコイルコントロールをサポートします。一般的に、液晶パネルのある色から別の色へ変化する際に、色変化にわずかに時間がかかり、それが映像描写の遅延となりブレにつながります。Clear AIM機能は、リフレッシュレートに応じてバックライトを点灯/消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減。ゲーム内FPS値が変動することによって発生する「ティアリング(映像のずれ)」、「スタッタリング(カクつき)」に対してモニターも合わせてリフレッシュレートを変動(可変)させることで「映像のずれ、カクつき」の発生を抑えます。
仕様 スイベル角:左:45° 右:45°、チルト角:上:20° 下:5°、ピボット(回転):左右:90° 付属品 電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、リモコン、動作確認用電池(マンガン)×2、必ずお読みください 適合 プラグ&プレイ:VESA DDC2B、保守:5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 表面処理 非光沢 表示方式 AHVA コントラスト比 1000:1(標準値) 最大解像度 1920×1080 組立時間 目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック 高さ調整範囲(mm) 130 インターフェイス VESAマウント:○(100mm×100mm)※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。 RoHS指令(10物質対応) 対応 音声出力 ステレオミニジャック Φ3.5mm(3極) 入出力端子 HDMI(HDCP 2.3)、DisplayPort(HDCP 2.2)、USB-A、ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA)※ボリュームコントロール機能に対応。マイクには非対応 モニターサイズ 24.5型 パネル駆動方式 TFT
「5年保証」USB-C&フリースタイルスタンド液晶27型ホワイト I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:130W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した27型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる 付属品 電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座ネック、台座、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 角度(°) 【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5 表面処理 非光沢 表示方式 ADS コントラスト比 1300:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間 約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 VESAマウント(mm) ○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ホワイト 高さ調整範囲(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 回転角度(°) 【ピボット】左:90 右:90 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.3114×0.3114 表示寸法(mm) 597.888(H)×336.312(V) 最大輝度(cd/m2 ) 250 入出力端子 HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mm モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
「5年保証」USB-C&フリースタイルスタンド液晶27型ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷 から 8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:130W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した27型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40収納時:-20~60 角度(°) 【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5 表面処理 【パネル】非光沢 表示方式 ADS コントラスト比 1300:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間 約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 VESAマウント(mm) ○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック 高さ調整範囲(mm) 150 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 回転角度(°) 【ピボット】左:90 右:90 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.3114×0.3114 パネル TFT27型ワイド 表示寸法(mm) 597.888(H)×336.312(V) 最大輝度(cd/m2 ) 250 モニターサイズ 27 パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
「5年保証」USB-C&フリスタ液晶23.8型ホワイト I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:122W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる 付属品 電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座ネック、台座、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 角度(°) 【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5 表面処理 非光沢 表示方式 ADS コントラスト比 1300:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間 約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 VESAマウント(mm) ○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ホワイト 高さ調整範囲(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 回転角度(°) 【ピボット】左:90 右:90 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2745×0.2745 表示寸法(mm) 527.04(H)×296.46(V) 最大輝度(cd/m2 ) 250 入出力端子 HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mm モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
「5年保証」USB-C&フリスタ液晶23.8型ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷 から 8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:122W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm、・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40収納時:-20~60 角度(°) 【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5 表面処理 非光沢 表示方式 ADS コントラスト比 1300:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間 約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 VESAマウント(mm) ○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック 高さ調整範囲(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 回転角度(°) 【ピボット】左:90 右:90 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2745×0.2745 表示寸法(mm) 527.04(H)×296.46(V) 最大輝度(cd/m2 ) 250 入出力端子 HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB BC1.2)、ステレオミニジャック Φ3.5mm モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
「5年保証」USB-C&フリスタ液晶21.5型ホワイト I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:118W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した21.5型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm、・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる 付属品 電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座ネック、台座、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40収納時:-20~60 角度(°) 【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5 表面処理 非光沢 表示方式 ADS コントラスト比 1000:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間 約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 VESAマウント(mm) ○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 1W+1W(ステレオ) 色(本体) ホワイト 高さ調整範囲(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) 【ピボット】左:90 右:90 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2493×0.241 表示寸法(mm) 478.656(H)×260.28(V)※可視領域21.45型 最大輝度(cd/m2 ) 250 入出力端子 HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mm モニターサイズ 21.5型 パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
「5年保証」USB-C&フリスタ液晶21.5型ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:118W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した21.5型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる 色 ブラック タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40収納時:-20~60 角度(°) 【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5 表面処理 【パネル】非光沢 表示方式 ADS コントラスト比 1000:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間 約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 VESAマウント(mm) ○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 1W+1W(ステレオ) 色(本体) ブラック 高さ調整範囲(mm) 150 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 回転角度(°) 【ピボット】左:90 右:90 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2493×0.241 パネル TFT21.5型ワイド 表示寸法(mm) 478.656(H)×260.28(V)※可視領域21.45型 最大輝度(cd/m2 ) 250 モニターサイズ 21.5型 パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌々日出荷
ディスプレイの下にノートPCを置ける!広可動域なフリースタイルスタンドワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。また、画面の向きを見やすい位置に調整できるので、目線の移動が少なくなり、疲れにくく快適に作業ができます。さらに、100Hzに対応しているので、一般的な60Hzの液晶ディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCにディスプレイをプラスして、作業スペースを拡張すれば、2画面で作業が進められるので、効率がアップします。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。台座にはスマホやキーボードなどを立てかけられるスリットを、ネックには移動に便利な持ち手と、ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダーを搭載しました。スタンドはワンタッチで付け外しが可能なので、ディスプレイアームなどへ付け変える場合も便利です。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。ノートPCをはじめブルーレイレコーダー、ハイビジョンカメラなどさまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。スピーカーを本体に搭載しているので、音声を楽しむこともできます。※出力機器が音声出力に対応している必要があります。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。上下左右178°の広視野角パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パネルの種類はスペックよりご確認ください。ディスプレイアームやスタンドへの取り付けする際の共通規格「VESA」に対応。VESA規格100×100のディスプレイアームやディスプレイスタンドに取り付けが可能です!環境に配慮しながらも使いやすい商品再生資源の活用本商品(スタンドを除く)の筐体樹脂に再生プラスチックを約35%使用しています。また、個装箱には再生紙のダンボールを利用しております。資源を大切にケーブル類は、お客様のニーズに合うものだけを添付しております。また、ライフサイクルを考慮した商品づくりに取り組んでいます。マニュアルをエコに&わかりやすく商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。お客様がより便利に使いやすくなるようにするとともに、資源の削減にもつながります。使用済み液晶ディスプレイをリサイクル使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。従来の一般的な液晶ディスプレイでは、LEDバックライトの輝度レベルを調整するためにLED自体を高速に点滅させています(PWM調光方式)。そのため、画面のちらつき(フリッカー)を感じたり、実際にちらつきを感じていなくても長時間のパソコン使用では目に負担を与えていると言われていますが、本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用いたしました。パソコンで作業をする際に目の疲れの原因とされるブルーライト(青色光)。専用のメガネをかけたり、モニターにフィルムを貼ったりといった対策が一般的ですが、本商品はディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能を搭載しています。専用のメガネやフィルムを購入することなく、ディスプレイ自体でブルーライトを抑制して快適にお使いいただけます。
仕様 ●miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm/取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下/ネジサイズ:M4×30mm以上 ※VESAマウンターの厚さにより異なる●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●各種取得規格・法規制:VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム●上下:178°/左右:178°:上下:178°/左右:178°●垂直走査周波数(Hz):HDMI: 59 ~ 100/DisplayPort:59 ~ 100●水平走査周波数(kHz):HDMI:30 ~ 110/DisplayPort:30 ~ 110●組立時間の目安:約4分(大人1人)※開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●搭載技術:フリッカーレス/ブルーライト低減機能●盗難防止用ホール:あり●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V) 付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 質量(kg) スタンドあり:約4.6/スタンドなし:約2.7 消費電力(W) 最大時:25/通常使用時(オンモード):12.9/年間消費電力量:40.29kWh/待機時:0.3 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) フレーム 3辺フレームレス 角度(°) 【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5、【ピボット(回転)】左:90 右:90 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。(日本語版のみ) 表面処理 非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約539×227×443~535 ※突起部を含まず/スタンドなし:約539×49×323 ※突起部含まず コントラスト比 1300:1(標準値) 最大解像度 1920×1080 保証期間 3年間 ※パネル、バックライトを含む。 使用環境温度(℃) 動作時:0~+40/収納時:-20~+60 応答速度 4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブレベル3設定時 スピーカー 2W+2W(ステレオ) 動作湿度(%) 20~80(結露なきこと) 色(本体) ブラック 高さ調整範囲(mm) 150 インターフェイス VESAマウント:100mm×100mm ※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 最大輝度(cd/m2 ) (標準値)250 入出力端子 HDMI、DisplayPort、ステレオミニジャック Φ3.5mm モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
「5年保証」UWQHD対応&65W給電USB-C搭載 34型液晶ディスプレイ(BizCrysta) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 5日以内出荷
【安心の長期5年保証&無輝点保証対象商品:安心してご使用いただくためにご購入のお客様対象に液晶パネル・バックライトを含めた5年間長期保証を実施しております。また、輝点があった場合、ご購入1ヶ月以内に限り商品ご交換をいたします。】ビジネス向け「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」の34型超ワイド液晶ディスプレイ(平面タイプ)です。UWQHD(3440×1440)の高解像度により、フルHDの約2.4倍の表示領域を実現しています。21:9のフラット(平面)なワイド画面は、表計算ソフトなどでの横スクロールを軽減し、快適な作業環境を提供します。また、複数ウィンドウを同時に表示できるため、切り替えが不要になり、業務効率が向上します。USB Type-Cケーブル1本で、映像入力とノートPCへの最大65W給電が同時に可能。
仕様 ●可動:チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、VESAマウントインターフェイス:100×100mm、miniPCアタッチメントホール:BESA75×75mm●最大輝度/コントラスト比/応答速度(m):400cd/1000:1/3s[GTG]●垂直走査周波数(Hz):HDMI:29.9~120.0、Displayport:59.8~120.0、Type-C:59.8~120.0(OSDのUSB設定が2.0設定時)●水平走査周波数(kHz):HDMI:29.9~183.0、Displayport:31.4~183.0、Type-C:31.4~183.0(OSDのUSB設定が2.0設定時) 付属品 電源コード(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、必ずお読みください、台座、miniPC取付ネジ、miniPC取付ナット 寸法(mm) スタンド有:幅817×奥行260×高さ443~558 スタンド無し:幅817×奥行61×高さ367 質量(kg) スタンド有:約9.3、スタンド無し:約6.8 消費電力(W) 最大時140、通常27.8、待機時0.5、年間消費電力量:85.3kWh 定格 AC100V50/60Hz50/60Hz(電源内蔵) 表面処理 非光沢 対応機種 【パソコン】WindowsPC、、Mac、ChromeBook 【ゲーム機】Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4Pro、Xbox seriesX、Xbox seriesS コントラスト比 (標準値)1000:1 最大解像度 3440×1440 ディスプレイ TFT34型ワイド 色(本体) ブラック 端子 入力:HDMI×1、Type-C×1、Displayport×1、LAN:RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB-A(給電/メンテナンス用)、出力:Φ3.5mmステレオミニ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 パネル 画素ピッチ:0.2325mm(H)×0.2325mm(V)/表示面積:799.8mm(H)×334.8mm(V)/最大表示色:1677万色/視野角度:上下178°左右178° パネル駆動方式 ADS リフレッシュレート(Hz) HDMI:100、Displayport:120、Type-C:120 グリーンマーク 認定
Mini LED採用 200Hz&WQHD27型ゲーミングモニター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:1000cd/m2/応答速度:0.9ms/最大消費電力:59W/解像度WQHD、最大200Hzの高リフレッシュレートに対応したMini LEDバックライト採用の27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。「576ZONEでのローカルディミング」に対応し、さらにDisplay HDR1000に対応することでダイナミックな映像表現を実現。バックライトにMini LEDをエリア毎に配置し、明部をより明るく、暗部をより暗くするメリハリある表現が可能となりました。バックライトの明るさを局所的に調整する「ローカルディミング」に対応。DisplayHDR 1000認証を取得。各種色域規格「DCI-P3」のカバー率98%、「Adobe RGB」カバー率100%、「sRGB」カバー率100%(※標準値、アイ・オー・データ機器調べ)と色再現性が高いため、各色域で撮影された動画や写真などのデータを表示する際には、よりリアルな再現表示を行うことが可能となります。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつDisplayPort接続時は、最大200Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。
仕様 【HDR】VESA DisplayHDR 1000【プラグ&プレイ】VESA DDC2B【可変リフレッシュレート】DisplayPort:VESA Adaptive Sync、NVIDIA G-SYNC Compatible / HDMI:HDMI2.1 VRR【フリッカーレス】○【ブルーリダクション】○ その他 ローカルディミング / 色域変換(Native、AdobeRGB、DCI-P3、sRGBモード) 付属品 電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、ACアダプター、台座ネック、台座、リモコン、動作確認用電池(アルカリ)×2、必ずお読みください 周波数(Hz) 【垂直走査】DisplayPort : 59.9~200.0 / HDMI:59.9~200.0 定格電圧(V) AC100 (50/60Hz)(ACアダプタ―より電源供給) 角度(°) 【スイベル角】左:45 / 右:45【チルト】上:20 / 下:5 使用温度(℃) 【動作時】0~40【収納時】-20~60 対応OS OSには依存しない(日本語版のみ) / ※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内にあること 表面処理 非光沢 周波数(kHz) 【水平走査【】】DisplayPort : 31.0~317.2 / HDMI:31.0~238.0 対応 【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook【ゲーム機】[任天堂]Nintendo Switch(TM) / [SIE]PS5(R)、PS4(R)、PS4(R) Pro / [Microsoft]Xbox Series X、Xbox Series S / ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。 / ※アイ・オー・データにて独自に動作を確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。 最大消費電力(W) 59 コントラスト比 1300:1 (ローカルディミング有効時/HDR有効時:最大2700000:1) 表示範囲(mm) 595.968×335.232 解像度 2560×1440 保証期間 3年(※パネル、バックライトを含む)/無輝点保証(※購入後1ヵ月以内に限る) 応答速度 0.9ms[GTG] / ※200Hz/オーバードライブ レベル3設定時 入力端子 【映像】HDMI(HDCP 2.3)×2、 DisplayPort(HDCP 2.2)×1 組立時間 約4分(大人1人) / 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 視野角(左右:上下) 【上下】178【左右】178 VESAマウント(mm) 100×100(※本商品のフリースタイルスタンドは/VESAマウントインターフェイスに取り付けられています) スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック 端子 【ヘッドホン】ステレオミニジャック Φ3.5mm 高さ調整範囲(mm) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) 【ピボット】左:90/右:90 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2328×0.2328 使用湿度(%RH) 20~80(※結露なきこと) 最大輝度(cd/m2 ) 【SDR表示時】450【HDR表示時(ピーク輝度)】1000 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 AHVA 最大表示色 10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz) (最大解像度時)DisplayPort : 200 / HDMI:144
5年保証USBType-CフリースタイルスタンドWQHD27型液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。また、省スペースなので、デスクの上を広く使うことができます。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
仕様 プラグ&プレイ:VESA DDC2B、miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる 付属品 電源コード(PSE適合品、約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 適合 対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 寸法(mm) 表示面積:596.736(H)×335.664(V) 消費電力(W) (オンモード)通常使用時:16.7 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°) 【ピボット(回転)】左:90 右:90、【スイベル角】左:45 右:45、【チルト角】上:23 下:5 対応OS 【日本語版のみ】OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理 パネル:非光沢 最大消費電力(W) 120 コントラスト比 1300:1(標準値) 最大解像度 2560×1440 保証期間 5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 走査周波数(水平) HDMI:31kHz ~ 151kHz、DisplayPort:31kHz ~ 151kHz、USB Type-C:31kHz ~ 151kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9Hz ~ 99.9Hz、DisplayPort:59.9Hz ~ 99.9Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 99.9Hz(USB設定2.0時)/59.9Hz ~ 75.0Hz (USB設定3.2時) 応答速度 4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間 約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 視野角(左右:上下) 178/178 VESAマウント(mm) ○(100×100)※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。 スピーカー 音声入出力:2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック 高さ調整範囲(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kW) 56.4h グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2331×0.2331 待機時消費電力(W) 1.1 入出力端子 HDMI、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5mm モニターサイズ 27型ワイド パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 100 輝度(cd/m2 ) 250(標準値) USB 【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、【ダウンストリーム】USB-A×2:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)
「5年保証」3.6MP医用画像参照用27型液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌々日出荷
3.6MPの解像度、最大輝度350cd/m2の広視野角パネルを採用した、医用画像参照用ディスプレイです。DICOM Part 14に準拠した階調表現を採用し、パネルの輝度均一性を向上する「輝度ムラ補正機能」に対応。これにより、医用画像の参照に適した個体調整を行っています。医用画像に適した色階調特性で表示ができる「DICOM ガンマカーブ」機能を搭載。DICOM Part 14にて定められた、グレースケールに近い階調表現を行い、医用画像をGSDFに近づけた状態で参照することが可能です。パネルの特性に応じて、パネル全体の輝度均一性を向上する機能を搭載。液晶パネルは、輝度の均一性(Unifomity)に個体差があるため、生産時に個体ごとに補正し、均一に表示できる機能を実装し、画面全体のムラが少ない状態で、DICOM形式のデータ閲覧等が可能です。バックライトの経年により変化する輝度、色温度やガンマカーブなどの表示特性について、キャリブレーション(専用センサー別売)を行うことで、DICOM Part 14に定められるグレースケール表示関数(GSDF)に適した階調表現を維持することができます。
仕様 ●USBハブポート:アップストリーム USB-B×1:USB 2.0:●USBハブポート:ダウンストリーム USB-A×2:USB 2.0(5V/500mA):●USBポート(その他):USB-A(メンテナンス用)×1●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●ピポット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●使用温度条件:0℃~40℃●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●保証:5年間(セットモデルのキャリブレーションセンサー「DA-PH/CCS1-M」は1年間)※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.90~75.00DisplayPort:59.90~75.00DVI-D:56.25~75.00●最大リフレッシュレート(Hz):HDMI、DisplayPort:75HzDVI-D:60Hz●最大輝度(標準値):350cd/m2 ●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.02~111.86DisplayPort:31.02~111.86DVI-D:31.02~75.00●消費電力:年間消費電力量:56.4kWh●消費電力:待機時:0.4W●消費電力:最大時:39W●消費電力:通常使用時(オンモード):17.8W●添付品:電源コード(1.5m、PSE適合品)、DVI-Dケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USBケーブル(A-B USB 2.0 1.5m)、取扱説明書、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、試験成績書●画素ピッチ(mm×mm):0.2331(H)×0.2331(V)●盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)●組立時間の目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。●表示面積(mm×mm):596.736(H)×335.664(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°●音声入出力:スピーカー:1W+1W(ステレオ)●音声入出力:ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●音声入出力:音声入力:ステレオミニジャック Φ3.5mm●高さ調整:130mm 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理 非光沢 コントラスト比 1300:1 最大解像度 HDMI、DisplayPort:2560×1440、DVI-D:1920×1080 応答速度 14ms[GTG] 入力端子 映像:HDMI×1、DisplayPort×1、DVI-D×1 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 AHVA 最大表示色 [HDMI、DisplayPort]1677万色(10億7374万色中)※10bit入力時[DVI-D]1677万色
ワイド液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI 、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし/24.5型100Hzで残像感低減で視認性が向上 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:104W/USB Type-C搭載の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。広視野角パネルを採用。100Hz対応なので、一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけですぐ持ち出せます。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。また、フロントベゼルも10.8mmと極細ですっきりした印象を与えるので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもマッチします。
付属品 電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、台座、台座ネック、必ずお読みください 質量(kg) スタンドあり:約3.7、スタンドなし:約3.3 色 ブラック 規格 【各種規格・法規制】VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 消費電力(W) 最大時 104、通常使用時(オンモード) 12.0、待機時 0.3 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°) 【チルト】上:23、下:5【視野】上下:178 左右:178 使用温度(℃) 【条件】動作時:0~+40、収納時:-20~+60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理 (パネル)非光沢 対応機種 パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4 Pro、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約558×215×411 ※突起部を含まず、スタンドなし:約558×59×323 ※突起部を含まず 機能 プラグ&プレイ:VESA DDC2B コントラスト比 (標準値)1300:1 最大解像度 (表示)1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る 走査周波数(水平) HDMI:31.4 ~ 110kHz、USB Type-C:31.4 ~ 110kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 ~100.0Hz、USB Type-C:59.9 ~100.0Hz 入力端子 映像:HDMI×1、USB Type-C×1 VESAマウント(mm) インターフェイス:○(100×100 色(本体) ブラック ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kW) 38.1h USBポート アップストリーム:USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム: -、その他:USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2832×0.2802 表示寸法(mm) 面積:543.744(H)×302.616(V) モニターサイズ TFT24.5型ワイド パネル駆動方式 HFS 湿度(%) 使用条件:20%~80%(結露なきこと) 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 【最大解像度時】最大:100 輝度(cd/m2 ) 300(標準値) 応答時間(ms) 5[GTG] ※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 セキュリティ機能 盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)
ワイド液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI 、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし/見やすい位置や高さに調節可能 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:104W/見やすい高さや角度に調節できる「フリースタイルスタンド」の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。100Hz対応なので一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけですぐ持ち出せます。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
付属品 電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本) 質量(kg) スタンドあり:約5.0、スタンドなし:約3.3 規格 【各種規格・法規制】VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 消費電力(W) 最大時 104、通常使用時(オンモード) 12.0、待機時 0.3 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°) 【スイベル】左:45、右:45【チルト】上:20、下:5【視野】上下:178 左右:178 使用温度(℃) 【条件】動作時:0~+40、収納時:-20~+60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理 パネル:非光沢 対応機種 パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4 Pro、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約558×229×385~503 ※突起部を含まず、スタンドなし:約558×59×323 ※突起部を含まず 機能 プラグ&プレイ:VESA DDC2B 調整範囲(mm) 高さ:120 コントラスト比 【標準値】1300:1 最大解像度 【表示】1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る 走査周波数(水平) HDMI:31.4 ~ 110kHz、USB Type-C:31.4 ~ 110kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 ~100.0Hz、USB Type-C:59.9 ~100.0Hz 入力端子 映像:HDMI×1、USB Type-C×1 VESAマウント(mm) インターフェイス:○(100×100 ※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています 色(本体) ブラック ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kW) 38.1h USBポート アップストリーム:USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム: -、その他:USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) 回転角度(°) 【ピボット】左:90、右:90 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2832×0.2802 表示寸法(mm) 面積:543.744(H)×302.616(V) モニターサイズ 24.5型 パネル駆動方式 TFT/HFS 湿度(%) 使用条件:20~80(結露なきこと) 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 【最大解像度時】最大:100 輝度(cd/m2 ) 300(標準値) 応答時間(ms) 5[GTG] ※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 セキュリティ機能 盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)
「5年保証」100Hz対応&USB Type-C(R)搭載24.5型液晶 フリースタイルスタンド I ・O DATA(アイ・オー・データ) 4日以内出荷
見やすい高さや角度に調節できる「フリースタイルスタンド」の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。広視野角パネルを採用しているため、画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出します。また、100Hz対応なので、一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。安心の5年間保証(パネルバックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る)
仕様 ●フリースタイル:チルト角:上20°下5°、スイベル角:左45°右45°、高さ調節:120mm、ピボット(回転):左90°右90°●最大輝度/応答速度:300cd/応答速度5ms[GTG]●ケンジントンセキュリティスロット、VESAマウントインターフェイス100×100mm、フリッカーレス、ブルーリダクション2 付属品 電源コード、USBケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取り付けネジ、必ずお読みください 寸法(mm) スタンド有:幅558×奥行229×高さ385~503、スタンド無し:幅558×奥行59×高さ323※いずれも突起部含まず 質量(kg) スタンド有:5.0、スタンド無し:3.3 消費電力(W) 最大:104、通常:12W、待機時:0.3、年間消費電力量:38.1kWh 定格 AC100V50/60Hz(電源内蔵) 表面処理 非光沢 対応機種 WindowsPC、Mac、ChromeBook、任天堂switch、Playstation、Xボックス等 コントラスト比 1300:1 最大解像度 1920×1080 表示色 (最大)1677万色 視野角 上下178°左右178° 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 アスペクト比 4:3、5:4、16:9 入出力端子 HDMI×1、USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)、ステレオミニジャック Φ3.5mm モニターサイズ 24.5型 パネル駆動方式 TFT リフレッシュレート(Hz) 100 グリーンマーク 認定
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×2、DisplayPort×1/ブラック/スピーカー:あり/180Hz対応ゲーミングモニター!/「5年保証」「無輝点保証」 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:1ms/最大消費電力:38W/最大180Hzの高リフレッシュレート、高速応答1.0ms[GTG]に対応したリモコン付き27型ゲーミングモニターです。NVIDIA G-SYNC Compatibleの認定を受け、HDMI 2.1 VRRにも対応。スルーモードやNight Clear Visionなど、ゲームに最適な機能を搭載。「無輝点保証」に対応!最大180Hzの高速リフレッシュレート対応。1秒間に最大180回映像を書き換えるので、一般的な60Hzのディスプレイの3倍、120Hz対応のゲーミングディスプレイの約1.5倍も高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示可能です。各種可変リフレッシュレート技術に対応および認証を取得しています。ゲーム内FPS値が変動することによって発生する「ティアリング(画面のずれ)」「スタッタリング(カクつき)」に対してモニターも合わせて変動(可変)させることで「画面のずれ、カクつき」の発生を抑えます。「無輝点保証」とは、対象液晶ディスプレイに輝点が1つでもあった場合、ご購入から1か月以内であれば交換いたします。
仕様 盗難防止用ホール○(ケンジントンセキュリティスロット) 付属品 電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、台座、リモコン、必ずお読みください 寸法(mm) 表示面積:596.736(H)×335.664(V) 質量(kg) スタンドあり:約7.9、スタンドなし:約5.4 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz) 垂直走査:(HDMI)59.9~180.0、(DisplayPort)59.9~180.0 消費電力(W) 最大時:38、通常使用時(オンモード):13.0、待機時:0.3 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°) スイベル:(左)65、(右)65、チルト:(上)20、(下)3、ピボット(回転):(右)90 対応OS OSには依存しない(日本語版のみ)※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理 非光沢 周波数(kHz) 水平走査:(水平走査)31.4~199.8、(DisplayPort)31.4~199.8 対応機種 パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:[任天堂]Nintendo Switch、[SIE]PS5、PS4、PS4 Pro、[Microsoft]Xbox Series X、Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。※I ・O DATAが独自に動作を確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約614×231×424~534(突起部含まず)、スタンドなし:約614×55×366(突起部含まず) コントラスト比 1000:1(標準値) 解像度 1920×1080 応答速度 1ms[GTG]※180Hz/オーバードライブレベル3設定時 入力端子 HDMI×2、DisplayPort×1、USB-A(給電用:5V/1A、メンテナンス用)、ステレオミニジャックΦ3.5mm 視野角(左右:上下) 178°:178° VESAマウント(mm) 100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 1W+1W(ステレオ) 色(本体) ブラック 画面サイズ TFT27型ワイド 高さ調整範囲(mm) 110 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB-A(給電用:5V/1A、メンテナンス用) 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.3108×0.3108 映像入力 HDMI×2、DisplayPort×1 パネル駆動方式 ADS 使用湿度範囲(%RH) 20~80(結露なきこと) 最大表示色 1677万色(10億7374万色中 ※10bit入力時) リフレッシュレート(Hz) 対応最大180(最大解像度時) 輝度(cd/m2 ) 350(標準値)
180Hz対応23.8型G-SYNC Compatible認定ゲーミングモニター「GigaCrysta」 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 予約販売
最大180Hzの高リフレッシュレート、高速応答1.0ms[GTG]に対応した23.8型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。NVIDIA G-SYNC Compatibleの認定を受け、HDMI 2.1 VRRにも対応しているため、PCゲーム・コンソール機ともに親和性が高く、映像のカクつきやズレが少ないゲーミングモニターです。これ1台でFPS、MMORPGなどの幅広いジャンルのゲームをマルチにご利用いただけます。安心して購入できる「無輝点保証(ご購入1ヶ月以内)」&本体5年保証製品です。
仕様 ●応答速度(GtoG)/最大リフレッシュレート:1ms[GtoG]※180Hz/オーバードライブレベル3設定時/最大解像度時180Hz●視野角度(°)/最大輝度:上下178左右178/350cd/m2 ●調節等:チルト(°):上20下3、スイベル(°):左65右65、高さ調節:110mm、ピボット(°)右90、VESAマウントインターフェース100×100mm、盗難防止用スロット 付属品 電源コード、Displayportケーブル×1、台座、必ずお読みください 質量(kg) スタンド有:6.5、スタンド無し:4 定格 AC100V50/60Hz、消費電力:通常16.8W、最大時44W、年間消費電力量:53.0kWh 表面処理 非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有:540×231×239~492、スタンド無し:540×50×325※いずれも突起部含まず 対応機種 WindowsPC、Mac、ChromeBook、任天堂switch、PS5/PS4/PS4Pro、microsoft Xbox SeriesX/Xbox SeriesS※ゲーム機のバージョンによっては対応できない場合があります。独自動作確認のため各メーカーへのお問い合わせはご遠慮くださいませ。 コントラスト比 1000:1(DCR時) 解像度 1920×1080 入力端子 映像:HDMI×2、Displayport×1、ヘッドフォン:Φ3.5mmステレオミニ 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 約1677万色(10憶7374万色中)※10bit入力時 グリーンマーク 認定
液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/見やすい位置に簡単に調節可能! I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで 目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。
仕様 ●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パワーマネージメント:VESA DPM互換●ピボット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大輝度(標準値):300cd/m2 ●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)●高さ調整:130mm 付属品 電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください 質量(kg) スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約5.0 サイズ 27型 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 消費電力(W) 最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理 非光沢 対応機種 【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず) コントラスト比 1000:1(標準値) 解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネルバックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る。 視野角 上下:178° 左右:178° 応答速度 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm、映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法 適合 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色
液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ホワイト/スピーカー:あり/見やすい位置に簡単に調節可能! I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで 目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。
仕様 ●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パワーマネージメント:VESA DPM互換●ピボット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大輝度(標準値):300cd/m2 ●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)●高さ調整:130mm 付属品 電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください 質量(kg) スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約5.0 サイズ 27型 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 消費電力(W) 最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理 非光沢 対応機種 【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず) コントラスト比 1000:1(標準値) 解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネルバックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る。 視野角 上下:178° 左右:178° 応答速度 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm、映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ホワイト 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法 適合 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色
ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/4K対応で高精細でなめらかな映像美! I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌々日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:140W/4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応し、見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイです。また、USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われます。さらに、USBハブを2ポート搭載。マウスやキーボードなど常時接続している機器を本商品につなげば、ノートPCとの接続がスッキリ。
仕様 盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B、搭載技術:HDR10 付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 2)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください、目隠しシール(2枚) 寸法(mm) 表示面積:596.736(H)×335.664(V) 質量(kg) スタンドあり:約6.9、スタンドなし:約4.9 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz) 垂直走査:(HDMI)24.0 ~ 60.3、(DisplayPort)29.9 ~ 60.3、(USB-C)29.9 ~ 60.3 消費電力(W) (通常使用時(オンモード))22.1、(最大時)140、(待機時)0.3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°) (スイベル)左:45、右:45、(チルト)上:17、下:5 対応OS (日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること 表面処理 非光沢 周波数(kHz) 水平走査:(HDMI)26.4 ~ 135.0、(DisplayPort)31.0 ~ 133.3、(USB-C)31.0 ~ 133.3 対応 ゲーム機:Nintendo Switch、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、Xbox Series S、パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約614×230×408~528 ※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×369 ※突起部を含まず コントラスト比 (標準値)1000:1 最大解像度 (表示)3840×2160 保証期間 3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度 5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時 入力端子 (映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1 組立時間 開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間:目安約5分(大人1人) 視野角(左右:上下) 178°:178° スピーカー 2W+2W(ステレオ) 取得規格 VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体) 色(本体) ブラック 端子 ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5 高さ調整範囲(mm) 120 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) インターフェイス VESAマウント:対応(100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート アップストリーム:USB Type-C:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard A:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×2(最大5V/0.9A、HUB用)、USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年) 69.7 回転角度(°) (ピボット)左:90、右:90 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.1554×0.1554 最大輝度(cd/m2 ) 350 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 AAS 最大表示色 10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz) 対応最大60(最大解像度時)
100Hz対応&フリースタイルスタンド23.8型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 当日出荷
残像感低減で視認性が向上!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド!本商品は、見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載、100Hz対応の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。また、高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。3辺フレームレスパネルの採用でスッキリと仕上げながらも、入力端子は「DisplayPort」「HDMI」を備えており、さまざまな機器と接続してお使いいただけます。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計や、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」機能を搭載し、長時間の使用にも最適です。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様 チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、ピボット:左90°右90°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有 付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 質量(kg) スタンド有:4.7、スタンド無し:3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)電源内蔵) 表面処理 非光沢 定格消費電力(W) 最大時:32、通常使用時:12.1、待機時:0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有:541×229×385~497、スタンド無し:541×47×329(いずれも突起部含まず) コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 応答速度 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時 視野角(左右:上下) 左右178°:上下178° 色(本体) ブラック 端子 HDMI×2、DisplayPort×1 入出力 【音声】スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年) 38.2 グリーン購入法 適合 最大輝度(cd/m2 ) 300 モニターサイズ TFT23.8型ワイド パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万 リフレッシュレート(Hz) 100 グリーンマーク 認定
フリースタイルスタンド&USB Type-C(R)搭載21.5型液晶ディスプレイ スプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
ノートパソコンへの給電も可能なUSB-C搭載!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド搭載の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB-C搭載のパソコンならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電もでき、すっきりとした作業環境の確保の実現が可能です。さらに広視野角パネルは画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出せます。豊富な接続端子を搭載しており、さまざまな機器と接続してご使用いただけます。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様 チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:130mm、ピボット:左90°右90°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有 付属品 電源コード(PSE適合品)、USB C to Cケーブル、HDMIケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください 質量(kg) スタンド有:5.4、スタンド無し:3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)電源内蔵) 定格消費電力(W) 最大時:98、通常使用時:11、待機時:0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有:493×229×361~485、スタンド無し:493×49×292 コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 応答速度 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時 視野角(左右:上下) 左右178°:上下178° 端子 アナログRGB×1、HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 入出力 【音声】音声入力:ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート アップストリーム:USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用)USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A) ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用 年間消費電力量(kWh/年) 35.3 グリーン購入法 適合 最大輝度(cd/m2 ) 250 モニターサイズ TFT21.45型ワイド パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万 リフレッシュレート(Hz) 75 グリーンマーク 認定
100Hz対応&フリースタイルスタンド21.5型(可視領域21.45型)ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
残像感低減で視認性が向上!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド!本商品は、見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載、100Hz対応の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。また、高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。3辺フレームレスパネルの採用でスッキリと仕上げながらも、入力端子は「DisplayPort」「HDMI」を備えており、さまざまな機器と接続してお使いいただけます。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計や、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」機能を搭載し、長時間の使用にも最適です。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様 チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、ピボット:左90°右90°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有 付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 質量(kg) スタンド有:4.4、スタンド無し:2.7 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)電源内蔵) 表面処理 非光沢 定格消費電力(W) 最大時:27、通常使用時:12.3、待機時:0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有:494×229×385~480、スタンド無し:494×47×292(いずれも突起部含まず) コントラスト比 3000:1 解像度 1920×1080 応答速度 4ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時 視野角(左右:上下) 左右178°:上下178° 色(本体) ブラック 端子 HDMI×2、DisplayPort×1 入出力 【音声】スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年) 38.9 グリーン購入法 適合 最大輝度(cd/m2 ) 250 モニターサイズ TFT21.45型ワイド パネル駆動方式 VA 最大表示色 1677万 リフレッシュレート(Hz) 100 グリーンマーク 認定
ワイド液晶ディスプレイ 27型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
ビジネス向けに特化した27型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。
ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。
人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。
ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様 表示面積:596.736(H)×335.664(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90° 付属品 電源コード(PSE適合品)、C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)ケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、WEBカメラ取付ネジ(1本) 質量(kg) スタンドあり:約7.6、スタンドなし:約5.2 消費電力(W) 最大時:130、通常使用時(オンモード):18.4、待機時:1.1 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 (パネル)非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 (ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×50×325(突起部を含まず) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 (標準値)1000:1 解像度 最大表示:1920×1080 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.0 ~ 83.9、DisplayPort:31.0 ~ 83.9、USB Type-C:31.0 ~ 67.5 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 ~ 75.0、DisplayPort:59.9 ~ 75.0、USB Type-C:59.9 ~ 60.3 応答速度 5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子 (映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間 (目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体) ブラック 保守管理 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 出力端子 USB Type-C×1(デイジーチェーン用) 入出力 音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA) 高さ調整範囲(mm) 130 USBポート アップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A) 年間消費電力量(kWh/年) 62.2 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2331×0.2331 パネル (タイプ)TFT27型ワイド/ADS モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2 ) 300(標準値) LAN RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
ビジネス向けに特化した23.8型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。
ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。
人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。
ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様 表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90° 付属品 電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg) スタンドあり:約6.7、スタンドなし:約4.3 消費電力(W) 最大時:130、通常使用時(オンモード):15.5、待機時:1.5 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 (ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約540×229×374~503(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×55×327(突起部を含まず) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 1000:1(標準値) 解像度 1920×1080 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.0 ~ 83.9、DisplayPort:31.0 ~ 83.9、USB Type-C:31.0 ~ 67.5 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 ~ 75.0、DisplayPort:59.9 ~ 75.0、USB Type-C:59.9 ~ 60.3 応答速度 5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子 (映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間 (目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体) ホワイト 保守管理 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 出力端子 USB Type-C×1(デイジーチェーン用) 入出力 音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA) USBポート アップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A) 年間消費電力量(kWh/年) 53.5 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2745×0.2745 モニターサイズ 23.8型ワイド パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2 ) 250(標準値) LAN RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
ビジネス向けに特化した23.8型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。
ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。
人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。
ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様 表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90° 付属品 電源コード、C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)ケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、WEBカメラ取付ネジ(1本) 質量(kg) スタンドあり:約6.7、スタンドなし:約4.3 消費電力(W) 最大時:130、通常使用時(オンモード):15.5、待機時:1.1 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 (ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約540×229×374~503(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×55×327(突起部を含まず) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 1000:1(標準値) 解像度 最大表示:1920×1080 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.0 ~ 83.9、DisplayPort:31.0 ~ 83.9、USB Type-C:31.0 ~ 67.5 走査周波数(垂直) HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USBType-C:59.9~60.3 応答速度 5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子 (映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間 (目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体) ブラック 保守管理 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 出力端子 USB Type-C×1(デイジーチェーン用) 入出力 音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA) 高さ調整範囲(mm) 130 USBポート アップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A) 年間消費電力量(kWh/年) 53.5 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2745×0.2745 パネル (タイプ)TFT23.8型ワイド/ADS モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2 ) 250(標準値) LAN RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DisplayPort×1、DVI-D×1/ブラック/スピーカー:あり/医用画像参照に適した2MP解像度 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 予約販売
輝度:450cd/m2/応答速度:15ms/最大消費電力:32W/2MPの解像度、最大450cd/m2の広視野角パネルを採用した、医用画像参照用ディスプレイです。医用画像に適した階調表現であるDICOM Part 14に準拠し、パネルの明るさの均一性を向上する「輝度ムラ補正機能」に対応。パネルの標準状態における最大輝度です。医用画像に適した色階調特性で表示ができる「DICOM ガンマカーブ」機能を搭載。DICOM Part 14にて定められた、グレースケールに近い階調表現を行い、医用画像をGSDFに近付けた状態で参照することが可能です。出荷時はDICOMモードに設定されています。パネルの特性に応じて、パネル全体の輝度均一性を向上する機能を搭載。液晶パネルは、輝度の均一性(Unifomity)に個体差があるため、生産時に個体ごとに補正し、均一に表示できる機能を実装し、画面全体のムラが少ない状態で、DICOM形式のデータ閲覧等が可能です。専用センサー「DA-PH/CCS1-M(別売)」と添付されているソフトウェア MediCrysta Managerをお使いいただくことで、キャリブレーション、簡易的な品質管理が可能です。
仕様 パワーマネージメント:VESA DPM互換、組立時間の目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 付属品 電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、DVI-Dケーブル、USBケーブル(A-B USB 2.0)、台座、台座ネック、ネジ、取扱説明書、試験成績書 寸法(mm) 画素ピッチ(H×V):527.04×296.46 質量(g) スタンドあり:約5.5k、スタンドなし:約3.5k 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、IEC62368-1、CISPR35、JESRA X-0093(管理グレード2)※※JESRA X-0093の目視検査項目には対応しておりません。 消費電力(W) 最大時:32、通常使用時(オンモード):13.9、待機時:0.5 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°) 【スイベル】左:45、右:45、【チルト】上:20、下:5、、【ピポット(回転)】左:90、右:90 表面処理 非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約556×190×372~502、※突起部含まず、スタンドなし:約556×50×337※突起部含まず 機能 盗難防止用ホール:〇(ケンジントンセキュリティスロット) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 1000:1(標準値) 解像度 1920×1080 保証期間 5年間(セットモデルのキャリブレーションセンサー「DA-PH/CCS1-M」は1年間)※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 走査周波数(水平) HDMI:31.0~83.8kHz、DisplayPort:31.0~83.8kHz、DVI-D:31.02~75.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9~75.0Hz、DisplayPort:59.9~75.0Hz、DVI-D:56.25~75.0Hz 応答速度 15ms[GTG] 入力端子 映像:HDMI×1、DisplayPort×1、DVI-D×1 VESAマウント(mm) 100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B 視認角度(°) 上下:178、左右:178 色(本体) ブラック 入出力 【音声入力】ステレオミニジャック Φ3.5mm、【スピーカー】1W+1W(ステレオ)、【ヘッドフォン端子】ステレオミニジャック Φ3.5mm 高さ調整範囲(mm) 130 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【アップストリーム】USB 2.0 USB Standard-B×1、【ダウンストリーム】USB Standard-A×2:USB 2.0(USB HUBポート)、USB Standard-A×1:USB 2.0(メンテナンス専用) 年間消費電力量(kWh/年) 44.8 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2745×0.2745 モニターサイズ TFT23.8型ワイド パネル駆動方式 TFT/AAS 最大表示色 [DisplayPort、HDMI]1677万色(10億7374万色中)※10bit入力時、[DVI-D]1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大:(最大解像度時)75 輝度(cd/m2 ) 450(標準値)
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×2、DisplayPort×1/ブラック/スピーカーあり/最大180Hz高リフレッシュレート対応 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:400cd/m2/応答速度:0.2ms/最大消費電力:56W/高速応答0.2ms[GTG]、最大180Hz高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。オーバードライブ機能とClear AIM機能で動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減し、よりクリアな視認性を実現します。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大180Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。一般的に液晶パネルのある色から別の色へ変化する際に色変化にわずかに時間がかかり、それが映像描写の遅延となりブレにつながります。Clear AIM機能はリフレッシュレートに応じてバックライトを点灯/消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減できます。各種可変リフレッシュレート技術に対応および認証を取得しています。ゲーム内FPS値が変動することによって発生する画面のずれやカクつきに対してモニターも合わせて変動(可変)させることで「画面のずれ、カクつき」の発生を抑え、快適なゲームプレイを体験いただけます。
仕様 【HDR】HDMI、DisplayPort:DisplayHDR400、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、【可変リフレッシュレート】DisplayPort:NVIDIA G-SYNC Compatible、DisplayPort:VESA AdaptiveSync、HDMI:HDMI2.1 VRR、【パワーマネージメント】VESA DPM互換 付属品 電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル(A-B USB 2.0)、台座、台座ネック、VESAプレート、ケーブルホルダー、VESAプレート取付ネジ(4本)、リモコン(※1)、取扱説明書 適合 ゲーム機:PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、Nintendo Switch(TM)、Xbox Series X、Xbox Series S 対象パソコン Windowsパソコン、Mac、Chromebook 質量(kg) スタンドあり:約6.6kg、スタンドなし:約4.2kg 色 ブラック 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク 消費電力(W) 最大時:56、通常使用時(オンモード):24.9 定格電圧(V) AC100・50/60Hz(電源内蔵) 角度(°) 【スイベル】左:45、右:45、【チルト】上:25/下:5 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く/)※解像度および周波数が対応表範囲内にあること。※マイク入力機能については、Windows 10/Windows 11のみ対応。 表面処理 パネル:非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約615×211×403~533(※突起部を含まず)、スタンドなし:約615×61×368(※突起部を含まず) 機能 盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 (標準値)1000:1 最大解像度 表示:2560×1440 保証期間 5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:27~222.2kHz、DisplayPort:31~262.9kHz 走査周波数(垂直) HDMI:24~144Hz、DisplayPort:59.9~180Hz 応答速度 0.7ms[MPRT]、0.2ms[GTG]※180Hz/オーバードライブレベル3、Clear AIMレベル3設定時 入力端子 【映像】HDMI×2、DisplayPort×1 組立時間 約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック 高さ調整範囲(mm) 130 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート アップストリーム:USB Standard Bコネクタ、USB 2.0(マイク入力機能専用端子)、ダウンストリーム:USB Standard A コネクタ、USB 2.0(メンテナンス専用) 年間消費電力量(kWh/年) 78.6 回転角度(°) 左:90/右:90 音声入力 マイク入力(ヘッドホン端子) 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2331×0.2331 音声出力 ステレオミニジャック Φ3.5mm(3極) アスペクト比 16:9 パネル TFT27型ワイド/AHVA 表示寸法(mm) 596.74(H)×335.66(V) 待機時消費電力(W) 0.4 モニターサイズ 27 パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色(10億7374万色中)※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]最大180 輝度(cd/m2 ) 400(標準値)
ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 6日以内出荷 から 8日以内出荷
4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応し、見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイです。また、USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われます。さらに、USBハブを2ポート搭載。マウスやキーボードなど常時接続している機器を本商品につなげば、ノートPCとの接続がスッキリ。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。
仕様 表示面積:596.736mm(H)×335.664mm(V)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、チルト角:上17°、下5°、スイベル角:左45°、右45°、ピボット(回転):左90°、右90°、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○、組立時間の目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間、搭載技術:HDR10 付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 2)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください、目隠しシール(2枚) 質量(kg) スタンドあり:約6.9、スタンドなし:約4.9 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 消費電力(W) 最大時:140、通常使用時(オンモード):22.1、待機時:0.3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること 表面処理 非光沢 適合機器 Windowsパソコン、Mac、Chromebook、Nintendo SwitchTM 、PS4(R)、PS4(R) Pro、PS5TM 、Xbox Series X、Xbox Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約614×230×408~528※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×369※突起部を含まず 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 1000:1 液晶パネル TFT27型ワイド 最大解像度 3840×2160 保証期間 5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 走査周波数(水平) HDMI:26.4 ~ 135.0kHz、DisplayPort:31.0 ~ 133.3kHz、USB-C:31.0 ~ 133.3kHz 走査周波数(垂直) HDMI:24.0 ~ 60.3Hz、DisplayPort:29.9 ~ 60.3Hz、USB-C:29.9 ~ 60.3Hz 応答速度 5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時 入力端子 HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1 視野角(左右:上下) 178°:178° VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック 高さ調整範囲(mm) 120 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート アップストリーム USB Type-C:USB 3.2 Gen 2(USB 3.1)/USB 2.0×1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム USB Standard A:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×2(最大5V/0.9A、HUB用)、USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年) 69.7 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.1554×0.1554 最大輝度(cd/m2 ) 350 パネル駆動方式 AAS 最大表示色 10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz) 最大60
240Hz対応AHVAパネル採用27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
全ポート最大240Hzの高リフレッシュレートに対応し、G-SYNC Compatible、VESA AdaptiveSyncの認定を受けた27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。
広視野角AHVA高速パネルを採用し残像感を抑えるClearAIM機能を搭載しています。さらにオーバードライヴ機能で高速応答0.2ms[GTG]を実現し、動きの早いシーンも鮮明で滑らかに表示できます。
DisplayHDR400にも対応しており、FPSはもちろん、MMORPGなどの幅広いジャンルのゲームでマルチに使えるゲーミングモニターです。
用途 対応PC:WindowsPC/Mac/Chromebook、対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS4、PS4pro、PS5、Xbox Series X、Xbox Series S 仕様 盗難防止用ホール:有り、コントラスト比400cd 付属品 電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル(A-B USB 2.0)、台座、台座ネック、VESAプレート、ケーブルホルダー、VESAプレート取付ネジ(4本)、リモコン、取扱説明書 質量(kg) スタンド有り:6.6、スタンド無し:4.2 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 最大43、通常使用時22.2、待機時0.4、年間消費電力量:70.3kWh 定格 AC100V50/60Hz(電源内蔵) 角度(°) チルト角:上25下5、スイベル角:左右45、高さ調節130mm、ピボット左右90 表面処理 非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有り:615×61×368、スタンド無し615×61×368※いずれも突起部含まず コントラスト比 1000:1 最大解像度 1920×1080 表示色 最大1677万色※10bit入力時 走査周波数(水平) HDMI 31~266.9kHz、DisplayPort 31~266.9kHz 走査周波数(垂直) HDMI 59.9~240kHz、DisplayPort 59.9~240kHz 応答速度 MPRT0.7ms[GTG0.2ms] 入力端子 HDMI×2、DisplayPort×1、USB Standard A コネクタUSB 2.0(メンテナンス専用)、マイク入力(ヘッドホン端子)、ステレオミニジャックΦ3.5mm(4極 CTIA) 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック 高さ調節 可 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャックΦ3.5(4極CTIA) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート アップストリーム:USB StandardBコネクタUSB2.0(マイク入力機能専用)、ダウンストリーム:USB StandardAコネクタSB2.0(メンテナンス専用) 音声入力 マイク入力(ヘッドフォン端子) 音声出力 ステレオミニジャックΦ3.5(3極) アスペクト比 16:9 モニターサイズ TFT27型ワイド パネル駆動方式 AHVA リフレッシュレート(Hz) 最大240 入力ポート HDMI×2、DisplayPort×1 角度調節 可
160Hz&4K対応27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
最大160Hzの高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニターです。フルHDの約4倍の情報量の表示ができる4K解像度での160Hzの高リフレッシュレートを実現。
HDMI2.1で規定されるVRR(可変リフレッシュレート)機能を実現し、4K120Hzにも対応するため、PS5を最大限お楽しみいただけます。高視野角AHVAパネルを採用しどの角度から見ても色鮮やかでキレイな映像です。
本商品は株式会社スクウェア・エニックスのオンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV」Windows版のプレイにおいて、株式会社浮くウェア・エニックスの検証基準を満たし動作確認を受けた推奨ディスプレイです。
仕様 パワーマネジメント・プラグ&プレイ:VESA DPM互換・VESA DDC2B、ゲーミングスタンド/盗難防止用ホール:有り 付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 1)、リモコン、単4形電池×2、台座、台座ネック、ネジ(4本)、取扱説明書 質量(kg) スタンド有り:約7.1、スタンド無し:約4.6 規格 4K/UHD 角度(°) ゲーミングスタンド:チルト角:上20、下3、スイベル角:左右各65、ピボット(回転):左右各90 表面処理 非光沢 定格消費電力(W) AC100V50/60Hz/最大110、通常(オンモード)42.4、待機時0.7、年間消費電力量:132.9kWh 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook、Nintendo Swich、PS4、PS4Pro、Xbox Series X、Xbox Series S ※PS4及びNintendoSwitchはHDMI2ポートのみ対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有り:W613×D231×H427~537(※突起部含まず)、スタンド無し:W613×D51×H367(※突起部含まず) コントラスト比 1000:1 最大解像度 3840×2160 表示範囲(mm) 565.16(H)×335.34(V) 保証期間 5年(※パネル、バックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは画面が点灯している時間の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時間は使用時間に含まれません。) 視野角 上下:178°、左右:178° 走査周波数(水平) DisplayPort:31.0~349.6kHz、USB-C:31.0~349.6kHz、HDMI1:26.4~349.6kHz、HDMI2:26.4~270.0kHz 走査周波数(垂直) DisplayPort:30.0~160.0Hz、USB-C:30.0~160.0Hz、HDMI1:24.0~160.0Hz、HDMI2:24.0~120.0Hz 応答速度 1ms[GTG]※160Hz/オーバードライブレベル3設定時 入力端子 HDMI1(160Hz対応)、HDMI2(120Hz対応)、DisplayPort×1、USB-C×1、マイク入力(ヘッドホン端子)、ステレオミニジャックΦ3.5(4極 CTIA) VESAマウント(mm) ゲーミングスタンド:100×100 色(本体) ブラック 高さ調節 可 高さ調整範囲(mm) ゲーミングスタンド:110 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート アップストリーム=USB Type-C:USB3.2Gen2×1、ダウンストリーム=USB Type-A:USB2.0×1(最大5V/1A,メンテナンス用) 音声入力 音声入力=マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー=2W+2W、ヘッドホン端子=ステレオミニジャックΦ3.5(4極CTIA) 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.15525×0.15525 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 350 モニターサイズ TFT27型ワイド パネル駆動方式 AHVA 最大表示色 10臆7374万※リフレッシュレート120Hz以下で10bit入力時 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]160 グリーンマーク 認定 入力ポート 映像:HDMI1(160Hz対応)、HDMI2(120Hz対応)、DisplayPort×1、USB-C×1 角度調節 可
フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用27型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
高さ、角度、画面の向きを自在に好みに変えられるフリースタイルスタンド採用で目や肩の疲れを軽減、ストレートネック対策としても効果的なディスプレイです。
ジャイロセンサー搭載だから画面を縦向きにすれば画面表示も自動で回転し大変面理です(画面回転アプリ「クルっとな」のインストールが必要です)
長時間連続使用をお知らせする「VDTモード」、画面のちらつきを抑えるフリッカーレス設計、ブルーライトを軽減する「ブルーリダクション2」など目に優しい機能を搭載しています。
見る位置や角度による色やコントラストの変化の少ない鮮やかな高視野角ADSパネル採用。またご使用になるコンテンツに応じて見やすく美しい映像に表示設定ができる「画面モード」での調整が可能。
用途 通常使用の他、サイネージ用ディスプレイにもおすすめ。 質量(kg) スタンド有り約6.7、スタンド無し約4.5 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 最大時30、オンモード14.7、待機時0.2 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 角度(°) (チルト角)上:20、下:5、(スイベル角)左:45、右:45 表面処理 非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 612×190×383~513(スタンド有)、612×52×364(スタンド無)※いずれも突起物含まず コントラスト比 1000:1 最大解像度 1920×1080 視野角 上下:178°、左右:178° 入力端子 HDMI、アナログRGB、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5mm 取得規格 J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベルVer.14(★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体) 画面サイズ TFT27型ワイド 高さ調節 可 年間消費電力量(kWh/年) 45.9 音声入力 音声入力(ステレオミニジャックΦ3.5)、スピーカー(2W+2Wステレオ)、ヘッドフォン端子(ステレオミニジャックΦ3.5) アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 ADS ブルーライトカット 対応 最大表示色 1677万 入力ポート HDMI、アナログRGB、DisplayPort 角度調節 可
フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用23.8型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷 から 8日以内出荷
フリースタイルスタンド採用で見やすい位置に角度や高さを調節できる。文書作成や見たいwebコンテンツに併せて画面を回転させて縦向きでも表示でき快適にご利用いただけます。
バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション」、長時間連続をさけるためのアラート表示「VDTモード」など、目にも優しい機能を搭載しています。
付属品 DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書 質量(kg) スタンド有り:約5.7、スタンド無し:約3.5 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 最大時24、通常時11.4、待機時0.2 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 角度(°) チルト角:上20/下5、スイベル角:左右45、ピボット(回転):左右90 表面処理 非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有り:553×190×367~497、スタンド無し:553×51×330(いずれも突起部含まず) コントラスト比 1000:1 液晶パネル TFT23.8型ワイド 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年間(パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。) 応答速度 14ms[GTG]、オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG] 入力端子 HDMI、DisplayPort、アナログRGB、ステレオミニジャックΦ3.5 スピーカー 1W+1W 取得規格 J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベルVer.14(★★☆)、PCリサイクルマーク、CCI Class B、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体) 高さ調節 可 高さ調整範囲(mm) 130 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック 音声入力 ステレオミニジャック アスペクト比 16:9 映像入力 HDMI、DisplayPort、アナログRGB パネル駆動方式 ADS ブルーライトカット 対応 最大表示色 1677万色 角度調節 可
広視野角IPSパネル採用&WUXGA(1920×1200)対応 25型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
フルHD(1920×1080)よりも縦表示が11%広いWUXGA(1920×1200)に対応したワイド液晶ディスプレイです。
フルHDに比べ縦の表示領域が広いためブラウザやオフィスアプリなどタスクバーやツールバーを表示してもメイン画面や作業領域が広いため、スクロールの手間を省き作業効率が向上します。
また、フリースタイルスタンドを採用しているのでお好みの高さや角度に調節が出来快適にご利用いただけます。
どこから見ても鮮やかな広視野角IPSパネル採用。
付属品 電源コード(1.8m、PSE適合品)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USBケーブル(1.8m、A-B USB2.0)、取扱説明書 質量(kg) スタンド有り:約5.3、スタンド無し:約3.5 規格 WUXGA 消費電力(W) 最大時31、通常時12.7、待機時0.5 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 角度(°) チルト:上20/下5、スイベル:左右45、ピボット:左右90 表面処理 非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有り:546×229×409~529(突起部を含まず)、スタンド無し:546×45×363(突起部を含まず) コントラスト比 1000:1、CREX レベル2設定時/11000:1 液晶パネル TFT25型ワイド 最大解像度 1920×1200 視野角 上下:178°、左右:178° 入力端子 アナログRGB、 HDMI、 DisplayPort、Type-Bx1:USB2.0、ステレオミニジャックΦ3.5 スピーカー 2W+2W 色(本体) ブラック 高さ調節 可 高さ調整範囲(mm) 120 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック 音声入力 ステレオミニジャック 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.27888×0.2823 アスペクト比 16:10 表示寸法(mm) 535.4496(H)× 338.76(V) 映像入力 アナログRGB、HDMI、Displayport パネル駆動方式 IPS 最大表示色 1677万色 角度調節 可
フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用21.5型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷 から 8日以内出荷
フリースタイルスタンド採用で、コンテンツに併せて使える画面が自由自在に調整できるモニターです。
ジャイロセンサー搭載だから、ディスプレイを回転させれば画面の表示も自動で変わるから大変便利に利用できます。(※PC側で画面回転機能を搭載している場合のみ)。
画面回転以外にも、高さ、チルト(上下角度)、スイベル(左右首振り)も自在なので、自分に併せた位置の角度ができ、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。
パソコンの長時間連続使用を予防するVDTモードを搭載しました。一定の時間を連続使用すると時間経過のお知らせがディスプレイに表示され、長時間作業を避けることに役立ちます。
その他バックライトのちらつきをなくし、目の負担を和らげる「フリッカーレス」、ブルーライトを軽減させる機能など、目に優しく疲れにくい機能で快適にご使用いただけるディスプレイです。
付属品 DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書 質量(kg) スタンド有り:約5.4、スタンド無し:約3.1 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 最大時19、通常使用時11.5、待機時0.2 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 角度(°) チルト:上20/下5、スイベル:左右45、ピボット:左右90 表面処理 非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有り:502×190×347~477(突起部含まず)、スタンド無し:502×55×301(突起部含まず) コントラスト比 1000:1 液晶パネル TFT21.5ワイド 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年間(パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。) 視野角 上下:178°、左右:178° 入力端子 アナログRGB、HDMI、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5 スピーカー 1W+1W 高さ調節 可 高さ調整範囲(mm) 130 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック 音声入力 ステレオミニジャック 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.24795×0.24795 アスペクト比 16:9 表示寸法(mm) 476.064(H)×267.786(V) 映像入力 アナログRGB、HDMI、Displayport パネル駆動方式 ADS ブルーライトカット 対応 最大表示色 1677万色 角度調節 可
「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ21.5型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:22W/100Hz対応の21.5型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
仕様 ●VCCI:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:37.5kWh●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W●高さ調整:なし●電波法備考:電波を発しない為●最大消費電力(備考):22W(最大)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:21.5° 下:3.5°●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):4ms●J-Moss:対応●標準消費電力:通常使用時(オンモード):12.0W●モニタ形状:平面●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約368×492×195mm※突起部除く●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:○●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★★)●リフレッシュレート:100Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:ADS(IPS相当)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為 サイズ 21.5型 ピッチ 0.2493(H)×0.241(V)mm 電源 電源内蔵 適合規格 VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★★)、文部科学省 学校環境衛生基準 本体質量(g) 2700 表面処理 非光沢 入力信号 HDMI、DisplayPort 最大消費電力(W) 22 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 解像度 1920×1080(HDTV) 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) 30-110 走査周波数(垂直) 59-100 ケーブル 電源コード(PSE適合品、約1.5m)、HDMIケーブル(約1.5m)、DisplayPortケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック 入力端子 HDMI、DisplayPort スピーカー あり2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 パネル駆動方式 ADS 輝度(cd/m2 ) 250
「5年保証」100Hzフリースタイルスタンドワイド液晶23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷 から 8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:25W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。
サイズ 23.8型 ピッチ 0.2745(H)×0.2745(V)mm 電源 電源内蔵 本体質量(g) 4600 表面処理 非光沢 入力信号 HDMI、DisplayPort 最大消費電力(W) 25 コントラスト比 1300:1 表示色 1677万色 解像度 1920×1080(HDTV) 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) 30-110 走査周波数(垂直) 59-100 入力端子 HDMI、DisplayPort スピーカー あり2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 パネル駆動方式 AHVA 輝度(cd/m2 ) 250
「5年保証」100Hzフリースタイルスタンドワイド液晶21.5型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷 から 8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:22W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した21.5型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。
ピッチ 0.2493(H)×0.241(V)mm 電源 電源内蔵 本体質量(g) 4200 表面処理 非光沢 入力信号 HDMI、DisplayPort 最大消費電力(W) 22 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 解像度 1920×1080(HDTV) 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) 30-110 走査周波数(垂直) 59-100 入力端子 HDMI、DisplayPort スピーカー あり2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 パネル駆動方式 ADS 輝度(cd/m2 ) 250