104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 ポータブルハードディスク
RoHS
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応のポータブルハードディスクです。テレビ録画、パソコンのデータ保存にご使用いただけます。テレビやパソコンとケーブル1本つなぐだけで設置完了。電源不要なため、コンセントの場所や数を気にせずに設置できます。スタイリッシュなデザインと機能性を追及し、手のひらサイズのコンパクトさを実現しています。大切なデータをバックアップできるだけではなく、他のパソコンにつなぎ替えて、データを見たりコピーする際にも便利に活躍します。HDDは劣化した状態で使用し続けると故障につながるため、定期的にHDDを買い替える必要があります。「診断ミレル」はHDDの使用状態をチェックできるWindows専用アプリです。HDDの状態を定期的に確認することで、お客様ご自身で買い替え時期の目安を知ることができます。電源ケーブル不要のバスパワータイプ。テレビと本商品をケーブル1本でつなぐだけで、テレビ録画を始められます。
付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約1m) 機能【データ消去】DiskRefresher5 SE、【バックアップ】Sync Connect+ 保証期間1年 フォーマット形式NTFS RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応のポータブルハードディスクです。パソコンと付属のケーブルでつなぐだけで、すぐに使えるかんたん設計!電源アダプター不要なので、コンセントの場所を選ばずスッキリ設置できます。5TBの大容量でありながら、コンパクトボディを実現!。スタイリッシュなデザインと機能性を追及し、手のひらサイズのコンパクトさを実現しています。大切なデータをバックアップできるだけではなく、他のパソコンにつなぎ替えて、データを見たりコピーする際にも便利に活躍します。USBバスパワー駆動に対応していますので、パソコンとはケーブル1本で接続するだけ。ACアダプターは不要で、電源を気にせずお使いいただけます。ノートPCの外部ストレージとして、一緒に持ち歩くにも最適です。持ち運ぶことの多いポータブルハードディスクだからこそ、手に持った時の機能性を考えました。見た目にも美しい側面の波模様は、手にフィットすることで滑り止めとして機能します。この波模様は、日本の伝統である土壁の仕上げ模様をモチーフにデザインしました。
付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約1m) 機能【データ消去】DiskRefresher5 SE、【バックアップ】Sync Connect+ 保証期間1年 フォーマット形式NTFS RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
欠品中

I ・O DATA(アイ・オー・データ)【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク
エコ商品、RoHS
本商品はUSB3.2Gen1(USB3.0)対応の外付けハードディスクです。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載。また、安心の長期5年保証付です。メーカー製NASやサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適!大容量モデルを豊富にラインアップし、お使いのNAS・サーバーの容量に合わせてお選びいただけます。もちろん、24時間連続稼働にも対応しています。また、独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇を抑え、故障リスクを低減。電源内蔵タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもすっきり配線できます。
ブラック 使用温度範囲(℃)0~40 電源内蔵 対応OSChromeOS、Windows10・11、Windows Server2012・2012R2・2016・2019・2022、MacOS11・12・13 コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、I ・O DATA製NAS「LAN DISK」 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×216×155(突起部含まず) インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0 動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種 フォーマット形式NTFS 定格電圧 AC V100 (50/60Hz) ファンファン付 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 設置条件縦置き/横置き 湿度範囲(%)20~80(結露無き事) グリーンマーク認定
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「カクうす(HDPX-UTSシリーズ)」は、アルミボディのUSB 3.0対応ポータブルハードディスクです。 美しく仕上げられたアルミボディにアクセントカラーを施したスタイリッシュなデザイン。シンプルなのに飽きない、洗練されたフォルムがハードディスクの繊細さを引き立てます。 また、パソコンでより便利にお使いいただけるよう、パソコン快適化アプリ「IO.APPs」を豊富にラインアップ。無料でダウンロードしてお使いいただけます。
インターフェイスUSB 3.0/2.0 付属品取扱説明書、USB 3.0ケーブル(A-MicroBタイプ/30cm) ※ USB 3.0/2.0で使用可 質量(g)約130 使用温度範囲(℃)5~35 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠 対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/macOS 10.12~10.13/Mac OS X 10.10~10.11 対応機種USB 3.0/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種(USB 3.0/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む)、Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×114×8.6 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 保証期間1年 電源供給バスパワー方式/セルフパワー方式 対応フォーマットNTFS 設置条件横置き
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本商品は、テレビ録画&パソコンでの使用に対応した外付けハードディスクです。 テレビ周りなどのスタイルに合わせて、縦置き/横置きどちらでも設置いただけます。 本商品とテレビ・パソコンとの接続は同梱のケーブル1本のみ。手軽にかんたんに設置ができるので、初めての方でも安心です。
付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B〔約1m〕1本、ACアダプター ブラック 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)8.1(typ) 対応OSWindows 8.1、Windows 11、Windows 10、macOS 10.15、macOS 11、macOS 12、Chrome OS コネクタ形状USB(Micro B)×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×172×115(ゴム足・コネクターおよび突起物含まず) 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む 保証期間1年保証 フォーマット形式NTFS(出荷時) インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 設置条件縦置き・横置き
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)外付けHDD 3TB ハードウェア暗号機能搭載
ハードウェア暗号化機能搭載! ファン搭載&独自の冷却方法で熱の上昇を抑えるHDD 本商品はUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応した3.5インチハードディスクです。ハードウェアによる自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティハードディスクです。パスワード認証により大切なデータを守り、情報漏えいを防ぎます。ハードディスクに書き込まれるデータ全てが暗号化されているので、たとえ解体したとしても解析される心配はありません。また、内部のチップでハードウェア暗号/復号処理を行うため、高速なデータ転送を実現します。 さらに独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却し、ハードディスクの温度上昇を抑えます。 その上、電源内蔵でACアダプターがないのでコンセント周りがすっきりまとまります。
インターフェースUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 容量(TB)3 電源供給セルフパワー アズワン品番64-9077-61
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)外付けHDD 2TB ハードウェア暗号機能搭載
ハードウェア暗号化機能搭載! ファン搭載&独自の冷却方法で熱の上昇を抑えるHDD 本商品はUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応した3.5インチハードディスクです。ハードウェアによる自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティハードディスクです。パスワード認証により大切なデータを守り、情報漏えいを防ぎます。ハードディスクに書き込まれるデータ全てが暗号化されているので、たとえ解体したとしても解析される心配はありません。また、内部のチップでハードウェア暗号/復号処理を行うため、高速なデータ転送を実現します。 さらに独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却し、ハードディスクの温度上昇を抑えます。 その上、電源内蔵でACアダプターがないのでコンセント周りがすっきりまとまります。
インターフェースUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 容量(TB)2 電源供給セルフパワー アズワン品番64-9077-60
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)外付けHDD 1TB ハードウェア暗号機能搭載
ハードウェア暗号化機能搭載! ファン搭載&独自の冷却方法で熱の上昇を抑えるHDD 本商品はUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応した3.5インチハードディスクです。ハードウェアによる自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティハードディスクです。パスワード認証により大切なデータを守り、情報漏えいを防ぎます。ハードディスクに書き込まれるデータ全てが暗号化されているので、たとえ解体したとしても解析される心配はありません。また、内部のチップでハードウェア暗号/復号処理を行うため、高速なデータ転送を実現します。 さらに独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却し、ハードディスクの温度上昇を抑えます。 その上、電源内蔵でACアダプターがないのでコンセント周りがすっきりまとまります。
インターフェースUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 容量(TB)1 電源供給セルフパワー アズワン品番64-9077-59
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)Ultrastar搭載Mac向け外付けHDD「G-DRIVE PROJECT」
エコ商品、RoHS
本商品は、Thunderbolt 3(40Gbps)およびUSB 3.2 Gen 2(10Gbps)対応の大容量外付けハードディスクです。高信頼な7,200PRMのエンタープライズクラスHDDである『Ultrastarシリーズ』を搭載。Mac向けフォーマット済みです。モジュラー型SSD「PRO-BLADE SSD Mag」(別売り)のスロットも搭載しています。本商品に直接挿入することで、「PRO-BLADE SSD Mag」内のデータの取り込み・編集が可能です。
仕様製造元:Western Digital Technologies, Inc. 付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド 質量(g)1650 電源ACアダプター 対応OSMacOS11以降、iPadOS14以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×51 保証期間5年 コネクタ本体:USB-C インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)24 グリーンマーク認定
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

本商品はI ・O DATA社製NAS「LAN DISK H」「LAN DISK X」及び「LAN DISK A」のバックアップ用ハードディスクです。専用フォーマット済みのため、ご購入後すぐにお使いいただけます。24時間連続稼働が可能な高信頼NAS用ハードディスクを搭載し、長期5年保証付き。1TBから最大16TB(※16TBは受注生産)の大容量モデルをラインアップしているため、お使いの「LAN DISK」の容量にあわせてお選びいただけます。また、独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇をおさえ、故障リスクを軽減します。内蔵電源タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもスッキリ配線可能です。
ブラック 使用温度範囲(℃)0~40 電源内蔵 対応OSChromeOS、Windows10・11、Windows Server2012・2012R2・2016・2019・2022 コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1 外寸(mm)W45×D216×H155(突起部含まず) 対応機種I ・O DATA製NAS「LAN DISK」、Windowsパソコン、Chromebook インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0 動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種 フォーマット形式ext4 定格電圧 AC V100 (50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 設置条件縦置き/横置き 湿度範囲(%)20~80(結露無き事) グリーンマーク認定
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

USB 5Gbps対応の外付けHDDです。2台のHDDを搭載し、2TB~最大40TBの大容量モデルまで豊富にラインアップしております。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載しており、長時間、休まずに稼動が必要なオフィスでのデータ保存に最適です。 2TBから40TBの大容量モデルまで、ご利用用途に合わせてお選びいただけます。パソコンのデータ保存はもちろん、データ消失リスクを低減する『RAID 1(ミラーリングモード)』やアイ・オー独自の冗長性技術『拡張ボリューム』に対応しているため、バックアップ用にも最適です。 本商品は長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。アイ・オー・データ製NAS「LAN DISK」と同様の保証期間のため、セットでのご利用におすすめです。 本商品は、24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。
質量(kg)2 エネルギー消費効率(W/GB)0.0012 インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)8
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

USB 5Gbps対応の外付けHDDです。2台のHDDを搭載し、2TB~最大40TBの大容量モデルまで豊富にラインアップしております。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載しており、長時間、休まずに稼動が必要なオフィスでのデータ保存に最適です。 2TBから40TBの大容量モデルまで、ご利用用途に合わせてお選びいただけます。パソコンのデータ保存はもちろん、データ消失リスクを低減する『RAID 1(ミラーリングモード)』やアイ・オー独自の冗長性技術『拡張ボリューム』に対応しているため、バックアップ用にも最適です。 本商品は長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。アイ・オー・データ製NAS「LAN DISK」と同様の保証期間のため、セットでのご利用におすすめです。 本商品は、24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。
質量(kg)1.8 インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 エネルギー消費効率(W/GB)0.0036 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)2
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

USB 5Gbps対応の外付けHDDです。2台のHDDを搭載し、2TB~最大40TBの大容量モデルまで豊富にラインアップしております。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載しており、長時間、休まずに稼動が必要なオフィスでのデータ保存に最適です。 2TBから40TBの大容量モデルまで、ご利用用途に合わせてお選びいただけます。パソコンのデータ保存はもちろん、データ消失リスクを低減する『RAID 1(ミラーリングモード)』やアイ・オー独自の冗長性技術『拡張ボリューム』に対応しているため、バックアップ用にも最適です。 本商品は長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。アイ・オー・データ製NAS「LAN DISK」と同様の保証期間のため、セットでのご利用におすすめです。 本商品は、24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。
質量(kg)2 エネルギー消費効率(W/GB)0.0016 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)6
1台
77,980 税込85,778
翌日出荷

USB 5Gbps対応の外付けHDDです。2台のHDDを搭載し、2TB~最大40TBの大容量モデルまで豊富にラインアップしております。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載しており、長時間、休まずに稼動が必要なオフィスでのデータ保存に最適です。 2TBから40TBの大容量モデルまで、ご利用用途に合わせてお選びいただけます。パソコンのデータ保存はもちろん、データ消失リスクを低減する『RAID 1(ミラーリングモード)』やアイ・オー独自の冗長性技術『拡張ボリューム』に対応しているため、バックアップ用にも最適です。 本商品は長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。アイ・オー・データ製NAS「LAN DISK」と同様の保証期間のため、セットでのご利用におすすめです。 本商品は、24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。
質量(kg)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps対応 2ドライブ搭載外付けHDD 48TB
エコ商品、RoHS
USB 5Gbps対応の外付けHDDです。2台のHDDを搭載し、大容量モデルを豊富にラインアップしております。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載しており、長時間、休まずに稼動が必要なオフィスでのデータ保存に最適です。2TBから48TBの大容量モデルまで、ご利用用途に合わせてお選びいただけます。パソコンのデータ保存はもちろん、データ消失リスクを低減する『RAID 1(ミラーリングモード)』やアイ・オー独自の冗長性技術『拡張ボリューム』に対応しているため、バックアップ用にも最適です。長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。アイ・オー・データ製NAS「ランディスク」と同様の保証期間のため、セットでのご利用におすすめです。24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。
仕様出荷時設定:ミラーリング(RAID 1) 消費電力(W)19(Typ) 定格AC100V 50/60Hz 対応OS(日本語版のみ)Windows 11/Windows 10/Windows 10(S モード)/Windows Server 2025/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/macOS 11~15/Chrome OS コネクタ形状USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)USB-Bコネクター 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、NAS「ランディスク」 動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)もしくはUSB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む・USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0を搭載したLAN DISK フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 対応モードミラーリング(RAID 1)、ストライピング(RAID 0)、マルチディスク、RAIDeX(拡張ボリューム)
1台
539,800 税込593,780
8日以内出荷

USB 5Gbps対応の外付けHDDです。2台のHDDを搭載し、2TB~最大40TBの大容量モデルまで豊富にラインアップしております。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載しており、長時間、休まずに稼動が必要なオフィスでのデータ保存に最適です。 2TBから40TBの大容量モデルまで、ご利用用途に合わせてお選びいただけます。パソコンのデータ保存はもちろん、データ消失リスクを低減する『RAID 1(ミラーリングモード)』やアイ・オー独自の冗長性技術『拡張ボリューム』に対応しているため、バックアップ用にも最適です。 本商品は長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。アイ・オー・データ製NAS「LAN DISK」と同様の保証期間のため、セットでのご利用におすすめです。 本商品は、24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。
質量(kg)2.3 インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 エネルギー消費効率(W/GB)0.00118 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)16
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

USB 5Gbps対応の外付けHDDです。2台のHDDを搭載し、2TB~最大40TBの大容量モデルまで豊富にラインアップしております。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載しており、長時間、休まずに稼動が必要なオフィスでのデータ保存に最適です。 2TBから40TBの大容量モデルまで、ご利用用途に合わせてお選びいただけます。パソコンのデータ保存はもちろん、データ消失リスクを低減する『RAID 1(ミラーリングモード)』やアイ・オー独自の冗長性技術『拡張ボリューム』に対応しているため、バックアップ用にも最適です。 本商品は長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。アイ・オー・データ製NAS「LAN DISK」と同様の保証期間のため、セットでのご利用におすすめです。 本商品は、24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。
付属品USBケーブル(A-B/約1m)1本、ACアダプター、電源コード(PSE 適合品) 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)19 定格電圧(V)AC100 (50/60Hz) 対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 10(S モード)/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/macOS 11~14/Chrome OS コネクタ形状USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)Std-B 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、メーカー製NAS「ランディスク」 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×145×192(ゴム足含む、コネクター及び突起物含まず) 動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種・USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0を搭載したメーカーLAN DISK フォーマット形式NTFS エネルギー消費効率(W/GB)0.000872 インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)12 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと) 対応モードミラーリング(RAID 1)、ストライピング(RAID 0)、マルチディスク、拡張ボリューム
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)テレビ録画&パソコン両対応 外付けハードディスク
エコ商品、RoHS
テレビ録画&パソコンで使用できる外付けハードディスク。静音仕様のため寝室など静かな環境での利用にも最適。また、テレビやデスク周りのスタイルに合わせて縦置き/横置きどちらでも設置いただけます。テレビ・パソコンとの接続はケーブル1本のみ。簡単に設置ができます。本商品に同梱のケーブルとACアダプターを接続するだけの、かんたん設置。接続や設置が不安な方も、安心してご利用いただけます。テレビ接続ガイド/パソコン接続ガイドを公開中ですので操作方法や設置方法がわからず困ったときはご確認ください。接続したテレビやパソコンの電源ON/OFFに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイモードに切り替わります。消費電力を節約できる、地球にやさしい機能です。本商品には高速なCMRドライブを採用しているため、書き込み速度が従来品と比べて約1.2倍高速!
付属品A-microB USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ケーブル〔約1m〕1本、ACアダプター 電源AC100V 50/60Hz 使用温度範囲5~35℃ ケーブル長(m)約1 対応OSWindows 10、Windows 10(Sモード)、Windows 11、Windows 11(Sモード)、macOS 12、macOS 13、macOS 14、Chrome OS コネクタ形状USB-microB コネクター 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【テレビ】TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」(※1)、パナソニック ビエラ(※1)、LG Electronics Japan液晶テレビ、三菱液晶テレビ「REAL」、Hisense(ハイセンス)液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、TCL液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、【レコーダー】TVS REGZA/東芝ブルーレイディスクレコーダー「レグザブルーレイ」「レグザサーバー」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ」、FUNAI ブルーレイディスクレコーダー、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」(※1)、三菱ブルーレイディスクレコーダー「REALブルーレイ」、LG Electronics Japan「ブルーレイレコーダー」、【チューナー/STB】I ・O DATA製テレビチューナー、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、TVS REGZA/東芝4Kチューナー、シャープ4Kチューナー、ソニー 4Kチューナー、アイリスオーヤマ ワイヤレステレビチューナー、auひかり HDD内蔵セットトップボックス(※1:I ・O DATAが独自に検証したものであり、メーカー様へのお問い合わせはご遠慮ください。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×172×115(ゴム足・コネクターおよび突起物含まず) 使用湿度範囲20~80% ※結露なきこと 動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む 保証期間1年 対応フォーマット(出荷時)NTFS インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 設置条件縦置き・横置き
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB-C対応、Mac用外付けハードディスク G-DRIVE
エコ商品、RoHS
高信頼のエンタープライズクラスのハードディスクUltrastarシリーズを搭載した外付けハードディスクです。USB 3.2 Gen 2に対応し、Mac向けにフォーマット済みです。堅牢製が高く放熱性にも優れたアルミニウム筐体を採用しました。複数のG-Driveを積み重ねて設置することも可能で、見た目もスタイリッシュにMacとも調和します。安心の3年保証付き
仕様製造元:Western Digital Technologies, Inc. 付属品USB C to Cケーブル、ACアダプター、クイックスタートガイド 質量(g)1320 電源ACアダプター 対応OSMacOS11以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×41 保証期間3年 コネクタ本体:USB-C インターフェイスUSB3.2Gen2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)24 グリーンマーク認定
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

情報は発表当初のものです。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)に対応した3.5インチハードディスクです。独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却し、ハードディスクの温度上昇を抑えます。また、電源内蔵でACアダプターがないのでコンセント周りがすっきりまとまります。USB 2.0に比べて約10倍(規格値)高速な「USB 3.2 Gen 1(USB 3.
インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 アズワン品番65-3417-64 ファンファン付き 容量(TB)4
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

。ヒートシンク構造&冷却ファン搭載でハードディスクの温度上昇を抑え故障リスクを低減。1年保証 。電源内蔵タイプのためACアダプターが無く、コンセント周りすっきり!UPSにも接続しやすい。縦置き・横置き両対応で設置しやすい
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

。ヒートシンク構造&冷却ファン搭載でハードディスクの温度上昇を抑え故障リスクを低減。1年保証 。電源内蔵タイプのためACアダプターが無く、コンセント周りすっきり!UPSにも接続しやすい。縦置き・横置き両対応で設置しやすい
容量(TB)3
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

。ヒートシンク構造&冷却ファン搭載でハードディスクの温度上昇を抑え故障リスクを低減。1年保証 。電源内蔵タイプのためACアダプターが無く、コンセント周りすっきり!UPSにも接続しやすい。縦置き・横置き両対応で設置しやすい
容量(TB)1
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け 5年保証 RAID&USB 5Gbps対応 2ドライブ 外付けハードディスク
エコ商品、RoHS
本商品は、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応の外付けハードディスクです。24時間常時稼働を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載しており長時間休まずに稼働が必要なオフィスのデータ保存に最適です。また、データの消失リスクを低減する『RAID 1(ミラーリングモード)』、メーカー独自の冗長性技術『拡張ボリューム』に対応し、安心したデータ運用を実現します。
付属品USBケーブル(A-B/約1m)、ACアダプター、電源コード 質量(kg)約2.3 ブラック 消費電力(W)19(Typ) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コネクタ形状USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)Std-B 設定方式出荷時:ミラーリング(RAID 1) フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×145×192(ゴム足含む、コネクター及び突起部含まず) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 対応モードミラーリング(RAID 1)、ストライピング(RAID 0)、マルチディスク、拡張ボリューム グリーンマーク認定
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 大容量外付けハードディスク
エコ商品、RoHS
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応の外付けハードディスクです。大容量のため、動画も写真も音楽も、これ1台にたっぷり保存できます。パソコンでのデータ運用に便利な診断アプリやデータ消去アプリを添付しています。※AV機器は非対応です。パソコンにつないで写真や動画の保存先としてご使用いただけます。付属のUSBケーブルでパソコンと接続し、ACアダプターをコンセントに挿せば設置完了です。安定した書き込みと高速転送を実現する、CMRドライブを搭載しています。HDDは使っていくうちに必ず劣化していき、劣化した状態で使用し続けると故障につながります。HDDに保存した大事なデータを守るために、診断ミレルでHDDのチェックを行いましょう。本商品にプリインストール済みのため、ダウンロード不要でお使いいただけます。「DiskRefresher5 SE」を使用すれば、ディスク内部のデータまでしっかり抹消するため、復旧ソフト等での復旧が困難になります。本商品にプリインストール済みのため、ダウンロード不要でお使いいただけます。
仕様出荷時フォーマット:NTFS 付属品USBケーブル(A-Micro B USB 5Gbps)約1m、ACアダプター 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)9.3(typ) コネクタ形状USB-microB コネクター 対応機種Windowsパソコン、Mac ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。 動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む ※Type-Cケーブルは添付されておりません。Type-Cポートのみが搭載された機種でお使いの場合は、市販のUSB Type-A to Type-C変換アダプターをご使用ください。 保証期間1年 インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 データ転送速度(規格値)USB 5Gbps:5Gbps、USB 2.0:480Mbps、USB 1.1:12Mbps ※最大の理論値 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 設置条件縦置き・横置き
1台
64,980 税込71,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

My Bookは、AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスクです。デザイン性の高いボディ、購入後すぐにファイルの転送、写真やビデオ保存、バックアップをすぐに行える高い操作性。信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載し、安心の3年保証付きです。
付属品USB3.0ケーブル、ACアダプター、クイックインストールガイド 質量(g)1000 外寸(mm)幅49×奥行139.3×高さ170.6 対応機種Windows10以降、MacOS11以降※exFATでフォーマットされており、購入後すぐにWindowsとMacで使用できます。その他のオペレーティングシステムで使用する際には、再フォーマットが必要な場合があります。 保証期間3年間(日本国内において) インターフェイスUSB3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け 5年保証 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 外付けハードディスク 24TB
エコ商品、RoHS
本商品はUSB5Gbps(USB3.2Gen1)対応の外付けハードディスクです。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載し、長期5年保証付き。メーカー製NASサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適。大容量モデルを豊富にラインアップしお使いのNAS・サーバーの容量にあわせてお選びいただけます。もちろん24時間連続稼働にも対応しています。独自ヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するためハードディスクの温度上昇を抑え故障リスクを低減。電源内蔵タイプでコンセント周りもスッキリです。
仕様対応機種・動作環境:WindowsPC、Mac、ChromeBook USB5Gbps(USB3.2Gen1)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種 セット内容USBケーブル(A-B USB5Gbps 約1m)×1、ラバーフット 質量(kg)1.7 ブラック 消費電力(W)約10 電源電源内蔵(電源コード長1.5m) 定格電圧(V)AC100 50/60Hz コネクタ形状USB-Bコネクター×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×216×155 使用環境温度:0~40℃、湿度:20~80% フォーマット形式NTFS ファン搭載 インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)24 設置条件縦置き/横置き グリーンマーク認定
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

アイ・オー法人NAS「LAN DISK H」「LAN DISK X」および「LAN DISK A」のバックアップ専用ハードディスクです。専用フォーマット済みのため、ご購入後すぐにお使いいただけます。24時間連続稼働が可能な高信頼のNAS用ハードディスクを搭載し、長期5年保証付きです。アイ・オー製NAS「LAN DISK H」「LAN DISK X」「LAN DISK A」の専用フォーマット済みのため、購入後すぐに接続してご使用いただけます。NASの大事なデータをハードディスクにもバックアップし、万が一のデータ破損や紛失に備えましょう。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより大切なデータをしっかり守ります。アイ・オー製NASやお使いのサーバーと合わせてバックアップ用ハードディスクとしての使用もおすすめ。データ紛失に備えバックアップ体制を整えておくと安心です。長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。また、アイ・オーNAS「LAN DISK」も5年保証のため、NASとセットでのご使用もおすすめです。
付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/2.0ケーブルA-B(約1m)1本、取扱説明書、ラバーフット 質量(kg)約1.3 ブラック 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)約10(typ) 電源電源内蔵 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1 対応機種I ・O DATA製NAS「LAN DISK」、Windowsパソコン、Chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×216×155(突起部分を除く) 使用湿度範囲20~80%(ただし結露なきこと) 動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種 保証期間5年 フォーマット形式ext4 取得規格VCCI Class B エネルギー消費効率(W/GB)0.000351 インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)16 設置条件縦置き/横置き
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/2.0対応外付けハードディスク(電源内蔵モデル)8TB
エコ商品、RoHS
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応した3.5インチ外付けハードディスクです。独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却し、ハードディスクの温度上昇を抑えます。また、電源内蔵でACアダプターがないのでコンセント周りがすっきりまとまります。電源ユニットが商品に内蔵された設計になっているので、ACアダプターが無く、コンセントがスッキリとまとまります。筐体内部に独自のヒートシンク構造を採用。ヒートシンク構造により熱を伝導する表面積が大きくなることで、より効率的に筐体へ熱を伝導します。筐体全体と冷却用ファンの両方で放熱を行うことでハードディスクの温度上昇を抑えます。リビングのTV台の中に入れて使っても音が気にならない静かなハードディスクです。アイ・オー・データ機器では、全国家庭電気製品公正取引協議会が「静音」「静か」な状態と定める基準をクリアしたハードディスクだけを静音モデルとして認定しています。
付属品USBケーブル(A-B USB 5Gbps 約1m)1本、ラバーフット、必ずお読みください、パソコン接続ガイド 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)約11(typ) 電源電源内蔵 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応OS【日本語版のみ】Windows 11Windows 10Windows 8.1Windows RT 8.1Windows 7Windows Server 2025Windows Server 2022Windows Server 2019Windows Server 2016Windows Server 2012 R2Windows Server 2012Windows Server 2008 R2Windows Server 2008macOS 10.11~15Chrome OS ※1※1 常に最新版をご利用ください。OSのサポートが終了した環境では正常にご利用いただけない場合があります。※対応アプリの対応OS詳細は、各アプリのダウンロードページにてご確認ください。※macOSでご利用の場合はフォーマットが必要になります。 コネクタ形状USB-B 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 電源コード(m)約1.5 使用湿度範囲20~80%(ただし結露なきこと) 動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのUSB-Aポートを搭載した機種※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)もしくはUSB 2.0インターフェイスを装備した機種を含む※USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 5Gbpsに対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。 保証期間1年 フォーマット形式NTFS ファン搭載 インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)8 設置条件縦置き/横置き
1台
46,980 税込51,678
8日以内出荷

セキュリティ機能と耐衝撃性能を兼ね備えたポータブルHDDです。ハードウェア自動暗号化(AES256bit方式)に対応しているため、書き込まれるデータはすべて自動で暗号化されます。データの読み取りには必ずパスワード認証が必要なため、情報漏洩を防ぐことができます。 保存するデータは、すべて自動で暗号化され、簡単に情報漏洩対策ができます。保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。「ハードウェア自動暗号化」「パスワードロック」「ケンジントンスロット」で大切なデータを強力に守ります。 米国軍事品の採用時に用いられる米国MIL規格に準拠し、衝撃に強い設計としました。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用しており、本体内部には衝撃吸収ダンパーがドライブ自体への落下の衝撃を軽減します。 Windows/Mac両方に対応しています。USB-AケーブルとUSB-Cケーブルを各1本ずつ搭載しておりますので、幅広い機種でお使いいただけます。Windowsの場合、管理者権限だけでなく、ユーザー権限でご利用いただくことが可能です。※初期化する際は、管理者権限が必要です。
付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約100cm)/USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)/取扱説明書 使用温度範囲(℃)5~35 電源USBバスパワー 対応OSWindows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022/macOS 11/macOS 12/macOS 13/macOS 14 コネクタ形状USB-microB 対応機種Windowsパソコン/Mac フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Macのバックアップ機能「TimeMachine」に対応したポータブルハードディスクです。 USBケーブルで接続するだけでTimeMachineの設定画面が表示されるので、画面の案内にしたがって設定するだけ。ケーブルもUSB TypeCとUSB StandardAが添付されているので、幅広いパソコンでご利用いただけます。 アルミボディにアクセントカラーを施した美しいデザインと手のひらサイズの軽量コンパクトな本体で、持ち運びもストレスがありません。 また、ソフトウエア「NTFS-3G for Mac I-O DATA」をインストールすることでWindowsとMacで簡単にデータ共有が出来るので、オフィスではWindows、家庭ではMacといった環境でも便利にご利用いただけます。
付属品USBケーブル(Type-C - Micro-B/30cm)、USBケーブル(A - Micro-B/30cm)、取扱説明書 質量(g)約130 対応OSmacOS 12、macOS 11、macOS 10.15、macOS 10.14、Windows 11、Windows 10、Windows 10(S モード)、Windows 8.1(32bit)、Windows 8.1(64bit) コネクタ形状USB Micro B 対応機種Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×114×8.6 使用温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む フォーマット形式NFTS 取得規格VSSI ClassB 電源供給USBバスパワー インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0 設置条件横置き
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)ポータブルハードディスクWD ELEMENTS SE PORTABLE
RoHS
USB 3.0対応の大容量ポータブルハードディスクです。ウエスタンデジタル製のハードディスクを搭載し、安心の2年保証。高速USB 3.0に対応。USB 2.0とも下位互換性あり。世界大手のハードディスク製造メーカーであるウエスタンデジタルの内蔵ハードディスクのみを搭載する純正ポータブルハードディスクです。信頼性の高いウエスタンデジタル製だから安心の2年保証
付属品USB 3.0ケーブル、クイックインストールガイド 質量(g)150 規格VCCI Class B 電源USBポートより給電 対応OSWindows 10以降※その他のOSを使用する場合は再フォーマットが必要な場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110.07×81.57×15.3 保証期間2年間(日本国内において) インターフェイスUSB 3.0/USB 2.0※USB 3.0の性能速度を得るには、USB 3.0ホストおよび正規認証USB 3.0ケーブルが必要です。 データ転送速度USB 3.0:最大5Gb/s、USB 2.0:最大480Mb/s RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,390 税込12,529
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)WD Elements SE Portable 6TB
RoHS
USB 3.0対応の大容量ポータブルハードディスクです。ウエスタンデジタル製のハードディスクを搭載し、安心の2年保証。高速USB 3.0に対応。USB 2.0とも下位互換性あり。世界大手のハードディスク製造メーカーであるウエスタンデジタルの内蔵ハードディスクのみを搭載する純正ポータブルハードディスクです。信頼性の高いウエスタンデジタル製だから安心の2年保証
付属品USB 3.0ケーブル、クイックインストールガイド 質量(g)230 対応OSWindows 10以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110.1×81.6×23.3 保証期間2年間(日本国内において) 取得規格VCCI Class B 電源供給バスパワー インターフェイスUSB 3.0/USB 2.0 データ転送速度最大5Gb/s(USB 3.0)、最大480Mb/s(USB 2.0) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)6
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)My Passport 2TB ブラック
RoHS
AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載。安心の3年保証。AES 256ビットハードウェア暗号化に対応。保存データのプライバシーや気密性をしっかりと保護します。パスワードを設定することで第三者がドライブにアクセスすることを防止します。信頼性の高いウエスタンデジタル製のHDDを搭載。
付属品USB 3.0ケーブル(長さ:46cm、コネクタ形状:Micro B-A)、WD Discovery(TM)ソフトウェア(※)、クイックインストールガイド 質量(kg)139 ブラック 電源USBポートより給電 対応OSWindows 10以降、Chrome OS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107.2×75×13.5 保証期間3年間(日本国内において) フォーマット形式(出荷時)NTFS RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2 ハードウェア暗号化対応
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。スマホやタブレット、PCなど、複数の機器からアクセスできるので家族みんなでファイルを共有したりと、とっても便利なLANで接続するネットワークハードディスクの「ランディスク」です。初回のセットアップからセットアップ後の利用まで、どなたでもカンタンに使えます。ランディスクは電源さえ入っていれば、PCを使わなくてもネットワーク経由で直接データにアクセスすることができます。家族で写真を共有したり、リビングや書斎、寝室で音楽を聴いたり、さらには外出先からでも、いろんな場所から保存データにアクセスすることができます。初回のセットアップからセットアップ後の利用までどなたでもカンタンに使えるランディスクです。設置はLANケーブルと電源ケーブルをつなぐだけでとっても簡単。はじめてランディスクをお使いになる方でも安心してご利用いただけます。2台のHDDを内蔵することによって、ユーザーが意識しなくても自動的に2台のHDDにデータを保存し、万が一のHDDの故障時もデータを失うことを防いでくれます。(拡張ボリューム、RAID 1)また、2台のHDDを統合して大容量HDDとして利用(RAID 0)することも可能です。
アズワン品番65-3419-21
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-RAID PROJECT 2 52TB
エコ商品、RoHS
Thunderbolt 3対応の2ベイ外付けHDD。RAID 0、 RAID 1およびJBOXに対応(工場出荷時はRAID 0に設定済)。エンタープライズクラスの高信頼HDDであるUltrastarシリーズを使用。Macフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを2台搭載。RAID 0、 RAID 1およびJBODに対応(工場出荷時はRAID 0に設定済)。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを2基搭載。USB 3.2 Gen2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD Magを本体のSSD Mag専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド 電源ACアダプター 対応OSmacOS 11以降、Windows 10以降、iPadOS 14以降※Windowsで使用する場合はドライブの再フォーマットが必要です。 保証期間5年間 コネクタThunderbolt 3 ×2 インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)52 RAID機能ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、JBOD
1台
549,800 税込604,780
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE
エコ商品、RoHS
高信頼のエンタープライズクラスのハードディスクUltrastarシリーズを搭載。USB-C(10Gbps)インタフェースに対応。Macフォーマット済み。USB-C (10Gbps)に対応。バックアップや写真・動画のバックアップに最適。7200RPMのエンタープライズクラスハードディスクであるUltrastarシリーズを搭載。プロ向けのワークフローに最適。見た目にもスタイリッシュなアルミニウム製筐体を採用。複数のG-Driveを積み重ねて設置可能。
電源ACアダプター 保証期間3年間 インターフェイスUSB 3.2 Gen 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。詳細はNAS交換ハードディスク対応表をご覧ください。HDL-Z専用の交換用HDDカートリッジです。※出荷時に搭載されているHDDと、同容量のカートリッジをご利用ください。
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE PROJECT 26TB
エコ商品、RoHS
Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド 電源ACアダプター 対応OSmacOS 11以降Windows 10以降(※)iPad OS 14以降※ドライブの再フォーマットが必要です。 保証期間5年間 コネクタUSB-C インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)26
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE ArmorATD SPACE GREY 6TB
RoHS
G-DRIVE ArmorATDは最大1.2mの落下試験にクリアした耐衝撃ポータブルHDDです。筐体を囲うゴム製バンパー、アルミニウム製筐体、筐体内部の衝撃吸収材の3つで大切なデータを外部の衝撃から守ります。筐体を囲うゴム製バンパー、アルミニウム製筐体、内部の衝撃吸収材の3つで衝撃を吸収。誤って落下させても安心。IEC規格に基づく保護等級IP54に準拠。大切なデータを粉塵や水の飛沫から守ります。USB-CおよびUSB-A対応のパソコンでご使用いただけます。Mac向けにフォーマット済み。
付属品USB C to Cケーブル、USB C to Aケーブル、クイックスタートガイド 質量(g)380 電源USBポートより給電 対応OSmacOS 11以降、Windows 10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×133×32 保証期間3年間 取得規格VCCI Class B インターフェイスUSB 3.2 Gen1 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)6
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷