50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)Rasberry Pi ナイトカメラモジュール
高品質の8メガピクセル ソニー製IM×219イメージセンサーと固定焦点レンズを搭載しています。 赤外線フィルターが付いていませんので低照度(夜間など)の環境での写真やビデオ撮影に適しています。
仕様【解像度/フレームレート】1080p(1920×1080)/30fps、720p(1280×720)/60fps、480p(640×480)/90fps 本体質量(g)約5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×24×9 インターフェースCSI 解像度(静止画)8メガピクセル 保証期間1年間(ハードウェア保証のみ) 対応ICSony IM×219 取得規格RoHS指令準拠 動作温度範囲(℃)0~70
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)Ultrastar搭載Mac向け外付けHDD「G-DRIVE PROJECT」
エコ商品
本商品は、Thunderbolt 3(40Gbps)およびUSB 3.2 Gen 2(10Gbps)対応の大容量外付けハードディスクです。高信頼な7,200PRMのエンタープライズクラスHDDである『Ultrastarシリーズ』を搭載。Mac向けフォーマット済みです。モジュラー型SSD「PRO-BLADE SSD Mag」(別売り)のスロットも搭載しています。本商品に直接挿入することで、「PRO-BLADE SSD Mag」内のデータの取り込み・編集が可能です。
仕様製造元:Western Digital Technologies, Inc. 付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド 質量(g)1650 電源ACアダプター 対応OSMacOS11以降、iPadOS14以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×51 保証期間5年 コネクタ本体:USB-C インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)24 グリーンマーク認定
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)Ultrastar搭載Mac向け2ベイ外付けHDD G-RAID MIRROR
エコ商品
本商品は、Thunderbolt 3対応の2ベイ外付けハードディスクです。RAID 0, RAID 1およびJBODに対応し、エンタープライズクラスの高信頼HDDであるUltrastarシリーズを搭載しています。(工場出荷時はRAID 1に設定済)Mac向けにフォーマット済みです。モジュラー型SSD「PRO-BLADE SSD Mag」(別売り)のスロットも搭載しています。本商品に直接挿入することで、「PRO-BLADE SSD Mag」内のデータの取り込み・編集が可能です。
仕様【RAID】ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1),JBOD、【製造元】Western Digital Technologies, Inc. 付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド 質量(g)3063 電源ACアダプター 対応OSMacOS11以降、iPadOS14以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×103 保証期間5年 コネクタ本体:Thunderbolt 3 ×2 インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)48 グリーンマーク認定
1台
459,800 税込505,780
4日以内出荷

シネマカメラで使える!映像編集に最適なポータブルSSDです。 高速インターフェイスUSB3.2Gen2対応。転送速度はRead/Writeともに約1000MB/s! 高画質の写真や大容量のデータもスムーズに読み書きできます。 手のひらにおさまるコンパクトな筐体は耐衝撃性や耐振動性を兼ね備えており持ち運びにも最適。 exFATフォーマット済みでMac、Windows、iPad、シネマカメラなど様々な機器に繋ぐだけでご利用いただけます。 シネマカメラやiPadで撮影した動画をMacやWindowsパソコンで編集・加工するなど様々なシーンに便利です。
付属品USBケーブルC-C30cm、USBケーブルA-C30cm 質量(g)22 使用温度範囲(℃)5~35 電源USBバスパワー 対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/MacOS10.14~10.15/MacOS11/MacOS12/MacOS13/ChromeOS1/iPad13以降※WindowsSモード及びARM版Windows、ChromeOSについては添付アプリは全て非対応 コネクタ形状USB TypeC 対応機種WindowsPC、Mac、Chromebook、iPad、Air/Pro、シネマカメラ Blackmagic Design Pocket Cinema Cameraシリーズ、PlayStation4/4Pro/5/5Digital Edition 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×72×11 動作環境USB3.2Gen2/USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのポートを装備した機種。USB3.2Gen2/UEB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む フォーマット形式exFAT インターフェイスUSB3.2Gen2 転送速度(MB/sec)Read:1000/Write:1000 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションI-O DATA ハードディスクフォーマッタ/GigaCrystaPhantom/Sync Connect+/I-O Secret Drive/NTFS-3G for Mac I-O DATA/DiskRefresher4 SE/iPhantom 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露無き事)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受注生産。情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。ランディスクSSDモデル共通の交換用SSDカートリッジです。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。一部対応していないランディスクがございます。対応する商品をご確認の上、交換SSDカートリッジをお買い求めください。Linux OSまたはWindows OSを搭載したランディスクSSDモデル共通の交換用カートリッジです。フロント側に引き出すことで、簡単に交換ができます。出荷時に搭載されているSSDと、同容量のカートリッジをご利用ください。
1台
91,980 税込101,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 2対応 スティックSSD 1TB グレー×ブラック
エコ商品
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらず、高速データ転送が可能!読み込み速度は最大500Mb/sと高速なため、容量の大きなデータもスムーズに読み込むことができます。ケーブル不要なスティックタイプで持ち運んでの使用にもぴったり。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。超小型サイズですので持ち運びやすく、外出先での使用にもぴったりです。読み込み速度は約500MB/sと、アイ・オー製ハードディスクの約4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。約23.5×68.8mmと、USBメモリー同等の小型サイズ。スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているので無くさないようにカバン等につけることも可能です。
グレー×ブラック 質量(g)本体のみ:約13 備考※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。 使用温度範囲(℃)5~35 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質) 電源USBバスパワー 対応OSChrome OS、Windows 10、Windows 10 (Sモード)、Windows 11、Windows 11 (Sモード)、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム:PS5、PS4、PS4 Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:約23.5×68.8×11.3 ※コネクター収納時、突起部含む 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ポート USB-Aコネクターを搭載した機種※ USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。※ USB 10Gbps または USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 10Gbps または USB 5Gbps に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。 保証期間1年保証 フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※USB 10Gbpsは、従来のUSB 3.1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.1と同じ仕様です。 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB-A&USB-C(R)コネクター搭載 スティックSSD
エコ商品
USB-A/USB-C(R) 両対応のスティックSSD。 両方のコネクターを搭載しているのでWindows PCやMac、iPad、iPhone 15などでのデータ移動に便利です。USB-Cポート横の充電ポートを塞がないようにこだわって設計しました。スティックタイプで、かさばらず外出先でも使いやすい!。USB-AコネクターとUSB-Cコネクターを搭載しています。スライドで収納&切り替えができるため、WindowsからMacなどのデータのやり取りや、外出先でのデータ印刷にも使用でき便利です。両方のコネクターを一度に出すことはできません。片方ずつのご使用になります。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。さらにサイズは約28×84mmと持ち運びやすく外出先での使用にもぴったり。側面に寄っているUSB-Cコネクターは、隣のポートと干渉させないためのこだわり設計。USB-Cポートが2ポート並んでいるMacでも、充電しながら使用できます。読み込み速度は約530MB/sと、アイ・オー・データ製ハードディスクの約4.4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。
仕様(添付アプリ)I-O DATA ハードディスクフォーマッタ、Sync Connect+、DiskRefresher4 SE、iPhantom 質量(g)約29(本体のみ) 使用温度範囲(℃)5~35 電源USBバスパワー 対応OSAndroid 12、Android 13、Android 14、Chrome OS、Windows 10、Windows 11、iOS 17、iPadOS 13、iPadOS 14、iPadOS 15、iPadOS 16、iPadOS 17、macOS 10.14、macOS 10.15、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14 コネクタ形状USB Standard A コネクター&USB Type-C(R)コネクター 対応機種USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 2.0対応のUSB-Aまたは、USB-C(R)を搭載した機種、Windowsパソコン、Mac、Chromebook、iPad、iPhone 15、iPhone 15 Pro、Andorid端末、PS5、PS5 Digital Edition 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×84×12(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)(本体のみ) 使用湿度範囲20~80% 対応フォーマットexFAT 保守管理3年 インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 2.0 転送速度(MB/sec)Read:最大530MB/s、Write:最大450MB/s RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)My Passport SSD 4TB スペースグレー
エコ商品
USB 3.2 Gen 2対応で最大1050MB/秒の超高速データ読み出し転送が可能なポータブルSSD。AES 256ビットハードウェア暗号化およびパスワードロック機能に対応。読み出し速度最大1050MB/秒、書き込み速度最大1000MB/秒の高速モデル。大容量データのコピー時間やPCのバックアップ時間を大幅に削減します。ハードウェアベースのAES256ビット暗号化形式に対応。パスワードロック機能も搭載。大切なデータのプライバシーを保護。最大1.98mからの落下試験をクリア。万が一の落下による衝撃や振動から保存されたデータを保護します。
付属品USB Type-C to Type-C ケーブル、USB Type-C to USB-A 変換アダプター、クイックスタートガイド、ソフトウェア(※) スペースグレー 質量(g)本体のみ 45.7 規格VCCI Class B 電源USBポートより給電 対応OSWindows 10以降、macOS 10.13以降※ 互換性は、ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムにより異なります。 対応機種PlayStation(R)5、Playstation(R)4、Playstation(R)4 Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×100×9 保証期間5年間(日本国内において) フォーマット形式exFAT インターフェイス規格:USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、端子形状:USB Type-C(R) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)4
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷

セキュリティ機能と耐衝撃性を兼ね備えたセキュリティポータブルSSDです。パスワード認証で情報漏えいを防ぎ、ハードウェア自動暗号化でデータはすべて自動で暗号化。管理者用ソフトウェア「SUHManager」(別売)の使用で、管理者による一元管理や仕様のカスタマイズも可能。SSDはハードディスクと比べて読み書きが速く、データへのアクセスにかかる時間が大幅に短縮されます。本商品「SSPD-SUTCシリーズ」はSSDを搭載しているため、ハードディスクモデル「HDPD-SUTCシリーズ」と比べるとデータの転送速度が速く、より快適にご使用いただけます。「ハードウェア自動暗号化」「パスワードロック」「ケンジントンスロット」で、あなたの大切なデータを強力に守ります。頻繁に持ち歩くポータブルSSDだからこそ、耐衝撃性は欠かせません。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用し、本体内部には衝撃吸収ダンパーを搭載。ドライブ自体への落下の衝撃を軽減する設計になっています。
付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約100cm)、USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)、取扱説明書 質量(g)約150(本体のみ) 使用温度範囲(℃)5~35 電源USBバスパワー 対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14 コネクタ形状USB-microB 対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/ USB 2.0ポート(USB-AまたはUSB-C(R)コネクター)を搭載したWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×130×19 機能データ完全消去:SSPD-SUTCシリーズサポートソフト、データ暗号化:AES256bit 使用湿度範囲20%~80%RH(結露なきこと) 動作環境本商品に搭載の初期化ソフトウェアで初期化の際は、管理者(Administorator)権限が必要です。 保証期間3年保証 フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

セキュリティ機能と耐衝撃性を兼ね備えたセキュリティポータブルSSDです。パスワード認証で情報漏えいを防ぎ、ハードウェア自動暗号化でデータはすべて自動で暗号化。管理者用ソフトウェア「SUHManager」(別売)の使用で、管理者による一元管理や仕様のカスタマイズも可能。SSDはハードディスクと比べて読み書きが速く、データへのアクセスにかかる時間が大幅に短縮されます。本商品「SSPD-SUTCシリーズ」はSSDを搭載しているため、ハードディスクモデル「HDPD-SUTCシリーズ」と比べるとデータの転送速度が速く、より快適にご使用いただけます。「ハードウェア自動暗号化」「パスワードロック」「ケンジントンスロット」で、あなたの大切なデータを強力に守ります。頻繁に持ち歩くポータブルSSDだからこそ、耐衝撃性は欠かせません。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用し、本体内部には衝撃吸収ダンパーを搭載。ドライブ自体への落下の衝撃を軽減する設計になっています。
付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約100cm)、USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)、取扱説明書 質量(g)約150(本体のみ) 使用温度範囲(℃)5~35 電源USBバスパワー 対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14 コネクタ形状USB-microB 対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/ USB 2.0ポート(USB-AまたはUSB-C(R)コネクター)を搭載したWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×130×19 機能データ完全消去:SSPD-SUTCシリーズサポートソフト、データ暗号化:AES256bit 使用湿度範囲20%~80%RH(結露なきこと) 動作環境本商品に搭載の初期化ソフトウェアで初期化の際は、管理者(Administorator)権限が必要です。 保証期間3年保証 フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)500
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

セキュリティ機能と耐衝撃性を兼ね備えたセキュリティポータブルSSDです。パスワード認証で情報漏えいを防ぎ、ハードウェア自動暗号化でデータはすべて自動で暗号化。管理者用ソフトウェア「SUHManager」(別売)の使用で、管理者による一元管理や仕様のカスタマイズも可能。SSDはハードディスクと比べて読み書きが速く、データへのアクセスにかかる時間が大幅に短縮されます。本商品「SSPD-SUTCシリーズ」はSSDを搭載しているため、ハードディスクモデル「HDPD-SUTCシリーズ」と比べるとデータの転送速度が速く、より快適にご使用いただけます。「ハードウェア自動暗号化」「パスワードロック」「ケンジントンスロット」で、あなたの大切なデータを強力に守ります。頻繁に持ち歩くポータブルSSDだからこそ、耐衝撃性は欠かせません。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用し、本体内部には衝撃吸収ダンパーを搭載。ドライブ自体への落下の衝撃を軽減する設計になっています。
付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約100cm)、USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)、取扱説明書 質量(g)約150(本体のみ) 使用温度範囲(℃)5~35 電源USBバスパワー 対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14 コネクタ形状USB-microB 対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/ USB 2.0ポート(USB-AまたはUSB-C(R)コネクター)を搭載したWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×130×19 機能データ完全消去:SSPD-SUTCシリーズサポートソフト、データ暗号化:AES256bit 使用湿度範囲20%~80%RH(結露なきこと) 動作環境本商品に搭載の初期化ソフトウェアで初期化の際は、管理者(Administorator)権限が必要です。 保証期間3年保証 フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2
1台
50,980 税込56,078
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 2対応 スティックSSD 2TB ホワイト×ブラック
エコ商品
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらず、高速データ転送が可能!読み込み速度は最大500Mb/sと高速なため、容量の大きなデータもスムーズに読み込むことができます。ケーブル不要なスティックタイプで持ち運んでの使用にもぴったり。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。超小型サイズですので持ち運びやすく、外出先での使用にもぴったりです。読み込み速度は約500MB/sと、アイ・オー製ハードディスクの約4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。約23.5×68.8mmと、USBメモリー同等の小型サイズ。スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているので無くさないようにカバン等につけることも可能です。
ホワイト×ブラック 質量(g)本体のみ:約13 備考※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。 使用温度範囲(℃)5~35 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質) 電源USBバスパワー 対応OSChrome OS、Windows 10、Windows 10 (Sモード)、Windows 11、Windows 11 (Sモード)、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム:PS5、PS4、PS4 Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:約23.5×68.8×11.3 ※コネクター収納時、突起部含む 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ポート USB-Aコネクターを搭載した機種※ USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。※ USB 10Gbps または USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 10Gbps または USB 5Gbps に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。 保証期間1年保証 フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※USB 10Gbpsは、従来のUSB 3.1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.1と同じ仕様です。 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)WD_Black P40 ゲーミングポータブルSSD 2TB
。WD_Black P40 ゲームドライブは、ゲーミングPC向けに設計された超高速ポータブルSSDです。USB 3.2 Gen 2 x 2に対応、最大2000MB/秒の高速パフォーマンスでゲームのロード時間を短縮します。USB 3.2 Gen 2 x 2対応、最大2000MB/秒の超高速パフォーマンスでゲームの起動時間やロード時間を短縮。USB C-CケーブルとC to A変換アダプタを同梱。安心の5年保証
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷

受注生産。情報は発表当初のものです。HDL-ZシリーズSSDモデル専用の交換SSDカートリッジです。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。※対応する指定容量の交換SSDカートリッジをお買い求めください。オプション品のカートリッジには、RAIDシステムは入っていません。Windows Server IoT 2019 for Storageを搭載したHDL-Zシリーズ SSDモデル専用交換用カートリッジです。ロックを解除しフロント側に引き出すことで、簡単に交換ができます。
アズワン品番65-3409-08
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷

データ移行アプリ「Sync Connect+ データ移行マネージャー」を内蔵したスティックSSDです。旧PCから新PCへのデータ移行を簡単に行うことができます。データ移行後は、バックアップ用SSDとしてそのままご使用いただけます。読み込み速度は最大500MB/sと高速です。2025年10月14日にマイクロソフト社のWindows 10のサポートが終了します。サポート終了後は不具合修正や脆弱性のセキュリティ修正、トラブルが起きた時のテクニカルサポートなどが実施されなくなります。そのため、サポート終了前にWindows 11へのアップデートが必要です。データ移行アプリ「Sync Connect+ データ移行マネージャー」が内蔵されています。旧PCへのアプリダウンロードは不要、直感的に操作できる画面で、旧PCから新PCへのデータ移行が簡単に行えます。データ移行後は、定期バックアップ用としてそのままご使用いただけます。「Sync Connect+ データ移行マネージャー」を使用すると、通常のファイルコピーよりも高速なバックアップが可能です。完了までの待ち時間が減り、より効率よくデータ移行を進めることができます。
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)対応セキュリティSSD1TB
エコ商品
USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)対応のセキュリティSSDです。パスワードロック・ハードウェア自動暗号化に対応。読み込み・書き込みともに最大約1000MB/sの高速転送が可能!C-C USB 10Gbpsケーブルを添付しています。USB-C(R)に対応した幅広いPCでお使いいただけます。USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)に対応し、読み込み・書き込みともに最大約1000MB/sの高速転送が可能。映像編集など大容量データを扱う際も、快適に作業することができます。保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。また、保存したデータはすべて自動で暗号化されるため、暗号化し忘れる心配もなく簡単に情報漏えい対策ができます。暗号方式には、解読が困難な「AES256bit」を採用。約35(W)×120(D)×12(H)mmのコンパクトな筐体は、持ち運びにも便利。安心して持ち運びできるよう大型のハンギングホールを搭載しました。ストラップだけでなく、カラビナなどもつけることが可能です。ご利用環境に合わせて携行用アクセサリーと組み合わせてご使用ください。
付属品USBケーブル(C-C 10Gbps 約50cm) 容量1TB 電源USBバスパワー 対応OSWindows 10/Windows 11/macOS 12/macOS 13/macOS 14/macOS 15※Windowsで本商品の設定アプリケーションを使用する際は、管理者権限が必要です。なお、パスワード登録およびロック解除はユーザー権限でも可能です。※Macで本商品を使用するには管理者権限および管理者パスワードの設定が必要です。※Windows10(32bit)は非対応です。※Windows(Sモード)およびARM版Windowsは非対応です。 コネクタ形状USB-C 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac 保証期間1年保証 対応フォーマットexFAT インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)データ移行アプリ内蔵USB10Gbps対応SSD500GB
データ移行アプリ「Sync Connect+ データ移行マネージャー」を内蔵したスティックSSDです。旧PCから新PCへのデータ移行を簡単に行うことができます。データ移行後は、バックアップ用SSDとしてそのままご使用いただけます。読み込み速度は最大500MB/sと高速です。2025年10月14日にマイクロソフト社のWindows 10のサポートが終了します。サポート終了後は不具合修正や脆弱性のセキュリティ修正、トラブルが起きた時のテクニカルサポートなどが実施されなくなります。そのため、サポート終了前にWindows 11へのアップデートが必要です。データ移行アプリ「Sync Connect+ データ移行マネージャー」が内蔵されています。旧PCへのアプリダウンロードは不要、直感的に操作できる画面で、旧PCから新PCへのデータ移行が簡単に行えます。データ移行後は、定期バックアップ用としてそのままご使用いただけます。「Sync Connect+ データ移行マネージャー」を使用すると、通常のファイルコピーよりも高速なバックアップが可能です。完了までの待ち時間が減り、より効率よくデータ移行を進めることができます。
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 2対応 スティックSSD 2TB グレー×ブラック
エコ商品
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらず、高速データ転送が可能!読み込み速度は最大500Mb/sと高速なため、容量の大きなデータもスムーズに読み込むことができます。ケーブル不要なスティックタイプで持ち運んでの使用にもぴったり。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。超小型サイズですので持ち運びやすく、外出先での使用にもぴったりです。読み込み速度は約500MB/sと、アイ・オー製ハードディスクの約4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。約23.5×68.8mmと、USBメモリー同等の小型サイズ。スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているので無くさないようにカバン等につけることも可能です。
グレー×ブラック 質量(g)本体のみ:約13 備考※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。 使用温度範囲(℃)5~35 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質) 電源USBバスパワー 対応OSChrome OS、Windows 10、Windows 10 (Sモード)、Windows 11、Windows 11 (Sモード)、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム:PS5、PS4、PS4 Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:約23.5×68.8×11.3 ※コネクター収納時、突起部含む 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ポート USB-Aコネクターを搭載した機種※ USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。※ USB 10Gbps または USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 10Gbps または USB 5Gbps に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。 保証期間1年保証 フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※USB 10Gbpsは、従来のUSB 3.1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.1と同じ仕様です。 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 2対応 スティックSSD 1TB ホワイト×ブラック
エコ商品
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらず、高速データ転送が可能!読み込み速度は最大500Mb/sと高速なため、容量の大きなデータもスムーズに読み込むことができます。ケーブル不要なスティックタイプで持ち運んでの使用にもぴったり。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。超小型サイズですので持ち運びやすく、外出先での使用にもぴったりです。読み込み速度は約500MB/sと、アイ・オー製ハードディスクの約4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。約23.5×68.8mmと、USBメモリー同等の小型サイズ。スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているので無くさないようにカバン等につけることも可能です。
ホワイト×ブラック 質量(g)本体のみ:約13 備考※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。 使用温度範囲(℃)5~35 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質) 電源USBバスパワー 対応OSChrome OS、Windows 10、Windows 10 (Sモード)、Windows 11、Windows 11 (Sモード)、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム:PS5、PS4、PS4 Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:約23.5×68.8×11.3 ※コネクター収納時、突起部含む 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ポート USB-Aコネクターを搭載した機種※ USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。※ USB 10Gbps または USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 10Gbps または USB 5Gbps に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。 保証期間1年保証 フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※USB 10Gbpsは、従来のUSB 3.1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.1と同じ仕様です。 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 2対応 スティックSSD 500GB グレー×ブラック
エコ商品
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらず、高速データ転送が可能!読み込み速度は最大500Mb/sと高速なため、容量の大きなデータもスムーズに読み込むことができます。ケーブル不要なスティックタイプで持ち運んでの使用にもぴったり。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。超小型サイズですので持ち運びやすく、外出先での使用にもぴったりです。読み込み速度は約500MB/sと、アイ・オー製ハードディスクの約4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。約23.5×68.8mmと、USBメモリー同等の小型サイズ。スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているので無くさないようにカバン等につけることも可能です。
グレー×ブラック 質量(g)本体のみ:約13 備考※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。 使用温度範囲(℃)5~35 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質) 電源USBバスパワー 対応OSChrome OS、Windows 10、Windows 10 (Sモード)、Windows 11、Windows 11 (Sモード)、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム:PS5、PS4、PS4 Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:約23.5×68.8×11.3 ※コネクター収納時、突起部含む 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ポート USB-Aコネクターを搭載した機種※ USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。※ USB 10Gbps または USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 10Gbps または USB 5Gbps に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。 保証期間1年保証 フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※USB 10Gbpsは、従来のUSB 3.1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.1と同じ仕様です。 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)500
1台
10,390 税込11,429
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 2対応 スティックSSD 500GB ホワイト×ブラック
エコ商品
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらず、高速データ転送が可能!読み込み速度は最大500Mb/sと高速なため、容量の大きなデータもスムーズに読み込むことができます。ケーブル不要なスティックタイプで持ち運んでの使用にもぴったり。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。超小型サイズですので持ち運びやすく、外出先での使用にもぴったりです。読み込み速度は約500MB/sと、アイ・オー製ハードディスクの約4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。約23.5×68.8mmと、USBメモリー同等の小型サイズ。スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているので無くさないようにカバン等につけることも可能です。
ホワイト×ブラック 質量(g)本体のみ:約13 備考※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。 使用温度範囲(℃)5~35 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質) 電源USBバスパワー 対応OSChrome OS、Windows 10、Windows 10 (Sモード)、Windows 11、Windows 11 (Sモード)、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム:PS5、PS4、PS4 Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:約23.5×68.8×11.3 ※コネクター収納時、突起部含む 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ポート USB-Aコネクターを搭載した機種※ USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。※ USB 10Gbps または USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 10Gbps または USB 5Gbps に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。 保証期間1年保証 フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※USB 10Gbpsは、従来のUSB 3.1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.1と同じ仕様です。 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)500
1台
10,390 税込11,429
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)対応セキュリティSSD4TB
エコ商品
USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)対応のセキュリティSSDです。パスワードロック・ハードウェア自動暗号化に対応。読み込み・書き込みともに最大約1000MB/sの高速転送が可能!C-C USB 10Gbpsケーブルを添付しています。USB-C(R)に対応した幅広いPCでお使いいただけます。USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)に対応し、読み込み・書き込みともに最大約1000MB/sの高速転送が可能。映像編集など大容量データを扱う際も、快適に作業することができます。保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。また、保存したデータはすべて自動で暗号化されるため、暗号化し忘れる心配もなく簡単に情報漏えい対策ができます。暗号方式には、解読が困難な「AES256bit」を採用。約35(W)×120(D)×12(H)mmのコンパクトな筐体は、持ち運びにも便利。安心して持ち運びできるよう大型のハンギングホールを搭載しました。ストラップだけでなく、カラビナなどもつけることが可能です。ご利用環境に合わせて携行用アクセサリーと組み合わせてご使用ください。
付属品USBケーブル(C-C 10Gbps 約50cm) 容量4TB 電源USBバスパワー 対応OSWindows 10/Windows 11/macOS 12/macOS 13/macOS 14/macOS 15※Windowsで本商品の設定アプリケーションを使用する際は、管理者権限が必要です。なお、パスワード登録およびロック解除はユーザー権限でも可能です。※Macで本商品を使用するには管理者権限および管理者パスワードの設定が必要です。※Windows10(32bit)は非対応です。※Windows(Sモード)およびARM版Windowsは非対応です。 コネクタ形状USB-C 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac 保証期間1年保証 対応フォーマットexFAT インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)対応セキュリティSSD2TB
エコ商品
USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)対応のセキュリティSSDです。パスワードロック・ハードウェア自動暗号化に対応。読み込み・書き込みともに最大約1000MB/sの高速転送が可能!C-C USB 10Gbpsケーブルを添付しています。USB-C(R)に対応した幅広いPCでお使いいただけます。USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)に対応し、読み込み・書き込みともに最大約1000MB/sの高速転送が可能。映像編集など大容量データを扱う際も、快適に作業することができます。保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。また、保存したデータはすべて自動で暗号化されるため、暗号化し忘れる心配もなく簡単に情報漏えい対策ができます。暗号方式には、解読が困難な「AES256bit」を採用。約35(W)×120(D)×12(H)mmのコンパクトな筐体は、持ち運びにも便利。安心して持ち運びできるよう大型のハンギングホールを搭載しました。ストラップだけでなく、カラビナなどもつけることが可能です。ご利用環境に合わせて携行用アクセサリーと組み合わせてご使用ください。
付属品USBケーブル(C-C 10Gbps 約50cm) 容量2TB 電源USBバスパワー 対応OSWindows 10/Windows 11/macOS 12/macOS 13/macOS 14/macOS 15※Windowsで本商品の設定アプリケーションを使用する際は、管理者権限が必要です。なお、パスワード登録およびロック解除はユーザー権限でも可能です。※Macで本商品を使用するには管理者権限および管理者パスワードの設定が必要です。※Windows10(32bit)は非対応です。※Windows(Sモード)およびARM版Windowsは非対応です。 コネクタ形状USB-C 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac 保証期間1年保証 対応フォーマットexFAT インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)MagSafe対応 USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)ポータブルSSD 2TB
エコ商品
USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。exFATでフォーマットされているため、iPhoneだけでなくWindows、Macなど様々な機器に接続するだけでご使用いただけます。MagSafeに対応しているため、iPhone背面にぴたっとくっつけてご使用いただけます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないので、より安定して動画撮影やデータ保存を行うことができます。iPhone 16/15 Pro/Pro MAXでは、大容量なProResコーデックの動画を外付けHDDやSSDに直接録画することが可能です。また、iPhone 16やiPhone 15での4K/60fps動画撮影には外部ストレージの接続が必要となります。本商品を接続し、高精細な4K動画の撮影を楽しみましょう。exFATでフォーマット済みのため、iPhone、Windows、Macなど様々な機器につなぐだけでご使用いただけます。iPhoneで撮影した動画をWindowsやMacなどで編集する際も、本商品を繋ぎ変えるだけでOK。再フォーマットの手間がかからないので、スムーズなデータ移行が可能です。
付属品USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm) 質量(g)32 使用温度範囲(℃)5~35 電源USBバスパワー 対応OSiOS 17、iOS 18、iPadOS 15、iPadOS 16、iPadOS 17、Windows 10、Windows 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14、macOS 15、Chrome OS コネクタ形状USB-C 対応機種スマホ・タブレット:iPhone、iPad、パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×62×8.2 動作環境USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0(USB-Cコネクター)を搭載した機種 保証期間1年 フォーマット形式exFAT インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)、USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 容量(TB)2 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 2対応 パソコン/テレビ録画対応 スティックSSD 1TB
エコ商品
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらずTV録画や高速データ転送が可能!スティックタイプでTV背面にもスッキリ設置でき壁掛け/壁寄せTVにオススメです。そのほか、ゲーム機(PS5)など、さまざまな機器でもご使用いただけます。壁掛け/壁寄せテレビをご利用の方におすすめ!電源は不要、テレビに直接挿すだけで使用できるので、かんたんに設置できます。サイズもコンパクトで、すっきり収納。表からみてもスマートに!「録画はしたいけど、ケーブルが増えるのはイヤだな」というときにもおすすめです。SSDは、ハードディスクと異なりディスクの回転がありません。そのため録画中も無音で、ハードディスクでの録画でありがちなカリカリ音が気になることもありません。アイ・オー独自の静音ランク「PLATINUM」です。
仕様(付属アプリ)I-O DATAハードディスクフォーマッタ、Sync Connect、DiskRefresher4SE、iPhantom、GigaCrystaPhantom ブラック 質量(g)約14(本体のみ) 電源USBバスパワー 使用温度範囲5~35℃ 対応OSWindows 10、Windows 11、macOS 11~13、Chrome OS 外形寸法(本体のみ) 約23(W)×68(D)×9(H)(コネクター収納時、突起物含まず) コネクタ形状USB Standard A コネクター 対応機種USB 3.2 Gen 2(USB 3.1)/USB 2.0ポート Standard Aコネクターを搭載した機種、Windowsパソコン、Mac、Chromebook、PS4、PS4 Pro、PS5、PS5 Digital Edition、(テレビ)TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」、LG Electronics Japan 液晶テレビ、Hisense「ハイセンス」、TCL液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、(レコーダー)TVS REGZA/東芝ブルーレイレコーダー「レグザブルーレイ」、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」、FUNAIブルーレイレコーダー「FUNAIブルーレイ」 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 保証期間1年保証 フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 3.2 Gen 2(USB 3.1)/USB 2.0 転送速度(MB/sec)(最大)Read:600、Write:500 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)MagSafe対応 USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)ポータブルSSD 1TB
エコ商品
USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。exFATでフォーマットされているため、iPhoneだけでなくWindows、Macなど様々な機器に接続するだけでご使用いただけます。MagSafeに対応しているため、iPhone背面にぴたっとくっつけてご使用いただけます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないので、より安定して動画撮影やデータ保存を行うことができます。iPhone 16/15 Pro/Pro MAXでは、大容量なProResコーデックの動画を外付けHDDやSSDに直接録画することが可能です。また、iPhone 16やiPhone 15での4K/60fps動画撮影には外部ストレージの接続が必要となります。本商品を接続し、高精細な4K動画の撮影を楽しみましょう。exFATでフォーマット済みのため、iPhone、Windows、Macなど様々な機器につなぐだけでご使用いただけます。iPhoneで撮影した動画をWindowsやMacなどで編集する際も、本商品を繋ぎ変えるだけでOK。再フォーマットの手間がかからないので、スムーズなデータ移行が可能です。
付属品USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm) 質量(g)32 使用温度範囲(℃)5~35 電源USBバスパワー 対応OSiOS 17、iOS 18、iPadOS 15、iPadOS 16、iPadOS 17、Windows 10、Windows 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14、macOS 15、Chrome OS コネクタ形状USB-C 対応機種スマホ・タブレット:iPhone、iPad、パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×62×8.2 動作環境USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0(USB-Cコネクター)を搭載した機種 保証期間1年 フォーマット形式exFAT インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)、USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 容量(TB)1 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらずTV録画や高速データ転送が可能!スティックタイプでTV背面にもスッキリ設置でき壁掛け/壁寄せTVにオススメです。そのほか、ゲーム機(PS5)など、さまざまな機器でもご使用いただけます。壁掛け/壁寄せテレビをご利用の方におすすめ!電源は不要、テレビに直接挿すだけで使用できるので、かんたんに設置できます。サイズもコンパクトで、すっきり収納。表からみてもスマートに!「録画はしたいけど、ケーブルが増えるのはイヤだな」というときにもおすすめです。SSDは、ハードディスクと異なりディスクの回転がありません。そのため録画中も無音で、ハードディスクでの録画でありがちなカリカリ音が気になることもありません。アイ・オー独自の静音ランク「PLATINUM」です。
仕様(付属アプリ)I-O DATAハードディスクフォーマッタ、Sync Connect、DiskRefresher4SE、iPhantom、GigaCrystaPhantom ブラック 質量(g)約14(本体のみ) 電源USBバスパワー 使用温度範囲5~35℃ 対応OSWindows 10、Windows 11、macOS 11~13、Chrome OS 外形寸法(本体のみ) 約23(W)×68(D)×9(H)(コネクター収納時、突起物含まず) コネクタ形状USB Standard A コネクター 対応機種USB 3.2 Gen 2(USB 3.1)/USB 2.0ポート Standard Aコネクターを搭載した機種、Windowsパソコン、Mac、Chromebook、PS4、PS4 Pro、PS5、PS5 Digital Edition、(テレビ)TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」、LG Electronics Japan 液晶テレビ、Hisense「ハイセンス」、TCL液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、(レコーダー)TVS REGZA/東芝ブルーレイレコーダー「レグザブルーレイ」、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」、FUNAIブルーレイレコーダー「FUNAIブルーレイ」 入力(フォーマット)STL,UP3,UPP プレート(造形)ヒーターベッド式+ガラスフラット式 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 保証期間1年保証 フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 3.2 Gen 2(USB 3.1)/USB 2.0 転送速度(MB/sec)(最大)Read:600、Write:500 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)500
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷

データ移行アプリ「Sync Connect+ データ移行マネージャー」を内蔵したセキュリティSSDです。データ移行をかんたんに行うことができます。データ移行後は、バックアップ用SSDとしてそのままご使用いただけます。また、ハードウェア自動暗号化・パスワードロックにも対応。Windows 11非対応のPCを使用している場合は、新しいPCへの入れ替えが必要になります。データ移行アプリ「Sync Connect+ データ移行マネージャー」が内蔵されています。旧PCへのアプリダウンロードは不要、旧PCから新PCへのデータ移行がとてもかんたんに行えます。データ移行後は、定期バックアップ用としてそのままご使用いただけます。Sync Connectでのバックアップ完了後、PCとSSD(本商品)が自動的にロックされる『あんしんオートロック機能』に対応しています。
仕様その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B、電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為 インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1
1台
40,980 税込45,078
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-RAID MIRROR 44TB
エコ商品
Thunderbolt 3対応の2ベイ外付けHDD。RAID 0、 RAID 1およびJBOXに対応(工場出荷時はRAID 1に設定済)。エンタープライズクラスの高信頼HDDであるUltrastarシリーズを使用。Macフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを2台搭載。RAID 0、RAID 1およびJBODに対応(工場出荷時はRAID 1に設定済)。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを2基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD Magを本体のSSD Mag専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド 区分IV 質量(g)3063 規格VCCI Class B、グリーン購入法、電気用品安全法(ACアダプター) 電源ACアダプター 対応OSmacOS 10.12以降、Windows 10以降※Windowsで使用する場合はドライブの再フォーマットが必要です。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×103 保証期間5年間 コネクタThunderbolt 3 ×2 エネルギー消費効率(W/GB)0.00038 インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)44 RAID機能ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、JBOD
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-RAID MIRROR 36TB
エコ商品
Thunderbolt 3対応の2ベイ外付けHDD。RAID 0、 RAID 1およびJBOXに対応(工場出荷時はRAID 1に設定済)。エンタープライズクラスの高信頼HDDであるUltrastarシリーズを使用。Macフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを2台搭載。RAID 0、RAID 1およびJBODに対応(工場出荷時はRAID 1に設定済)。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを2基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD Magを本体のSSD Mag専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド 区分IV 質量(g)3141 規格VCCI Class B、グリーン購入法、電気用品安全法(ACアダプター) 電源ACアダプター 対応OSmacOS 10.12以降、Windows 10以降※Windowsで使用する場合はドライブの再フォーマットが必要です。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×103 保証期間5年間 コネクタThunderbolt 3 ×2 エネルギー消費効率(W/GB)0.000461 インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)36 RAID機能ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、JBOD
1台
349,800 税込384,780
6日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-RAID MIRROR 24TB
エコ商品
Thunderbolt 3対応の2ベイ外付けHDD。RAID 0、 RAID 1およびJBOXに対応(工場出荷時はRAID 1に設定済)。エンタープライズクラスの高信頼HDDであるUltrastarシリーズを使用。Macフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを2台搭載。RAID 0、RAID 1およびJBODに対応(工場出荷時はRAID 1に設定済)。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを2基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD Magを本体のSSD Mag専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド 区分IV 質量(g)3069 規格VCCI Class B、グリーン購入法、電気用品安全法(ACアダプター) 電源ACアダプター 対応OSmacOS 10.12以降、Windows 10以降※Windowsで使用する場合はドライブの再フォーマットが必要です。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×103 保証期間5年間 コネクタThunderbolt 3 ×2 エネルギー消費効率(W/GB)0.00069 インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)24 RAID機能ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、JBOD
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-RAID PROJECT 2 52TB
エコ商品
Thunderbolt 3対応の2ベイ外付けHDD。RAID 0、 RAID 1およびJBOXに対応(工場出荷時はRAID 0に設定済)。エンタープライズクラスの高信頼HDDであるUltrastarシリーズを使用。Macフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを2台搭載。RAID 0、 RAID 1およびJBODに対応(工場出荷時はRAID 0に設定済)。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを2基搭載。USB 3.2 Gen2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD Magを本体のSSD Mag専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド 電源ACアダプター 対応OSmacOS 11以降、Windows 10以降、iPadOS 14以降※Windowsで使用する場合はドライブの再フォーマットが必要です。 保証期間5年間 コネクタThunderbolt 3 ×2 インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)52 RAID機能ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、JBOD
1台
549,800 税込604,780
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-RAID MIRROR 16TB
エコ商品
Thunderbolt 3対応の2ベイ外付けHDD。RAID 0、 RAID 1およびJBOXに対応(工場出荷時はRAID 1に設定済)。エンタープライズクラスの高信頼HDDであるUltrastarシリーズを使用。Macフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを2台搭載。RAID 0、RAID 1およびJBODに対応(工場出荷時はRAID 1に設定済)。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを2基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD Magを本体のSSD Mag専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド 区分IV 質量(g)3185 規格VCCI Class B、グリーン購入法、電気用品安全法(ACアダプター) 電源ACアダプター 対応OSmacOS 10.12以降、Windows 10以降※Windowsで使用する場合はドライブの再フォーマットが必要です。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×103 保証期間5年間 コネクタThunderbolt 3 ×2 エネルギー消費効率(W/GB)0.00167 インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)12 RAID機能ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、JBOD
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-RAID MIRROR 12TB
エコ商品
Thunderbolt 3対応の2ベイ外付けHDD。RAID 0、 RAID 1およびJBOXに対応(工場出荷時はRAID 1に設定済)。エンタープライズクラスの高信頼HDDであるUltrastarシリーズを使用。Macフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを2台搭載。RAID 0、RAID 1およびJBODに対応(工場出荷時はRAID 1に設定済)。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを2基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD Magを本体のSSD Mag専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド 区分IV 質量(g)3185 規格VCCI Class B、グリーン購入法、電気用品安全法(ACアダプター) 電源ACアダプター 対応OSmacOS 10.12以降、Windows 10以降※Windowsで使用する場合はドライブの再フォーマットが必要です。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×103 保証期間5年間 コネクタThunderbolt 3 ×2 エネルギー消費効率(W/GB)0.00167 インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)12 RAID機能ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、JBOD
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE PROJECT 26TB
エコ商品
Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド 電源ACアダプター 対応OSmacOS 11以降Windows 10以降(※)iPad OS 14以降※ドライブの再フォーマットが必要です。 保証期間5年間 コネクタUSB-C インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)26
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE PROJECT 18TB
エコ商品
Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド グレー 質量(g)1350 電源ACアダプター 対応OSmacOS 10.15以降、Windows 10以降 外形寸法133(W)×210(D)×51(H)mm 保証期間5年間 コネクタ本体:USB-C 電源供給セルフパワー エネルギー消費効率(W/GB)0.000574 インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)18
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE PROJECT 22TB
エコ商品
Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド グレー 質量(g)1350 電源ACアダプター 対応OSmacOS 10.15以降、Windows 10以降 外形寸法133(W)×210(D)×51(H)mm 保証期間5年間 コネクタ本体:USB-C 電源供給セルフパワー エネルギー消費効率(W/GB)0.000474 インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)22
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE PROJECT 12TB
エコ商品
Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド グレー 質量(g)1350 電源ACアダプター 対応OSmacOS 10.15以降、Windows 10以降 外形寸法133(W)×210(D)×51(H)mm 保証期間5年間 コネクタ本体:USB-C 電源供給セルフパワー エネルギー消費効率(W/GB)0.000861 インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)12
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE PROJECT 6TB
エコ商品
Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド グレー 質量(g)1670 電源ACアダプター 対応OSmacOS 10.15以降、Windows 10以降 外形寸法133(W)×210(D)×51(H)mm 保証期間5年間 コネクタ本体:USB-C 電源供給セルフパワー エネルギー消費効率(W/GB)0.00186 インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)6
1台
71,980 税込79,178
6日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE PROJECT 8TB
エコ商品
Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド グレー 質量(g)1670 電源ACアダプター 対応OSmacOS 10.15以降、Windows 10以降 外形寸法133(W)×210(D)×51(H)mm 保証期間5年間 コネクタ本体:USB-C 電源供給セルフパワー エネルギー消費効率(W/GB)0.00162 インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)8
1台
80,980 税込89,078
6日以内出荷