13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GP-DPAG1H/B は、最大49型ディスプレイに対応したディスプレイアームです。会議室向けの大型ディスプレイ、ワークステーション環境で使用される超ワイドディスプレイなどの固定に最適です。 最大49型/18kgの大型ディスプレイを取り付け可能。会議室で使用される大型ディスプレイ、ワークステーション環境で使用される超ワイドディスプレイの固定などに最適です。 VESA200×200mmアダプターを同梱。43型以上で採用されているVESA200に対応しています。大型ディスプレイスタンドを設置するスペースが無くても、大型ディスプレイを机に固定できます。 43型ディスプレイを縦方向で机に固定可能。等身大に近いイメージでリモート会議を行うことができます。
仕様(垂直方向(チルト))+45℃~-45℃、水平方向(スイベル):+90℃~-90℃、回転(ローテーション):+180°~-180 付属品アーム本体上部 ×1(A)、アーム本体下部 ×1(B)、VESAアタッチメント ×1(C)、クランプ ×1(D)、ケーブルフォルダー ×1(E)、グロメット固定用ネジ ×1(F)、グロメット用下部金具 ×1(G)、VESAアタッチメント固定用ネジ ×1(H)、六角レンチ3mm ×1(I)、六角レンチ6mm ×1(J)、VESA固定用ねじ(M4×12mm ×4(M-A)、M4×16mm ×4(M-B)、M5×12mm ×4(M-C)、M5×16mm ×4(M-D)、M4×10mm ×4(M-G))、VESA固定用(ワッシャ ×4(M-E)、スペーサー ×4(M-F))、取扱説明書×2、VESA200mm用アダプタ(プレートK ×1(K)、ねじL ×4(L)、ナットM ×4(M)、M6×14mm ×4(N)、M8×20mm ×4(O)、ワッシャ ×4(P)、スペーサー ×8(Q)) 材質アルミニウムおよび鉄 質量(kg)対応モニタ:1~18 本体:スペースグレー 取付方式(天板)クランプ式、グロメット式 使用温度範囲0~40℃、湿度~90%以下(ただし結露無き事) 寸法(幅W×高さH)(mm)(VESA穴)75×75、100×100、200×100、200×200 mm 本体質量(kg)クランプ式:約4.4(VESAアタッチメント含む)、グロメット式:約4.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×510×620(最大展開時) 液晶サイズ(縦向き対応)~43型 (アイ・オー・データ製 LCD-AHU431XDBにて確認済) ディスプレイLCD-AH221XDB-BLCD-MF224FDB-TLCD-MQ241XDB-ALCD-DF241SXVB-ALCD-AH241XDB-BLCD-MQ271XDB-ALCD-AH271XDB-BLCD-M4K321XVBLCD-MQ322XDB-ALCD-PHQ321XQBLCD-DF321XDB-ALCD-HU431DBLCD-AHU431XDB■ゲーミング向けLCD-GC222SXDBLCD-GC242HXBLCD-GC241UXDBLCD-GC243HXDBLCD-GC241SXDBLCD-GCQ241XDBLCD-GCU271HXABLCD-GCU271XDBLCD-GCQ271HALCD-GC272HXDBLCD-GCQ271XDBLCD-GCWF291SXDBLCD-GCU321HXABLCD-GCQ321HXDBLCD-GCWQ341XDBKH240V-BKH252V-ZSKH270V-BKH2460V-ZX 天板厚さ(mm)(取付可能)10~45(クランプ式)、10~45(グロメット式) 保守管理6ヶ月 モニターサイズ(対応)17~49
1台
特価
11,900 税込13,090
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)大型ディスプレイ用USBカメラ
大型ディスプレイの上に設置できるマイク一体型webカメラ。 カメラ角度の調整が可能で広角連ス採用のため、小会議室やミーティングスペースでの使用に最適です。 水平112°の広視野角で会議室内を広く映すことが可能なため、カメラに近い人も見切れにくいのが特徴です。 どうしても切れる場合はカメラ向きを変えることで対応可能。 Zoom、Teams、Skypeなどの主要web会議ツールに対応しているので、web会議も簡単に開催できます。
付属品USBケーブル(A-microB USB 2.0 約3m)、取扱説明書 質量(g)約420 電源バスパワー駆動 対応OSWindows 11、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、Windows 7(64bit)、Windows 7(32bit)、macOS 10.12~14、Chrome OS 範囲集音:推奨1.5m、最大4m 対応機種USB2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社Macシリーズ、android端末(アイ・オー・データDS-ASTB1のみ対応)、Chromebook マイクロホン無指向性マイク(ステレオ)×1 最大解像度1920×1080 フォーカス固定 撮影距離(cm)50~∞ F値F2.2 画素数210万画素 インターフェイスUSB 2.0 指向性無指向性 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×86×96 動作確認済機器(アプリ)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Googlemeet、Googleハングアウト、Cisco Webex Meetings フレームレート最大30fps 画角水平112°、垂直82°、対角124° ビデオフォーマットMJPEG、YUV カメラ仕様210万画素CMOSセンサー
1個
7,988 税込8,787
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)miniPC MPC-WE1シリーズ専用 VESAマウンター
受注生産。情報は発表当初のものです。miniPCやAndroid STB「DS-ASTB1」を大型ディスプレイやディスプレイスタンドなどに固定できる専用金具です。miniPCやSTBをスマートに設置できます。取り付け対応機種はMPC-64WE1、MPC-32WE1、DS-ASTB1です。取り付け可能なディスプレイスタンドは、DA-DS1、DA-DS2、DA-DS3となります。
アズワン品番65-3408-55
1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)耐荷重最大40kg壁寄せディスプレイスタンド
エコ商品、RoHS
耐荷重最大40kgに対応した壁寄せディスプレイスタンドです。壁寄せタイプのスタンドだから受付や会議室でも圧迫感なくすっきりと設置できます。壁寄せスタンドを採用しているため、スタンド部分が邪魔にならず、すっきりと設置できます。受付や会議室でもスペースを取らず、圧迫感がありません。耐荷重最大40kgまで対応しているので、大型ディスプレイの設置も可能です。スタンド正面に目隠し板がついており、後ろの小型パソコンの収納スペースや、液晶ディスプレイの電源ケーブルなどを隠すことができます。ケーブルフックが付いているので、煩雑になりがちな映像ケーブルなどをまとめて引っかけておくことができます。
付属品本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、ケーブルフック、壁当てボルト一式、必ずお読みください、組立説明書 質量(kg)約30.3 ブラック 使用温度範囲(℃)0℃~+40℃ 耐荷重(kg)取付可能:最大40 棚板耐荷重(kg)最大5 ディスプレイ(目安)43~75型液晶ディスプレイ、対応VESAマウントインターフェイス:200mm×200mm~600mm×400mm 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85×50×188 棚板高さ調整(mm)150(50mmピッチ3段階) 組立時間約30分(大人2人) 高さ調節マウントフレームによるLCDブラケット固定高さ調節:約150mm (50mmピッチ3段)、LCDブラケットへのLCD取り付け高さ調節:VESA 200mm:約120mm (20mmピッチ6段)、VESA 300mm:約100mm (20mmピッチ5段)、VESA 400mm:なし 使用環境湿度(%)20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×250×20 転倒角度(°)15(後方除く) 対応VESA規格200mm×200mm~600mm×400mm
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)耐荷重最大50kg移動式ディスプレイスタンド
エコ商品
耐荷重最大50kgと大型ディスプレイにも対応した移動式ディスプレイスタンドです。サイネージや学校、会議室など多用途にご使用いただけます。耐荷重最大50kgまで対応しているので、学校で使用する電子黒板や大型タッチディスプレイにもご使用いただけます。棚板も標準装備しており、2段階での高さ調整をすることもできます。キャスター付きでスタンドの足の幅が広く安定感もあり、移動しやすいです。熊本地震を参考に試験可能なデータ処理を行った地震モデルにて震度6強相当の揺れで振動試験を実施し転倒しないことを確認しています。(実際の全ての地震において保証するものではありません。)※2016年4月14日 21時26分に発生した益城町で観測された地震データ。ディスプレイはディスプレイブラケットの取付位置で調節することが可能です。棚板は600mm、650mmの2段階で調節可能です。組み立て後に高さを調節する場合は、液晶ディスプレイを取り外してから調節してください。
仕様組立時間の目安:約25分(大人2人) 付属品棚板、六角レンチ×1、スパナ×1、キャスター×4、本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、必ずお読みください、組立説明書 ブラック 使用温度範囲(℃)0~+40 耐荷重(kg)最大50 本体質量(kg)約23 棚板耐荷重(kg)最大5 使用湿度範囲20%~80% ディスプレイ43~75型 保証期間1年間 棚板高さ調整(mm)約50 VESAマウント(mm)200×200~600×400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約84×81×156 高さ調節VESA 200mmピッチ:約400mm、VESA 300mmピッチ:約300mm、VESA 400mmピッチ:約200mm グリーン購入法適合 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約720×400×20
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

「WHD-FTR1」はHDMI映像をワイヤレスで送受信するHDMIアダプターです。 大型ディスプレイなどにつないだ親機と、各自のノートパソコンなどにつないだ子機とを直接Wi-Fi接続することで、子機のボタン操作だけでパソコンの映像をディスプレイにすぐに表示させることができます。 複数のパソコンにそれぞれ子機をつなげれば、ボタンを押すだけで各映像の切り替えも可能です。 またタッチパネルディスプレイにつなげることで、タッチパネルから子機のパソコンを直接操作できるタッチバック機能も搭載。 子機を使わず親機の前面にあるHDMI端子に直接HDMIケーブルを繋ぐことで子機を使わずに映像を表示させることも可能。 普段はSTBを接続してサイネージとして利用しながら必要に応じて子機の映像に切り替えるなどの運用もできます。 子機は最大64台接続可能、親機と直接子機がつながるためタイムラグやインターネット経由の不安定さがなくスムーズなweb会議が可能になります。
付属品HDMIケーブル(約26cm)、HDMIケーブル(約1.5m)、A-microB USB 2.0ケーブル(約26cm)、アンテナ×2、ACアダプター、ご利用ガイド、必ずお読みください 種別親機・子機セット 質量(g)親機:約220/子機:約100 対応機種【親機】HDMIコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」・IWB-651EBシリーズ【子機】HDMIコネクター、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Standard Aコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:195×111×53(突起部含まず)/子機:約90×90×25 最大表示同時表示数:1台 取得規格VCCI ClassB、電波法工事設計認定、電気用品安全法(ACアダプター) 端子LAN:RJ45×1(メンテナンス用) 出力端子HDMI(HDCP対応) インターフェイス【親機】HDMI(出力)×1、HDMI(入力)×1、USB2.0ポート×2、USB給電ポート×1【子機】HDMI×1、microUSBポート×1 最大接続台数64台 伝送距離(m)約15 動作確認済機器DS-ASTB1シリーズ・IWB-651EBシリーズ・DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB、DA-TOUCH-P、DA-TOUCH-P/WB※WHD-4KTR1シリーズとの相互接続には対応しない。 Wi-FiIEEE802.11ac 遅延時間(ms)映像:約100
1台
73,980 税込81,378
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)耐荷重最大80kg移動式ディスプレイスタンド
エコ商品、RoHS
耐荷重最大80kgに対応した移動式ディスプレイスタンドです。学校で使用する電子黒板や大型ディスプレイにもぴったりです。車いすの方も近くで画面操作が可能なスタンド形状を採用しています。耐荷重最大80kgまで対応しているので、学校で使用する電子黒板や大型タッチディスプレイにもご使用いただけます。幅広な棚板も標準添付しています。幅が広いスタンドで車いすを利用の方もスタンド足が邪魔にならず、画面下まで近づくことができ、車いすに乗ったままディスプレイ画面のタッチ操作が可能です。直径100mmの大型キャスターを採用し、移動もスムーズに行えます。全輪ストッパー付きでしっかり固定できます。本体は前後左右の転倒角15度を確保しているため、倒れにくい安全設計です。
付属品本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、スタンド組立工具一式、キャスター、ケーブルフック、コーナーガード(全長約5m+L型4個)、必ずお読みください、組立説明書 質量(kg)約25.8 ブラック 使用温度範囲(℃)0℃~+40℃ 耐荷重(kg)取付可能:最大80 棚板耐荷重(kg)最大5 ディスプレイ(目安)55~100型ディスプレイ、対応VESAマウントインターフェイス:200mm×200mm~1000mm×400mm 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約118×79×174 組立時間約30分(大人2人) 高さ調節マウントフレームによるLCDブラケット固定高さ調節:約150mm (50mmピッチ3段)、LCDブラケットへのLCD取り付け高さ調節:VESA 200mm:約280mm (20mmピッチ14段)、VESA 300mm:約260mm (20mmピッチ13段※)、VESA 400mm:約200mm (20mmピッチ10段)※LCDブラケットの一番上の穴は使用出来ません。 使用環境湿度(%)20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1100×330×30 転倒角度(°)15 対応VESA規格200mm×200mm~1000mm×400mm
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)壁掛け固定金具 耐荷重最大80kg
耐荷重最大80kgの大型ディスプレイ用壁掛け固定金具です。スライド形式の収納ユニットを標準装備し、STBボックスもスッキリ収納できるのでサイネージ用途に適しています。※この商品は、工事専門業者での設置が必要です。壁面への設置作業は工事専門業者へご依頼ください。耐荷重最大80kgに対応した壁掛け金具です。薄型設計で壁によせてディスプレイを設置できるので、壁との一体感を損ないません。ディスプレイ取付金具にロック機構があります。マウントプレートに引っ掛けるだけでディスプレイがロックされ上下に動かなくなります。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230111●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源不要な為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4224-14
1台
67,980 税込74,778
11日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)壁掛け固定金具 耐荷重最大45kg
耐荷重最大45kgの大型ディスプレイ用壁掛け固定金具です。スライド形式の収納ユニットを標準装備し、STBボックスもスッキリ収納できるのでサイネージ用途に適しています。※この商品は、工事専門業者での設置が必要です。壁面への設置作業は工事専門業者へご依頼ください。耐荷重最大45kgに対応した壁掛け金具。薄型設計で壁によせてディスプレイを設置できるので壁との一体感を損ないません。また、この1台で縦横設置可能です。ディスプレイ取付金具にロック機構があります。マウントプレートに引っ掛けるだけでディスプレイがロックさ
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230111●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源不要な為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)45(垂直取付/チルト無し80) VESAマウント(mm)100×100~400×400mm 液晶モニター1台 適合モニターサイズ43~60型 アズワン品番68-4224-13
1台
61,980 税込68,178
欠品中

GP-CMA5G14シリーズは Power Delivery 140Wに対応したマルチポートハブです。コンパクトな筐体にHDMI/USB-A/USB-C(R)ポートを搭載 USB-Cのみを搭載している薄型PCおよびiPhone 15シリーズの機能拡張に最適です。Power Delivery対応ACアダプタ(別売)に接続すれば 充電しながら各種周辺機器の使用が可能です。コンパクトながらHDMIは4K(3840×2160)/60Hz出力に対応。大型ディスプレイなどの4Kが必要な用途でもストレス無くご利用できます。ご利用にはPCが4K(3840×2160)/60Hz出力に対応している必要があります。コンパクトな筐体に HDMI USB-A USB-Cポートを搭載。ノートPCと一緒に持ち歩いても邪魔になりません。USB-Cポートは給電/データ通信の両方に対応しており 必要に応じてUSB-C機器もご利用いただけます。ACアダプタとUSB-C機器の同時接続はできません。排他利用となります。iPhone 15シリーズおよびiPad Proにも対応。動画を大画面で鑑賞したり USBメモリー/SSDを接続して外付けストレージへ写真・動画を転送できます。
仕様●Power Delivery:対応(最大140W、28V/5A)●USBケーブル長:約30cm(コネクタ除く)●USB伝送速度(理論値):最大5Gbps●動作保証環境:0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)●各種取得/対応規格:HDCP 2.3/HDCP 1.4、HDR 材質プラスチック ブラック 電源USBバスパワー供給およびPower Delivery充電 本体質量(g)37 対応OSWindows11/10/8.1/7、macOS 10.12以降、macOS11/12/13/14以降、ChromeOS 対応機種Windows、Mac、Chromebook、iPhone 15シリーズ/iPad Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×40×14(ケーブル除く) インターフェースUSB-C(R)コネクター オス×1(PC接続用)、USB-C(R)コネクター メス×1(PD給電・データ通信用)、USB Std-Aコネクター メス×1(データ通信用)、HDMI Type-Aコネクター メス×1 解像度最大3840×2160/60Hz(拡張/ミラーリング両対応) 保証期間6ヶ月
1台
4,698 税込5,168
6日以内出荷

GP-CMA5G14シリーズは Power Delivery 140Wに対応したマルチポートハブです。コンパクトな筐体にHDMI/USB-A/USB-C(R)ポートを搭載 USB-Cのみを搭載している薄型PCおよびiPhone 15シリーズの機能拡張に最適です。Power Delivery対応ACアダプタ(別売)に接続すれば 充電しながら各種周辺機器の使用が可能です。コンパクトながらHDMIは4K(3840×2160)/60Hz出力に対応。大型ディスプレイなどの4Kが必要な用途でもストレス無くご利用できます。ご利用にはPCが4K(3840×2160)/60Hz出力に対応している必要があります。コンパクトな筐体に HDMI USB-A USB-Cポートを搭載。ノートPCと一緒に持ち歩いても邪魔になりません。USB-Cポートは給電/データ通信の両方に対応しており 必要に応じてUSB-C機器もご利用いただけます。ACアダプタとUSB-C機器の同時接続はできません。排他利用となります。iPhone 15シリーズおよびiPad Proにも対応。動画を大画面で鑑賞したり USBメモリー/SSDを接続して外付けストレージへ写真・動画を転送できます。
仕様●Power Delivery:対応(最大140W、28V/5A)●USBケーブル長:約30cm(コネクタ除く)●USB伝送速度(理論値):最大5Gbps●動作保証環境:0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)●各種取得/対応規格:HDCP 2.3/HDCP 1.4、HDR 材質プラスチック ホワイト 電源USBバスパワー供給およびPower Delivery充電 本体質量(g)37 対応OSWindows11/10/8.1/7、macOS 10.12以降、macOS11/12/13/14以降、ChromeOS 対応機種Windows、Mac、Chromebook、iPhone 15シリーズ/iPad Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×40×14(ケーブル除く) インターフェースUSB-C(R)コネクター オス×1(PC接続用)、USB-C(R)コネクター メス×1(PD給電・データ通信用)、USB Std-Aコネクター メス×1(データ通信用)、HDMI Type-Aコネクター メス×1 解像度最大3840×2160/60Hz(拡張/ミラーリング両対応) 保証期間6ヶ月
1台
4,698 税込5,168
6日以内出荷

「WHD-4KTR1」はHDMI映像をワイヤレスで送受信するHDMIアダプターです。 4K対応の大型ディスプレイなどにつないだ親機と、各自のノートパソコンなどにつないだ子機とを直接Wi-Fi接続することで、子機のボタン操作だけでパソコンの映像をディスプレイにすぐに表示させることができます。 複数のパソコンにそれぞれ子機をつなげれば、ボタンを押すだけで各映像の切り替えも可能です。またタッチパネルディスプレイにつなげることで、タッチパネルから子機のパソコンを直接操作できるタッチバック機能も搭載。 子機を使わず親機の前面にあるHDMI端子に直接HDMIケーブルを繋ぐことで子機を使わずに映像を表示させることも可能。 普段はSTBを接続してサイネージとして利用しながら必要に応じて子機の映像に切り替えるなどの運用もできます。 子機は最大122台接続可能、また最大4つの子機画面を同時に分割することができます。 親機と直接子機がつながるためタイムラグやインターネット経由の不安定さがなくスムーズなweb会議が可能になります。
付属品HDMIケーブル(約1.5m)、micro HDMI-HDMIケーブル(約26cm)、C-C USB 3.2 Gen 1ケーブル(約22cm)、A-C USB 2.0ケーブル(約26cm)、アンテナ×4、ACアダプター、必ずお読みください、ご利用ガイド 種別親機・子機セット 質量(g)親機:約270/子機:約91 対応機種【親機】Miracastに対応したAndroid搭載のスマホ、タブレット端末・HDMIコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Android STB「DS-ASTB1シリーズ」・IWB-651EBシリーズ【子機】HDMIコネクター、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Standard Aコネクター、またはType-Cコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Type-C端子を搭載したiPad製品・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】195×111×53(突起部含まず)/【子機】72×72×31 最大表示同時表示数:4台 取得規格VCCI ClassB、電波法工事設計認定、電気用品安全法(ACアダプター) 端子LAN:RJ45×1(メンテナンス用) 出力端子HDMI(HDCP対応) インターフェイス【親機】HDMI(出力)×1、HDMI(入力)×1、USB2.0ポート×2、USB給電ポート×1【子機】microHDMI×1、USBtypeCポート×1 最大接続台数122台 伝送距離(m)約15 動作確認済機器DS-ASTB1シリーズ・IWB-651EBシリーズ・DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB、DA-TOUCH-P、DA-TOUCH-P/WB※WHD-FTR1シリーズとの相互接続には対応しない。 Wi-FiIEEE802.11ac/b/g/n 遅延時間(ms)映像:約200
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)Android OS搭載STB
。Android OS(7.1.2)を搭載したSTB(セットトップボックス)です。4K解像度コンテンツ(最大解像度3840×2160p 60fps)の映像出力にも対応しており、デジタルサイネージ向けの利用に最適です。AOSP(Android Open Source Project)ベースの素のAndroidを採用しているため、UIがシンプルでスマホ画面に近い見た目となっており、直感的に操作しやすい仕様です。※Google Playストアからのダウンロードには非対応。別途対応apkファイル準備必要。フルHDの4倍の解像度(最大解像度3840x2160p 60fps)を表示できるので、大型の4Kディスプレイに高精細な動画コンテンツを大画面表示することができます。※HDRコンテンツの再生には対応しておりません。
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷