「安全衛生委員 バッジ」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フリースタイルスタンド採用で見やすい位置に角度や高さを調節できる。文書作成や見たいwebコンテンツに併せて画面を回転させて縦向きでも表示でき快適にご利用いただけます。
バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション」、長時間連続をさけるためのアラート表示「VDTモード」など、目にも優しい機能を搭載しています。
付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書
質量(kg)スタンド有り:約5.7、スタンド無し:約3.5
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大時24、通常時11.4、待機時0.2
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)チルト角:上20/下5、スイベル角:左右45、ピボット(回転):左右90
表面処理非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:553×190×367~497、スタンド無し:553×51×330(いずれも突起部含まず)
コントラスト比1000:1
液晶パネルTFT23.8型ワイド
最大解像度1920×1080
保証期間5年間(パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。)
応答速度14ms[GTG]、オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG]
スピーカー1W+1W
取得規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベルVer.14(★★☆)、PCリサイクルマーク、CCI Class B、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体)
高さ調節可
高さ調整範囲(mm)130mm
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック
音声入力ステレオミニジャック
アスペクト比16:9
映像入力HDMI、DisplayPort、アナログRGB
パネル駆動方式ADS
ブルーライトカット対応
最大表示色1677万色
角度調節可
関連キーワード