2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)SOHO(Small Office/Home Office) 法人向け2ドライブNAS
エコ商品、RoHS
個人事業主の方や家族経営事業者の方向けにコストを抑え導入や運用管理の操作を容易にしたNASです。ファイルサーバーやバックアップ用ととして安心してお使いいただける高品質・高機能のパーツを採用。連続稼働するからこそうれしい、低消費電力・静音ファンレス設計です。外出先でもPCやスマートフォンからアクセスできるため、コワーキングスペースでの業務や出張の際にも必要なデータを閲覧・編集できます。
仕様●LANポート:転送規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Auto-MID/MDIX対応有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極●冗長化:方式:ソフトウェア、設定:拡張ボリューム/RAID 0/RAID 1※出荷時は拡張ボリュームに設定●推奨最大同時接続数(台):ローカルアクセス:8、リモートアクセス:3 付属品LANケーブル(0.5m)、ACアダプター、初回設定マニュアル、RemoteLink設定シート 定格AC100V50/60Hz、消費電力:Typ16W、最大48W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×145×192(突起部除く) 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS,android搭載のスマホ、タブレット端末、ChromeBook 通信方式通信対応プロトコル:TCP/IP(IPv4、IPv6)、対応アプリケーションプロトコル:SMB、AFP(AppleShare)、対応リモートアクセスサービス:Remote Link 3 HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替機構:無し(HDDは筐体に直接ネジで固定) RoHS指令(10物質対応)対応 特性筐体:ファンレス、機能:履歴差分バックアップ、標準で内蔵ハードディスク暗号化済み、縦置き設置 USBポートインターフェース:USB 2.0 ※USBハブを経由してUSB機器を接続することはできません、USB2.0コネクター:背面×1 グリーン購入法適合 対応ブラウザMicrosoft Internet Explorer 11、Microsoft Edge 41、Google Chrome 80、Safari 13
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)小規模オフィス向け 1ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証
エコ商品、RoHS
データの共有やバックアップが手軽にできて、リモートアクセスも可能なSOHO向けのランディスクです。コストを抑え導入や運用管理の操作を容易にしたNASです。ファイルサーバーやバックアップ用に安心してお使いいただける高品質・高機能のパーツを採用。さらに連続稼働するからこそうれしい低消費電力・静音ファンレス設計です。外出先でもPCやスマホからアクセスできるため、コワーキングスペースでの業務や出張の際にも必要なデータを閲覧・編集できます。
仕様●作成可能数:共有フォルダー:400、ユーザー数:300※グループの作成はできません●対応リモートアクセスサービス:RemoteLink3 付属品必ずお読みください、初回設定マニュアル、ACアダプター、LANケーブル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ) 電源(V)添付ACアダプターより供給AC10050/60Hz 消費電力(W)Typ:9.2、最大:30 対応OSWindows11、Windows10、Windows Server 2022、Windows Server 2019 、Windows Server 2016、MacOS11~14、iOS、iPadOS、Android、ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×142×171 対応機種WindowsPC※、AppleMacシリーズ※、iOS・Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、ChromeBook(※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種) インターフェースUSB 2.0 HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:1(SATA接続) 使用CPUARM A55 1.8GHz Quad core RoHS指令(10物質対応)対応 対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0 ※1、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ※2 ※1初期設定では無効になっています。※2 Remote Link 3対応アプリケーションにより利用されます。ブラウザからのファイルアクセスはできません。 USBポートインターフェイス:USB2.0※USBハブを経由してUSB機器を接続することはできません、USB2.0コネクター:背面×1 接続台数同時:103台 グリーン購入法適合 対応プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) グリーンマーク認定 LAN規格:1000BASE-T/100BASE-TX、Auto-MDI/MDIX対応:有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 8極
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)