高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sのデータ転送を実現(※測定環境によって同等の結果とならない場合があります)。画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイル扱うオフィスの業務を高速化します。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。NASはルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。USBハードディスクのように直接PCにつなげる必要がなく、データのやり取りをする際も、ケーブルをつなげなおしたり機器を持ち運ぶ必要がありません。
仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 1/RAID 0※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●HDD取替え機構:ハンドルタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク
対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 11~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS
対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook
機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大1,000名まで)、シャドウコピー:○、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:(Remote Link 3)、暗号化ボリューム:USBロックキー、通知機能:○(NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)
メモリー1GB
使用CPUARM Cortex-A55 Quad core 2.0GHz
色(本体)黒
ファン1
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB 2.0:USB-A:背面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×1
接続台数同時(目安):25台
搭載OSLinux(オリジナルOS)
ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45、転送規格(ポート数):(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1
グリーン購入法適合
対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari
対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
ドライブ数2(SATA接続)
RAID機能RAIDeX/RAID 1/RAID 0(出荷時:RAIDeX)
【Windows 10ご利用時のご注意】。▼Windowsの設定において、アプリのカメラへのアクセス許可がオフになっている場合、キャプチャーデバイスを使用できません。▼タスクバーから検索ボックスをクリックし"プライバシーの設定"と入力→「カメラ」→「アプリがカメラにアクセスできるようにする」と進み、設定をオンにしてください。昔のテレビ番組を録りためたVHSテープや思い出のつまった8mmビデオテープを、デジタル化してDVDに簡単に保存できる、USB接続のビデオキャプチャーです。ハードディスクに保存する手間なく、直接DVDに保存できる「ダイレクトレコーディング」に対応しています。
テレワークに最適な15.6型、10点マルチタッチ対応のモバイルディスプレイです。
最薄部で約6mm、重さ880gの手軽さでテレワークの機動力をサポート、使用後は専用キャリングケースに入れて安心快適。
静電容量方式のタッチパネルなので、軽快なタッチ操作。
ノートパソコンに接続すると、作業領域が広がり、業務効率UPです。
質量(g)約880
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大時10.0、通常使用時(オンモード)6.9、年間消費電力23.4kWh、待機時0.4
表面処理非光沢+ガラス
対応機種Windowsパソコン、Mac
コントラスト比800:1、(CREXレベル2設定時)21010:1
最大解像度1920×1080
視野角上下170°/左右170°
色(本体)ブラック
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド45度時:355×166×161(ゴム足含む)、スタンド折り畳み時:355×224×13
タッチパネル方式入力方式:静電容量方式、通信方式:USB2.0(FullSpeed)、備考:マルチタッチ(10点対応)
動作確認済機器(ゲーム機)Sony PlayStation(R)3、Sony PlayStation(R)4、Sony PlayStation(R)4 Pro、Sony PlayStation(R)5、Nintendo SwitchTM、Microsoft Xbox One、Microsoft Xbox One S、Microsoft Xbox One X ※アイ・オー・データ独自調べ。各メーカーへのお問合せはご遠慮ください。
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V)
映像入力HDMI(ミニ)、USB type-C(Displayport Alt Mode)
モニターサイズTFT15.6型ワイド/ADS
パネル駆動方式ADS
1個
¥50,980
税込¥56,078
翌日出荷
2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。
仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400
付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)
質量(kg)約1.7
色黒
使用温度範囲(℃)0~40
ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1
消費電力(W)Typ:17、最大:50
電源添付のACアダプターより電源供給
定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OS
コネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極
対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末
対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず)
機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット
使用湿度範囲10~85%(結露無きこと)
HDDドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:ハンドルタイプ
動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種
保証期間1年
設置方式方向:縦置き
取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)
エネルギー消費効率(W/GB)0.00387
対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsf
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1
接続台数同時(目安):25台
アクセス方式【LANポート】CSMA/CD
グリーン購入法適合
容量(TB)2
拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○
対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617
対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
RAID機能RAIDeX、RAID1、RAID0
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。
仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400
付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)
質量(kg)約1.7
色ブラック
使用温度範囲(℃)0~40
ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1
消費電力(W)Typ:17、最大:50
電源添付のACアダプターより電源供給
定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OS
コネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極
対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末
対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX対応:○
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず)
機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット
使用湿度範囲10~85%(結露無きこと)
HDDドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:ハンドルタイプ、ホットスワップ対応: -
動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種
保証期間1年
設置方式方向:縦置き
取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)
エネルギー消費効率(W/GB)0.000968
対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsf
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1
接続台数同時(目安):25台
アクセス方式【LANポート】CSMA/CD
グリーン購入法適合
容量(TB)8
拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○
対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617
対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
強固なセキュリティ環境を構築できるIEEE802.1X認証に対応したL2インテリジェントスイッチです。
接続機器やクライアントに応じてネットワークを分割できるVLAN機能やSNMPによる機器状態の監視通知にも対応。その他オフィスに導入するにあたり必要な機能を多数搭載しています。
放熱性の高い金属筐体や日本メーカー製コンデンサの採用など、信頼性の高いハードウェア設計により、標準で6年間の長期保証を実現。安心して長期間ご利用いただけます。
規格【Ethernet】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応
スイッチ全ポートスイッチ機能有り
機能ACL(アクセスコントロールリスト)機能、スパニングツリー、ポートミラーリング、SNMP対応(v1/v2c/v3)、IEEE802.3adリンクアグリゲーション、LLDP、QoS、IGMPスヌーピング(v2/v3)、MLDスヌーピング(v1/v2)、ストーム制御(ストームコントロール)、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知・防止機能、省電力機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet(EEE)対応、ケーブル長自動認識機能、リンクダウン検知機能、リンク速度検知機能)、ログ管理(Syslogサーバーへの送信)、WEB設定画面(日本語)搭載、ファームウェア自動更新機能、設定の保存・復元機能、Magical Finder対応
通信方式CSMA/CD、全二重/半二重
バッファメモリ512Kbytes
表示LED電源、LINK/ACT、ループ検知/お知らせ
転送レート(最大パケット)1000BASE-T:1488095pps、100BASE-TX:148810pps、10BASE-T:14881pps
ジャンボフレーム最大サイズ9216bytes
スイッチング方式ストア&フォワード
新規格「Wi-Fi7」&インターネットポート2.5Gbpsに対応したスタンダードモデルのWi-Fiルーター。5GHz最大2882Mbps(規格値)、2.4GHz最大688Mbps(規格値)の2つの周波数帯で高速通信が可能です。機械的な印象をなくすデザインで視覚的なノイズを削り、部屋の中心に置いても違和感のない生活に馴染むデザインです。
付属品ACアダプター、LANケーブル、取扱説明書、設定情報シート
質量(g)900
備考インターネットをご利用になる場合は「回線」および「インターネットプロバイダー」との契約が必要です。また本商品は日本国外では使用できません。
規格(無線LAN)IEEE802.11ax/be draft、IEEE802.11ac/11n/11a/11g、IEEE802.11b(有線)IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※LANポートのみ、IEEE802.3az(10BASE-Te)※インターネットポートのみ
消費電力(W)13(Typ)
構成機器【ルーター部】●対応プロトコル:TCP/IP●伝送速度:インターネットポート:2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps・LANポート:1Gbps、100Mbps、10Mbps●インターネットポート:RJ-45※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation●LANポート:RJ-45×2●モードスイッチ:オート/AP(アクセスポイント)/リピーター【ルーター部2】●インターネット接続方法:IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD●サブネットマスク:255.255.255.0 固定●その他機能:SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からのPing応答拒否、インターネット側からの設定拒否、 DHCPサーバー(最大253台)、DHCP固定割り当て(最大32エントリー)、ポートの開放(最大32エントリー)、UPnP、MTU設定、オートブリッジ、APモード、NTPクライアント、IPsecパススルー、PPTPパススルー、PPPoEパススルー、ペアレントコントロール、回線自動判別機能
対応機種・有線または無線LANインターフェイスを有した機器(WindowsPC、Mac、ChromeBookなど)・iOS、android搭載のスマホ・タブレット、テレビ、ゲーム機、スマートスピーカー、ストリーミングメディアプレーヤー、プリンタ等
定格電源AC100V50/60Hz
伝送速度(Mbps)無線LAN側ネットワーク【理論値】IEEE802.11be draft(5GHz帯):最大2882、IEEE802.11be draft(2.4GHz帯):最大688、IEEE802.11ax(5GHz帯):最大2402、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大1733、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300、IEEE802.11a/g:最大54、IEEE802.11b:最大11
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.4帯/5帯(W52/W53/W56)
伝送規格無線LAN側ネットワーク【方式】IEEE802.11ax/be draft:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/11n/11a/11g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)
接続台数【無線LAN側ネットワーク部2】無線LANに接続できる機器の台数:推奨40台
アンテナ方式無線LAN側ネットワーク部2:内蔵アンテナ×4(2.4GHz送受信用×2 & 5GHz送受信用×2)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×50×215(縦置き専用)
使用チャンネル(ch)無線LAN側ネットワーク:24GHz帯=1-13、5GHz帯=36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144
対応プロトコル無線LAN側ネットワーク部2:TCP/IP(IPv6/IPv4)
無線LAN無線LAN側ネットワーク部2【機能】MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、MU-MIMO、ビームフォーミングW、バンドステアリング、MLO(2.4GHz、5GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
本商品は液晶ディスプレイ画面を自由に動かし固定できるモニターアームです。耐荷重6kgで幅広いディスプレイサイズに対応可能尾です。モニターアームを使用することでデスクの上を有効に利用することができます。またガススプリング方式を採用しているため、アーム部分の調整がスムーズに行えます。
付属品クランプ金具、ディスプレイ取付用アタッチメント、滑り止め樹脂板、クランプ金具用ネジ1式、六角レンチセット1式、取扱説明書、必ずお読みください
寸法(mm)幅579×奥行120×高さ514※クランプ金具部分含まず※ディスプレイ取付用アタッチメント含む
質量(kg)2.9
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)最大6
対応VESAマウントインターフェース規格(100×100、75×75)に対応した液晶ディスプレイ
取付可能寸法(mm)【デスク天板】厚さ:6~61、奥行65以上
液晶モニター1台
高さ調節354mm
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
調節方式ガススプリング方式
対応VESA規格100×100(mm)、75×75(mm)
可動範囲(°)チルト:90~85、ピボット(回転):360
GP-CMA5G14シリーズは Power Delivery 140Wに対応したマルチポートハブです。コンパクトな筐体にHDMI/USB-A/USB-C(R)ポートを搭載 USB-Cのみを搭載している薄型PCおよびiPhone 15シリーズの機能拡張に最適です。Power Delivery対応ACアダプタ(別売)に接続すれば 充電しながら各種周辺機器の使用が可能です。コンパクトながらHDMIは4K(3840×2160)/60Hz出力に対応。大型ディスプレイなどの4Kが必要な用途でもストレス無くご利用できます。ご利用にはPCが4K(3840×2160)/60Hz出力に対応している必要があります。コンパクトな筐体に HDMI USB-A USB-Cポートを搭載。ノートPCと一緒に持ち歩いても邪魔になりません。USB-Cポートは給電/データ通信の両方に対応しており 必要に応じてUSB-C機器もご利用いただけます。ACアダプタとUSB-C機器の同時接続はできません。排他利用となります。iPhone 15シリーズおよびiPad Proにも対応。動画を大画面で鑑賞したり USBメモリー/SSDを接続して外付けストレージへ写真・動画を転送できます。
仕様●Power Delivery:対応(最大140W、28V/5A)●USBケーブル長:約30cm(コネクタ除く)●USB伝送速度(理論値):最大5Gbps●動作保証環境:0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)●各種取得/対応規格:HDCP 2.3/HDCP 1.4、HDR
材質プラスチック
色ブラック
電源USBバスパワー供給およびPower Delivery充電
本体質量(g)37
対応OSWindows11/10/8.1/7、macOS 10.12以降、macOS11/12/13/14以降、ChromeOS
対応機種Windows、Mac、Chromebook、iPhone 15シリーズ/iPad Pro
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×40×14(ケーブル除く)
インターフェースUSB-C(R)コネクター オス×1(PC接続用)、USB-C(R)コネクター メス×1(PD給電・データ通信用)、USB Std-Aコネクター メス×1(データ通信用)、HDMI Type-Aコネクター メス×1
解像度最大3840×2160/60Hz(拡張/ミラーリング両対応)
保証期間6ヶ月
1台
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
GP-CMA5G14シリーズは Power Delivery 140Wに対応したマルチポートハブです。コンパクトな筐体にHDMI/USB-A/USB-C(R)ポートを搭載 USB-Cのみを搭載している薄型PCおよびiPhone 15シリーズの機能拡張に最適です。Power Delivery対応ACアダプタ(別売)に接続すれば 充電しながら各種周辺機器の使用が可能です。コンパクトながらHDMIは4K(3840×2160)/60Hz出力に対応。大型ディスプレイなどの4Kが必要な用途でもストレス無くご利用できます。ご利用にはPCが4K(3840×2160)/60Hz出力に対応している必要があります。コンパクトな筐体に HDMI USB-A USB-Cポートを搭載。ノートPCと一緒に持ち歩いても邪魔になりません。USB-Cポートは給電/データ通信の両方に対応しており 必要に応じてUSB-C機器もご利用いただけます。ACアダプタとUSB-C機器の同時接続はできません。排他利用となります。iPhone 15シリーズおよびiPad Proにも対応。動画を大画面で鑑賞したり USBメモリー/SSDを接続して外付けストレージへ写真・動画を転送できます。
仕様●Power Delivery:対応(最大140W、28V/5A)●USBケーブル長:約30cm(コネクタ除く)●USB伝送速度(理論値):最大5Gbps●動作保証環境:0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)●各種取得/対応規格:HDCP 2.3/HDCP 1.4、HDR
材質プラスチック
色ホワイト
電源USBバスパワー供給およびPower Delivery充電
本体質量(g)37
対応OSWindows11/10/8.1/7、macOS 10.12以降、macOS11/12/13/14以降、ChromeOS
対応機種Windows、Mac、Chromebook、iPhone 15シリーズ/iPad Pro
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×40×14(ケーブル除く)
インターフェースUSB-C(R)コネクター オス×1(PC接続用)、USB-C(R)コネクター メス×1(PD給電・データ通信用)、USB Std-Aコネクター メス×1(データ通信用)、HDMI Type-Aコネクター メス×1
解像度最大3840×2160/60Hz(拡張/ミラーリング両対応)
保証期間6ヶ月
1台
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。
仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400
付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)
質量(kg)約1.7
色黒
使用温度範囲(℃)0~40
ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1
消費電力(W)Typ:17、最大:50
電源添付のACアダプターより電源供給
定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OS
コネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極
対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末
対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず)
機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット
使用湿度範囲10~85%(結露無きこと)
HDDドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:ハンドルタイプ
動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種
保証期間1年
設置方式方向:縦置き
取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)
対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsf
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1
接続台数同時(目安):25台
アクセス方式【LANポート】CSMA/CD
グリーン購入法適合
拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○
対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617
対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
RAID機能RAIDeX、RAID1、RAID0
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
リリースより10年以上データの全消失事故ゼロを実現(アイオーランディスク管理サービス「NarSuS」登録商品において2025年2月現在)している独自のデータ保護技術「RAIDeX」を搭載。快適なデータ活用に貢献する10GbEの高速ネットワーク性能を引き出すパーツを採用。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。10GbE対応のLANポートを標準搭載し、高速なデータ転送に対応しています。サーバーのバックアップ時間短縮や、共有データのスムーズなアクセスによって、業務効率の向上につながります。データの共有だけでなく、ファイルサーバーのバックアップ先としても利用可能です。また、各種バックアップソフトウェアとを組み合わせることで、多彩なスケジュール設定に従ってバックアップを実施できます。
仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×5台(最大)●筐体/LCD:〇●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●ホットスワップ対応:〇●HDD取替え機構:カートリッジタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク
対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 13~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS
対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook
機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大10,000名まで)、NarSuS故障予兆通知:〇、iSCSIターゲット:○ ※冗長化設定がRAID 6/RAID 5/RAID 0の場合のみ利用可能。、クォータ機能:○、クラウドストレージ連携:○(NarSuSクラウドバックアップ)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、レプリケーション:〇、ログの長期保存:〇、引っ越し機能:〇、暗号化ボリューム:○、通知機能:○(メール、NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)
メモリー8GB
使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)
ファン2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数推奨同時:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時)
USBポートUSB 2.0:USB-A:正面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×4
搭載OSLinux(オリジナルOS)
ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45 8極、転送規格(ポート数):10GBASE-T/1000BASE-T × 2 ※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには対応しておりません
グリーン購入法適合
対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari
対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
ドライブ数6(SATA接続)
リリースより10年以上データの全消失事故ゼロを実現(アイオーランディスク管理サービス「NarSuS」登録商品において2025年2月現在)している独自のデータ保護技術「RAIDeX」を搭載。快適なデータ活用に貢献する10GbEの高速ネットワーク性能を引き出すパーツを採用。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。10GbE対応のLANポートを標準搭載し、高速なデータ転送に対応しています。サーバーのバックアップ時間短縮や、共有データのスムーズなアクセスによって、業務効率の向上につながります。初期構成で2つの空きスロットを備えています。容量の拡張やさらなるデータ冗長性確保など、必要に応じてHDDを2台増設できるため、初期投資を抑えつつ将来的なニーズにも柔軟に対応が可能です。
仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×5台(最大)●筐体/LCD:〇●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●ホットスワップ対応:〇●HDD取替え機構:カートリッジタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク
対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 13~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS
対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook
機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大10,000名まで)、NarSuS故障予兆通知:〇、iSCSIターゲット:○ ※冗長化設定がRAID 6/RAID 5/RAID 0の場合のみ利用可能。、クォータ機能:○、クラウドストレージ連携:○(NarSuSクラウドバックアップ)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、レプリケーション:〇、ログの長期保存:〇、引っ越し機能:〇、暗号化ボリューム:○、通知機能:○(メール、NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)
メモリー8GB
使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)
ファン2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数推奨同時:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時)
USBポートUSB 2.0:USB-A:正面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×4
搭載OSLinux(オリジナルOS)
ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45 8極、転送規格(ポート数):10GBASE-T/1000BASE-T × 2 ※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには対応しておりません
グリーン購入法適合
対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari
対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
ドライブ数4(SATA接続)
ループ検知・防止/ポートVLAN/リンクアグリゲーションに対応し切り替えやEEEの入切が可能なモード切替スイッチを搭載したL2スイッチングハブです。設定画面へアクセスすることなく切り替えできるため、簡単に設定変更が可能です。使用温度は50℃まで対応しています。前面に搭載したモード切替スイッチにより、手動でループ検知・防止/ポートVLAN/リンクアグリゲーション機能の切り替えやEEEの有効・無効ができます。管理ソフト等を用いた操作よりもかんたんに設定変更が可能です。壁掛け用フックホールを装備。壁面にネジを取り付けることで、壁面への設置ができます。付属品のラックマウントアダプターを使用することにより、19インチラックに装着出来ます。アイドル時の消費電力を抑制するEEEに対応。リンク中でもデータ流入有無を常に判断し、自動的に消費電力を削減することができます。EEEの切り替えは前面に搭載したスイッチにより、手動で切替可能。スイッチを操作した後、電源コンセントにつなぐことで設定が反映されます。
付属品電源コード(PSE適合品)、電源コードガイドクランプ、ラックマウントアダプター(2個)、ラックマウントアダプター取り付け用ネジ(8個)、ゴム足(4個)、取扱説明書
区分D
使用温度範囲(℃)0~50
ポート数1Gbps:24ポート(測定時)
消費電力(W)12(Typ)
スイッチスイッチ機能有り(全ポート)
電源電源内蔵
適合規格VCCI Class A
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(kg)約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×180×44(ゴム足突起部を含まず)
その他の機能EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知・防止モード、リンクアグリゲーション(Static)、ポートVLAN、EEE(IEEE802.3az)
通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD
バッファメモリ512kbytes
表示LED電源、LINK/ACT、ループ
発熱量(kcal/h)10
交流電流220mA(Typ)
皮相電力(VA)22(Typ)
転送レート10BASE-T:14881pps/10BASE-Te:14881pps/100BASE-TX:148810pps/1000BASE-T:1488095pps
発熱量(KJ/h)43
フローコントロール制御IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/BackPressure(Half-duplex動作時)
ジャンボフレーム最大15kbytes
スイッチング方式ストアアンドフォワード
伝送方法1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5/100BASE-TX:4B/5B+MLT-3/10BASE-T:マンチェスタ符号
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)24
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5
使用湿度範囲(%RH)10~90 (結露なきこと)
Ethernet10BASE-T(IEEE802.3i)/10BASE-Te(IEEE802.3az)/100BASE-TX(IEEE802.3u)/1000BASE-T(IEEE802.3ab)
LANRJ-45×24ポート
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
リリースより10年以上データの全消失事故ゼロを実現(アイオーランディスク管理サービス「NarSuS」登録商品において2025年2月現在)している独自のデータ保護技術「RAIDeX」を搭載。快適なデータ活用に貢献する10GbEの高速ネットワーク性能を引き出すパーツを採用。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。10GbE対応のLANポートを標準搭載し、高速なデータ転送に対応しています。サーバーのバックアップ時間短縮や、共有データのスムーズなアクセスによって、業務効率の向上につながります。データの共有だけでなく、ファイルサーバーのバックアップ先としても利用可能です。また、各種バックアップソフトウェアとを組み合わせることで、多彩なスケジュール設定に従ってバックアップを実施できます。
仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×5台(最大)●筐体/LCD:〇●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●ホットスワップ対応:〇●HDD取替え機構:カートリッジタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク
対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 13~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS
対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook
機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大10,000名まで)、NarSuS故障予兆通知:〇、iSCSIターゲット:○ ※冗長化設定がRAID 6/RAID 5/RAID 0の場合のみ利用可能。、クォータ機能:○、クラウドストレージ連携:○(NarSuSクラウドバックアップ)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、レプリケーション:〇、ログの長期保存:〇、引っ越し機能:〇、暗号化ボリューム:○、通知機能:○(メール、NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)
メモリー8GB
使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)
ファン2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数推奨同時:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時)
USBポートUSB 2.0:USB-A:正面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×4
搭載OSLinux(オリジナルOS)
ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45 8極、転送規格(ポート数):10GBASE-T/1000BASE-T × 2 ※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには対応しておりません
グリーン購入法適合
対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari
対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
ドライブ数6(SATA接続)
ループ検知・防止/ポートVLAN/リンクアグリゲーションに対応し切り替えやEEEの入切が可能なモード切替スイッチを搭載したL2スイッチングハブです。設定画面へアクセスすることなく切り替えできるため、簡単に設定変更が可能です。使用温度は50℃まで対応しています。前面に搭載したモード切替スイッチにより、手動でループ検知・防止/ポートVLAN/リンクアグリゲーション機能の切り替えやEEEの有効・無効ができます。管理ソフト等を用いた操作よりもかんたんに設定変更が可能です。壁掛け用フックホールを装備。壁面にネジを取り付けることで、壁面への設置ができます。付属品のラックマウントアダプターを使用することにより、19インチラックに装着出来ます。アイドル時の消費電力を抑制するEEEに対応。リンク中でもデータ流入有無を常に判断し、自動的に消費電力を削減することができます。EEEの切り替えは前面に搭載したスイッチにより、手動で切替可能。スイッチを操作した後、電源コンセントにつなぐことで設定が反映されます。
付属品電源コード(PSE適合品)、電源コードガイドクランプ、ラックマウントアダプター(2個)、ラックマウントアダプター取り付け用ネジ(8個)、ゴム足(4個)、取扱説明書
区分D
使用温度範囲(℃)0~50
スイッチスイッチ機能有り(全ポート)
電源電源内蔵
適合規格VCCI Class A
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×180×44(ゴム足突起部を含まず)
その他の機能EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知・防止モード、リンクアグリゲーション(Static)、ポートVLAN、EEE(IEEE802.3az)
通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD
バッファメモリ512kbytes
表示LED電源、LINK/ACT、ループ
皮相電力(VA)16(Typ)
転送レート10BASE-T:14881pps/10BASE-Te:14881pps/100BASE-TX:148810pps/1000BASE-T:1488095pps
発熱量(KJ/h)29
フローコントロール制御IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/BackPressure(Half-duplex動作時)
ジャンボフレーム最大15kbytes
スイッチング方式ストアアンドフォワード
伝送方法1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5/100BASE-TX:4B/5B+MLT-3/10BASE-T:マンチェスタ符号
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)16
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5
使用湿度範囲(%RH)10~90 (結露なきこと)
Ethernet10BASE-T(IEEE802.3i)/10BASE-Te(IEEE802.3az)/100BASE-TX(IEEE802.3u)/1000BASE-T(IEEE802.3ab)
LANRJ-45×16ポート
1台
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。
仕様作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)、作成可能なユーザー数:300、作成可能な共有フォルダー数:400、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:ハンドルタイプ、ホットスワップ対応: -
付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)
質量(kg)約2.2
使用温度範囲(℃)0~40
ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1
消費電力(W)Typ:17、最大:50
電源添付のACアダプターより電源供給
定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OS
コネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極
対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末
対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX対応:○
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず)
機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット
使用湿度範囲10~85%(結露無きこと)
動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種
保証期間1年
設置方式方向:縦置き
取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)
エネルギー消費効率(W/GB)0.000794
対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsf
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1
接続台数同時(目安):25台
アクセス方式【LANポート】CSMA/CD
グリーン購入法適合
容量(TB)16
拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○
対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617
対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
リリースより10年以上データの全消失事故ゼロを実現(アイオーランディスク管理サービス「NarSuS」登録商品において2025年2月現在)している独自のデータ保護技術「RAIDeX」を搭載。快適なデータ活用に貢献する10GbEの高速ネットワーク性能を引き出すパーツを採用。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。10GbE対応のLANポートを標準搭載し、高速なデータ転送に対応しています。サーバーのバックアップ時間短縮や、共有データのスムーズなアクセスによって、業務効率の向上につながります。初期構成で1つの空きスロットを備えており、HDDを1台増設することでバックアップ専用ドライブとして利用できます。バックアップ用に別途、外付けの機器を用意する必要がないため、強固なデータ保護環境を省スペースに実現できます。
仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 1※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×5台(最大)●筐体/LCD:〇●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●ホットスワップ対応:〇●HDD取替え機構:カートリッジタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク
対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 13~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS
対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook
機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大10,000名まで)、NarSuS故障予兆通知:〇、iSCSIターゲット:○ ※冗長化設定がRAID 6/RAID 5/RAID 0の場合のみ利用可能。、クォータ機能:○、クラウドストレージ連携:○(NarSuSクラウドバックアップ)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、レプリケーション:〇、ログの長期保存:〇、引っ越し機能:〇、暗号化ボリューム:○、通知機能:○(メール、NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)
メモリー8GB
使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)
ファン1
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数推奨同時:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時)
USBポートUSB 2.0:USB-A:正面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×4
搭載OSLinux(オリジナルOS)
ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45 8極、転送規格(ポート数):10GBASE-T/1000BASE-T × 2 ※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには対応しておりません
グリーン購入法適合
対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari
対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
ドライブ数2(SATA接続)
PoE給電に対応したポートを8つ、アップリンクポートを2つ搭載したGigabit対応PoEスイッチングハブです。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計60Wまで給電可能です。全ポートがGigabit対応のため、高速通信が求められる機器にも適しています。IEEE802.3at準拠のPoE対応ポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計60Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能なため、電源のない場所でも簡単に機器の設置ができ、電源工事などを行わずに気軽に機器を設置できます。IPカメラとの接続時に有用な機能をまとめた「IPカメラモード」を搭載しています。 この機能をONにすることで、通信速度を10Mbpsに制限とPD ALIVEの機能がまとめて有効になります。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。
仕様●1~8ポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A、PoE給電機能:各ポート最大30W、最大供給電力 60W、PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●Ethernet規格:10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)1000BASE-T(IEEE802.3ab)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応●LANポート:RJ-45×10ポート●MACアドレステーブル:2048●その他機能:オートネゴシエーション機能オートMDI/MDI-X機能IPカメラモード(IPカメラモードをONにすると、PD ALIVEと遠距離/10Mbpsが有効になります)●スイッチングファブリック:20Gbps※接続方法によっては制限される場合があります●スイッチ機能:スイッチ機能有り(全ポート)●バッファ容量:最大2Mbit●フロー制御:IEEE802.3x(全二重)バックプレッシャー(半二重)●主な添付品:・電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ)1本・ゴム足 4個・安全にお使いいただくために●伝送符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-T:マンチェスタ符号●最大パケット転送レート:10BASE-T:14881pps100BASE-TX:148810pps1000BASE-T:1488095pps●発熱量:256[kJ/h]、61[kcal/h]●電圧定格:AC100V、50/60Hz
使用温度範囲(℃)0~+40
ポート数10
消費電力(W)71(typ):60給電時 5.4(typ):PoE給電なし
通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD
使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと
表示LEDPower、LINK/ACT、PoE
保証期間1年
電源供給方式電源内蔵
ジャンボフレーム最大9216Bytes
スイッチング方式ストアアンドフォワード
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
USB 5Gbps対応の外付けハードディスクです。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを4台搭載しており、データ保存やサーバーのバックアップ等に最適です。RAID 0、RAID 5、RAID 10に対応しており、お客様の目的に合わせてご使用いただけます。重要なオフィスデータを格納しているWindows Serverやメーカー製NAS「LAN DISK」でのバックアップ用途としてお使いいただけます。もちろん、パソコンに直接つないでデータバックアップ用としてもご使用いただけます。長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。お客様のご利用用途に合わせて設定をお選びください。
付属品USBケーブル、ACアダプター、電源コード、変換アダプター、取扱説明書、安全のために
質量(kg)約2.8(本体のみ)
使用温度範囲(℃)+5~+40
消費電力(W)33(Typ)
定格AC100V 50/60Hz
対応OSWindows 10、Windows 10(Sモード)、Windows 11、Windows 11(Sモード)、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14
コネクタ形状USB Std-B
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約163x 210x 160(ゴム足含む、突起部含まず)
対応機種Windowsパソコン、MACパソコン、I ・O DATA製NAS「LAN DISK」
機能盗難防止:ケンジントンスロット
動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのポートを搭載したI ・O DATA製LAN DISK
保証期間5年間
フォーマット形式NTFS
取得規格VCCI Class A 、電気用品安全法(ACアダプター)、電気用品安全法(電源コード)、電気用品安全法(変換アダプター)
エネルギー消費効率(W/GB)0.000661
インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1) / USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(TB)32
使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
対応モードRAID 0(ストライピングモード)、RAID 5(分散パリティモード)、RAID 10(ミラーリング+ストライピングモード)、マルチディスクモード
1台
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×2、DisplayPort×1/ブラック/スピーカー:あり/180Hz対応ゲーミングモニター!/「5年保証」「無輝点保証」
RoHS
輝度:350cd/m2/応答速度:1ms/最大消費電力:38W/。最大180Hzの高リフレッシュレート、高速応答1.0ms[GTG]に対応したリモコン付き27型ゲーミングモニターです。NVIDIA G-SYNC Compatibleの認定を受け、HDMI 2.1 VRRにも対応。スルーモードやNight Clear Visionなど、ゲームに最適な機能を搭載。「無輝点保証」に対応!。最大180Hzの高速リフレッシュレート対応。1秒間に最大180回映像を書き換えるので、一般的な60Hzのディスプレイの3倍、120Hz対応のゲーミングディスプレイの約1.5倍も高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示可能です。各種可変リフレッシュレート技術に対応および認証を取得しています。ゲーム内FPS値が変動することによって発生する「ティアリング(画面のずれ)」「スタッタリング(カクつき)」に対してモニターも合わせて変動(可変)させることで「画面のずれ、カクつき」の発生を抑えます。「無輝点保証」とは、対象液晶ディスプレイに輝点が1つでもあった場合、ご購入から1か月以内であれば交換いたします。
仕様盗難防止用ホール○(ケンジントンセキュリティスロット)
付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、台座、リモコン、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V)
質量(kg)スタンドあり:約7.9、スタンドなし:約5.4
色ブラック
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)59.9~180.0、(DisplayPort)59.9~180.0
消費電力(W)最大時:38、通常使用時(オンモード):13.0、待機時:0.3
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)スイベル:(左)65、(右)65、チルト:(上)20、(下)3、ピボット(回転):(右)90
対応OSOSには依存しない(日本語版のみ)※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(水平走査)31.4~199.8、(DisplayPort)31.4~199.8
対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:[任天堂]Nintendo Switch、[SIE]PS5、PS4、PS4 Pro、[Microsoft]Xbox Series X、Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。※I ・O DATAが独自に動作を確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×231×424~534(突起部含まず)、スタンドなし:約614×55×366(突起部含まず)
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度最大表示1920×108
応答速度1ms[GTG]※180Hz/オーバードライブレベル3設定時
視野角(左右:上下)178°:178°
VESAマウント(mm)100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B
スピーカー1W+1W(ステレオ)
画面サイズTFT27型ワイド
高さ調整範囲(mm)110
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB-A(給電用:5V/1A、メンテナンス用)
画素ピッチ(H×V)(mm)0.3108×0.3108
映像入力HDMI×2、DisplayPort×1
パネル駆動方式ADS
使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
最大表示色1677万色(10億7374万色中 ※10bit入力時)
リフレッシュレート(Hz)対応最大180(最大解像度時)
輝度(cd/m2)350(標準値)
1台
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
関連キーワード