2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイナンバーカードなどICカードの読み取りができる、Bluetooth(R) v5.0対応の非接触型ICカードリーダーライター。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きをご自宅のパソコンから行う際にご活用いただけます。 マイナンバーカードをはじめ、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証の読み取りができます。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きでもご利用いただけます。 標準で3年保証( バッテリー除く)を付帯しています。さらに有償の保守サービスもご用意しており、ご購入後60日以内にお申し込みいただければ、最長5年の延長保証対応を受けられます。ぜひご検討ください。 付属のカードホルダーを装着するとICカードを固定することができ、リーダーライターとICカード間の通信を安定させることができます。
付属品カードホルダー、USBケーブル、取扱説明書 質量(g)約34(本体のみ) 電源USBバスパワーまたは充電可能なリチウムイオン電池(USB経由で充電) ケーブル長(m)約1 使用温度(℃)0~60(バッテリー未充電時)、0~45(バッテリー充電時) 対応OSUSB接続時:Windows 11、Windows 10、macOS 11~13、Android、Bluetooth接続時:Windows 11、Windows 10(32/64bit)、iOS、Android 対応機種USB Standard-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Bluetooth(R) v5.0に対応したWindowsパソコン、タブレット 対応(カード)ISO 14443 Type A/Type B、ISO/IEC 15693、Felica 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×約60×約6 準拠規格ISO/IEC18092(NFC規格) 消費電流(mA)500(Max) 使用湿度範囲10%~85%(結露なきこと) 周波数帯域(MHz)(通信)カード:13.56MHz 通信距離カード:約10mm 保守管理3年※リチウムイオン電池除く インターフェイスUSB 2.0 Standard-Aコネクター、Bluetooth(R) v5.0 通信速度(カード)106/212/424/848kbps(Felica 212k、424kbps) Bluetooth(通信可能距離)見通し10m以下
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)ICカードリーダーライター カードホルダー付
RoHS
USB接続型の非接触ICカードリーダライターです。確定申告(e-Tax、eLTAX)やマイナンバーカードを利用した各種行政手続きにご活用いただけます。添付のカードホルダーを使用することで、ICカードの読み込み時のカードずれを防ぎ、通信を安定させることが可能です。動作確認済みICカードはアイ・オー・データ機器商品ページに記載の一覧表をご覧ください。関連情報は各省庁のWebサイトをご確認ください。今後、若年層を中心にiPhoneやAndroidの「スマホ保険証」利用者が増えると予想されることから、医療機関ではその環境整備が不可欠です。本商品は、「スマホ保険証」に対応し、各社顔認証付きカードリーダーと動作確認済みであるため、スムーズかつ安心して導入いただけます。電子処方箋は、これまで紙で発行されていた処方箋を電子化したもので、複数の医療機関・薬局をまたがる過去のお薬情報に基づいた医療を受けられるようになります。ICカードリーダーライターは医師資格証と薬剤師資格証の情報の読み取り・電子署名時に使用されます。
仕様対応カード:ISO 14443 Type A/Type B、ISO 15693、FeliCa※動作確認済みカード:マイナンバーカード(マイナ保険証・マイナ免許証)、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証 付属品取扱説明書、カードホルダー 適合保守:3年 規格準拠:ISO/IEC18092(NFC規格) 電源USBバスパワー供給 コネクタ形状USB Standard Aコネクター インターフェースUSB 2.0 通信速度カード:最大848kbps RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流250mA(Max)
1台
5,198 税込5,718
8日以内出荷